絞り込み
外径(Φmm)
- 147(1)
電源(V)
- 100(1)
コード長さ(m)
- 2(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 4600(1)
消費電力(W)
- 600~700未満(1)
電流(A)
- 6.8
- 5.7(1)
- 7.5(3)
- 8(1)
- 8.9(1)
- 9.5(1)
- 10(1)
- 11(12)
- 11.6(2)
- 12(5)
ブランド
- SHINKO(新興製作所)(1)
SHINKO(新興製作所)
「外径(Φmm)」から絞り込む
147(1)

電気丸のこ
SHINKO(新興製作所)(2件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581台当日出荷小型、細グリップの使いやすい丸ノコです。現行品より回転数アップ、チップソーの歯数アップ、もちろんブレーキ付きです。用途木材、合板等の切断の際に付属品チップソー(本体接続済み)、平行定規、六角レンチ質量(kg)2.5周波数(Hz)50/60電流(A)6.8電圧(V)単相100消費電力(W)650コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])4600ノコ刃外径(Φmm)147最大切込深さ(mm)約47(0°)・約32(45°)絶縁種別回二重絶縁ノコ刃サイズ(mm)外径147×内径20 (刃数52P)定格時間(分)30(木材切断の場合)傾斜角度(°)0~45