絞り込み
外径(Φmm)
- 165(1)
最大切込深さ(mm)(90°時)
- 56(1)
電源(V)
- 100(1)
穴径(Φmm)
- 20(1)
コード長さ(m)
- 5(1)
最大切込深さ(mm)(45°時)
- 37(1)
37
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 5200(1)
5200
消費電力(W)
- 900~1000未満(1)
900~1000未満
電流(A)
- 9.5
- 5.7(1)
- 6.8(1)
- 7.5(3)
- 8(1)
- 8.9(1)
- 10(1)
- 11(12)
- 11.6(2)
- 12(6)
ブランド
- EARTH MAN(1)
EARTH MAN
「外径(Φmm)」から絞り込む
165(1)

電気丸のこ
EARTH MAN(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台翌日出荷新設計モーター採用 高精度ギア・ピニオン・シャフトにより高出力と静音性が大幅UP フラットなモーターカバーでモーターの交換が容易! 二重成型グリップで握りやすく作業が安定する補助グリップ 底面・側面の面加工精度を大幅UP!付属品平行定規、のこ刃交換六角棒レンチ、チップソー165mm質量(kg)約3.5周波数(Hz)50/60電流(A)9.5電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])無負荷:約5200対応材質木工用コード長さ(m)約5定格消費電力(W)900本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×210×234ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)37最大切込深さ(mm)(90°時)56定格時間(分)30傾斜角度(°)0~45