絞り込み
外径(Φmm)
- 100(1)
最大切込深さ(mm)(90°時)
- 27(1)
電源(V)
- 100(1)
仕様・用途
- ライト付き(1)
- 集じん機接続可(1)
穴径(Φmm)
- 20(1)
コード長さ(m)
- 0.7
- 1.8(1)
- 2(4)
- 4.7(2)
- 5(20)
最大切込深さ(mm)(45°時)
- 17(1)
17
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 9000(1)
9000
消費電力(W)
- 1000~1100未満(1)
1000~1100未満
電流(A)
- 11(1)
11
ブランド
- マキタ(1)
マキタ
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(1)

防じんマルノコ
マキタ¥32,980~税込¥36,278~1台3日以内出荷「小型、軽量」で抜群の取り回し。機能満載で使いやすい!。軽快な取り回し&軽量コンパクト。モータを大幅に小型化。軽快で優れた作業性を実現。ノコ刃外径(Φmm)100ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(45°時)17最大切込深さ(mm)(90°時)27回転数(min-1[r.p.m])9000電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)0.7カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)254仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能質量(kg)2.5仕様・用途集じん機接続可、ライト付き