絞り込み
外径(Φmm)
- 147(1)
最大切込深さ(mm)(90°時)
- 48
- 27(2)
- 46(2)
- 53(1)
- 56(2)
- 57(7)
- 61(1)
- 64(1)
- 66(1)
- 68(5)
- 80(1)
電源(V)
- 100(1)
穴径(Φmm)
- 20(1)
コード長さ(m)
- 5(1)
最大切込深さ(mm)(45°時)
- 31(1)
31
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 5000(1)
5000
消費電力(W)
- 700~800未満(1)
700~800未満
電流(A)
- 7.5(1)
7.5
ブランド
- EARTH MAN(1)
EARTH MAN
「外径(Φmm)」から絞り込む
147(1)

電気丸のこ
EARTH MAN(8件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481台当日出荷新設計モーター採用 高精度ギア・ピニオン・シャフトにより高出力と静音性が大幅UP フラットなモーターカバーでモーターの交換が容易! 底面・側面の面加工精度を大幅UP!回転数(min-1[r.p.m])無負荷:約5000電源(V)AC100電流(A)7.5定格消費電力(W)705コード長さ(m)約5対応材質木工用傾斜角度(°)0~45ノコ刃外径(Φmm)147ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(45°時)31最大切込深さ(mm)(90°時)48周波数(Hz)50/60質量(kg)約2.7付属品平行定規、のこ刃交換六角棒レンチ、チップソー147mm本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)259×202×210定格時間(分)30