絞り込み
外径(Φmm)
  • 147(1)
  • 165(1)
最大切込深さ(mm)(90°時)
  • 56
  • 27(2)
  • 35(1)
  • 46(2)
  • 47(1)
  • 48(1)
  • 53(1)
  • 57(7)
  • 61(1)
  • 64(1)
  • 66(2)
  • 68(5)
  • 80(1)
電源(V)
  • 100(2)
仕様・用途
  • ライト付き(1)
  • 集じん機接続可(1)
穴径(Φmm)
  • 20(2)
コード長さ(m)
  • 5(2)
5
最大切込深さ(mm)(45°時)
  • 36(1)
  • 37(1)
36・37
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 4100(1)
  • 5200(1)
4100・5200
消費電力(W)
  • 900~1000未満(1)
  • 1100~1200未満(1)
900~1000未満・1100~1200未満
電流(A)
  • 9.5(1)
  • 12(1)
9.5・12
ブランド
  • EARTH MAN(1)
  • マキタ(1)
EARTH MAN・マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
147(1)
165(1)
  • 電気丸のこ EARTH MAN

    電気丸のこ

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    翌日出荷
    新設計モーター採用 高精度ギア・ピニオン・シャフトにより高出力と静音性が大幅UP フラットなモーターカバーでモーターの交換が容易! 二重成型グリップで握りやすく作業が安定する補助グリップ 底面・側面の面加工精度を大幅UP!
    付属品平行定規、のこ刃交換六角棒レンチ、チップソー165mm質量(kg)約3.5周波数(Hz)50/60電流(A)9.5電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])無負荷:約5200対応材質木工用コード長さ(m)約5定格消費電力(W)900本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×210×234ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)37最大切込深さ(mm)(90°時)56定格時間(分)30傾斜角度(°)0~45
  • 147ミリマルノコ マキタ

    147ミリマルノコ

    マキタ
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台
    3日以内出荷
    電子制御採用! 定回転制御&ソフトスタート!。2本ポール平行定規付!
    仕様二重絶縁、電子制御、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース全長(mm)269質量(kg)2.7色青電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1140回転数(min-1[r.p.m])4100コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)147最大切込深さ(mm)(45°時)36最大切込深さ(mm)(90°時)56仕様・用途集じん機接続可、ライト付きカーボンブラシ呼び番号322

『丸ノコ』には他にこんなカテゴリがあります

電動丸ノコ