絞り込み
外径(Φmm)
  • 147(2)
  • 165(5)
最大切込深さ(mm)(90°時)
  • 57
  • 27(2)
  • 35(1)
  • 46(2)
  • 47(1)
  • 48(1)
  • 53(1)
  • 56(2)
  • 61(1)
  • 64(1)
  • 66(1)
  • 68(5)
  • 80(1)
電源(V)
  • 100(6)
仕様・用途
  • ライト付き(4)
  • 集じん機接続可(5)
穴径(Φmm)
  • 20(6)
コード長さ(m)
  • 4.7(1)
  • 5(6)
4.7・5
最大切込深さ(mm)(45°時)
  • 37(2)
  • 38(5)
37・38
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 4100(1)
  • 4700(1)
  • 5000(1)
  • 5500(4)
4100・4700・5000・5500
消費電力(W)
  • 900~1000未満(1)
  • 1000~1100未満(3)
  • 1100~1200未満(3)
900~1000未満・1000~1100未満・1100~1200未満
電流(A)
  • 10(1)
  • 11(3)
  • 11.6(1)
  • 12(2)
10・11・11.6・12
ブランド
  • マキタ(4)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・京セラインダストリアルツールズ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
147(2)
165(5)
  • 丸のこ アルミベース ブレーキ付 HiKOKI(ハイコーキ)

    丸のこ アルミベース ブレーキ付

    HiKOKI(ハイコーキ)(11件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    プロ並みの機能を搭載。切込の深さの調整がスムーズに出来る切込み調整ワンタッチレバー。 切粉をまとめて排出する後方排出方式(集塵機接続可能)。 高剛性アルミベース採用。墨線とのこ刃の位置が調整できる調整式ガイドピース。
    消費電力(W)1050コード長さ(m)5(2心)無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500定格電流(A)11仕様・用途集じん機接続可能ベースアルミ取付穴径(mm)20
  • 電気マルノコ マキタ

    電気マルノコ

    マキタ(13件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    ハイパワーモータ搭載で切り粉を後部排出!周囲への切り粉の飛散を少なくし、クリーンに作業できます。ワンタッチ固定なので次の作業へ素早く移行できます。墨線上の切り粉等を吹き飛ばし、墨線が追いやすくなるブロワ機能。
    仕様二重絶縁、LEDライト付、通電表示ライト付、低騒音、強力型、ブレーキ付、集じん機接続可能全長(mm)273質量(kg)2.9電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])5500コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20(19も可)ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)38最大切込深さ(mm)(90°時)57仕様・用途集じん機接続可、ライト付きカーボンブラシ呼び番号322材質(ベース)アルミ
  • 丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ

    丸ノコ

    京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    ●滑りにくく手にフィットするソフトグリップでスピーディーな切断と美しい仕上げが実現できるDIYに適した丸ノコです ●出力1100Wで力強い切れ味です ●鋭い切れ味と美しい仕上面が実現できる52Pのチップソーを採用しています ●ダブルロック方式で安定した傾斜切断が可能です ●バランスが良く握りやすいソフトグリップハンドルを採用しているので切断作業がしやすいです ●DIY・リフォーム時の切断・解体作業に適しています
    用途木材の切断、DIYでの切断作業、リフォーム時の切断・解体作業付属品チップソー(外径165mm×内径20mm×刃数52)×1・ソーガイドフェンス×1・六角棒レンチ(5mm)×1材質ハウジング:PA/ベース:鉄/電源コード:PVC質量(kg)3.2タイプDIY用電流(A)11.6電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])5000コード長さ(m)4.7型番W-1710電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])5000ノコ刃直径(mm)165
  • 丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)

    丸のこ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    鉄板製ベース、集じん機接続可能
    電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])5500対応材質木工用コード長さ(m)2心・5仕様・用途集じん機接続可取付穴径(Φmm)20材質(ベース)鉄板
  • 165ミリマルノコ マキタ

    165ミリマルノコ

    マキタ
    31,980税込35,178
    1台
    3日以内出荷
    付属品レーザーダブルスリットチップソー52T(A-35411)、ボックスレンチ10(782223-9)、平行定規仕様二重絶縁、ライト(電球)付、ブレーキ付、アルミベース、逆勝手全長(mm)274質量(kg)3.2電流(A)10電源(V)単相100消費電力(W)950回転数(min-1[r.p.m])4700コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20(19)ノコ刃外径(Φmm)165(155~165)最大切込深さ(mm)(45°時)38最大切込深さ(mm)(90°時)57仕様・用途ライト付きカーボンブラシ呼び番号322
  • 147ミリマルノコ マキタ

    147ミリマルノコ

    マキタ
    31,980税込35,178
    1台
    3日以内出荷
    電子制御採用!定回転制御&ソフトスタート!。LEDライト、通電ランプ付。軽量2.6kg!
    全長(mm)269質量(kg)2.6電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1140回転数(min-1[r.p.m])4100コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)147カーボンブラシ呼び番号322
  • 147ミリマルノコ マキタ

    147ミリマルノコ

    マキタ
    31,980税込35,178
    1台
    3日以内出荷
    「滑らかな起動性」と「高速切断」を 両立したソフトスタート仕様!。起動時反動約35%低減(メーカー従来機比)
    付属品レーザーダブルスリットチップソー52T(A-5227)、ボックスレンチ10(782223-9)、平行定規仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース全長(mm)269質量(kg)2.8電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1140回転数(min-1[r.p.m])5500コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)147最大切込深さ(mm)(45°時)37最大切込深さ(mm)(90°時)57仕様・用途集じん機接続可、ライト付きカーボンブラシ呼び番号322

丸ノコ』には他にこんなカテゴリがあります

電動丸ノコ