絞り込み
外径(Φmm)
- 165(1)
最大切込深さ(mm)(90°時)
- 66
- 27(2)
- 46(2)
- 48(1)
- 53(1)
- 56(2)
- 57(7)
- 61(1)
- 64(1)
- 68(5)
- 80(1)
電源(V)
- 100(1)
穴径(Φmm)
- 20(1)
コード長さ(m)
- 5(1)
最大切込深さ(mm)(45°時)
- 46(1)
46
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 5000(1)
5000
消費電力(W)
- 1000~1100未満(1)
1000~1100未満
電流(A)
- 11(1)
11
ブランド
- マキタ(1)
マキタ
「外径(Φmm)」から絞り込む
165(1)

165ミリマルノコ
マキタ¥32,980税込¥36,2781台4日以内出荷吹き飛ばし性能アップ切断時の墨線視認性が向上。 排出性能アップ切り粉飛散を、さらに低減。 切込み深さを記憶し、素早く調整。 作業に合わせて向きを変更可能。 墨線位置の確認に便利。 フロア材の付け合わせに便利。 通電状況を確認可能。ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165)ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(5°時)55.5最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66回転数(min-1[r.p.m])5000電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号408本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×226×242質量(kg)2.8