絞り込み
最大切込深さ(mm)(90°時)
- 53(1)
仕様・用途
- リフォーム向け(1)
最大切込深さ(mm)(45°時)
- 34
- 17(2)
- 30(3)
- 31(1)
- 32(1)
- 36(1)
- 37(4)
- 38(7)
- 46(8)
- 47(1)
- 54(1)
- 57(2)
- 68(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3700(1)
消費電力(W)
- 1000~1100未満(1)
ブランド
- EVOLUTION(1)
EVOLUTION
「外径(Φmm)」から絞り込む

万能切断マルノコ
EVOLUTION¥18,980税込¥20,8781台翌日出荷165mm万能切断マルノコ マルノコはDIYユーザー&ハウスリフォームの軽作業向けに発売されました。 1台により木材・アルミ・鉄材そしてプラスチック等の材料をすべて切ることができます。 また専用ダイヤモンドホイールを取付けることによってブロック・レンガなどの石材等も切断可能にします。用途ハウスリフォーム・DIY付属品165mm万能切断チップソー、T型ソーガイド、六角レンチ質量(kg)4.3消費電力(W)1010回転数(min-1[r.p.m])3700最大切込深さ(mm)(45°時)34最大切込深さ(mm)(90°時)53仕様・用途リフォーム向け傾斜切断(°)0-45適合切断材鉄材、アルミ、木材最大切断厚さ(mm)3(軟鋼)