絞り込み
外径(Φmm)
- 147(2)
最大切込深さ(mm)(90°時)
- 56(1)
- 57(1)
電源(V)
- 100(2)
仕様・用途
- ライト付き(2)
- 集じん機接続可(2)
穴径(Φmm)
- 20(2)
コード長さ(m)
- 5(2)
5
最大切込深さ(mm)(45°時)
- 36(1)
- 37(1)
36・37
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 4100
- 3700(2)
- 4300(1)
- 4500(1)
- 4600(1)
- 4700(5)
- 5000(6)
- 5200(1)
- 5500(8)
- 5600(2)
- 7000(1)
- 9000(2)
消費電力(W)
- 1100~1200未満(2)
1100~1200未満
電流(A)
- 12(2)
12
ブランド
- マキタ(2)
マキタ
「外径(Φmm)」から絞り込む
147(2)

147ミリマルノコ
マキタ¥27,980~税込¥30,778~1台3日以内出荷電子制御採用!定回転制御&ソフトスタート!。LEDライト、通電ランプ付。軽量2.6kg!全長(mm)269質量(kg)2.6電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1140回転数(min-1[r.p.m])4100コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)147カーボンブラシ呼び番号322
147ミリマルノコ
マキタ¥36,980~税込¥40,678~1台3日以内出荷電子制御採用! 定回転制御&ソフトスタート!。2本ポール平行定規付!仕様二重絶縁、電子制御、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース全長(mm)269質量(kg)2.7色青電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1140回転数(min-1[r.p.m])4100コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)147最大切込深さ(mm)(45°時)36最大切込深さ(mm)(90°時)56仕様・用途集じん機接続可、ライト付きカーボンブラシ呼び番号322