絞り込み
外径(Φmm)
  • 165(2)
  • 190(2)
  • 216(1)
最大切込深さ(mm)(90°時)
  • 57(1)
  • 64(1)
  • 68(1)
  • 80(1)
電源(V)
  • 100(5)
仕様・用途
  • ライト付き(3)
  • 集じん機接続可(1)
穴径(Φmm)
  • 20(3)
  • 25(1)
コード長さ(m)
  • 2(1)
  • 5(4)
2・5
最大切込深さ(mm)(45°時)
  • 37(1)
  • 38(1)
  • 46(2)
  • 54(1)
37・38・46・54
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 4700
  • 3700(2)
  • 4100(2)
  • 4300(1)
  • 4500(1)
  • 4600(1)
  • 5000(6)
  • 5200(1)
  • 5500(7)
  • 5600(2)
  • 7000(1)
  • 9000(2)
消費電力(W)
  • 800~900未満(1)
  • 900~1000未満(1)
  • 1000~1100未満(2)
  • 1100~1200未満(1)
800~900未満・900~1000未満・1000~1100未満・1100~1200未満
電流(A)
  • 8.9(1)
  • 10(1)
  • 11(2)
  • 12(1)
8.9・10・11・12
ブランド
  • マキタ(4)
  • SHINKO(新興製作所)(1)
マキタ・SHINKO(新興製作所)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
165(2)
190(2)
216(1)
  • 電気丸ノコ SHINKO(新興製作所)

    電気丸ノコ

    SHINKO(新興製作所)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    現行品より回転数アップ、チップソーの歯数アップ、ブレーキ付きです。
    用途木材の切断やDIYにも付属品チップソー(本体接続済み)、平行定規、六角レンチ質量(kg)2.7周波数(Hz)50/60電流(A)8.9電圧(V)単相100消費電力(W)850コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])4700ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)57(0°)、37(45°)絶縁種別回二重絶縁ノコ刃サイズ(mm)外径165×内径20 (刃数52P)定格時間(分)30(木材切断の場合)傾斜角度(°)0~45
  • 電気マルノコ マキタ

    電気マルノコ

    マキタ
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    電源(V)単相100コード長さ(m)5
  • 190ミリマルノコ マキタ

    190ミリマルノコ

    マキタ
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
    付属品レーザーダブルスリットチップソー52T(A-15104)、ボックスレンチ10(782223-9)、平行定規仕様二重絶縁、ライト(電球)付、ブレーキ付、アルミベース、逆勝手全長(mm)297質量(kg)3.5電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])4700コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20(19)ノコ刃外径(Φmm)190(180~190)最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)68仕様・用途ライト付きカーボンブラシ呼び番号322
  • 165ミリマルノコ マキタ

    165ミリマルノコ

    マキタ
    31,980税込35,178
    1台
    3日以内出荷
    付属品レーザーダブルスリットチップソー52T(A-35411)、ボックスレンチ10(782223-9)、平行定規仕様二重絶縁、ライト(電球)付、ブレーキ付、アルミベース、逆勝手全長(mm)274質量(kg)3.2電流(A)10電源(V)単相100消費電力(W)950回転数(min-1[r.p.m])4700コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20(19)ノコ刃外径(Φmm)165(155~165)最大切込深さ(mm)(45°時)38最大切込深さ(mm)(90°時)57仕様・用途ライト付きカーボンブラシ呼び番号322
  • 際切マルノコ マキタ

    際切マルノコ

    マキタ
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    二重絶縁。ライト付。床、壁、天井の木製部材をすばやくきれいに際切り!。一般のマルノコとしても使用可能!。低騒音。強力型。後部固定ネジ付。墨線合わせ微調整可。ブレーキ付。集じん機に接続できます。
    付属品リフォーム用チップソー(A-34992)、ボックスレンチ10質量(kg)4.4電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])4700コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20(19も可)ノコ刃外径(Φmm)190最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)64仕様・用途集じん機接続可、ライト付きカーボンブラシ呼び番号322対応刃先厚さ(mm)2.0鋸身厚(mm)1.4最大切込深さ(mm)(15°時)25

丸ノコ』には他にこんなカテゴリがあります

電動丸ノコ