カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
- 20~30未満(3)
- 40~50未満(1)
- 60~70未満(2)
- 100~200未満(4)
- 200~300未満(6)
- 300~400未満(4)
- 400~500未満(1)
- 500~600未満(6)
- 600~700未満(1)
- 700~800未満(1)
- 900~1000未満(1)
- 1000~2000未満(7)
- 2000~3000未満(5)
- 3000~4000未満(4)
- 4000~5000未満(1)
- 5000~6000未満(5)
- 7000~8000未満(3)
- 10000~20000未満(5)
- 20000~30000未満(1)
色
グリーン(1)
グレー(1)
ノズル長(mm)
- 30(1)
- 40(2)
- 105(1)
- 120(1)
- 127(2)
- 135(1)
- 150(5)
- 160(2)
- 165(1)
- 210(2)
- 230(6)
- 320(2)
- 370(1)
- 500(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(16)
- フルプラ(57)
- TRUSCO(37)
- ダリヤ(マルハチ産業)(36)
- ワーナーケミカル(21)
- BOLL(12)
- EPOCA(12)
- PRESSOL(10)
- AZ(エーゼット)(6)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6)
- 日平機器(6)
- 古河薬品工業(6)
- 槌屋ヤック(6)
- いけうち(6)
- GLORIA(6)
- TRUST(トラスト)[厨房用品](6)
- 瑞穂化成工業(5)
- USAG(5)
- コクゴ(4)
- ブランドをもっと見る

2L オイルジョッキ
エスコ(1件のレビュー)¥830税込¥9131個当日出荷液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。 フタ・フレキシブルノズル付。仕様スペアノズルセットEA991BC-27エスコ品番EA991BC-22材質ポリエチレン質量(g)192容量(L)2ノズル長(mm)230危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)18目盛単位(mL)250
5L オイルジョッキ
エスコ¥1,760税込¥1,9361個当日出荷液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。 フタ・フレキシブルノズル付。仕様スペアノズルセットEA991BC-27エスコ品番EA991BC-25材質ポリエチレン質量(g)394容量(L)5ノズル長(mm)230危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)18目盛単位(mL)1000
500ml スプレーボトル(PET)
エスコ¥515税込¥5671個当日出荷エスコ品番EA115X-7材質PET寸法(mm)直径73×216全長(mm)175容量(mL)500質量(g)62危険物の類別非危険物
プラスチックオイルジョッキ(ふた・網付)
エスコ¥840~税込¥924~1個翌日出荷口が広く、液体が入れやすい。ふたがついているので、ゴミなどが入りにくく、また内側に網もついています。目盛付。材質ポリエチレン危険物の類別非危険物目盛単位(mL)500
1/4" オイラー(エアーツール用)
エスコ(4件のレビュー)¥870税込¥9571個当日出荷エスコ品番EA153AK-2質量(g)40取付ねじR(PT)1/4”×Rc(PT)1/4”危険物の類別非危険物
1L オイルジョッキ
エスコ¥750税込¥8251個当日出荷液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。 フタ・フレキシブルノズル付。仕様スペアノズルセットEA991BC-27エスコ品番EA991BC-21材質ポリエチレン質量(g)136容量(L)1ノズル長(mm)230危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)18目盛単位(mL)100
G 3/8"x100mm アクリルオイラー
エスコ¥11,700税込¥12,8701個(530mL)当日出荷エスコ品番EA991CV-34材質真鍮(黄銅棒)、アクリル胴径(Φmm)100危険物の類別非危険物ねじサイズG3/8
スプレー容器
エスコ¥520税込¥5721個(1本)4日以内出荷希釈メモリ付。強力除菌洗浄剤用のつめかえスプレー容器の、トリガーロック付きタイプ。ラベルの色で他のつめかえ容器と識別しやすく、長時間の使用でもラベルがはがれにくい容器です。適合洗剤:強力除菌洗浄剤用(EA922KA-11・-11A)材質ポリエチレン容量(mL)600質量(g)95危険物の類別非危険物サイズ(Φmm)99×212
500ml スプレーボトル(HDPE)
エスコ(1件のレビュー)¥460税込¥5061個当日出荷エスコ品番EA115X-6材質HDPE(高密度ポリエチレン)全長(mm)165容量(mL)500質量(g)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×97×210危険物の類別非危険物
500ml ポンプオイラー(フレキシブルノズル・ポリエチレン製)
エスコ¥2,160税込¥2,3761個当日出荷エスコ品番EA990A-35材質本体:高密度ポリエチレン、ノズル:PVC寸法(mm)【ボトル】直径80×125容量(mL)500質量(g)160全高(mm)150(ノズル含まず)ノズル長(mm)210ノズルフレキシブル危険物の類別非危険物
950ml スプレーボトル
エスコ¥2,020税込¥2,2221個当日出荷下向きでも噴射可能。 目盛が50mLごとについています。エスコ品番EA115MA-31材質タンク:ポリエチレン、ノズル:樹脂質量(g)100容量(L)0.9寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×290危険物の類別非危険物
G 1/8" オイルカップ
エスコ¥220税込¥2421個当日出荷オイル専用の給油口です。 フタはスプリングで閉まります。エスコ品番EA991CW-21全長(mm)15危険物の類別非危険物ねじサイズG1/8”
プラスチックオイルジョッキ(ふた・網付)
エスコ¥1,010税込¥1,1111セット翌日出荷セット内容:2Lオイルジョッキ、交換用替ノズル(150mm)。口が広く、液体が入れやすい。ふたがついているので、ゴミなどが入りにくく、また内側に網もついています。目盛付。材質ポリエチレン質量(g)234容量(L)2ノズル長(mm)150ノズル外径(Φmm)16~32危険物の類別非危険物目盛単位(mL)500
10L オイルジョッキ(フィルター付)
エスコ¥5,560税込¥6,1161個翌日出荷フィルター付(Φ86mm)。フタ付。材質HDPE色ダークグレー質量(g)675容量(L)10ノズル長(mm)370ノズル外径(Φmm)20ノズル内径(Φmm)16サイズ(mm)634×201×302(H)危険物の類別非危険物
M6x 1.0mm L型オイルカップ
エスコ¥420税込¥4621個当日出荷オイル専用の給油口です。エスコ品番EA991CW-32材質真鍮(ニッケルメッキ)胴径(Φmm)×高さH(mm)10×20.5危険物の類別非危険物ねじサイズM6×1.0
5L オイルジョッキ(ふた付)
エスコ¥4,660税込¥5,1261個当日出荷目盛・フレキシブルノズル・ふた付タイプ。エスコ品番EA991BC-500A材質ポリエチレン質量(g)440容量(L)5目盛1Lを下限として0.5Lずつ5Lまでノズル長(mm)320危険物の類別非危険物特性耐油、耐酸性先端ノズル径(Φmm)13
1.4L ハンドスプレー
エスコ¥4,810税込¥5,2911個当日出荷加圧式スプレー。 ノズルで噴霧量を調整できます。エスコ品番EA115ML-5材質タンク:ポリエチレン、ノズル:樹脂質量(g)340容量(L)1.4寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×300危険物の類別非危険物![[EA922KD-9,9A用] 400ml スプレー容器 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50504676-170510-02.jpg)
[EA922KD-9,9A用] 400ml スプレー容器
エスコ(2件のレビュー)¥210税込¥2311個当日出荷EA922KD-9、9Aの専用詰替えスプレー容器。逆さでもスプレーできます。エスコ品番EA115MA-26容量(mL)400危険物の類別非危険物
R 1/8" L型オイルカップ
エスコ¥420税込¥4621個当日出荷オイル専用の給油口です。エスコ品番EA991CW-42材質真鍮(ニッケルメッキ)胴径(Φmm)×高さH(mm)10×20.5危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8”
M6x 1.0mm オイルカップ
エスコ¥220税込¥2421個当日出荷オイル専用の給油口です。 フタはスプリングで閉まります。エスコ品番EA991CW-12全長(mm)13.5危険物の類別非危険物ねじサイズM6×1.0
4L オイルジョッキ
エスコ¥1,510税込¥1,6611個当日出荷液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。 フタ・フレキシブルノズル付。仕様スペアノズルセットEA991BC-27エスコ品番EA991BC-24材質ポリエチレン質量(g)331容量(L)4ノズル長(mm)230危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)18目盛単位(mL)500
350ml ポンプオイラー(フレキシブルノズル・ポリエチレン製)
エスコ¥2,040税込¥2,2441個当日出荷エスコ品番EA990A-33材質本体:高密度ポリエチレン、ノズル:PVC寸法(mm)【ボトル】直径75×110容量(mL)350質量(g)140全高(mm)135(ノズル含まず)ノズル長(mm)210ノズルフレキシブル危険物の類別非危険物
スプレーボトル(連続噴霧)
エスコ(1件のレビュー)¥705税込¥7761個翌日出荷連続噴霧。ミストが止まる前にレバーを引けばさらに長く出ます。霧が細かくムラなく噴霧。広範囲に噴霧できるので手の疲れを軽減。今までにない霧の柔らかさです。1回のトリガー操作で霧が長く出ます。材質ノズル:PP、容器:PET樹脂容量(mL)350質量(g)95サイズ(mm)105×55×250(H)危険物の類別非危険物
EA991BC-55・75用替えロングノズル
エスコ¥280税込¥3081個翌日出荷用途【EA991BC-55・75用】 替えロングノズル。材質ポリエチレン質量(g)70ノズル長(mm)500ノズル外径(Φmm)19~47危険物の類別非危険物
G 1/4" オイルカップ
エスコ¥480税込¥5281個欠品中オイル専用の給油口です。 フタはスプリングで閉まります。エスコ品番EA991CW-22全長(mm)19危険物の類別非危険物ねじサイズG1/4”
G 1/2"x100mm アクリルオイラー
エスコ¥12,600税込¥13,8601個(530mL)欠品中エスコ品番EA991CV-44材質真鍮(黄銅棒)、アクリル胴径(Φmm)100危険物の類別非危険物ねじサイズG1/2
2L オイルジョッキ(ふた付)
エスコ¥2,970税込¥3,2671個当日出荷目盛付。付属品フレキシブルノズル・ふたエスコ品番EA991BC-200A材質ポリエチレン容量(L)2目盛0.5Lを下限として0.5Lずつ2Lまでノズル長(mm)160危険物の類別非危険物特性耐油、耐酸性先端ノズル径(Φmm)13
350ml ポンプオイラー(フレキシブルノズル・スチール製)
エスコ¥3,840税込¥4,2241個翌日出荷フレキシブルノズル付属。 上向きにでも油がさせます。付属品ノズル、フレキシブルノズルエスコ品番EA990A-3材質本体:スチール、ポンプ部:真鍮、ノズル:アルミニウム、フレキシブルノズル:PVC容量(mL)350質量(g)260寸法(直径Φ×高さH)(mm)85×110ノズル長(mm)135、【フレキシブルノズル】210危険物の類別非危険物ノズル径(Φmm)【フレキシブルノズル】7
プラスチックオイルジョッキ(ふた・網付)
エスコ¥2,050税込¥2,2551セット翌日出荷セット内容:5Lオイルジョッキ、ロングノズル(500mm)。口が広く、液体が入れやすい。ふたがついているので、ゴミなどが入りにくく、また内側に網もついています。目盛付。材質ポリエチレン質量(g)475容量(L)5ノズル長(mm)230ノズル外径(Φmm)19~47危険物の類別非危険物目盛単位(mL)500
EA991BC-52・72用替えノズル
エスコ¥175税込¥1931個翌日出荷用途【EA991BC-52・72用】 替えノズル。材質ポリエチレン質量(g)13ノズル長(mm)150ノズル外径(Φmm)16~32危険物の類別非危険物
7.6L ハンドスプレー(ステンレス製タンク)
エスコ¥38,400税込¥42,2401個翌日出荷加圧式スプレー。 噴霧・噴射調整可能。 手元でロックすることで、連続吐出可能。エスコ品番EA115MK-1材質タンク:ステンレス、ノズル:真鍮、ホース:ゴム質量(kg)2.5容量(L)7.6寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×340ノズル長(mm)304ホース長さ(mm)940最大圧力(MPa)0.27~0.31危険物の類別非危険物
3L オイルジョッキ(ふた付)
エスコ¥3,710税込¥4,0811個当日出荷目盛・フレキシブルノズル・ふた付タイプ。エスコ品番EA991BC-300A材質ポリエチレン質量(g)341容量(L)3目盛1Lを下限として0.5Lずつ3Lまでノズル長(mm)320危険物の類別非危険物特性耐油、耐酸性先端ノズル径(Φmm)13
180ml ポンプオイラー(ストレートノズル・スチール製)
エスコ(1件のレビュー)¥4,190税込¥4,6091個翌々日出荷エスコ品番EA990B-11材質スチール容量(L)0.18ノズル長(mm)127ノズルストレート危険物の類別非危険物

























![[EA922KD-9,9A用] 400ml スプレー容器 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50504676-170510-02.jpg)