絞り込み
ちょう度
- 0号(355~385)(2)
- 00号(400~430)(5)
- 000号(445~475)(2)
- 1号(310~340)(6)
- 2号(265~295)(6)
- 3号(220~250)(2)
特性
- 付着性(1)
- 機械安定性(1)
- 潤滑性(3)
- 耐摩耗性(1)
- 耐樹脂性(1)
- 耐水性(3)
- 耐熱性(1)
- 酸化安定性(1)
- 防錆性(1)
色
イエロー系(2)
オレンジ系(1)
ブラウン系(3)
使用目的
- 潤滑(1)
- 給脂・給油(1)
ブランド
- 出光NTG
- モノタロウ(2)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(51)
- 協同油脂(28)
- ダイゾーニチモリ(19)
- ダイゾー(16)
- NOKクリューバー(11)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6)
- TRUSCO(6)
- ニッペコ(旧 日本礦油)(6)
- AZ(エーゼット)(5)
- エスコ(5)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(3)
- 日立産機システム(3)
- BOLL(3)
- NSK(日本精工)(2)
- GA(グリーンエース)(2)
- THK(2)
- ノーブランド(2)
- イチネンTASCO(2)
- ブランドをもっと見る
「ちょう度」から絞り込む
0号(355~385)(2)
00号(400~430)(5)
000号(445~475)(2)
1号(310~340)(6)
2号(265~295)(6)
3号(220~250)(2)

カートリッジリチューム
出光NTG(5件のレビュー)¥799税込¥8791本(400g)当日出荷リチウム石けん基グリースで、潤滑性、機械安定性、酸化安定性に優れ、自動車、土木建設機械、コンベア等の回転軸受に最適で長期安定して使用いただけます。用途自動車、土木建設機械、コンベア等の回転軸受に最適色黄褐色使用温度範囲(℃)-20~120増ちょう剤リチウム危険物の類別非危険物特性潤滑商品タイプリチウムグリース
ニグリザーバーグリス
出光NTG¥1,598税込¥1,7581本(1L)当日出荷リチウム石けん基グリースで、給脂性・潤滑性・粘着性・耐水性に優れており、耐ゴム性も良好です。用途大型バス・トラックなどの大型車輌の集中給脂用グリース仕様酸化安定度(kPa 70℃,100hr)15色褐色バター状使用目的グリース、集中給脂滴点176混和ちょう度(25℃)415離油度(%)(50℃、30hr) mass% 15.4蒸発量(%)(70℃, 22hr)0.49危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1000g銅板腐食合格特性給脂性、潤滑性、粘着性、耐水性
ニグルーブMP-DX
出光NTG(5件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781缶(16kg)当日出荷機械安定性に優れているので、ちょう度変化が少なく、長時間ご使用頂けます。耐水性に優れているので、水混入による軟化流失が少ない。防錆性が優れているので、低温時・水混入時にも錆の発生を防ぎます。酸化安定性が優れていますので、長時間の使用に耐えられます。用途潤滑性に優れ、ホイルベアリング用に最適。色茶褐色使用温度範囲(℃)-20~120増ちょう剤リチュウム危険物の類別非危険物特性潤滑、耐水、耐摩耗
ニグルーブ CP
出光NTG¥38,980~税込¥42,878~1缶(16kg)4日以内出荷極圧性・耐摩耗性が良好です。耐水性が良好です。圧送性が優れています。用途コンクリートポンプ車の滑り弁・製鉄機械のテーブルローラー、コンベア・自動車シャシー・各種プレス機械などの集中給脂用
ラバーグリース
出光NTG¥83,980税込¥92,3781缶(16kg)4日以内出荷リチウム石けん。白色半固体。耐ゴム性に優れる用途自動車のショックアブゾーバー、ドアヒンジ、シャックルピン等のゴム使用部分に適する。危険物の類別非危険物
ニグロイヤル
出光NTG¥1,398,000税込¥1,537,8001缶(10kg)4日以内出荷フッ素系。白色半固体用途酸、アルカリに強く、化学プラント等で180~220℃の高温潤滑箇所に適する。危険物の類別非危険物
ニグルーブ SP-K
出光NTG¥39,980税込¥43,9781缶(16kg)4日以内出荷極圧性に優れています。長期に渡って安定した防錆効果を発揮します。耐水性に優れています。高滴点なので、高温下(70~80℃)でも流失しません。用途建設機械の旋回ギヤー部、ピン、ブッシュの潤滑。圧延機・歯車・建設機械・バンバリーミキサー等、各種産業機械の潤滑。水力発電機・コンベア・フォジングプレス・プレス機械など、特に水の混入の恐れがある箇所の潤滑。高荷重が掛かる箇所の潤滑塩水噴霧250h-A級滴点(℃)197外観茶褐色バター状混和ちょう度280(25℃)離油度質量(%)0.8(100°℃ 24h)チムケン式耐荷重性能(kg)20.5蒸発量(%)0.5(99℃ 22h)危険物の類別非危険物酸化安定度(kPa)35(99℃ 100h)低温トルク(mN・m)【起動】320(-20℃)【回転】90(-20℃)混和安定度328(10万回)
ニグルーブ RX-2
出光NTG¥82,980税込¥91,2781缶(18kg)4日以内出荷リチウム石けん。橙赤色半固体。耐ゴム性潤滑性に優れている用途ブレーキ用ラバーグリース。JIS-K-2228準拠品。自動車メーカー7社で使用されている。危険物の類別非危険物
ニグルーブ PG -M
出光NTG¥129,800税込¥142,7801缶(16kg)4日以内出荷リチウム石けん/合成油。耐樹脂、耐ゴム、低温性に優れる。PG-Mは付着性にも優れる用途プラスチックギヤ、低温領域での潤滑。使用温度範囲(℃)-40~+130危険物の類別非危険物
ニグルーブ PG
出光NTG¥129,800税込¥142,7801缶(16kg)4日以内出荷リチウム石けん/合成油。耐樹脂、耐ゴム、低温性に優れる用途プラスチックギヤ、低温領域での潤滑。使用温度範囲(℃)-40~+130ちょう度1~2号使用目的潤滑危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐樹脂性
ニグルーブ MP-DX
出光NTG¥39,980税込¥43,9781缶(16kg)4日以内出荷機械安定性に優れているので、ちょう度変化が少なく、長時間ご使用頂けます。耐水性に優れているので、水混入による軟化流失が少ない。防錆性が優れているので、低温時・水混入時にも錆の発生を防ぎます。酸化安定性が優れていますので、長時間の使用に耐えられます。滴点(℃)191外観茶褐色半固体混和ちょう度323(25℃)離油度質量(%)2.9(100°℃ 24h)蒸発量(%)0.19(99℃ 22h)危険物の類別非危険物酸化安定度(kPa)30(99℃ 100h)混和安定度355(10万回)
ニグルーブ HT
出光NTG¥44,980税込¥49,4781缶(16kg)4日以内出荷無機増ちょう剤。黒色半固体。耐熱性、機械的安定性に優れる用途インゴット台車、クレーン軸受、タンバーシャフト、塵介焼却炉、乾燥機の軸受等、高温での潤滑性要求に適する。危険物の類別非危険物
ニグルーブ EP-2K
出光NTG¥33,980税込¥37,3781缶(16kg)4日以内出荷用途建機の旋回ギヤー部、ピン、ブッシュ・プレス機械の潤滑箇所・その他、高荷重が掛かる潤滑箇所使用温度範囲(℃)-20~+120滴点(℃)196混和ちょう度276(25℃)離油度質量(%)0.8(100°℃ 24h)チムケン式耐荷重性能(kg)22.7蒸発量(%)0.45(99℃ 22h)危険物の類別非危険物酸化安定度(kPa)35(99℃ 100h)混和安定度330(10万回)
ニグルーブ EP-1K
出光NTG¥33,980税込¥37,3781缶(16kg)4日以内出荷用途鉄鋼・非鉄金属の製造設備、圧延設備等の高荷重圧延機の軸受・プレス機械の潤滑箇所・その他、高荷重が掛かる潤滑箇所使用温度範囲(℃)-20~+120滴点(℃)189混和ちょう度327(25℃)離油度質量(%)3.1(100°℃ 24h)チムケン式耐荷重性能(kg)22.7蒸発量(%)0.27(99℃ 22h)危険物の類別非危険物混和安定度350(10万回)
ニグタイト UMF
出光NTG¥99,980税込¥109,9781缶(16kg)4日以内出荷摩擦特性・潤滑性が特に優れている。圧送性に優れている。耐クーラント性に優れている。耐フレッチング性に優れている。付着性(油膜保持)に優れている。使用温度範囲(℃)-20~+130滴点(℃)200外観淡黄色半固体混和ちょう度466(25℃)増ちょう剤ウレア化合物危険物の類別非危険物
ニグタイト LTS-2
出光NTG¥39,980税込¥43,9781缶(16kg)4日以内出荷低温性が優れています。極圧性が優れています。酸化安定性が優れているので長期間使用可能です。用途冷凍設備等の極低温雰囲気における軸受潤滑・寒冷地における建設機械等の軸受及びその他の潤滑・低温雰囲気におけるギヤー潤滑 (低温使用のギヤードモーター用潤滑剤)・その他、低温特性を必要とする箇所のグリース潤滑剤使用温度範囲(℃)-40~+130滴点(℃)200混和ちょう度272(25℃)蒸発量(%)0.45(99℃ 22h)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類酸化安定度(kPa)15(99℃ 100h)低温トルク(mN・m)【起動】440(-40℃)【回転】59(-40℃)
ニグタイト LTS-1
出光NTG¥39,980税込¥43,9781缶(16kg)4日以内出荷低温性が優れています。極圧性が優れています。酸化安定性が優れているので長期間使用可能です。用途冷凍設備等の極低温雰囲気における軸受潤滑・寒冷地における建設機械等の軸受及びその他の潤滑・低温雰囲気におけるギヤー潤滑 (低温使用のギヤードモーター用潤滑剤)・その他、低温特性を必要とする箇所のグリース潤滑剤使用温度範囲(℃)-40~+130滴点(℃)199混和ちょう度320(25℃)蒸発量(%)0.48(99℃ 22h)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類酸化安定度(kPa)15(99℃ 100h)低温トルク(mN・m)【起動】320(-40℃)【回転】51(-40℃)
ニグタイト LTS-00
出光NTG¥39,980税込¥43,9781缶(16kg)4日以内出荷低温性が優れています。極圧性が優れています。酸化安定性が優れているので長期間使用可能です。用途冷凍設備等の極低温雰囲気における軸受潤滑・寒冷地における建設機械等の軸受及びその他の潤滑・低温雰囲気におけるギヤー潤滑 (低温使用のギヤードモーター用潤滑剤)・その他、低温特性を必要とする箇所のグリース潤滑剤使用温度範囲(℃)-40~+130滴点(℃)193混和ちょう度416(25℃)蒸発量(%)0.52(99℃ 22h)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類酸化安定度(kPa)15(99℃ 100h)
ニグタイト LTS-0
出光NTG¥39,980税込¥43,9781缶(16kg)4日以内出荷低温性が優れています。極圧性が優れています。酸化安定性が優れているので長期間使用可能です。用途冷凍設備等の極低温雰囲気における軸受潤滑・寒冷地における建設機械等の軸受及びその他の潤滑・低温雰囲気におけるギヤー潤滑 (低温使用のギヤードモーター用潤滑剤)・その他、低温特性を必要とする箇所のグリース潤滑剤使用温度範囲(℃)-40~+130滴点(℃)193混和ちょう度365(25℃)蒸発量(%)0.51(99℃ 22h)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類酸化安定度(kPa)15(99℃ 100h)低温トルク(mN・m)【起動】210(-40℃)【回転】32(-40℃)
ニグタイト LRT
出光NTG¥66,980税込¥73,6781缶(16kg)4日以内出荷耐摩耗性および耐焼付性が優れています。潤滑性が優れています。酸化安定性が優れているので長期間使用可能です。用途減速機を主とする各種ギヤードモータの潤滑、その他耐摩耗性 ・耐焼付性を必要 とする箇所のグリース潤滑剤使用温度範囲(℃)-30~+130混和ちょう度415(25℃)増ちょう剤リチウム 石けん基油合成油、鉱物油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ニグタイト LRP
出光NTG¥83,980税込¥92,3781缶(16kg)4日以内出荷耐摩耗性および耐焼付性が優れています。潤滑性が優れています。酸化安定性が優れているので長期間使用可能です。用途減速機を主とする各種ギヤードモータの潤滑、その他耐摩耗性 ・耐焼付性を必要 とする箇所のグリース潤滑剤使用温度範囲(℃)-30~+130混和ちょう度420(25℃)増ちょう剤リチウム 石けん基油グリコール系、合成油危険物の類別非危険物
ニグタイト LL-2
出光NTG¥64,980税込¥71,4781缶(16kg)4日以内出荷リチウム石けん。オレンジ色半固体。極低温性に優れる用途-60℃までの低温用。冷凍設備等の極低温雰囲気における軸受潤滑 極寒地における建設の軸受やその他摺動潤滑。DH36危険物の類別非危険物
ニグタイト FP-2
出光NTG¥37,980税込¥41,7781缶(16kg)4日以内出荷リチウム石けん。褐色半固体。非延焼性を有し、極圧性、圧送性、耐水性に優れる用途設備用グリースとして広い用途での使用が可能であるが、特に鉄鋼設備用として最適。危険物の類別非危険物
ニグタイト FP-0
出光NTG¥37,980税込¥41,7781缶(16kg)4日以内出荷リチウム石けん。褐色半固体。非延焼性を有し、極圧性、圧送性、耐水性に優れる用途設備用グリースとして広い用途での使用が可能であるが、特に鉄鋼設備用として最適。危険物の類別非危険物
ニグタイト FP
出光NTG¥37,980税込¥41,7781缶(16kg)4日以内出荷リチウム石けん。褐色半固体。日延焼性を有し、極圧性、圧送性、耐水性に優れる用途鍛造プレス機用。危険物の類別非危険物
ニグスター SF No.2
出光NTG¥189,800税込¥208,7801缶(16kg)4日以内出荷シリコーン系。白色半固体。低温から高温まで用途-50℃~+160℃広温度仕様。樹脂と樹脂、樹脂と金属の摺動部潤滑に最適。DH37危険物の類別非危険物
スプレーグリース
出光NTG¥23,980税込¥26,3781箱(420mL×24本)翌々日出荷高級リチウム万能グリースをガスで溶解したエアゾールタイプのグリース 作業性に優れ、あらゆる潤滑箇所に素早く浸透する。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性