絞り込み
ちょう度
- 2号(265~295)(1)
特性
- その他(1)
- 極圧性(1)
- 潤滑性(1)
- 耐熱性(1)
色
ホワイト系(1)
使用目的
- メンテナンス(1)
- 潤滑(1)
ブランド
- SUPER LUBE (スーパールーベ)
- エスコ(19)
- 協同油脂(9)
- AZ(エーゼット)(6)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(3)
- ダイゾー(3)
- リンカーン(3)
- 旭エンジニアリング(2)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2)
- NOKクリューバー(2)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
- THK(1)
- エクソンモービル(1)
- コベルコ(KOBELCO)(1)
- Noxudol(ノックスドール)(1)
- ルブロイド(1)
- スズキ機工(1)
- 化研産業(1)
- ORAPI(1)
特価
「ちょう度」から絞り込む
2号(265~295)(1)

高温・極圧グリース
SUPER LUBE (スーパールーベ)(7件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本(400g)ほか当日出荷から11日以内出荷合成ベースオイルにSyncolon(超微粒子PTFE)を高配合し、高温・極圧性を高めたグリースです。H1グレードを取得しており食品・飲料・医薬品の製造現場でも安心してご使用頂けます。特許取得の製法により優れたチキソトロピックの特性を発揮し分離・蒸発が殆どなく優れた耐久性を発揮します。樹脂成形金型では特にエジェクターピンで優れた潤滑性・耐久性を発揮します多目的グリースでは適合が難しかったところに適合できます。用途各種ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む)。各種LMガイド・ボールネジ・減速機の潤滑。スライド部、チェーン、シャーシ、ウインチ等工業機械類全般。樹脂成型金型のエジェクターピン・ガイドピン・スライドピン等のスライド部。アルミダイカスト金型スライド部。自動車・バイク等のメンテナンスに(レース車輌に最適)。建設機械類。漁船、フィッシング等海や川での用途に。食品関連機器・装置。医薬品製造装置。NC旋盤チャック内部ベアリングやワイヤーカット機のベアリング。バルブコック(粘度注意)。精密機械部品の潤滑。印刷機械類のメンテナンス(UV等高温部にも使用可)。プラスチック製品の潤滑。パッキンの保護色白色使用温度範囲(℃)-34~246ちょう度No.2使用目的メンテナンス、保護、潤滑耐熱温度(℃)343(6h以内)粘度(NLGI)2滴点(℃)無し危険物の類別非危険物NLGIグレードGC-LB特性耐熱性、極圧性、潤滑性、耐久性荷重摩擦指数(kg)124.6融着荷重(kg)800