特価
本日8月3日(月)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ちょう度から絞り込む
  • グリース(高荷重用ベントングリース) モリPSグリースNo.2 2.5kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(高荷重用ベントングリース) モリPSグリースNo.2 2.5kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    9,498税込10,448
    1缶(2.5kg)
    当日出荷
    モリブデンと極圧剤配合の高荷重、衝撃荷重用の耐久・耐候グリースです。 摩擦面の圧力が極度に高い箇所にご使用下さい。
    用途低温から高温までの広い温度範囲の歯車、軸受、摺動部に、高温流出を嫌う部位に、給脂困難な箇所の軸受、摺動部に、家電機器、音響機器、OA機器の耐久グリースとしてちょう度No.2特性耐荷重性、耐久性、耐候性トラスコ品番868-2276使用温度範囲(℃)-25~120使用目的耐久グリース外観黒色粘度(at40℃mm2/s)(基油)95増ちょう剤ベントン基油鉱物油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • スペースルブ MU 協同油脂

    スペースルブ MU

    協同油脂
    149,800税込164,780
    1本(25g)
    8日以内出荷
    フッ素グリスの成分分解と潤滑不足を解決する真空潤滑用グリスです。フッ素オイル同等の低蒸気圧性を持ち、潤滑寿命は5倍以上です。JAXAなど宇宙関連に採用されています。
    用途真空環境かつ-40~180℃までの温度条件下にあるギア、カムなどアクチュエーターの潤滑に。ちょう度No.1~2淡褐色トラスコ品番456-1619材質主成分/シクロペンタン油、ウレア質量(g)90使用温度範囲(℃)-40~180容量(g)25容器シリンジ使用目的潤滑主成分シクロペンタン油、ウレア危険物の類別非危険物
  • グリース(耐熱・高荷重用) モリサームNo.0 2.5kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(耐熱・高荷重用) モリサームNo.0 2.5kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    13,980税込15,378
    1缶(2.5kg)
    当日出荷
    ●高温重視タイプです。 ●二硫化モリブデンを含有しているため、高温下での極圧に耐え、摩耗と焼付を防止します。
    用途●高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。特性耐熱性、耐荷重性、焼付防止トラスコ品番868-2944連続耐熱温度(℃)200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類瞬間耐熱温度(℃)290
  • グリース(高荷重用ベントングリース) モリトングリースNo.2 400g SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(高荷重用ベントングリース) モリトングリースNo.2 400g

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    47,980税込52,778
    1箱(400g×20本)
    当日出荷
    特性耐荷重性トラスコ品番868-2273危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • グリース(耐熱・高荷重用) モリハイテンプグリース 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(耐熱・高荷重用) モリハイテンプグリース 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    149,800税込164,780
    1缶(16kg)
    5日以内出荷
    特性耐熱性、耐荷重性アズワン品番64-7143-76危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • グリース(耐熱・高荷重用) モリサームNo.2 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(耐熱・高荷重用) モリサームNo.2 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    62,980税込69,278
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    特性耐熱性、耐荷重性アズワン品番64-7144-55危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • グリース(耐熱・高荷重用) モリサームNo.1 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(耐熱・高荷重用) モリサームNo.1 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    61,980税込68,178
    1缶(16kg)
    5日以内出荷
    特性耐熱性、耐荷重性アズワン品番64-7144-54危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • グリース(耐熱・高荷重用) モリサームNo.0 400g SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(耐熱・高荷重用) モリサームNo.0 400g

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    48,980税込53,878
    1箱(400g×20本)
    4日以内出荷
    特性耐熱性、耐荷重性トラスコ品番868-2292危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • グリース(耐熱・高荷重用) モリサームNo.0 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(耐熱・高荷重用) モリサームNo.0 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    63,980税込70,378
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    特性耐熱性、耐荷重性アズワン品番64-7144-53危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • グリース(耐熱・高荷重用) ハイモリグリースNo.2 2.5kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(耐熱・高荷重用) ハイモリグリースNo.2 2.5kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    19,980税込21,978
    1缶(2.5kg)
    当日出荷
    特性耐熱性、耐荷重性トラスコ品番868-2296危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • グリース(耐熱・高荷重用) ハイモリグリースNo.2 15kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(耐熱・高荷重用) ハイモリグリースNo.2 15kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    82,980税込91,278
    1缶(15kg)
    5日以内出荷
    特性耐熱性、耐荷重性アズワン品番64-7143-44危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • グリース(耐熱・高荷重用) ハイモリグリースNo.1 2.5kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(耐熱・高荷重用) ハイモリグリースNo.1 2.5kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    18,980税込20,878
    1缶(2.5kg)
    4日以内出荷
    特性耐熱性、耐荷重性トラスコ品番868-2295危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • グリース(耐熱・高荷重用) ハイモリグリースNo.1 15kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(耐熱・高荷重用) ハイモリグリースNo.1 15kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    72,980税込80,278
    1缶(15kg)
    5日以内出荷
    特性耐熱性、耐荷重性アズワン品番64-7143-43危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • グリース(耐熱・高荷重用) ハイモリグリースNo.00 2.5kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(耐熱・高荷重用) ハイモリグリースNo.00 2.5kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    19,980税込21,978
    1缶(2.5kg)
    4日以内出荷
    特性耐熱性、耐荷重性トラスコ品番868-2297危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • グリース(耐熱・高荷重用) ハイモリグリースNo.00 15kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(耐熱・高荷重用) ハイモリグリースNo.00 15kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    83,980税込92,378
    1缶(15kg)
    8日以内出荷
    特性耐熱性、耐荷重性アズワン品番64-7143-45危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • グリース(高荷重用ベントングリース) モリトングリースNo.2 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(高荷重用ベントングリース) モリトングリースNo.2 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    62,980税込69,278
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    特性耐荷重性アズワン品番64-7144-62危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • グリース(高荷重用ベントングリース) モリトングリースNo.1 400g SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(高荷重用ベントングリース) モリトングリースNo.1 400g

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    47,980税込52,778
    1箱(400g×20本)
    4日以内出荷
    特性耐荷重性トラスコ品番868-2272危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • グリース(高荷重用ベントングリース) モリトングリースNo.1 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(高荷重用ベントングリース) モリトングリースNo.1 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    63,980税込70,378
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    特性耐荷重性アズワン品番64-7144-61危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • グリース(高荷重用ベントングリース) モリトングリースNo.0 2.5kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(高荷重用ベントングリース) モリトングリースNo.0 2.5kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    9,998税込10,998
    1缶(2.5kg)
    4日以内出荷
    特性耐荷重性トラスコ品番868-2947危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • グリース(高荷重用ベントングリース) モリトングリースNo.0 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(高荷重用ベントングリース) モリトングリースNo.0 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    61,980税込68,178
    1缶(16kg)
    5日以内出荷
    特性耐荷重性アズワン品番64-7144-60危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • グリース(高荷重用ベントングリース) モリPSグリースNo.2 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(高荷重用ベントングリース) モリPSグリースNo.2 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    57,980税込63,778
    1缶(16kg)
    5日以内出荷
    特性耐荷重性アズワン品番64-7143-28危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • グリース(高荷重用ベントングリース) モリPSグリースNo.1 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(高荷重用ベントングリース) モリPSグリースNo.1 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    57,980税込63,778
    1缶(16kg)
    5日以内出荷
    特性耐荷重性アズワン品番64-7143-27危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • グリース(高荷重用ベントングリース) モリPSグリースNo.0 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(高荷重用ベントングリース) モリPSグリースNo.0 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    57,980税込63,778
    1缶(16kg)
    5日以内出荷
    特性耐荷重性トラスコ品番108-0863アズワン品番64-7143-26危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • グリース(高荷重用ベントン) モリスピードグリースNo.2 400g SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(高荷重用ベントン) モリスピードグリースNo.2 400g

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    39,980税込43,978
    1箱(400g×20本)
    6日以内出荷
    特性耐荷重性トラスコ品番868-2270危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • グリース(高荷重用ベントン) モリスピードグリースNo.1 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(高荷重用ベントン) モリスピードグリースNo.1 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    51,980税込57,178
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    特性耐荷重性アズワン品番64-7144-58危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • グリース(高荷重用ベントン) モリスピードグリースNo.0 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(高荷重用ベントン) モリスピードグリースNo.0 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    51,980税込57,178
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    特性耐荷重性アズワン品番64-7144-57危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • レアマックス SW 協同油脂

    レアマックス SW

    協同油脂
    26,980税込29,678
    1缶(18kg)
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • レアマックススーパー 協同油脂

    レアマックススーパー

    協同油脂(2件のレビュー)
    取扱停止中
    産業用モーター軸受の潤滑寿命延長を目的に開発しました。従来品の2倍以上の耐久性を持ち、耐熱、防錆性に優れ、大手産業モーターメーカーの推奨品です。
    用途ブロア、ポンプ、コンプレッサーなどの産業用モーター軸受潤滑に。ちょう度260液色淡褐色特性耐熱性、防錆性仕様カートリッジ淡褐色使用温度範囲(℃)-40~180使用目的潤滑主成分精製鉱油、合成油、ウレア危険物の類別非危険物
  • マルテンプ ET-100K 協同油脂

    マルテンプ ET-100K

    協同油脂(3件のレビュー)
    取扱停止中
    耐熱性に優れたエーテル系合成基油を採用し、高温条件下での耐久性に優れる転がり軸受用グリスです。他のウレアグリースに比べ1ランク上の焼付寿命を実現。耐放射線性も良好です。
    用途高温条件下で使用する各種転がり軸受の潤滑に。液色淡褐色商品タイプウレアグリース特性耐熱性、耐放射線性、焼付防止淡褐色使用温度範囲(℃)-40~200使用目的潤滑主成分合成油、ウレア危険物の類別非危険物
  • グリース(高荷重用ベントン) モリスピードグリースNo.2 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(高荷重用ベントン) モリスピードグリースNo.2 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    取扱停止中
    特性耐荷重性アズワン品番64-7144-59危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • スペースルブ ML 協同油脂

    スペースルブ ML

    協同油脂
    取扱い終了
    フッ素グリスの成分分解と潤滑不足を解決する真空潤滑用グリスです。フッ素オイル同等の低蒸気圧性を持ち、潤滑寿命は5倍以上です。JAXAなど宇宙関連に採用されています。
    用途真空環境かつ-40~150℃までの温度条件下にある軸受潤滑に。ちょう度No.2淡褐色トラスコ品番456-1601材質主成分/シクロペンタン油、リチウム石けん質量(g)90使用温度範囲(℃)-40~150容量(g)25容器シリンジ危険物の類別非危険物
非石けん系グリース