絞り込み
ちょう度
- 1号(310~340)(1)
- 2号(265~295)(1)
使用目的
- 潤滑(1)
色
ブラウン系(1)
ブランド
- 協同油脂
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(23)
「ちょう度」から絞り込む
1号(310~340)(1)
2号(265~295)(1)

スペースルブ MU
協同油脂¥149,800税込¥164,7801本(25g)8日以内出荷フッ素グリスの成分分解と潤滑不足を解決する真空潤滑用グリスです。フッ素オイル同等の低蒸気圧性を持ち、潤滑寿命は5倍以上です。JAXAなど宇宙関連に採用されています。用途真空環境かつ-40~180℃までの温度条件下にあるギア、カムなどアクチュエーターの潤滑に。トラスコ品番456-1619材質主成分/シクロペンタン油、ウレア色淡褐色質量(g)90使用温度範囲(℃)-40~180容量(g)25ちょう度No.1~2容器シリンジ使用目的潤滑主成分シクロペンタン油、ウレア危険物の類別非危険物