絞り込み
「色」から絞り込む

モリコート EM-30Lグリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781缶(1kg)当日出荷ポリαオレフィン系白色グリスです。耐プラスチック性、耐磨耗性です。広い使用温度範囲です。非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。 樹脂への影響が少なく、オイルのにじみが少ない。用途音響機器、自動車の樹脂ギアの潤滑に。仕様缶トラスコ品番361-5413質量(kg)1.2色白使用温度範囲(℃)-45~150容量(kg)1液色白ちょう度325使用目的潤滑主成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん、白色固体潤滑剤増ちょう剤リチウム石ケン基基油ポリαオレフィン危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kg特性耐プラスチック性、耐磨耗性、低温性、付着性、潤滑性
グリース(合成油系・潤滑性重視タイプ) スミテック305 1kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥16,980税込¥18,6781缶(1kg)当日出荷PTFE、MCA(有機系白色固体潤滑剤)、 有機モリブデン化合物配合、 PAO(ポリアルファオレフィン)をベースとした淡黄色の耐荷重リチウムグリースです。用途プラスチック対鋼の部材等にトラスコ品番868-2303使用温度範囲(℃)-50~+140ちょう度302動粘度(mm2/s)50(ベースオイル/40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ベースオイルポリαオレフィン(PAO)特性耐荷重性
モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-50Lグリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781缶(1kg)当日出荷ポリαオレフィン系半透明白色グリースです。耐プラスチック性、消音性に優れています。オイルの滲み出しが少ないタイプです。非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないタイプです。用途樹脂ギアの消音と潤滑。トラスコ品番397-4383材質主成分:ポリαオレフィン油、リチウム石けん質量(kg)1.2色白色半透明使用温度範囲-40~150℃容量(kg)1ちょう度1号使用目的消音、潤滑主成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん混和ちょう度325危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性耐プラスチック性、耐磨耗性
樹脂・ゴム部品用 EMD-110グリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥36,980税込¥40,6781缶(1kg)当日出荷成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん、固体潤滑剤トラスコ品番438-6884色白使用温度範囲(℃)-10~150容量(kg)1ちょう度360危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
モリコート 樹脂・ゴム部品用(非拡散) PG-662Yグリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥15,980税込¥17,5781缶(1kg)14日以内出荷低温性に優れており、プラスチックへの影響が少ないです。 オイルの広がりによる接点不良、他部品の汚損、乾きによる潤滑不良を解消します。用途AV機器、事務機器の内部潤滑、電子楽器などの鍵盤、自動車用各種アクチュエータタイプ高荷重用使用温度範囲(℃)-45~150使用目的内部潤滑主成分ポリαオレフィン油+リチウム石ケン+PTFE+他外観黄色危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性低温性
モリコート 樹脂・ゴム部品用(非拡散) PG-661(W)グリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥17,980税込¥19,7781缶(1kg)4日以内出荷低温性に優れており、プラスチックへの影響が少ないです。 オイルの広がりによる接点不良、他部品の汚損、乾きによる潤滑不良を解消します。用途AV機器、事務機器の内部潤滑、電子楽器などの鍵盤、自動車用各種アクチュエータタイプ汎用使用温度範囲(℃)-45~150使用目的内部潤滑主成分ポリαオレフィン油+リチウム石ケン+PTFE+他外観白色危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性低温性
モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-30LPグリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥16,980税込¥18,6781缶(1kg)4日以内出荷仕様増稠剤:リチウム石鹸、四球試験摩擦痕:0.5mm使用温度範囲(℃)-45~150滴点(℃)1a密度(g/cm3)0.91外観白色粘度(at40℃mm2/s)90基油ポリαオレフィン系固体潤滑剤他PTFE+その他危険等級その他のもの融着荷重(N)(1500rpm/1min)3730離油度(%)100℃×24時間:5蒸発量(%)99℃×22時間:0.4危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類稠度325酸化安定度(kPa)20低温トルク(mN・m)(-40℃起動/回転)108/51
モリコート 樹脂・ゴム部品用 6166グリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥35,980税込¥39,5781缶(1kg)4日以内出荷危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
樹脂・ゴム部品用 YM-103グリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥9,998税込¥10,9981缶(1kg)当日出荷成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん、特殊固体潤滑剤トラスコ品番438-6949色黄使用温度範囲(℃)-45~150容量(kg)1ちょう度300危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
グリース(合成油系・低拡散タイプ) スミテック370 1kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥15,980税込¥17,5781缶(1kg)5日以内出荷トラスコ品番868-2308容量(kg)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(合成油系・消音タイプ) スミテック304 2.5kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥16,980税込¥18,6781缶(2.5kg)当日出荷トラスコ品番836-3289色白容量(kg)2.5容量(g)2500ちょう度300危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(合成油系・潤滑性重視型) スミテック331 No.1 2.5kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥16,980税込¥18,6781缶(2.5kg)4日以内出荷トラスコ品番868-2306容量(kg)2.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
モリコートEM40M
モリコート¥64,980税込¥71,4781個(1kg×10缶)5日以内出荷精製鉱油系汎用白色グリースです。耐プラスッチック性、耐荷重性があり、樹脂や金属に使用出来ます。非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。用途高速高荷重摺動部。ミシン色白使用温度範囲ー30~150主成分鉱油+リチウム石けん+固体潤滑剤。危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
モリコート 樹脂・ゴム部品用 SK-623グリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥22,980税込¥25,2781缶(1kg)4日以内出荷プラスチックへの影響が少なく、低温性に優れています。 オイルにじみ出しが少なく、非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。 粘性があり、適度なトルクが得られ、消音効果があります。用途デジタル・AV機器のギヤ・ヒンジなどの摺動部、光ピックアップ機構の摺動部や光学系フォーカス部、生活家電製品・健康機器の小型モーターユニット・ヒンジ・内部ギヤ、事務機器の駆動ギヤや摺動部、プラスチックギヤの消音使用温度範囲(℃)-40~150使用目的消音主成分ポリαオレフィン油+リチウム石ケン+PTFE+他外観白色危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性低温性、消音性
モリコート 樹脂・ゴム部品用(非拡散) PG-671グリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥15,980税込¥17,5781缶(1kg)4日以内出荷仕様耐荷重性:1860N使用温度範囲(℃)-58~130滴点(℃)195密度0.87外観白色危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類稠度混和:325動粘度(cSt)29
モリコート 樹脂・ゴム部品用(非拡散) PG-663グリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥14,980税込¥16,4781缶(1kg)7日以内出荷低温性に優れており、プラスチックへの影響が少ないです。 オイルの広がりによる接点不良、他部品の汚損、乾きによる潤滑不良を解消します。用途AV機器、事務機器の内部潤滑、電子楽器などの鍵盤、自動車用各種アクチュエータタイプ低トルク用使用温度範囲(℃)-50~130使用目的内部潤滑主成分ポリαオレフィン油+リチウム石ケン+PTFE+他外観白色危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性低温性
モリコート 樹脂・ゴム部品用(非拡散) PG-641グリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥15,980税込¥17,5781缶(1kg)7日以内出荷トラスコ品番110-8574危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-50LPグリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥23,980税込¥26,3781缶(1kg)4日以内出荷仕様増稠剤:リチウム石鹸、四球試験摩擦痕:0.71mm使用温度範囲(℃)-40~150滴点(℃)1a密度(g/cm3)0.84外観半透明白色粘度(at40℃mm2/s)1050基油ポリαオレフィン系危険等級その他のもの融着荷重(N)(1500rpm/1min)1370離油度(%)100℃×24時間:2.5蒸発量(%)99℃×22時間:0.3危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類稠度325酸化安定度(kPa)20低温トルク(mN・m)(-40℃起動/回転)294/137
樹脂・ゴム部品用YM-103グリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥149,800税込¥164,7801缶(16kg)9日以内出荷ポリαオレフィン系黄色グリースです。 稠度301。 付着性が良い。 樹脂/金属に使用出来る。 耐荷重性。使用温度範囲が広い。用途コントロールケーブル、自動車用アクチュエーター、健康機器質量(kg)18色黄使用温度範囲(℃)-45~150容器缶主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん+特殊固体潤滑剤危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類稠度300特性付着性、耐荷重性
樹脂・ゴム部品用SK-623グリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥289,800税込¥318,7801缶(16kg)9日以内出荷ポリαオレフィン系白色グリースです。 耐プラスチック性、耐磨耗性。 適度なトルク、騒音効果。 広い使用温度範囲。 非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ない。用途プラスッチックギアの消音、アンテナ質量(kg)18色白使用温度範囲(℃)-40~150容器缶使用目的消音主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん+固体潤滑剤危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類稠度#1特性耐プラスチック性、耐磨耗性、消音性
樹脂・ゴム部品用(非拡散)PG-663グリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥199,800税込¥219,7801缶(16kg)9日以内出荷ポリαオレフィン系黄色グリースです。 耐プラスチック性、耐磨耗性あります。 滲み出しが少ないです。 広い使用温度範囲です。 非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。用途音響機器、精密機器、光学機器の潤滑、プラスチック部品の潤滑質量(kg)18色白使用温度範囲(℃)-50~130容器缶使用目的潤滑主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん+PTFE他危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類稠度#1特性耐プラスチック性、耐磨耗性
樹脂・ゴム部品用(非拡散)PG-662Yグリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥199,800税込¥219,7801缶(16kg)9日以内出荷ポリαオレフィン系黄色グリースです。 耐プラスチック性、耐磨耗性あります。 滲み出しが少ないです。 広い使用温度範囲です。 非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。用途音響機器、精密機器、光学機器の潤滑、プラスチック部品の潤滑質量(kg)18色黄使用温度範囲(℃)-45~150容器缶使用目的潤滑主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん+PTFE他危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類稠度#1特性耐プラスチック性、耐磨耗性
樹脂・ゴム部品用(非拡散)PG-661(W)グリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥259,800税込¥285,7801缶(16kg)9日以内出荷ポリαオレフィン系黄色グリースです。 耐プラスチック性、耐磨耗性あります。 滲み出しが少ないです。 広い使用温度範囲です。 非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。用途音響機器、精密機器、光学機器の潤滑、プラスチック部品の潤滑質量(kg)18色白容器缶使用目的潤滑主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん+PTFE他危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性耐プラスチック性、耐磨耗性
樹脂・ゴム部品用(非拡散)PG-641グリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥199,800税込¥219,7801缶(16kg)9日以内出荷ポリαオレフィン系黄色グリースです。 耐プラスチック性、耐磨耗性あります。 滲み出しが少ないです。 広い使用温度範囲です。 非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。用途音響機器、精密機器、光学機器の潤滑、プラスチック部品の潤滑質量(kg)18色黄容器缶使用目的潤滑主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん+PTFE他危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性耐プラスチック性、耐磨耗性
樹脂・ゴム部品用6166グリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥369,800税込¥406,7801缶(16kg)5日以内出荷樹脂部品への影響が少ない。 消音用。 粘性があり適度なトルクが得られる。 非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ない。用途プラスッチックギアの消音、アンテナ質量(kg)18色白使用温度範囲(℃)-30~150容器缶使用目的消音主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん+固体潤滑剤危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類稠度#1特性消音性
樹脂・ゴム部品用6159-1グリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥259,800税込¥285,7801缶(16kg)12日以内出荷特殊用途の樹脂用潤滑剤です。質量(kg)18色白容器缶主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
モリコート 樹脂・ゴム部品用 YM-102グリース 16K
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥189,800税込¥208,7801缶(16kg)12日以内出荷ポリαオレフィン系黄色グリースです。 樹脂、金属問わず幅広く使用できます。 耐荷重性です。 使用温度範囲が広いです。用途自動車用アクチュエーター、健康機器、おもちゃの部品仕様稠度300トラスコ品番124-0142色黄使用温度範囲(℃)-50~150容量(kg)16容器缶主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん+特殊固体潤滑剤危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-60Lグリース 15kg
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥159,800税込¥175,7801缶(15kg)12日以内出荷ポリαオレフィン系白色グリースです。 耐プラスチック性に優れます。 超低温性です。 オイルの滲み出しが少ないです。 非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。用途樹脂ギアの潤滑、低トルク仕様稠度#1トラスコ品番128-6051色白使用温度範囲(℃)-60~130容量(kg)15容器缶使用目的低トルク、潤滑主成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん+固体潤滑剤危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-50Lグリース 16kg
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥199,800税込¥219,7801缶(16kg)12日以内出荷ポリαオレフィン系半透明白色グリースです。 耐プラスチック性、消音性に優れます。 オイルの滲み出しが少ないです。 非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。用途樹脂ギアの消音と潤滑仕様稠度#1トラスコ品番128-7536色白色半透明使用温度範囲(℃)-40~150容量(kg)16容器缶使用目的消音、潤滑主成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-30Lグリース 16kg
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥199,800税込¥219,7801缶(16kg)12日以内出荷ポリαオレフィン系白色グリースです。 耐プラスチック性、耐磨耗性に優れます。 広い使用温度範囲です。 非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。用途音響機器、自動車の樹脂ギアの潤滑仕様稠度#1トラスコ品番124-0131色白使用温度範囲(℃)-45~150容量(kg)16容器缶使用目的潤滑主成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん、白色固体潤滑剤危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
グリース(合成油系・低温タイプ) スミテック308 2.5kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥17,980税込¥19,7781缶(2.5kg)8日以内出荷トラスコ品番868-2309容量(kg)2.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(合成油系・低温タイプ) スミテック308 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥92,980税込¥102,2781缶(16kg)5日以内出荷トラスコ品番134-4329容量(kg)16アズワン品番64-7143-54危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(合成油系・消音タイプ) スミテック310 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥92,980税込¥102,2781缶(16kg)5日以内出荷トラスコ品番134-4338容量(kg)16アズワン品番64-7143-47危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(合成油系・消音タイプ) スミテック304 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥79,980税込¥87,9781缶(16kg)5日以内出荷トラスコ品番134-4304容量(kg)16アズワン品番64-7143-48危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(合成油系・潤滑性重視型) スミテック331 No.1 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥79,980税込¥87,9781缶(16kg)5日以内出荷トラスコ品番134-4337容量(kg)16アズワン品番64-7143-53危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(合成油系・潤滑性重視タイプ) スミテック305 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥99,980税込¥109,9781缶(16kg)当日出荷トラスコ品番134-4309容量(kg)16アズワン品番64-7143-50危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類