絞り込み
特性
使用目的
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
グリスとは、潤滑油に増ちょう剤を混ぜて半固体のゲル状にした潤滑油です。車や農業機械、産業用機械など機械全般に使用。機械の動きをスムーズにする目的の他、かじり、摩耗、焼付けなどの防止のため用います。耐熱性、耐水性、機械安定性に優れ特にベアリング部には欠かせない潤滑油です。増ちょう剤にはリチウム石鹸、カルシウム石鹸などの石鹸系と、ウレアやシリコンなどの非石鹸系があり使用する用途によって使い分けます。中でもシリコングリスは金属、木材、樹脂等の素材に適した潤滑性を発揮。
740件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リチウムグリース モノタロウ

    リチウムグリース

    モノタロウ(267件のレビュー)
    569税込626
    1本(400g)ほか
    当日出荷
    リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
    用途各種機械の軸受け、摺動部などに。淡褐色使用温度範囲(℃)-20~130危険物の類別非危険物商品タイプリチウムグリース
  • シャーシーグリース モノタロウ

    シャーシーグリース

    モノタロウ(214件のレビュー)
    398税込438
    1本(420mL)
    当日出荷
    カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
    用途各種車両、運搬機械のシャーシーなど成分鉱油、カルシウム石鹸淡黄色使用温度範囲(℃)-5~80ちょう度2号危険物の類別非危険物商品タイプカルシウム石けんグリース
  • 二硫化モリブデングリース モノタロウ

    二硫化モリブデングリース

    モノタロウ(205件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1ケース(400g×20本)
    当日出荷
    リチウムグリースに二硫化モリブデンを配合したグリースです。高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めたグリースです。
    用途建設機械のギア、軸受けなどの摺動部など。成分鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール灰黒色使用温度範囲(℃)-20~130ちょう度2号危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐荷重性商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
  • グリースメイト 呉工業(クレ)

    グリースメイト

    呉工業(クレ)(35件のレビュー)
    789税込868
    1本(180mL)ほか
    当日出荷
    強力な被膜を形成してキシミ音や潤滑不良を防ぐ、長寿命のウレア系グリース。 霧状のスプレータイプなので扱いやすく、浸透力にもすぐれています。 極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性にすぐれています。
    用途自動車のドア・トランクルーム・ゲートのロック部、ヒンジ、リンケージ、バッテリーターミナル、ジャッキ、門扉、チェーン、シャッター、自転車の可動部、電動工具等のグリースアップ。成分グリース、石油系溶剤淡褐色使用温度範囲(℃)-20~180増ちょう剤ウレア基油鉱油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類グリス種類ウレア系グリース特性極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性危険物の性状非水溶性
  • グリーススプレー L-31 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    グリーススプレー L-31

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    309税込340
    1本(378mL)
    当日出荷
    金属表面に塗布することで潤滑・防錆効果を得ることができます。 金属の回転部や摺動部等、大きな力や熱がかかる部位でも防錆・潤滑効果を発揮します。
    用途金属同士の回転部及び摺動部等の防錆・潤滑黄土色使用温度範囲(℃)‐30~150寸法(Φ×高さH)(mm)65×204増ちょう剤石けん系基油鉱油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量151mL危険物の性状非水溶性
  • NX20ハイグリース イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    NX20ハイグリース

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(30件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(300mL)
    当日出荷
    潤滑、浸透剤。 高級耐熱(200℃) 防錆グリースをガスに溶解したもので、あらゆる潤滑箇所に素早く浸透し、長期間潤滑効果を発揮します。
    用途モーターチェーン、ギヤ等の各種回転部、摺動部。 建設機械、農業機械、工作機械の回転部、摺動部。 家庭用としてシャッター、ドアヒンジ、自転車チェーン、スチール家具のキシミ止めに。成分アルミニウムコンプレックスグリース(鉱油系)n-ヘプタンLPG種別長期潤滑グリース淡褐色使用温度範囲(℃)-20~200使用目的潤滑耐荷重性能(MPa)0.6以上(曽田式四球法200rpm)ちょう度(25℃、60W/min)323滴点(℃)240以上離油度(100℃×30hr、wt%)5.2増ちょう剤アルミニウム複合石鹸基油鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mLグリス種類アルミニウムコンプレックスグリース特性潤滑性、防錆性、耐光性危険物の性状非水溶性
  • 万能グリース AZ(エーゼット)

    万能グリース

    AZ(エーゼット)(109件のレビュー)
    369税込406
    1本(50g)ほか
    当日出荷
    耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。 屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。 特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています
    用途自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、ドアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑 農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等。 家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具。 家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッター成分リチウム石けん基茶褐色使用温度範囲(℃)-25~+120ちょう度2号使用目的潤滑、除湿危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐水性、酸化安定性、機械安定性商品タイプリチウムグリース
  • シャーシーグリス TRUSCO

    シャーシーグリス

    TRUSCO(5件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1箱(420mL×20本)
    当日出荷
    カルシウム石けん基で、極圧・耐水性に優れており、汎用タイプです
    用途車輌の下廻りのグリース給油箇所に。産業機械、荷役機械などの回転部や摺動部の潤滑に。黄褐色容量(mL)420使用温度範囲(℃)-10~80容量(g)370使用目的潤滑主成分鉱物油危険物の類別非危険物特性極圧性、耐水性商品タイプカルシウム石けんグリース
  • リチウム万能グリス TRUSCO

    リチウム万能グリス

    TRUSCO(34件のレビュー)
    479税込527
    1本(80g)
    当日出荷
    リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
    用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。仕様カートリッジ使用温度範囲(℃)-15~130使用目的潤滑主成分鉱物油、リチウム石けん危険物の類別非危険物特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性商品タイプリチウムグリース
  • リチウムグリーススプレー モノタロウ

    リチウムグリーススプレー

    モノタロウ(825件のレビュー)
    319税込351
    1本(420mL)ほか
    当日出荷
    スプレーすると泡状のリチウムグリースが狭所まで入り込み、良好な潤滑・防錆の役目をします。耐熱、耐水性を備え長期間効果が持続します。
    用途ヒンジ、ドア、シャッターなどの金属部の潤滑。ギア、ベアリング、ガイドレール、チェーンなどの各種産業機械。成分リチウムグリース、ミネラルスピリット、プロパン、ブタン黄淡色使用温度範囲(℃)-20~120危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体グリス種類リチウムグリース
  • HOC 万能グリース ジャバラチューブ AZ(エーゼット)

    HOC 万能グリース ジャバラチューブ

    AZ(エーゼット)(20件のレビュー)
    389税込428
    1本(80g)
    当日出荷
    小さくて便利な80gタイプのジャバラカートリッジグリースです。耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています。
    用途自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、トアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑。農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等。家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具。家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッター成分鉱物油、リチウム石けん基、添加剤適合2-WAY 80 グリースガン(G301)種別リチウム黄褐色使用温度範囲(℃)-25~+120容器仕様ジャバラチューブ(ノズルはついていません)ちょう度2号使用目的潤滑、除湿
  • リチウムグリース AZ(エーゼット)

    リチウムグリース

    AZ(エーゼット)(38件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    高品質の鉱油をベースとした万能型グリスです。 潤滑性、耐水性、酸化安定性に優れており、特に高速ベアリングに最適です。 また屋外機器の潤滑、防錆にも適しています。
    用途金属の摺動部、ベアリングなどに。 温度範囲の広い量産品高速ベアリングからチェーン、ギア・ワイヤーロープ等の摺動部。使用温度範囲(℃)-25~120液色クリームちょう度No.2主成分リチウム石けん基グリスキャップ色グリーン
  • 有機モリブデン入りグリス TRUSCO

    有機モリブデン入りグリス

    TRUSCO(14件のレビュー)
    599税込659
    1本(80g)ほか
    当日出荷
    高温下で固化しにくい耐熱グリスです。有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリスです。潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。
    用途高温や高荷重下の軸受け、ギヤ、ピン、ヒンジなど。材質主成分:鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物使用温度範囲-20~200℃ちょう度No.2危険物の類別非危険物特性潤滑性、付着性、防錆性、耐水性商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
  • マイクロマルチグリース モリブデン ヤマダコーポレーション

    マイクロマルチグリース モリブデン

    ヤマダコーポレーション(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(420mL)ほか
    当日出荷
    リチウム石けん基グリースをベースにした二硫化モリブデン入りグリース
    用途建設機械、継手類、軸受等の極圧性を必要とする箇所種類モリブデン使用温度範囲(℃)-15~150ちょう度2号キャップ色番手No.2容器色グリーン系増ちょう剤リチウム石けん基油精製鉱油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類特性潤滑性ちょう度範囲(1/10mm)265~295危険物の性状非水溶性商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
  • グリースオイルAFB-LF THK

    グリースオイルAFB-LF

    THK(8件のレビュー)
    559税込615
    1本(70g)ほか
    当日出荷
    優れた極圧性。特殊な添加剤の働きにより、市販の万能リチウム系グリースと比較して耐摩擦性、極圧性に優れています。 優れた機械的安定性。長時間の使用においても軟化しにくく、機械的安定性に優れています。 優れた耐水性。一般的なリチウムグリースに比べ、水分の侵入による軟化や極圧性の低下など水に対する影響の少ないグリースです。 長寿命。一般のリチウム石けん基系グリースと比べ、数倍の潤滑寿命が得られます。このため給脂間隔が延長され経済性、メンテナンスの負担を軽減できます。
    外観色:黄褐色使用温度範囲(℃)-15~100使用温度(℃)-15~100ちょう度2号滴点(℃)193外観黄褐色混和ちょう度(25℃、60W) 275増ちょう剤リチウム系基油精製鉱油動粘度(mm2/s)(40℃) 170融着荷重(N)3089離油度(%)(100℃、24h) 0.6mass蒸発量(%)(99℃、22h)0.4mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応特性万能タイプ、極圧性商品タイプリチウムグリース
  • 極圧二硫化モリブデングリース AZ(エーゼット)

    極圧二硫化モリブデングリース

    AZ(エーゼット)(11件のレビュー)
    499税込549
    1本(80g)ほか
    当日出荷
    高品質の精製鉱油をベースとしたリチウムグリースに、有機モリブデンや極圧剤等を有効に配合した極圧グリースです。 耐磨耗性に優れ、衝撃荷重に強いため、特に過酷な高荷重がかかる箇所の潤滑に優れています。 また、極圧性、耐水性、酸化防止及び機械安定性に優れています。
    黒色使用温度範囲(℃)-25~120ちょう度2号主成分リチウムグリース、二硫化モリブデン、添加剤危険物の類別非危険物特性耐磨耗性、耐衝撃性、耐荷重性、極圧性、耐水性、酸化防止、機械安定性商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
  • ウレアグリース AZ(エーゼット)

    ウレアグリース

    AZ(エーゼット)(106件のレビュー)
    399税込439
    1袋(80g)ほか
    当日出荷
    熱安定性に優れた精製鉱油をベースとしたウレア系のグリースで、特に耐熱性、耐水性に優れています。各種添加剤を有効に配合しましたので防錆性、耐磨耗性、機械安定性、酸化安定性にも優れ、長期潤滑が可能です。
    用途製鉄所の熱間圧延機、連鋳機の軸受に 建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザー等のベアリング、ギア、ビンに 産業機械/加熱炉、ポンプ、コンベヤー、放送機械等の転がり、すべり軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに 農耕機械/耕うん機、田植機、バインダー、トラクター、動力噴霧機等の荷重摺動部に成分鉱物油、ウレア樹脂、添加物等使用温度範囲(℃)-20~200ちょう度2号危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐水性、防錆性、耐摩耗性、機械安定性、酸化安定性商品タイプウレアグリース
  • 二硫化モリブデングリーススプレー PRO AZ(エーゼット)

    二硫化モリブデングリーススプレー PRO

    AZ(エーゼット)(15件のレビュー)
    899税込989
    1本(420mL)
    当日出荷
    二硫化モリブデンが金属面に付着し、始動時の油切れや不意の荷重から起こるかじり、磨耗、焼付けを防ぎます。機械、部品の寿命を倍増します。 各機械の高荷重極圧時の潤滑。 ネジの潤滑と焼付け防止。
    成分二硫化モリブデン、鉱物油、石油系炭化水素使用温度範囲(℃)-25~+120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量273mLグリス種類モリブデングリース毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
  • 二硫化モリブデングリース AZ(エーゼット)

    二硫化モリブデングリース

    AZ(エーゼット)(37件のレビュー)
    629税込692
    1本(100g)ほか
    当日出荷
    高品質のリチウムグリスに二硫化モリブデンを有効に配合しました。二硫化モリブデンが金属面に付着し、油切れや荷重から起こるかじり、摩耗、焼付を防ぎます。機械の動きをスムーズにし、給油機期間の延長や機械部分の寿命を倍増します。
    用途金属の摺動部などに。使用温度範囲(℃)-25~120液色主成分リチウム石けん基グリス、二硫化モリブデン
  • リチウムグリース イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    リチウムグリース

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1缶(420mL)
    当日出荷
    機械安定性が優れていますので、ちょう度軟化が少なく、長時間使用できます。耐水性、防錆性、酸化安定性も優れていますので長時間の使用に耐えられます。
    用途各種建設機械のホイルベアリング、歯車、ピン。各種産業機械のころがり、すべり軸受け。各種自動車のホイルベアリング等成分リチウムグリース・n-ヘプタン・LPG淡褐色使用温度範囲(℃)-20~150ちょう度323滴点(℃)191離油度(100℃×24h):6.4wt%外観バター状増ちょう剤リチウム石鹸基油鉱物油銅板腐蝕(B法、100℃×24h):合格危険等級融着荷重(N)1570危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量168mLグリス種類リチウムグリース危険物の性状非水溶性
  • エピノックAP(N) ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    エピノックAP(N)

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(22件のレビュー)
    939税込1,033
    1本(400g)ほか
    当日出荷
    極圧性、機械安定性に優れ、あらゆるグリース潤滑に万能に活躍します。
    使用温度範囲(℃)-20~125危険物の類別非危険物
  • スーパーグリースメイト 呉工業(クレ)

    スーパーグリースメイト

    呉工業(クレ)(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1個(300mL)ほか
    当日出荷
    抜群の耐熱・耐圧・浸透力を持つ、焼付・かじり防止効果に優れた霧状スプレーグリースです。 リチウムセッケンベースに高純度の二硫化モリブデンを配合し、重負荷時や高温度領域でも安定した性能を示します。
    用途ベルトコンベヤ、送排風機、クレーン、ワイヤロール、粉砕機、射出成型機、電動工具、農業機械など、長期間給油できない箇所へのグリースアップ。灰黒色質量(g)310危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ベアリンググリス 出光NTG

    ベアリンググリス

    出光NTG(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1缶(2.5kg)
    当日出荷
    機械安定性に優れているので、ちょう度変化が少なく、長時間ご使用頂けます。耐水性に優れているので、水混入による軟化流失が少ない。防錆性が優れているので、低温時・水混入時にも錆の発生を防ぎます。酸化安定性が優れていますので、長時間の使用に耐えられます。
    用途潤滑性に優れ、ホイルベアリング用に最適。茶褐色使用温度範囲(℃)-20~120温度(℃)液点:199混和ちょう度278(25℃)危険物の類別非危険物水洗耐水度(℃)4.9(38℃/1h)特性機械安定性、耐水性、防錆性、酸化安定性
  • 多目的グリース SUPER LUBE (スーパールーベ)

    多目的グリース

    SUPER LUBE (スーパールーベ)(56件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本(85g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    合成ベースオイルにSyncolon(超微粒子PTFE)を配合している高性能多目的グリースです。H1グレードを取得しているので食品機械をはじめ屋内や水辺でも安心してご使用頂けます。また、環境汚染が基本的に無く生分解性もある為、産業機械や農耕器械、漁船、DIY等多目的にご使用頂けます。特許取得の製法により優れたチキソトロピックの特性を発揮し分離・蒸発が殆どなく優れた耐久性を発揮します。また、殆どのプラスチックやゴムに適合し樹脂対樹脂・樹脂対鋼どちらの潤滑にも適し、樹脂・ゴムへの適合目的としたシリコングリースの代替になります。自動車への適合としては、NLGIクラス GC-LBを取っているのでシャーシ・ベアリング・ユニバーサルジョイントに使用でき性能的にはレースカーにも適合します。さらに絶縁効果があるので電子部品ターミナル部・コネクタ部の保護や放電抑制にも使用できます。抗菌効果もあり、医薬品産業への使用も可能です。尚、樹脂成形金型への使用も可能で多数の実績があり、特にH1グレード+抗菌なので特に食品関連・医薬品関連容器の成形には最適です。絶縁グリースとしてもご使用頂けます。
    用途各種ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む)。各種LMガイド・ボールネジ・減速機の潤滑。スライド部、チェーン、シャーシ、ウインチ等工業機械類全般。樹脂成型金型のガイドピン・スライドピン等のスライド部。アルミダイカスト金型スライド部。自動車・バイク等のメンテナンスに(レース車輌・商用車に最適)。建設機械類。芝刈り機、農耕機等。漁船、フィッシング等海や川での用途に。食品関連機器・装置。医薬品産業器具・装置。抗菌グリースとして。NC旋盤チャック内部ベアリングやワイヤーカット機のベアリング。バルブコック(粘度注意)。精密機械部品の潤滑。印刷機械類のメンテナンス(UV等高温部にも使用可)。プラスチック製品の潤滑。パッキンの保護。電子機器の絶縁・接点用グリースとして半透明白色使用温度範囲(℃)-40~232使用目的グリース、メンテナンス、保護、抗菌グリース、潤滑粘度2(NLGI)滴点(℃)260以上離油度(%)0NLGIグレードGC-LB荷重摩擦指数(kg)81.73融着荷重(kg)400
  • シトラックス EP 協同油脂

    シトラックス EP

    協同油脂(10件のレビュー)
    929税込1,022
    1本(400g)
    当日出荷
    脱鉛の低公害万能極圧型グリース。耐熱、耐圧性が高く、衝撃荷重のある条件下でもすぐれた潤滑効果を発揮する。
    茶褐色使用温度範囲(℃)-20~130外観茶褐色粘ちょう状増ちょう剤リチウム基油鉱物油危険物の類別非危険物商品タイプリチウムグリース
  • グリーススプレー EX イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    グリーススプレー EX

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3件のレビュー)
    809税込890
    1本(420mL)ほか
    当日出荷
    メーカー比較試験テストにおいて、耐熱温度を1. 5倍の200℃にまで強化した金属の防錆・潤滑剤です。 オイルスプレー等では効果の持続が難しい高熱・高圧部において、優れた防錆・潤滑性を得られます。 防水性・防錆性・酸化安定性に優れていますので長期間の使用に耐えられます。 2wayノズル採用で様々なシーンに対応。
    用途金属同士の回転部及び摺動部等の防錆・潤滑危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • マイクロマルチグリース リチウム ヤマダコーポレーション

    マイクロマルチグリース リチウム

    ヤマダコーポレーション(14件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1箱(210mL×20本)ほか
    当日出荷
    耐熱、極圧、耐水、耐久性のよいリチウム石けん万能グリース
    用途産業機械、自動車、建設機械、運搬機械等のベアリング摺動部等淡褐色種類リチウム使用温度範囲(℃)-15~130ちょう度2号キャップ色黄色番手No.2容器色グリーン系増ちょう剤リチウム石けん基油精製鉱油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類特性潤滑性ちょう度範囲(1/10mm)265~295危険物の性状非水溶性商品タイプリチウムグリース
  • チェーングリス イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    チェーングリス

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(33件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(300mL)
    当日出荷
    シールチェーン等のOリングに影響がありません。密着性に優れ、飛び散りが極端に少ない。耐食性に優れます。耐水、耐酸、耐アルカリ性に優れます。浸透性があり、細部にグリスが行きわたります。白色固体潤滑剤配合で極めて強い潤滑性をもっている為、極圧性も良く摩擦時の消音効果もあります。水がかかっても性能が低下しません。
    用途リフトのチェーン、バイク及び各種のチェーン、ワイヤー成分リチウム石鹸系グリース白色固体潤滑剤脂肪族系炭化水素LPG使用温度範囲(℃)-15~120ちょう度275耐荷重性能(MPa)0.85以上(曽田式四球法200rpm)塩水噴霧72時間以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
  • HOC モリブデングリース ジャバラチューブ AZ(エーゼット)

    HOC モリブデングリース ジャバラチューブ

    AZ(エーゼット)(7件のレビュー)
    469税込516
    1本(80g)
    当日出荷
    小さくて便利な80gタイプのジャバラカートリッジグリースです。リチウムタイプのグリースに二硫化モリブデンを配合、不意の油切れ、高温時の焼き付きを防止。機械、部品等の動きをスムーズにし、給油期間の延長や機械、部品の寿命を倍増します。
    成分鉱物油、リチウム石けん基、添加剤適合2-WAY 80 グリースガン(G301)種別モリブデン黒色使用温度範囲(℃)-25~+120容器仕様ジャバラチューブ(ノズルはついていません)ちょう度2号
  • モリブデン入リチウムグリス TRUSCO

    モリブデン入リチウムグリス

    TRUSCO(9件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1箱(420mL×20本)
    当日出荷
    添加剤の効果により二硫化モリブデンが金属により吸着して摩擦係数の小さい層を作り焼き付きや磨耗を防止する。特殊な分散剤を配合してあるために磨耗粉や生成炭化物を分散し軸受の損耗を防止する。
    用途極圧、振動のあるベアリング(建設機械、圧廷機、クラッシャー、振動篩)。継手類(ボールジョイント、ユニバーサル、カップリング)。摺動面(平軸受、ブッシュ、コントロールケーブル)成分鉱物油容量(mL)420タイプ蛇腹式カートリッジ使用温度範囲(℃)-15~150容量(g)370ちょう度No.2キャップ色ホワイト危険物の類別非危険物特性極圧性、耐磨耗性、焼付防止商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
  • グリースオイルAFJ THK

    グリースオイルAFJ

    THK(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(70g)ほか
    当日出荷
    幅広い速度範囲。低速から高速の幅広い速度範囲で安定した潤滑性を発揮します。 耐摩耗性。低速時でも油膜形成能力に優れており、摩耗を軽減します。 耐振動性。高速時に発生する機械振動による摩耗を軽減します。 低転がり抵抗。幅広い速度範囲で LM ガイドやボールねじの転がり抵抗を低減します。 高い圧送性。自動給脂システムにおいて優れた圧送性を発揮します。
    外観色:黄褐色使用温度範囲(℃)-20~120使用温度(℃)-20~120ちょう度1号滴点(℃)185外観黄褐色混和ちょう度(25℃、60W) 325増ちょう剤ウレア系基油精製鉱油動粘度(mm2/s)(40℃) 20融着荷重(N)3089離油度(%)(100℃、24h) 7.0mass蒸発量(%)(99℃、22h) 0.6mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性、耐振動性、低転がり抵抗、高圧送性商品タイプウレアグリース
  • モリロープスプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モリロープスプレー

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本(420mL)
    当日出荷
    耐熱・耐圧・耐摩耗性に優れた二硫化モリブデンを配合した付着性と浸透性に優れるワイヤーロープ用グリースです。 塗布時は浸透性があり、内部へよく浸透して線間の潤滑を確保し、摩耗を防止します。 たれ落ちして周囲を汚さず、温度変化や雨、塩、水にもよく耐えます。
    用途建設機械等の各種ロープ、フォークリフトのチェーン潤滑。トラスコ品番214-7807灰黒使用温度範囲-10~150℃主成分鉱物油、二酸化モリブデン、溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42Lグリス種類モリブデン入りリチウムグリース特性耐熱性、耐圧性、耐摩耗性危険物の性状非水溶性
  • グリースオイルAFF THK

    グリースオイルAFF

    THK
    1,898税込2,088
    1本(70g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    安定した転がり抵抗値。粘性抵抗値が低いため、転がり抵抗の変動も少なく低速時の追従性に優れています。 低発塵。低発塵性に優れているため、クリーンルームでの使用に最適です。 耐フレッチング性。他の低発塵グリースに比べ、微振動による耐摩耗性に優れているため、給脂期間の延長が可能です。
    茶褐色使用温度範囲(℃)-40~120使用温度(℃)-40~120滴点(℃)220外観茶褐色混和ちょう度(25℃、60W) 315増ちょう剤リチウム系基油高級合成油動粘度(mm2/s)(40℃) 100融着荷重(N)1236離油度(%)(100℃、24h) 2.6mass蒸発量(%)(99℃、22h) 0.7mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応特性低発塵性、耐フレッチング性、耐磨耗性商品タイプリチウムグリース
  • マイクロマルチグリース シャーシー ヤマダコーポレーション

    マイクロマルチグリース シャーシー

    ヤマダコーポレーション(2件のレビュー)
    619税込681
    1本(420mL)ほか
    当日出荷
    極圧、耐水性に優れたカルシウム石けんグリース
    用途自動車、建設機械、運搬機械、農機等のシャーシー部分など淡褐色種類シャシー使用温度範囲(℃)-10~80ちょう度310~340キャップ色オレンジ容器色グリーン系増ちょう剤カルシウム石けん基油精製鉱油特性潤滑性ちょう度範囲(1/10mm)310~340商品タイプカルシウム石けんグリース
  • スミグリスEP SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミグリスEP

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(4件のレビュー)
    959税込1,055
    1本(400g)
    当日出荷
    耐熱性、耐水性、せん断性などに優れる汎用性の高いリチウムグリースに、極圧剤(EP剤)を配合し、焼付防止性を高めた鉱物油ベースのグリースです。
    用途車両、建機などで高荷重の軸受、摺動部、ピン、ギアに。淡褐色質量(g)410使用温度範囲(℃)130使用温度範囲-20~130℃増ちょう剤リチウム石鹸基油鉱物油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量400g特性耐熱性、耐水性、せん断性、焼付防止商品タイプリチウムグリース
  • グリース シャーシー/20本 400g/-5℃~70℃ エスコ

    グリース シャーシー/20本 400g/-5℃~70℃

    エスコ
    10,900税込11,990
    1箱(20本)
    4日以内出荷
    各種車輪の足回りに広く使用されている汎用タイプのグリースです。付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑個所や摺動部に適しています。
    仕様NLGI-2茶褐色使用温度範囲(℃)-5~70内容量(g)400ちょう度2号使用目的潤滑危険物の類別非危険物特性耐水性
  • グリースオイルAFC THK

    グリースオイルAFC

    THK(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(70g)
    当日出荷
    優れた耐フレッチングコロージョン性。フレッチングコロージョンに優れた効果を発揮するように開発されたグリースです。 長寿命グリース。一般の金属石けん基系グリースと異なり、酸化安定性に優れているため、長期間使用でき、メンテナンスの負担が軽減できます。 広温度範囲グリース。高級合成油を基油としているので、-54℃~+177℃の広温度範囲にわたり良好な潤滑性を保ちます。
    外観色:褐色使用温度範囲(℃)-54~177使用温度(℃)-54~177ちょう度2号滴点(℃)269外観褐色混和ちょう度(25℃、60W) 288増ちょう剤ウレア系基油高級合成油動粘度(mm2/s)(40℃) 25融着荷重(N)3089離油度(%)(100℃、24h) 0.6mass蒸発量(%)(99℃、22h) 0.2mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応特性耐フレッチングコロージョン性、酸化安定性、耐寒性、耐熱性、潤滑性商品タイプウレアグリース
  • シリコーングリース(チューブタイプ) スリーボンド

    シリコーングリース(チューブタイプ)

    スリーボンド
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    シリコーンを主成分としたグリスです。石油系グリスに比べ、使用温度範囲が広く-30~170℃において極めて安定した潤滑性を発揮します。
    用途プラスチック、ゴム製品の潤滑用。成分シリコーンオイルトラスコ品番126-2564ベージュ容器仕様チューブ容量(g)100ちょう度240~280使用目的潤滑危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性潤滑性、熱酸化安定性、耐火性、耐水性、耐ブレーキ油性
  • リチウムグリース 三共コーポレーション

    リチウムグリース

    三共コーポレーション(2件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • AZ極圧グリーススプレー AZ(エーゼット)

    AZ極圧グリーススプレー

    AZ(エーゼット)(6件のレビュー)
    609税込670
    1本(70mL)ほか
    当日出荷
    精製鉱油をベースとした高品質のグリースに、厳選した防錆剤や極圧剤等の添加剤を配合しました。 耐摩耗、耐熱、耐水性に優れ、万能型で長期間効果が持続します。高温や高荷重の潤滑箇所にも使用でき、機械・部品の寿命を倍増させます。
    用途シャッター、門扉、ドアのちょうつがい、金属部の潤滑 各種産業機械やコンベヤー、工作機械などのギア、チェーン、ワイヤーベアリング、ロット部の潤滑・防錆・耐摩耗使用温度範囲(℃)-20~200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
グリース