絞り込み
ちょう度
- 1号(310~340)(1)
- 2号(265~295)(3)
使用目的
- 潤滑(1)
特性
- 潤滑性(1)
- 耐樹脂性(1)
- 耐薬品性(1)
- 酸化安定性(1)
- 電気絶縁性(1)
色
ホワイト系(3)
ブランド
- ニッペコ(旧 日本礦油)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(20)
- NOKクリューバー(13)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(6)
- 協同油脂(4)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
- ダイキン工業(1)
- TRUSCO(1)
- ニチアス(1)
- ヴァーデン(1)
- ヘルメチック(1)
- キング製作所[科学研究・開発用品](1)
- ハーベス(1)
「ちょう度」から絞り込む
1号(310~340)(1)
2号(265~295)(3)

超高真空用フッ素グリースZLVP
ニッペコ(旧 日本礦油)¥29,980税込¥32,9781缶(75g)当日出荷超高真空対応の耐熱フッ素グリスです。酸化安定性、潤滑性、耐薬品性、対樹脂性、電気絶縁性に優れています。蒸気圧が極めて低く優れていますので超高真空下(1.1×10-14Pa)での使用が可能です。用途高真空下で使用されるベアリング、ポンプ、バルブ摺動部位。半導体、液晶、ソーラーパネル製造装置。乾燥炉などチェーン、ベアリングなどの高温使用箇所。トラスコ品番389-2018色白タイプ汎用中高温用途使用温度範囲(℃)-60~260ちょう度No.2主成分フッ素オイル(PFPE)、フッ素樹脂(PTFE)危険物の類別非危険物特性酸化安定性、潤滑性、耐薬品性、耐樹脂性、電気絶縁性商品タイプフッ素グリース
耐熱フッ素グリースロゲネストラムダHJM-8
ニッペコ(旧 日本礦油)¥69,980~税込¥76,978~1本ほか翌々日出荷温度によるちょう度変化が非常に少ないフッ素グリースです。 酸化安定性、極圧性、耐薬品性、耐樹脂性、電気絶縁性に優れております。 高フッ化有機溶剤、フッ素油とは相溶しますが、それ以外の有機溶剤、油脂類とはほとんど相溶しません。用途通常のグリースでは耐えられない過酷な環境下での潤滑に。 酸洗設備などの耐薬品性(耐酸・アルカリ)が必要な箇所に。 乾燥ラインなどの高温箇所に。 耐樹脂性が必要な箇所に。材質/仕上基油:PFPE、増ちょう剤:PTFE色白色使用温度範囲(℃)-25~250使用目的潤滑危険物の類別非危険物
耐熱フッ素グリース ロゲネストラムダHJM-8 No.2 300g
ニッペコ(旧 日本礦油)¥999,800税込¥1,099,7801箱(20箱)6日以内出荷乾燥炉など高温設備のベアリング・酸・アルカリを伴う設備などに。酸洗設備などの耐薬品性(耐酸・アルカリ)が必要な箇所に。乾燥ラインなどの高温箇所に。耐樹脂性が必要な箇所に。トラスコ品番671-6179材質基油:PFPE、増ちょう剤:PTFE色白使用温度範囲(℃)-25~250容量(g)400ちょう度NO.2危険物の類別非危険物







![”モリコート[[R上]] L-8030潤滑剤”(フッ素オイル) デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル ”モリコート[[R上]] L-8030潤滑剤”(フッ素オイル) デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)