絞り込み
ちょう度
  • 1号(310~340)(1)
  • 2号(265~295)(3)
使用目的
  • 潤滑(1)
特性
  • 潤滑性(1)
  • 耐樹脂性(1)
  • 耐薬品性(1)
  • 酸化安定性(1)
  • 電気絶縁性(1)
  • 色ホワイト系(3)
ブランド
  • ニッペコ(旧 日本礦油)
  • ケマーズ(23)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(22)
  • NOKクリューバー(16)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(6)
  • 協同油脂(4)
  • ダイゾー(3)
  • エスコ(2)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
  • ダイキン工業(1)
  • TRUSCO(1)
  • ニチアス(1)
  • ヴァーデン(1)
  • ヘルメチック(1)
  • キング製作所[科学研究・開発用品](1)
  • ハーベス(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ちょう度から絞り込む
1号(310~340)(1)
2号(265~295)(3)
  • 超高真空用フッ素グリースZLVP ニッペコ(旧 日本礦油)

    超高真空用フッ素グリースZLVP

    ニッペコ(旧 日本礦油)
    29,980税込32,978
    1缶(75g)
    当日出荷
    超高真空対応の耐熱フッ素グリスです。酸化安定性、潤滑性、耐薬品性、対樹脂性、電気絶縁性に優れています。蒸気圧が極めて低く優れていますので超高真空下(1.1×10-14Pa)での使用が可能です。
    用途高真空下で使用されるベアリング、ポンプ、バルブ摺動部位。半導体、液晶、ソーラーパネル製造装置。乾燥炉などチェーン、ベアリングなどの高温使用箇所。トラスコ品番389-2018タイプ汎用中高温用途使用温度範囲(℃)-60~260ちょう度No.2主成分フッ素オイル(PFPE)、フッ素樹脂(PTFE)危険物の類別非危険物特性酸化安定性、潤滑性、耐薬品性、耐樹脂性、電気絶縁性商品タイプフッ素グリース
  • 耐熱フッ素グリースロゲネストラムダHJM-8 ニッペコ(旧 日本礦油)

    耐熱フッ素グリースロゲネストラムダHJM-8

    ニッペコ(旧 日本礦油)
    69,980税込76,978
    1本ほか
    翌々日出荷
    温度によるちょう度変化が非常に少ないフッ素グリースです。 酸化安定性、極圧性、耐薬品性、耐樹脂性、電気絶縁性に優れております。 高フッ化有機溶剤、フッ素油とは相溶しますが、それ以外の有機溶剤、油脂類とはほとんど相溶しません。
    用途通常のグリースでは耐えられない過酷な環境下での潤滑に。 酸洗設備などの耐薬品性(耐酸・アルカリ)が必要な箇所に。 乾燥ラインなどの高温箇所に。 耐樹脂性が必要な箇所に。材質/仕上基油:PFPE、増ちょう剤:PTFE白色使用温度範囲(℃)-25~250使用目的潤滑危険物の類別非危険物
  • 耐熱フッ素グリース ロゲネストラムダHJM-8 No.2 300g ニッペコ(旧 日本礦油)

    耐熱フッ素グリース ロゲネストラムダHJM-8 No.2 300g

    ニッペコ(旧 日本礦油)
    999,800税込1,099,780
    1箱(20箱)
    6日以内出荷
    乾燥炉など高温設備のベアリング・酸・アルカリを伴う設備などに。酸洗設備などの耐薬品性(耐酸・アルカリ)が必要な箇所に。乾燥ラインなどの高温箇所に。耐樹脂性が必要な箇所に。
    トラスコ品番671-6179材質基油:PFPE、増ちょう剤:PTFE使用温度範囲(℃)-25~250容量(g)400ちょう度NO.2危険物の類別非危険物
フッ素グリース