絞り込み
ブランド
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(14)
- CARL BECHEM(4)
- Devcon(デブコン)(3)
- アズワン(2)
- AZ(エーゼット)(2)
- ボスティック(Bostik)(2)
- KANA(片山チエン)(1)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
- ヤナセ製油(1)
- イチネンTASCO(1)
- 旭エンジニアリング(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- SUPER LUBE (スーパールーベ)(1)
- アラム(1)
- ニッペコ(旧 日本礦油)(1)
- NOKクリューバー(1)
- スズキ機工(1)
- ORAPI(1)
![アンチシーズ フードグレード ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37048155-131119-02.jpg)
アンチシーズ フードグレード
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981缶(227g)当日出荷食品に接触する可能性のある機械でも安心して使用できる潤滑剤です。用途ステンレススチールやその他の金属同士のかじりや焼き付きの防止に。仕様NSF H1認定取得、ペースト状トラスコ品番356-4509色白質量(g)340使用温度範囲(℃)400(最高使用温度目安)規格NSF Category H1混和ちょう度340増ちょう剤水酸化カルシウム基油鉱油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量192mL危険物の性状非水溶性![食品機械用潤滑剤 バイパールブグリース ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16451934-150410-02.jpg)
食品機械用潤滑剤 バイパールブグリース
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本(85g)当日出荷トラスコ品番480-1351規格NSF H1認証取得危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.085L危険物の性状非水溶性




![アンチシーズ フードグレード ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37048155-131119-02.jpg)
![食品機械用潤滑剤 バイパールブグリース ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16451934-150410-02.jpg)