絞り込み
ブランド
- ボスティック(Bostik)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(14)
- CARL BECHEM(4)
- Devcon(デブコン)(3)
- アズワン(2)
- AZ(エーゼット)(2)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2)
- KANA(片山チエン)(1)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
- ヤナセ製油(1)
- イチネンTASCO(1)
- 旭エンジニアリング(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- SUPER LUBE (スーパールーベ)(1)
- アラム(1)
- ニッペコ(旧 日本礦油)(1)
- NOKクリューバー(1)
- スズキ機工(1)
- ORAPI(1)

ネバーシーズ フッ素入りホワイト食品グレード
ボスティック(Bostik)(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個(400g)当日出荷フッ素樹脂の微粒子を組み合わせ、耐熱性が向上しています。 FDAが認可しているフッ素は使用箇所で薄い潤滑膜を作り、更なる潤滑性をもたらします。 無臭、無色、無味です。食品工場で多種の役割を果たす多機能潤滑剤です。用途主に食品工場。 食品工場での金属部品やガスケット・プラスチック部品の潤滑 食品工場のコンベア・オープンベアリング 食品工場のポンプ・ギヤ仕様米国FDA 2規格認証取得NSF-H1合格品トラスコ品番323-6161色白質量(g)454使用温度範囲(℃)-21~246ちょう度No.2比重0.91~1.03引火点(℃)221粒径(μm)50増ちょう剤アルミニウム錯体危険物の類別非危険物