絞り込み
ブランド
- SUPER LUBE (スーパールーベ)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(14)
- CARL BECHEM(4)
- Devcon(デブコン)(3)
- アズワン(2)
- AZ(エーゼット)(2)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2)
- ボスティック(Bostik)(2)
- KANA(片山チエン)(1)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
- ヤナセ製油(1)
- イチネンTASCO(1)
- 旭エンジニアリング(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- アラム(1)
- ニッペコ(旧 日本礦油)(1)
- NOKクリューバー(1)
- スズキ機工(1)
- ORAPI(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

O-リング用シリコーングリース
SUPER LUBE (スーパールーベ)(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本(85g)当日出荷O-リング用シリコーングリースは、O-リングの潤滑・密閉用に開発されたグリースです。非硬化型で長期間O-リングを水や湿気、乾燥等から守ります。ほとんどのゴム、プラスチックに適合できます。 NSF H1グレード登録品につき、食品製造装置、ボトリングマシン、医薬品製造装置等のO-リングにも安心してご使用頂けます。 消防法上の非危険物です。用途O-リング部の潤滑、乾燥防止、食品製造装置のO-リング、ボトリングマシンのO-リング、医薬品製造装置のO-リング、ゴム類の劣化防止仕様NSF:H1グレード、水洗耐水度:1%以下色半透明白色使用温度範囲(℃)-40~260粘度#2離油度(%)1以下危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応