絞り込み
ブランド
- BBKテクノロジーズ(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- EDWARDS(5)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- NOKクリューバー(14)
- ORAPI(4)
- SKF(日本エスケイエフ)(11)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(5)
- SUPER LUBE (スーパールーベ)(2)
- アラム(6)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
- エスコ(4)
- コスモ石油(2)
- ダイゾー(3)
- ダイゾーニチモリ(3)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(4)
- ニッペコ(旧 日本礦油)(12)
- ノーブランド(2)
- マキタ(1)
- ブランドをもっと見る
「ちょう度」から絞り込む

多目的グリース
SUPER LUBE (スーパールーベ)(56件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本(85g)ほか当日出荷から7日以内出荷合成ベースオイルにSyncolon(超微粒子PTFE)を配合している高性能多目的グリースです。H1グレードを取得しているので食品機械をはじめ屋内や水辺でも安心してご使用頂けます。また、環境汚染が基本的に無く生分解性もある為、産業機械や農耕器械、漁船、DIY等多目的にご使用頂けます。特許取得の製法により優れたチキソトロピックの特性を発揮し分離・蒸発が殆どなく優れた耐久性を発揮します。また、殆どのプラスチックやゴムに適合し樹脂対樹脂・樹脂対鋼どちらの潤滑にも適し、樹脂・ゴムへの適合目的としたシリコングリースの代替になります。自動車への適合としては、NLGIクラス GC-LBを取っているのでシャーシ・ベアリング・ユニバーサルジョイントに使用でき性能的にはレースカーにも適合します。さらに絶縁効果があるので電子部品ターミナル部・コネクタ部の保護や放電抑制にも使用できます。抗菌効果もあり、医薬品産業への使用も可能です。尚、樹脂成形金型への使用も可能で多数の実績があり、特にH1グレード+抗菌なので特に食品関連・医薬品関連容器の成形には最適です。絶縁グリースとしてもご使用頂けます。用途各種ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む)。各種LMガイド・ボールネジ・減速機の潤滑。スライド部、チェーン、シャーシ、ウインチ等工業機械類全般。樹脂成型金型のガイドピン・スライドピン等のスライド部。アルミダイカスト金型スライド部。自動車・バイク等のメンテナンスに(レース車輌・商用車に最適)。建設機械類。芝刈り機、農耕機等。漁船、フィッシング等海や川での用途に。食品関連機器・装置。医薬品産業器具・装置。抗菌グリースとして。NC旋盤チャック内部ベアリングやワイヤーカット機のベアリング。バルブコック(粘度注意)。精密機械部品の潤滑。印刷機械類のメンテナンス(UV等高温部にも使用可)。プラスチック製品の潤滑。パッキンの保護。電子機器の絶縁・接点用グリースとして色半透明白色使用温度範囲(℃)-40~232使用目的グリース、メンテナンス、保護、抗菌グリース、潤滑粘度2(NLGI)滴点(℃)260以上離油度(%)0NLGIグレードGC-LB荷重摩擦指数(kg)81.73融着荷重(kg)400
ISOFLEX NBU 15
NOKクリューバー¥21,980~税込¥24,178~1本(370g)ほか当日出荷工作機械のスピンドル軸受の標準グリース。 高速軸受に適する。 高速性、耐荷重性、耐摩耗性、耐水性に優れている。 軸受の温度上昇が小さい。用途工作機械のスピンドル軸受、精密機械などの軸受。色ベージュタイプ高速回転用使用温度範囲(℃)-40~130ちょう度2増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん基油エステル油危険物の類別非危険物特性高速性、耐荷重性、耐摩耗性、耐水性商品タイプバリウムコンプレックスグリース
アピエゾングリース
アピエゾン¥14,980~税込¥16,478~1個(25g)当日出荷NASAなどの組織にも採用された実績のある製品です。 高品質でシリコーンフリーの真空グリースです。用途ガラス及び金属面の潤滑、真空作業時の密封・漏れ防止等使用目的ガラス及び金属面の潤滑、真空作業時の密封・漏れ防止等危険物の類別非危険物
超耐久性強粘着グリス AUTOL TOP2000(蛇腹)
オーデック(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本(400g×1本)ほか当日出荷から7日以内出荷高負荷のかかる稼働箇所や、水中、泥、塩水、沸騰水等の過酷な環境下において、飛散、垂れ落ち、水に溶け出す事なく、抜群の潤滑・シーリング効果が長期間持続。機械の寿命を延ばします。強力な粘着性を持ち、ベアリングからのグリース流出性が低い。使用量および給脂回数を大幅に減らせるので、作業の手間と費用両面に於いて効率的。衝撃、振動などの外部応力に対応できる強力な耐摩耗性があります。鋼鉄以外にも、エンジニアリングプラスチックなど様々な材質に対応可能です。淡黄色のグリースは対象物の外観を損ねません。用途軸受け、ボールジョイント、ハブ等の高負荷のかかる稼働箇所や、水中、泥、塩水、沸騰水等の過酷な環境下における潤滑、シーリング仕様●硫化物 (% wt):約2.5●耐酸化性 (bar):100h/100℃:0.20 以下、 500h/100℃:0.35 以下色蛍光性の淡い黄緑色質量(g)400寸法(Φ×高さH)(mm)56×245使用温度(℃)-30~130ちょう度(NLGI)2使用目的潤滑、シーリング滴点(℃)150基油合成ポリマー+鉱物油危険物の類別非危険物石鹸基特殊カルシウム錯体 (有機金属塩+ 無水カルシウム)特性耐摩耗性、潤滑性、耐水性、粘着性、極圧性酸化物約1.5% wt
シャーシグリス
ニッペコ(旧 日本礦油)¥10,980税込¥12,0781箱(20本)当日出荷極圧性、せん断安定性、耐水性等に優れ、転がり軸受、すべり軸受、摺動部等各種潤滑箇所に使用できる汎用リチウムグリースです。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません用途転がり軸受、滑り軸受、摺動部などの潤滑用途トラスコ品番129-2394ちょう度NO.1危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
MPカートリッジ
ニッペコ(旧 日本礦油)¥709~税込¥780~1本ほか当日出荷あらゆる汎用リチウム石けんグリースから切替可能です。極圧性、せん断安定性、酸化安定性、耐水性、防錆性に優れた万能グリースです。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません。用途MP(マルチパーパス)グリースとして、あらゆる産業用途に使用可能です。転がり軸受、滑り軸受、摺動部などの潤滑用途。産業・荷役・建設・運搬機械の歯車や摺動部に使用可能材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム石けん色淡褐色危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
軸受グリースLGMT 2
SKF(日本エスケイエフ)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。SKF LGMT 2はリチウム石けんを増ちょう剤に使用し、鉱油を基油とするグリースで、使用温度範囲内における熱安定性に優れています。このプレミアム品質の多目的グリースは、広範な産業および自動車アプリケーションに適しています。用途農業機器。自動車のホイールベアリング。コンベア。小型電気モーター。産業用ファン色赤茶使用温度範囲(℃)-30~+120ちょう度2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
軸受グリースLGHP 2
SKF(日本エスケイエフ)¥1,998税込¥2,1981本欠品中お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。SKF LGHP 2は最新のポリ尿素(ジ尿素)増ちょう剤を使用した、プレミアム品質の鉱油を基油とするグリースです。用途電動モーター: 小型、中型、大型。高速ファンを含む産業用ファン。ウォーターポンプ。繊維加工機、紙加工機、乾燥機の転がり軸受。中~高速回転の玉 (およびころ) 軸受が中~高温で稼働するアプリケーション。クラッチレリーズベアリング。垂直軸アプリケーション。キルンのトラックおよびローラー色青使用温度範囲(℃)-40~+150ちょう度2~3号危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ISOFLEX TOPAS NB52
NOKクリューバー¥45,980~税込¥50,578~1缶(1kg)ほか当日出荷から11日以内出荷耐熱性に優れた多目的グリース。 耐荷重性、耐水性、高速性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。 ISOFLEX TOPAS NB 52は、電気接点部にも使用可能。用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。 自動車補機・電装品などの摺動接点。タイプ多目的使用温度範囲(℃)-50~150ちょう度2号増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、耐荷重性、耐水性、高速性商品タイプバリウムコンプレックスグリース
耐熱・耐荷重ウレアグリース ユーレットWEP No.2(20本入り)
ニッペコ(旧 日本礦油)¥23,980税込¥26,3781箱(20本)当日出荷耐熱・耐荷重ウレアグリースです。リチウムEPグリースの代替品として活用可能です。動き出した部品に付着し、設備寿命を延長します。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません。トラスコ品番369-8277色淡褐色使用温度範囲(℃)-20~150容量(kg)8ちょう度No.2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
フレッチング防止剤 LGAF
SKF(日本エスケイエフ)¥929税込¥1,0221本欠品中フレッチング腐食を防止するためのペーストです。SKF LGAF 3Eは、ごく軽度の揺動または振動によって発生するフレッチング腐食を防止する、滑らかなペースト状のグリースです。このような腐食による損傷は軸受の取外しを困難にし、ハウジングや軸の損傷の原因ともなります。用途振動スクリーン。トラックおよび乗用車のホイールベアリング。すきまばめ配列の軸受および金属面。ナット、ボルト、つば、スタッド、軸受、ガイドピン、カップリング、ねじジャッキ、旋盤センター、プッシュロッド、スプラインシャフトなど色ベージュ使用温度範囲(℃)-25~250ちょう度2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
アピエゾンTグリース
EDWARDS¥49,980税込¥54,9781本(25g)16日以内出荷Tグリースは、その品質と粘着性で有名な、シリコンを含まない中温真空グリースです。 +10~+120℃の幅広い温度範囲で良好に機能します。 緩衝作用が高められています。 良好な静止摩擦力または付着力を示します。 20℃で蒸気圧は4.6 x 10-9 Torrです。 強力なゲッタリング作用により、金属およびガラス表面の潜在的に有害なグリースおよび化学不純物を吸収します。 炭化水素溶媒に可溶であるため、容易に洗浄および除去が可能です。用途真空システム内のガラス製または金属製プラグの潤滑、真空システム内のポリマ ジョイント部の密封、漏れ検出、真空カプセル化されたリレー内の金属接点の保護、研磨されたガラス/金属面の密封使用目的保護、密封、漏れ検出、潤滑危険物の類別非危険物特性静止摩擦力、付着力
軸受グリースLGEP 2
SKF(日本エスケイエフ)¥13,980税込¥15,3781缶欠品中お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。SKF LGEP 2はリチウム石けんを増ちょう剤に使用し、鉱油を基油とするグリースで、超高圧添加剤を含有しています。このグリースは過酷な条件と振動にさらされる用途全般に良好な潤滑を提供します。用途ジョークラッシャー。重機、振動スクリーン。クレーンホイール、シーブ。鉄鋼業のワークロール軸受。シール付き球面ころ軸受色薄茶使用温度範囲(℃)-20~+110ちょう度2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ECDグリース
ダイゾー¥5,598税込¥6,1581缶(1kg)11日以内出荷通常の接点用のグリースでは困難な、微弱な電流でも通電を可能にする導電性を有しています。 高品質な合成油を基油に用いているため、樹脂への影響がほとんどありません。 使用温度範囲が広く、トルク変化が少ない製品です。 使用箇所からのニジミ、流出が少なく、潤滑性にも優れています。用途微弱な電流の接点用の潤滑剤に、帯電した静電気を逃がすアース目的にトラスコ品番145-1379容量(kg)1使用目的アース、帯電した静電気を逃がす、潤滑剤危険物の類別非危険物
コスモ ワイドグリースWR
コスモ石油¥9,198税込¥10,1181缶(2.5kg)当日出荷電動機をはじめ諸機械はますます小型化、軽量化され、これに用いられるころがり軸受の使用条件もより一層苛酷になってきています。 コスモワイドグリースWRはこの様な市場の要望にマッチした新しいタイプのグリースで、使用温度範囲が広い上に、 潤滑寿命が格段に長く、設備機械の省力化、メンテナンスフリーにお役に立ちます。用途汎用電動機、F種電動機、工業用精密機器、事務用機械、家庭用電気製品、 自動車用電装品などのころがり軸受、特に中小型の密封軸受用グリースとして最適です。滴点(℃)230以上外観淡褐色軟膏状混和ちょう度275(25℃)増ちょう剤ナトリウムテレフタラメート離油度(%)3.5蒸発量(%)0.5(99℃、22hr)、2.5(150℃、22hr)危険物の類別非危険物粘度指数116水洗耐水度(℃)4(38℃、1hr)粘度(mm2/s)29.01(40℃)酸化安定度(kPa)30(99℃、100hr)、210(150℃、100hr)低温トルク(mN・m)[起動]235、[回転]83
軸受グリースLGLT 2
SKF(日本エスケイエフ)¥9,998税込¥10,9981缶欠品中お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。SKF LGLT 2はリチウムを増ちょう剤に使用し、合成油を基油とするグリースです。独自の増ちょう技術と低粘度オイル(PAO)により、-50℃という低温下での超高回転数(Ndm値1.6百万に到達可能)でも優れた潤滑性能を提供します。用途テキスタイル機械用スピンドル。工作機械用スピンドル。計測・制御機器。医療・歯科用機器に使用される小型電気モーター - インラインスケート - 印刷シリンダー - ロボットトラスコ品番564-4568色ベージュ使用温度範囲(℃)-50~+110容量(kg)0.9ちょう度2容器缶危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
真空グリース
アラム¥41,980税込¥46,1781個(25g)当日出荷推定蒸気圧が20℃で10-10~10-11mmHgのグリースで、超高真空装置の潤滑・シール剤に適しています。使用温度範囲(℃)+10~+30使用目的潤滑、シーリング危険物の類別非危険物
”モリコートHi-Vacuum Grease”
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥6,998税込¥7,6981個当日出荷高度に精製された高粘度ジメチルシリコーンオイルをベースに使用しています。潤滑性・シール性・耐薬品性・耐水性・耐熱性・耐寒性・耐酸化性など多くの使用環境に適する特性を持っています。用途真空機器、オーリングの潤滑、シールトラスコ品番733-9503材質主成分:シリコーンオイル、シリカ粉末色半透明白色使用温度範囲(℃)-40~200容器仕様チューブ容量(g)100ちょう度200危険物の類別非危険物
LICOREX
ニッペコ(旧 日本礦油)¥839税込¥9231本当日出荷従来のリチウムグリースに比べ、耐熱性、耐荷重性、耐水性に優れるリチウム複合タイプのグリースです。一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません用途産業機械各種に。各種ベアリング、ギヤ、摺動部などの潤滑箇所に。従来のリチウムグリース以上の性能が必要な箇所に。トラスコ品番129-2384材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム複合色淡褐色容量(mL)420使用温度範囲(℃)-15~180ちょう度No.2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
アピエゾンMグリース
EDWARDS¥29,980~税込¥32,978~1本(25g)ほか40日以内出荷Mグリースは、シリコンおよびハロゲンを含まない高真空グリースであり、あらゆる種類の高真空用途に最適です。 クリープやキャリーオーバーなど、シリコンベースのグリースに関わる汚染の問題に悩まされることはありません。 優れた潤滑性を提供します。 周囲温度(通常は10~30℃ / 50~86°F)での使用が推奨されます。 20℃で1.7x10-9Torrの蒸気圧を示します。 耐放射線性を備えています。 強力なゲッタリング作用により、金属およびガラス表面の潜在的に有害なグリースおよび化学不純物を吸収します。 炭化水素溶媒に可溶であるため、容易に洗浄および除去が可能です。用途真空システム内のガラス製または金属製プラグの潤滑、真空システム内のポリマ ジョイント部の密封、漏れ検出、真空カプセル化されたリレー内の金属接点の保護、研磨されたガラス/金属面の密封、真空システムおよびレーザー システムの光学面(曇りが発生しない)使用目的保護、光学面、密封、漏れ検出、潤滑危険物の類別非危険物特性潤滑性
ハブベアリング用グリース カートリッジHD
ニッペコ(旧 日本礦油)¥23,980税込¥26,3781箱(20箱)6日以内出荷車輪のホイールベアリング、ウォーターポンプベアリングにご使用頂けます。仕様機械的安定性、耐水性に優れるリチウムグリーストラスコ品番682-6633材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム石けん色褐色容量(g)400ちょう度No.2危険物の類別非危険物
605 WSA マリングリース
ORAPI¥4,598税込¥5,0581本(200g)当日出荷船舶などの海上での使用に特化したグリースです。海水、水、温水によって分解されず耐UV性にもすぐれます。酸化に強く過酷な海上環境下でも長期間にわたり耐摩耗性、極圧性を維持します。金属への定着性にも優れます。シリコン非含有。NATO軍採用品用途海上など過酷な自然環境下の設備に使用されるベアリング、ケーブル、ギア、チェーンなど。油圧システム類。軍事設備関連。港湾設備歩い。鍵類色緑色使用温度範囲-30~130ちょう度265~295粘度2滴点(℃)140以降危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量200gRoHS指令(10物質対応)対応
400g カートリッジグリース
エスコ(1件のレビュー)¥2,550税込¥2,8051個翌日出荷PRESSOL社のグリースガンとEA991CN-1/-10、EA166DN-1、-10A、(旧)EA991C-20に使用できます。用途モーター・ファン・ハブ等のベアリングエスコ品番EA991C-9色青使用温度範囲(℃)-35~150危険物の類別非危険物
コスモ ギヤーコンパウンド
コスモ石油¥23,980税込¥26,3781缶(16kg)4日以内出荷特殊粘ちょう剤の効果により歯車への付着性がよく高速回転になっても飛散することがありません。 油膜強度が大きく耐荷重性が優れていますので、高荷重のかかる過酷な条件のもとでも、その性能を十分に発揮します。 水に洗い流されにくい性質を持っており、また金属面に直接水分が接触するのを防止し、優れた耐水性とともにさび止め性をも発揮します。 歯車から押し出されても、再び歯車へ復元していく性質を備えており、優れた油膜形性能を発揮します。外観黒色粘稠状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性付着性、高速性、耐荷重性、耐水性、防錆性
ULTRAHEAT グリース
SLIDE(スライド)¥11,980税込¥13,1781個(400g×1個)4日以内出荷樹脂成型金型のエジェクターピン用グリースとして開発されました。耐熱性に非常に優れ尚且つNSF H1グレード品です。PFASなど完全フッ素フリー、完全シリコンフリー。用途樹脂成型金型のエジェクターピンやスライドピン。食品関連容器の成型金型用グリースとして。スライドパーツ用グリースとして。食品製造装置のスライドパーツ色白色使用温度範囲(℃)-43~343内容量(g)400ちょう度#2滴点なし危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量400gRoHS指令(10物質対応)対応
モリブデン入り耐熱アルミ複合系グリース
ニッペコ(旧 日本礦油)¥969税込¥1,0661本当日出荷耐熱性と耐水性に優れたアルミニウム複合石けん系グリースです。モリブデンの配合で焼き付きや摩耗を防ぎます。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません用途炉などの高温設備の潤滑に。水の掛かる設備の潤滑に。高荷重箇所の焼き付きや摩耗防止に。トラスコ品番225-2185材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:アルミニウム複合石けん、固体潤滑剤:二硫化モリブデン色黒色容量(mL)420使用温度範囲(℃)-15~200ちょう度No.2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
グリッドおよびギアカップリンググリース
SKF(日本エスケイエフ)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。SKF LMCG 1はポリエチレン増ちょう剤を使用した鉱油を基油とするグリースで、リチウムコンプレックスによる増ちょう技術も採用されています。このグリースは、重度の衝撃荷重、ミスアライメント、振動さえも発生するグリッド/ギア(フレキシブル)カップリングなどの高遠心力・高トルクアプリケーションに耐えるように組成されています。用途グリッド/ギアカップリング。フレキシブルな高耐久性グリッド/ギアカップリングトラスコ品番564-4515色茶使用温度範囲(℃)0~+120容量(kg)0.4ちょう度1容器カートリッジ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジグリース
エスコ¥1,680税込¥1,8481本欠品中長期耐熱・耐水多目的シリコングリス。NLGI2。PRESSOL社のグリースガンとEA991CN-2、-3-、-4、-6、-10、EA166DN-1、-10A、EA683MG-1に使用できます。用途車両、建設機械、産業機械、農業機械色ブラック使用温度(℃)-35~130内容量(g)400サイズ(mm)52×240危険物の類別非危険物
アピエゾンLグリース
EDWARDS¥51,980税込¥57,1781本(50g)当日出荷Lグリースは、科学および産業用途での使用に適した、シリコンおよびハロゲンを含まない超高真空グリースです。 20℃で7x10-11Torrの非常に低い蒸気圧を示します。 クリープやキャリーオーバーなど、シリコンベースのグリースに関わる汚染の問題に悩まされることはありません。 優れた潤滑性を提供します。 周囲温度(通常は10~30℃ / 50~86°F)での使用が推奨されます。 耐放射線性を備えています。 強力なゲッタリング作用により、金属およびガラス表面の潜在的に有害なグリースおよび化学不純物を吸収します。 炭化水素溶媒に可溶なので、容易に洗浄および除去が可能です。用途真空システム内のガラス製または金属製プラグの潤滑、真空システム内のポリマ ジョイント部の密封、漏れ検出、真空カプセル化されたリレー内の金属接点の保護、研磨されたガラス/金属面の密封、真空システムおよびレーザー システムの光学面(曇りが発生しない)使用目的保護、光学面、密封、漏れ検出、潤滑危険物の類別非危険物特性潤滑性
HVG 高真空用グリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥39,980税込¥43,9781缶(1kg)当日出荷トラスコ品番199-2830色白使用温度範囲(℃)40~200容量(kg)1ちょう度200危険物の類別非危険物
『グリース』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら