絞り込み
色
ブラウン系(1)
ブランド
- UNiCON(ユニコン)
- モノタロウ(2)
- AZ(エーゼット)(7)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(7)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(7)
- スリーボンド(6)
- 呉工業(クレ)(2)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(2)
- ダイゾーニチモリ(2)
- BOLL(2)
- アズワン(1)
- アックスブレーン(1)
- イルネックス(1)
- エスコ(1)
- GA(グリーンエース)(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- ファインケミカルジャパン(1)
- 武蔵ホルト(1)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1)
- オーデック(1)
- ブランドをもっと見る
「グリス種類」から絞り込む

グリーススプレー 409
UNiCON(ユニコン)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(380mL)当日出荷付着性能が高く、高温化でも粘度が落ちないため、液ダレを起こしません。 ナキ、キシミ等の音を取り除き、潤滑不良を防ぎます。 蒸発、離油が極めて少なく、優れた耐久性のある潤滑性能が得られます。 万能グリースとして定評のあるリチウムタイプやアルミコンプレックスタイプの製品と比較して、ウレア系の409は、潤滑耐久性、耐熱性の面で優れています。用途ドアロック、ドアヒンジ、シートスライド、各種ベアリング、金属慴動部、排気管回りのボルト・ナットなど色薄茶使用温度範囲(℃)15~35増ちょう剤ウレア系基油鉱物油危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量190mL危険物の性状非水溶性