絞り込み
グリス種類
  • フッ素グリース(1)
  • モリブデングリース(3)
特性
  • せん断安定性(1)
  • その他(1)
  • 極圧性(1)
  • 焼付防止(1)
  • 耐摩耗性(2)
  • 耐水性(1)
  • 耐熱性(3)
  • 防錆性(1)
  • 色イエロー系(1)
  • 色グレー系(1)
  • 色ブラウン系(1)
  • 色透明(クリア)(1)
ブランド
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)
  • AZ(エーゼット)(6)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6)
  • スリーボンド(6)
  • 呉工業(クレ)(3)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(2)
  • ダイゾーニチモリ(2)
  • BOLL(2)
  • メテオ(2)
  • アズワン(1)
  • イルネックス(1)
  • エスコ(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • ファインケミカルジャパン(1)
  • 武蔵ホルト(1)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1)
  • PRO-Holts(1)
  • UNiCON(ユニコン)(1)
  • リキモリ(大東潤滑)(1)
価格
価格で絞り込む
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリス種類から絞り込む
フッ素グリース(1)
モリブデングリース(3)
  • モリロープスプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モリロープスプレー

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本(420mL)
    当日出荷
    耐熱・耐圧・耐摩耗性に優れた二硫化モリブデンを配合した付着性と浸透性に優れるワイヤーロープ用グリースです。 塗布時は浸透性があり、内部へよく浸透して線間の潤滑を確保し、摩耗を防止します。 たれ落ちして周囲を汚さず、温度変化や雨、塩、水にもよく耐えます。
    用途建設機械等の各種ロープ、フォークリフトのチェーン潤滑。灰黒特性耐熱性、耐圧性、耐摩耗性トラスコ品番214-7807使用温度範囲-10~150℃主成分鉱物油、二酸化モリブデン、溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42Lグリス種類モリブデン入りリチウムグリース危険物の性状非水溶性
  • スミグリススプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミグリススプレー

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(330mL)
    当日出荷
    リチウムグリースに有機モリブデン化合物を配合した非黒色の高性能グリーススプレー。高荷重下の潤滑性がよく、防錆力も優れています。
    用途自動車整備:ボンネット、トランク、ドアなどのロック機構やヒンジ部などに。建設機械:操作レバーのピン、ヒンジ部やキャブの蝶番類に。ワイヤロープ、チェーン、開放ギヤに。工場設備機械:機械の軸受、歯車、チェーン、摺動面のほか手差し給油脂箇所に。使用温度範囲(℃)-20~130トラスコ品番123-0620種別リチウム石けん基グリース引火点(℃)200以上外観淡黄色グリース状粘度(at40℃mm2/s)基油:135流動点(℃)基油:-17.5増ちょう剤リチウム石けん基油鉱油固体潤滑剤他有機モリブデン+EP剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.125Lグリス種類モリブデングリース危険物の性状非水溶性
  • スミタッキスプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミタッキスプレー

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    2,998税込3,298
    1本(420mL)
    当日出荷
    有機モリブデンほか各種の添加剤を配合した無色の特殊グリーススプレー。 粘着性に富む被膜を形成し、グリースの飛散、たれ落ちが少なく、屋外の設備機械などの水のかかる箇所においても使用可能です。また耐熱性にも優れ、高温下における垂れ落ちも僅少です。 強い粘着力と耐熱性、防錆性にも優れています。
    用途射出成形機などの高温部の手差し給油箇所に。 伝動熱、輻射熱を受けるチェーン、摺動部、軸受、ギヤなど。 耐水性が要求される屋外設備のピン、摺動部に。 水、蒸気、海水などがかかるチェーン、摺動部、軸受に。 グリースの飛散、たれ落ちを嫌う給油箇所に。使用温度範囲(℃)-20~200トラスコ品番123-2878外観淡茶色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.145L危険物の性状非水溶性
  • スミプレックスMPスプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミプレックスMPスプレー

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(420mL)
    当日出荷
    広範囲で使える有機モリブデン配合のリチウム複合グリースです。 有機モリブデン化合物を配合した高性能グリーススプレーです。 一般的なリチウムグリースに比べ耐熱性や油の保持性に優れ、せん断にも強い性能を示します。 特に極圧、振動下で摩耗、焼付を防止します。また、耐水性・防錆性にも優れています。
    用途屋外の立体駐車装置のチェーン、摺動部、ピンに。 加熱炉、乾燥炉の軸受、摺動部など手差し給油箇所に。黄褐色特性耐熱性、せん断安定性、極圧性、耐摩耗性、焼付防止、耐水性、防錆性トラスコ品番293-0528使用温度範囲-20~200℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21Lグリス種類モリブデン入りリチウムグリース危険物の性状非水溶性
  • スミテンプグリススプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミテンプグリススプレー

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    3,698税込4,068
    1本(420mL)
    当日出荷
    特殊設計基油に複数の金属微粉末配合の粘ちょうバター状グリース。 高温低速重荷重下の摺動部で威力を発揮します。
    用途遠心鋳造機、加熱炉、熱風炉の締付用ボルトなど高温下のボルト、ナットに。 射出成形機のノズル先端部ネジや金型摺動部に。 スライディングノズルなど高温部の取付けボルトや摺動部に。トラスコ品番121-8743使用温度範囲(℃)-10~800外観黄金色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.144L危険物の性状非水溶性
  • スミテックF5スプレーSR SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミテックF5スプレーSR

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    3,500税込3,850
    1缶(330mL)
    当日出荷
    耐熱性に優れ、長寿命に富むフッ素グリーススプレーです。
    用途射出成形機のガイドピンなど半透明特性耐熱性トラスコ品番818-4803使用温度範囲(℃)-20~250主成分合成油、PTFE危険物の類別非危険物グリス種類フッ素グリース
  • スミプレックスMOスプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミプレックスMOスプレー

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本(420mL)
    当日出荷
    有機モリブデン配合の高粘着リチウムコンプレックスグリースです。 粘着被膜で耐熱、耐水性、防錆性があります。
    用途射出成形機の高温部に。 水、蒸気、海水がかかるチェーン、軸受に。トラスコ品番335-1998淡褐色質量(g)400使用温度範囲-20~200℃主成分鉱物油、リチウム複合石けん、極圧剤、増粘剤、防錆材、溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
グリーススプレー