絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- AZ(エーゼット)(7)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(7)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(7)
- スリーボンド(6)
- 呉工業(クレ)(4)
- ダイゾーニチモリ(2)
- BOLL(2)
- メテオ(2)
- アズワン(1)
- アックスブレーン(1)
- イルネックス(1)
- エスコ(1)
- GA(グリーンエース)(1)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1)
- ファインケミカルジャパン(1)
- 武蔵ホルト(1)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1)
- PRO-Holts(1)
- UNiCON(ユニコン)(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・AZ(エーゼット)・イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)・SUMICO(住鉱潤滑剤)・スリーボンド・呉工業(クレ)・ダイゾーニチモリ・BOLL・メテオ・アズワン・アックスブレーン・イルネックス・エスコ・GA(グリーンエース)・デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル・ファインケミカルジャパン・武蔵ホルト・モメンティブジャパン(旧:GE東芝)・PRO-Holts・UNiCON(ユニコン)・ブランドをもっと見る
「グリス種類」から絞り込む

浸透オイル スーパーグリス
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本(300mL)当日出荷水置換型防錆剤(NP3タイプ)です。浸透性に優れています。用途錆弛緩。キシミ音防止。トラスコ品番397-4456材質主成分:鉱油、特殊防錆油色透明容量(mL)300質量(g)320使用温度範囲-30~50℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量300mL特性浸透性危険物の性状非水溶性
WD-40 SPECIALIST ホワイトリチウムグリース
メテオ(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(360mL)欠品中●白色の溶剤で目視でメンテナンス時期などが確認できます。 ●高圧ガスにより広範囲に均一に塗布する事が可能です。用途●錆と腐食からの長期的な保護 ●金属同士の接点に使用仕様水溶解度:不溶性適合ピボットモーターポイント、 ベアリング、 ウインチ、 ラッチ、 ピストン、 コンベヤー、 頭上の窓枠、 ケーブル、 ベアリング、 ランナー、 送水ポンプ、 ギアとブレーキ、 金属部品、 蝶番と留め金色オフホワイト容量360mL使用温度範囲(℃)-73~148引火点(℃)98(ASTM D3828)耐熱温度(℃)-17~148沸点(℃)228(初期)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量360mLグリス種類ホワイトリチウムグリース危険物の性状非水溶性
シリコーングリースP-Eスプレー
ファインケミカルジャパン(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(220mL)当日出荷特殊なシリコーンオイルを基油としたグリースで、特にブロアー軸受やプラスチックの潤滑に最適です。 プラスチックにも使用可能な電子機器用潤滑グリース。 細いパイプ付で、小さな部品の組み立て後のグリースアップた手の届かない所にも簡単に塗布できます。 ポリカーボネート、ポリアセタール、ABSなどに対しストレスクラック(微細なひび割れ)の心配なく、安心に使用できます。 従来のシリコーングリースの弱点であった鋼と鋼の潤滑にも優れて効果を発揮します。用途クーラー、換気扇、暖房機、洗濯機などの摺動部潤滑。 ホビー用品のギヤ部の潤滑及びメンテナンス。 VTR、サーボモーターなどのギア部潤滑、消音。 プリンター、タイプライター、OA機器などのプラスチック部品と金属の潤滑。 自動車部品の潤滑。 スライドスイッチなどの接点潤滑。種別電子機器用潤滑グリース色白色不透明使用温度範囲(℃)-50~150増ちょう剤不開示基油シリコーンオイル危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.22Lグリス種類シリコーングリースRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スーパースプレーグリース
リキモリ(大東潤滑)¥1,498税込¥1,6481本(300mL)当日出荷有機モリブデンをグリースに配合。淡黄色で、手軽にグリース塗布出来ます。用途ドアヒンジ、シートスライド、トラックフレーム各部。色淡黄色機能2way Cap危険物の類別非危険物グリス種類モリブデングリース
シリコーングリース1856
スリーボンド¥3,998税込¥4,3981本(220mL)当日出荷シリコーンを主成分としたグリースです。石油系グリースに比べ、使用温度範囲が広く-30~170℃において極めて安定した潤滑性を発揮します。用途プラスチック、ゴム製品の潤滑用。トラスコ品番126-2572色ベージュ質量(g)231使用温度範囲-30~170℃ちょう度240~280危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量220mLグリス種類シリコーングリース
スミプレックスMOスプレー
SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本(420mL)当日出荷有機モリブデン配合の高粘着リチウムコンプレックスグリースです。 粘着被膜で耐熱、耐水性、防錆性があります。用途射出成形機の高温部に。 水、蒸気、海水がかかるチェーン、軸受に。トラスコ品番335-1998色淡褐色質量(g)400使用温度範囲-20~200℃主成分鉱物油、リチウム複合石けん、極圧剤、増粘剤、防錆材、溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
シリコーングリース1856
スリーボンド(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本(100mL)当日出荷広い温度範囲内で安定した潤滑性を発揮します。 ゴム、プラスチックに対して悪影響を与えません。 ゴム、プラスチックの劣化、脆化を防止します。 熱酸化安定性に優れています。 耐ブレーキ油性、耐水性に優れているのでブレーキ関係に安心して使用できます。 金属を侵しません。用途自動車のゴム、プラスチック部品の磨耗・劣化・脆化防止。仕様酸化安定性:5psi以下(150℃、50hr)混和安定度:最高360低温トルク(2000g・cm):5秒以下(-30℃)遊離酸または遊離アルカリ:中性トラスコ品番813-0529色ベージュ摘要エアゾール式使用温度範囲-30~170℃滴点(℃)200以上離油度10%以下混和ちょう度240~280耐水性10%以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100mLグリス種類シリコーングリース
アドモスAS-03 グリーススプレー
ダイゾーニチモリ¥3,500税込¥3,8501本(420mL)当日出荷高温(MAX200℃)潤滑箇所での使用が可能。耐熱性に優れたウレア系グリスをベースとし、滴点が高く高温域でも軟化・流出しません。水の混入下での使用が可能。用途各種潤滑防錆。仕様スプレー後の状態:固体グリス状トラスコ品番366-4139色茶褐色使用温度範囲(℃)-10~200主成分潤滑油危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21Lグリス種類ウレアグリース危険物の性状非水溶性
グリーススプレー
AZ(エーゼット)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷用途●シャッター門扉、ドアの蝶番の潤滑・防錆●野外設備●こまめなメンテナンスが難しい箇所●各種産業機械やコンベヤー、工作機械等のギア、チェーン、ワイヤー、ベアリング、ロット部の潤滑・防錆・耐摩耗仕様シェル四球試験(融着荷重):4900N以上、塩素フリー材質グリース(増ちょう剤:カルシウムスルフォネートコンプレックス)、石油系溶剤色ブルー/ホワイト容量(mL)420質量(g)約406使用温度範囲(℃)マイナス20~200奥行D×幅W×高さH(mm)約75×66×208危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
超耐久性強粘着グリス AUTOL TOP2000(エアゾール)
オーデック¥3,998税込¥4,3981本(420mL×1本)6日以内出荷高負荷のかかる稼働箇所や、水中、泥、塩水、沸騰水等の過酷な環境下において、飛散、垂れ落ち、水に溶け出す事なく、抜群の潤滑・シーリング効果が長期間持続。機械の寿命を延ばします。強力な粘着性を持ち、ベアリングからのグリース流出性が低い。使用量および給脂回数を大幅に減らせるので、作業の手間と費用両面に於いて効率的。衝撃、振動などの外部応力に対応できる強力な耐摩耗性があります。鋼鉄以外にも、エンジニアリングプラスチックなど様々な材質に対応可能です。淡黄色のグリースは対象物の外観を損ねません。用途軸受け、ボールジョイント、ハブ等の高負荷のかかる稼働箇所や、水中、泥、塩水、沸騰水等の過酷な環境下における潤滑、シーリング仕様●硫化物 (% wt):約2.5●耐酸化性 (bar):100h/100℃:0.20 以下、 500h/100℃:0.35 以下色蛍光性の淡い黄緑色容量(mL)500 エアゾール寸法(Φ×高さH)(mm)63×240使用温度(℃)-30~130ちょう度(NLGI)2使用目的潤滑、シーリング滴点(℃)150基油合成ポリマー+鉱物油危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量225mL石鹸基特殊カルシウム錯体 (有機金属塩+ 無水カルシウム)特性潤滑性、耐水性、耐摩耗性、粘着性、極圧性危険物の性状非水溶性酸化物約1.5% wt
シリコングリーススプレー
WURTH(ウルト)¥5,798税込¥6,3781本(500mL)当日出荷ガラスのように透明で、水をはじく、極めて高い潤滑性と絶縁性のシリコングリース 湿気と腐食に対する優れた保護 極めて良好な撥水性 優れた潤滑性 実質的にすべての表面における際立つ摺動特性 非常に高い電気抵抗、非常に高い絶縁効果 酸と樹脂を含まない 色:スプレーした時点では透明です。乾燥後は、曇ったガラス状のフィルムが残ります用途ドアピン、スライドレール、ドアと家具ヒンジ、引き出し、およびプラスチック、スライディングルーフやシートガイドの潤滑化に最適です。 また、スイッチ、電機配線、および敏感な構成要素を潤滑化して、湿気や腐食から保護するためにも最適です。 ご使用の前に本製品を振ってください。処理する表面に薄くスプレーし、溶媒を蒸発させます。色スプレー時:透明 スプレー後:すりガラス容積500mlベース化学薬品:ポリジメチルシロキサン危険物の類別非危険物グリス種類シリコーングリース
スプレーグリス
アックスブレーン¥1,098税込¥1,2081本(300mL)4日以内出荷高温(200度)でもタレ、飛散が少なく、長期間性能を維持します。狭い隙間への噴射に便利なロングノズルと広角噴射の2ウェイキャップ。ガス抜きキャップ付。用途高耐熱スプレ-グリス。色無色容量(mL)300使用温度範囲(℃)0.5~42.1増ちょう剤イソヘキサン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
二硫化モリブデングリーススプレー
GA(グリーンエース)¥809税込¥8901個(180mL)3日以内出荷二硫化モリブデンが金属表面に付着し、焼付きを防ぎ機械の寿命を延ばします。耐熱、耐水、潤滑、防錆、耐磨耗に優れた効果を発揮します。成分LPGガス容器仕様缶スプレー危険等級Ⅱアズワン品番65-2365-85危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類グリス種類モリブデングリースRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
バイスソル W702スプレー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥86,980税込¥95,6781セット(420mL×24本)5日以内出荷耐磨耗保護性・腐食保護性・密着性・耐水性・対衝撃高荷重性に優れています。定着後の被膜は耐弱酸・耐弱アルカリ・耐蒸気性に優れています。回転時に飛散がほとんど無く、シールチェーンのOリングに影響ありません。。用途ダンプカーなどの建設機器車輌に使用されている板ばねの異音解消と防止使用温度範囲(℃)-15~120機能各種チェーン、ラック&ピニオン、フレッティング・コロージョン、防錆、エアゾール・2WAYノズル、耐水性、ヒンジ部、極圧増ちょう剤リチウム基油精製鉱油固体潤滑剤他無機白色固体混合剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量7056mL色相淡黄色銅板腐食試験:合格危険物の性状非水溶性
エステローラF グリーススプレー
日清オイリオ¥14,980税込¥16,1781箱(250g×6本)15日以内出荷食品に関わる様々な機械に使用可能な植物生まれの潤滑油です。 植物由来の食用油脂と食品添加物から作られています。 NSFのH1(食品機械用潤滑油)、3H(食用離型油)登録品です。用途食品の加工装置、製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置等。使用温度範囲(℃)-5~+90引火点(℃)252賞味期限製造後 未開封3年流動点(℃)-15危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
園芸用超耐熱グリーススプレー
BOLL¥899税込¥9891本(420mL)当日出荷油種の統合を可能とする、超汎用グリースです。高温潤滑箇所に対応できます。給脂間隔の延長が図れます。軸受け寿命の延長が図れます。耐ブレーキング性を有します。寸法(mm)H205×W70×D70質量(g)345危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
リチウムグリース
呉工業(クレ)(14件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781ケース(430mL×20本)欠品中耐熱性・耐水性・耐酸性を有します。 腐蝕やサビから保護します。 堅固で高粘度被膜を形成。被膜は白色となり、被膜の識別が容易です。 H2グレードの潤滑剤としてNSFに登録されています。用途ヒンジ、ドア、ケーブル、コンベア、ガイドレール、ベアリング、ギヤ、備品、工具類の潤滑・保守管理。使用温度範囲(℃)-20~150主成分グリース、石油系溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類グリス種類リチウムグリース危険物の性状非水溶性