絞り込み
内容量(L)
  • 200
  • 0.03(1)
  • 0.1(4)
  • 0.17(1)
  • 0.18(2)
  • 0.25(2)
  • 0.3(7)
  • 0.34(1)
  • 0.42(2)
  • 0.5(3)
  • 1(16)
  • 1.8(2)
  • 2(2)
  • 3.6(2)
  • 4(24)
  • 5(2)
  • 10(2)
  • 16(4)
  • 18(65)
  • 20(29)
ブランド
  • REX(レッキス工業)(1)
  • 出光興産(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内容量(L)」から絞り込む
0.1(4)
0.3(7)
0.5(3)
1(16)
4(24)
10(2)
16(4)
18(65)
20(29)
200
内容量(L)をもっと見る
  • 一般配管用オイル 246ーR REX(レッキス工業)

    一般配管用オイル 246ーR

    REX(レッキス工業)
    ¥179,800税込¥197,780
    1缶(200L)
    3日以内出荷
    低速、重切削のねじ切りでは潤滑性、冷却性がともに重要で、ねじの仕上がりを大きく左右します。ねじ切り専用に開発された一般配管のねじ切りに最適のオイルです。 PRTR法に定められている環境ホルモンを含んだ物質は使用されていません。
    用途一般配管のねじ切り作業にトラスコ品番147-9487容量(L)200危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200L危険物の性状非水溶性
  • ダフニーミルクール 出光興産

    ダフニーミルクール

    出光興産
    ¥189,800税込¥208,780
    1缶(200L)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    特殊界面活性剤が有する高潤滑性により、優れた切削性を有し、工具寿命の延長と仕上げ面精度の向上が期待できます。バクテリアの発生が少なく、液の寿命が延長でき、廃棄物の削減に期待できます。濃度変化に対して安定したpH値を維持できますので、被削材や工作機械の発錆を抑制できます。優れた自己乳化力があるため、水温や水の硬度によらず攪拌力の小さいタンクでも容易に乳化することができます。改正PRTR法非該当商品です。
    用途アルミ合金、炭素鋼、合金鋼の汎用切削加工油剤として、水に溶かして使用します。また、非塩素系ですので、廃液処理の際にダイオキシンや腐食性ガスを発生する恐れがありません。危険物の類別非危険物密度(g/cm3 at15℃)0.9376色(ASTM)L1.0
切削油