絞り込み
ブランド
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)
  • NOKクリューバー(28)
  • SUPER LUBE (スーパールーベ)(4)
  • ダイゾー(4)
  • TRUSCO(3)
  • ORAPI(3)
  • CARL BECHEM(3)
  • アルタン(2)
  • アズワン(1)
  • KANA(片山チエン)(1)
  • スリーボンド(1)
  • ダイゾーニチモリ(1)
  • BALBIS(バルビス)(1)
  • セハージャパン(1)
  • 日清オイリオ(1)
  • スズキ機工(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 食品機械用潤滑剤 アリビオフルード SUMICO(住鉱潤滑剤)

    食品機械用潤滑剤 アリビオフルード

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(4件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1缶(1L)
    当日出荷
    安定性の高い合成油:PAO(ポリアルファオレフィン)をベースとしたギヤオイルです。広い温度範囲(使用温度範囲:150℃以下)で粘度が安定しています。食品との偶発的接触が許諾されるNSF H1に登録された、安全・安心な潤滑剤です。
    用途食品・医薬品・化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置に。淡黄色容量(L)1質量(kg)1.1仕様NSF H1 認定取得成分ポリαオレフィン(PAO)使用温度範囲(℃)-10~150危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • オイル(食品機械用・ギヤオイル) アリビオフルード SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(食品機械用・ギヤオイル) アリビオフルード

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    19,980税込21,978
    1缶(4L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    温度に対する粘度の安定性や酸化安定性に優れた合成油ベースのロングライフオイル。 ギヤオイル、軸受オイル、チェーンオイル、作動油として最適。 JIS工業用ギヤ油2種相当。
    淡黄色使用温度範囲(℃)-40~150融着荷重(N)シェル4球:1569危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類ベースオイル合成油
  • オイル(食品機械用・作動油) アリビオフルード SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(食品機械用・作動油) アリビオフルード

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    21,980税込24,178
    1缶(4L)
    4日以内出荷
    温度に対する粘度の安定性や酸化安定性に優れた合成油ベースのロングライフオイル。 ギヤオイル、軸受オイル、チェーンオイル、作動油として最適。 JIS工業用ギヤ油2種相当。
    適合範囲ギヤ、軸受、チェーン淡黄色使用温度範囲(℃)-40~150危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類ベースオイル合成油
  • 食品機械用オイル アリビオフルード VG460 20L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    食品機械用オイル アリビオフルード VG460 20L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    71,980税込79,178
    1缶
    6日以内出荷
    温度に対する粘度の安定性や酸化安定性、低温性に優れた合成油ベースのロングライフオイル。
    用途ギヤオイル、軸受オイル、チェーンオイル、作動油として最適。仕様食品との偶発的接触が許諾されるNSF H1登録オイル。【原液量(L)】20トラスコ品番698-3920淡黄色容量(mL)20000使用温度範囲(℃)-40~+150容量(L)20規格NSF H1容器ペール缶引火点(℃)<244粘度ISO VG460危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性原液量(mL)20000
  • 住鉱 アリビオチェーンHT VG SUMICO(住鉱潤滑剤)

    住鉱 アリビオチェーンHT VG

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    25,980税込28,578
    1缶
    6日以内出荷
    耐熱性に優れ、高温下での油分の揮発が少ないチェーンオイルです。スラッジの発生も僅少です。
    用途製パン、製菓オーブンの搬送チェーンに。食品容器などの塗装乾燥炉の搬送チェーンに。黄褐色容量(mL)4000使用温度範囲(℃)≦+250容量(L)4規格NSF”H1”登録容器危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量4LRoHS指令(10物質対応)対応

食品機械用潤滑剤』には他にこんなカテゴリがあります

食品機械用潤滑油