絞り込み
特性
- その他(1)
- 防水・耐水(1)
用途
コンクリート(3)
陶磁器(1)
ブランド
- セメダイン
- 東リ(15)
- 家庭化学(6)
- コニシ(5)
- 3M(スリーエム)(2)
- 東京壁装(2)
- TRAXX(2)
- 積水フーラー(1)
- SOFT99(1)
- ヤヨイ化学(1)
- 関西パテ化工(1)
- 松永トイシ(1)
「特性」から絞り込む
その他(1)
防水・耐水(1)

床材用接着剤 床用EM341(ピールアップタイプ)
セメダイン(2件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本(600g)当日出荷各種床材をしっかり固定し、はがすことができる、ピールアップタイプの床材用接着剤です。 EVAマット・タイルカーペット・ジョイントマット・クッションフロアー・ニードルパンチなど各種床材をしっかり固定し、はがせます。 イヤな臭いの少ない、安心の水性タイプなので、お子様やペットにも安心です。 乾くと透明になります。用途ジョイントマットのズレ止め、クッションフロアーの貼り替え、マットの固定など。仕様塗布後40分(半透明になったら)より貼りはじめ、貼り付け可能時間内(90分/23℃・湿度50%)に作業を終えてください。成分アクリル樹脂系エマルジョン色乳白色液体(硬化後:透明)主成分アクリル樹脂系エマルジョン改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合標準塗布量250~350g/m2危険物の類別非危険物使用可能材質コンクリート、木質床材(フローリング)、金属(鉄板)特性ピールアップタイプ、水性、低臭主なワークパーツ
壁タイル張り用接着剤 タイルエースPro
セメダイン(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本(2kg)当日出荷耐久性が高く、追従性に優れた弾性接着剤です。 湿式および乾式下地の内・外装タイル張りに使用できます。 混練不要で作業が容易な一液タイプです 外壁の目地詰めなしで使用でき、作業が簡素化できます。 フィルムパック入りなので取り出しやすく、廃棄物が少なくなります。 安定した施工品質を提供し、タイル張り工事の工期短縮とコスト削減が可能になります。用途【1.】内外装タイルの接着施工に適しています。 例:外壁タイル工事(マンション・ビルの壁面タイル貼り)、室内壁のタイル仕上げ(店舗・エントランス・住宅壁) 【2.】コンクリート・モルタル・ボード下地へのタイル固定に適しています。 例:コンクリート壁に磁器タイルを貼る、石膏ボード壁にセラミックタイルを施工、ALCパネルやサイディング下地へのタイル施工 【3.】外壁・高所・振動環境など、剥がれ対策が必要な場所に適しています。 例:高層建物の外壁タイル(落下防止が重要)、地震や振動がある場所のタイル貼り目地詰めなしで施工する外装タイルJIS規格JIS A 5548 TypeⅠ、JIS A 5557主成分変性シリコーン樹脂改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合貼合せ可能時間60分以内/23℃、30分以内/35℃密度(g/cm3)1.56(23℃)粘度(Pa・s)630危険物の類別指定可燃物不適合【適用できない箇所】直火が当たる箇所、アスファルト下地、吸水調整材が塗布された箇所、浴槽内など常時水に浸漬される箇所、吸水調整材やシーラーを施した下地
浴室・外壁タイル用 タイルエース
セメダイン(1件のレビュー)¥669~税込¥736~1本(50mL)ほか当日出荷から翌々日出荷水や熱に強く、内外装のタイル接着に使用できます。 外装、浴室などで使用できます。 常温・1液硬化型弾性接着剤なので、簡単に使用でき、水やショックにも強く、はがれにくいです。 無溶剤タイプなので、イヤなニオイもありません。 垂れにくいズレ止めタイプです。用途コンクリート・モルタル・タイル・乾式ボード・合板面への内装・外装タイルの張り付けに。色白色主成分変成シリコーン樹脂被着材の素材陶器タイル、磁器タイル、ブリックタイル、モザイクタイル主なワークパーツ
壁石材張り用接着剤 タイルエース石材用
セメダイン(2件のレビュー)¥699~税込¥769~1個(50mL)ほか当日出荷から翌々日出荷石材の貼り付けに適した石材低汚染タイプの接着剤です。 コンクリート、モルタル、合板などへの石材タイル接着に適しています。 デリケートな石材でもシミ・汚染が出にくくなっています。 常温・1液硬化型なので簡単に使用でき、水やショックにも強く、はがれにくいです。 無溶剤タイプなので、イヤなニオイもありません。 屋外での使用も可能です。用途コンクリート・モルタル・合板などへの石材タイル接着に。 大理石、御影石、砂岩、石英に(下地材:コンクリート、モルタル、合板、ALCパネル、石膏ボードなど)。色吐出時:淡黄色、硬化後:白色主成分変成シリコーン樹脂主な用途コンクリート・モルタル・合板などへの石材タイル接着改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合標準塗布量ビード塗布Φ10mm 500mL/m2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性低汚染、耐水性、屋外可、無溶剤適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃主なワークパーツ
外装タイル張り用有機系下地調整塗材 タイルアジャスト5
セメダイン¥3,398税込¥3,7381個(2kg)翌々日出荷外装コンクリート系下地用の有機系下地調整塗材です。 目違いの不陸調整に適します。(一度に5mm厚さまで、最大10mm厚さまで) 薄塗りしてもドライアウトしません。 コンクリートの目荒らしが不要です(清掃は必要)。 Q-CAT(個別)有機系下地調整塗材適合品です。用途タイル接着張りにおける下地調整材主成分変性シリコーン樹脂主な用途外装コンクリート系下地用(有機系下地調整塗材)です。密度(g/cm3)1.55外観灰色ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
外装タイル張り用有機系下地調整塗材 タイルアジャスト
セメダイン¥3,398税込¥3,7381個(2kg)4日以内出荷外装コンクリート系下地用の有機系下地調整塗材です。 一度に10mmの厚さまで可能な、厚塗りタイプです。 薄塗りしてもドライアウトしません。 コンクリートの目荒らしが不要です(清掃は必要)。 Q-CAT(個別)有機系下地調整塗材適合品です。用途タイル接着張りにおける下地調整材主成分変性シリコーン樹脂可使時間(分)5℃:80/23℃:25/35℃:15主な用途外装コンクリート系下地用(有機系下地調整塗材)です。密度(g/cm3)1.5外観灰色ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類