絞り込み
特性
  • その他(1)
  • 防水・耐水(1)
用途
  • 用途コンクリート(3)
  • 用途陶磁器(1)
ブランド
  • セメダイン
  • イケヒコ・コーポレーション(16)
  • 東リ(15)
  • セキスイ(11)
  • 大島屋(8)
  • 家庭化学(6)
  • コニシ(2)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • 東京壁装(2)
  • TRAXX(2)
  • 積水フーラー(1)
  • SOFT99(1)
  • ヤヨイ化学(1)
  • 関西パテ化工(1)
  • 松永トイシ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性から絞り込む
その他(1)
防水・耐水(1)
  • 床材用接着剤 床用EM341(ピールアップタイプ) セメダイン

    床材用接着剤 床用EM341(ピールアップタイプ)

    セメダイン(2件のレビュー)
    1本(600g)
    欠品中
    各種床材をしっかり固定し、はがすことができる、ピールアップタイプの床材用接着剤です。 EVAマット・タイルカーペット・ジョイントマット・クッションフロアー・ニードルパンチなど各種床材をしっかり固定し、はがせます。 イヤな臭いの少ない、安心の水性タイプなので、お子様やペットにも安心です。 乾くと透明になります。
    用途ジョイントマットのズレ止め、クッションフロアーの貼り替え、マットの固定など。仕様塗布後40分(半透明になったら)より貼りはじめ、貼り付け可能時間内(90分/23℃・湿度50%)に作業を終えてください。成分アクリル樹脂系エマルジョン乳白色液体(硬化後:透明)主成分アクリル樹脂系エマルジョン改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合標準塗布量250~350g/m2危険物の類別非危険物使用可能材質コンクリート、木質床材(フローリング)、金属(鉄板)特性ピールアップタイプ、水性、低臭主なワークパーツ
  • 浴室・外壁タイル用 タイルエース セメダイン

    浴室・外壁タイル用 タイルエース

    セメダイン(1件のレビュー)
    669税込736
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    水や熱に強く、内外装のタイル接着に使用できます。 外装、浴室などで使用できます。 常温・1液硬化型弾性接着剤なので、簡単に使用でき、水やショックにも強く、はがれにくいです。 無溶剤タイプなので、イヤなニオイもありません。 垂れにくいズレ止めタイプです。
    用途コンクリート・モルタル・タイル・乾式ボード・合板面への内装・外装タイルの張り付けに。白色主成分変成シリコーン樹脂被着材の素材陶器タイル、磁器タイル、ブリックタイル、モザイクタイル主なワークパーツ
  • 壁タイル張り用接着剤 タイルエースPro セメダイン

    壁タイル張り用接着剤 タイルエースPro

    セメダイン(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本(2kg)
    当日出荷
    耐久性が高く、追従性に優れた弾性接着剤です。 湿式および乾式下地の内・外装タイル張りに使用できます。 混練不要で作業が容易な一液タイプです 外壁の目地詰めなしで使用でき、作業が簡素化できます。 フィルムパック入りなので取り出しやすく、廃棄物が少なくなります。 安定した施工品質を提供し、タイル張り工事の工期短縮とコスト削減が可能になります。
    用途下地の不陸調整、内外装タイルの接着に。JIS規格JIS A 5548 TypeⅠ、JIS A 5557主成分変性シリコーン樹脂改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合貼合せ可能時間60分以内/23℃、30分以内/35℃密度(g/cm3)1.56(23℃)粘度(Pa・s)630危険物の類別指定可燃物不適合【適用できない箇所】直火が当たる箇所、アスファルト下地、吸水調整材が塗布された箇所、浴槽内など常時水に浸漬される箇所、吸水調整材やシーラーを施した下地
  • 壁石材張り用接着剤 タイルエース石材用 セメダイン

    壁石材張り用接着剤 タイルエース石材用

    セメダイン(1件のレビュー)
    699税込769
    1個(50mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    石材の貼り付けに適した石材低汚染タイプの接着剤です。 コンクリート、モルタル、合板などへの石材タイル接着に適しています。 デリケートな石材でもシミ・汚染が出にくくなっています。 常温・1液硬化型なので簡単に使用でき、水やショックにも強く、はがれにくいです。 無溶剤タイプなので、イヤなニオイもありません。 屋外での使用も可能です。
    用途コンクリート・モルタル・合板などへの石材タイル接着に。 大理石、御影石、砂岩、石英に(下地材:コンクリート、モルタル、合板、ALCパネル、石膏ボードなど)。吐出時:淡黄色、硬化後:白色主成分変成シリコーン樹脂主な用途コンクリート・モルタル・合板などへの石材タイル接着改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合標準塗布量ビード塗布Φ10mm 500mL/m2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性低汚染、耐水性、屋外可、無溶剤適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃主なワークパーツ
  • 外装タイル張り用有機系下地調整塗材 タイルアジャスト5 セメダイン

    外装タイル張り用有機系下地調整塗材 タイルアジャスト5

    セメダイン
    3,398税込3,738
    1個(2kg)
    翌々日出荷
    外装コンクリート系下地用の有機系下地調整塗材です。 目違いの不陸調整に適します。(一度に5mm厚さまで、最大10mm厚さまで) 薄塗りしてもドライアウトしません。 コンクリートの目荒らしが不要です(清掃は必要)。 Q-CAT(個別)有機系下地調整塗材適合品です。
    用途タイル接着張りにおける下地調整材主成分変性シリコーン樹脂主な用途外装コンクリート系下地用(有機系下地調整塗材)です。密度(g/cm3)1.55外観灰色ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 外装タイル張り用有機系下地調整塗材 タイルアジャスト セメダイン

    外装タイル張り用有機系下地調整塗材 タイルアジャスト

    セメダイン
    3,398税込3,738
    1個(2kg)
    4日以内出荷
    外装コンクリート系下地用の有機系下地調整塗材です。 一度に10mmの厚さまで可能な、厚塗りタイプです。 薄塗りしてもドライアウトしません。 コンクリートの目荒らしが不要です(清掃は必要)。 Q-CAT(個別)有機系下地調整塗材適合品です。
    用途タイル接着張りにおける下地調整材主成分変性シリコーン樹脂可使時間(分)5℃:80/23℃:25/35℃:15主な用途外装コンクリート系下地用(有機系下地調整塗材)です。密度(g/cm3)1.5外観灰色ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類

建築用』には他にこんなカテゴリがあります

タイル/カーペット用