絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「用途」から絞り込む

接着剤 車止め用
(53件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(1kg)当日出荷チューブタイプのため作業が容易です。水性タイプなので火災の危険がありません。 1本で60cmのブロック約4・5本接着できます。用途コンクリート製車止めブロックとコンクリート・アスファルト下地の接着成分アクリル樹脂系エマルション形色グレー比重1.57±0.1粘度85±15Pa・s(20℃) ※TV-10H型,7号,10rpm,1min主な用途コンクリート製車止めブロックとコンクリート・アスファルト下地の接着接着強度(N/mm2)2.3危険物の類別非危険物主なワークパーツ販売区分業務用
コンクリート用接着剤 コンクリメント
セメダイン(19件のレビュー)¥509~税込¥560~1本(50g)ほか当日出荷から3日以内出荷柔らかいペースト状の接着剤で、充てん効果がありコンクリートの凹凸面でもタレずに接着できます。 コンクリート面への木材やタイルの接着に適しています。 一液・常温硬化で使いやすく、初期接着力に優れています。 スチレンフォーム(発泡スチロール)を侵さず接着できます。用途コンクリート・モルタル下地への木・陶磁器タイル・硬質塩化ビニル・発泡スチロールの接着。 コンクリート・モルタル下地への木レンガ・巾木・野緑・根太の接着。 発泡スチロール板・石膏ボード・繊維板・フレキシブル板・ロックウールボードなどの取付接着。 小口の床タイル・カーペットタイルの接着。
車止め用接着剤 車止め用
セメダイン(25件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本(170mL)ほか当日出荷コンクリートブロックの車止め専用接着剤です。 弾性接着で振動や衝撃に強いです。 使いやすい一液、常温硬化タイプです。 無溶剤のため安全でにおいが少ないです。 硬化が速く、低温硬化性が良いです(5℃以上で硬化を確認)。用途車止めブロックと下地(コンクリート・アスファルト)の接着。 ABS樹脂製の車止めの接着。 ※舗装直後のアスファルトには接着できません。 アスファルト下地に使用する場合は、下地に油成分が染み出していないことを確認の上、使用してください。成分エポキシ変成弾性色灰白色主成分変成シリコーン樹脂主な用途コンクリートブロックのコンクリート下地・アスファルト下地特性弾性接着、無溶剤、強力型適合用途耐衝撃主なワークパーツ
ボンド 高性能コンクリート用
コニシ(14件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個(120mL)ほか当日出荷から翌々日出荷耐熱性・耐水性・耐衝撃性にすぐれる。弾力性。充てん性。高粘度用途屋内外コンクリートと金属・タイル・木・硬質プラスチックの接着に。 各種タイル・フック・プレート 階段ノンスリップ ドアフォン 屋外用木枠成分変成シリコーンエポキシ樹脂系色調グレー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、耐水性、耐衝撃性、弾力性、充てん性、高粘度適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
ブロック用接着剤 ピタブロック
セメダイン(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本(500g)ほか当日出荷から翌々日出荷湿った下地にも使用できます。 引火のおそれがない、安心・安全の水性タイプです。 塗布幅の調整ができるので、細かい箇所にもご使用いただけます。 混合や攪拌が不要な1液型タイプで、常温で硬化します。用途【車止め用途】 コンクリート同士の接着。 アスファルト下地への接着。 コンクリート二次製品同士の接着。 【ガーデニング用途】 レンガ同士の接着。色灰色主成分アクリル樹脂完全硬化時間24時間以上(23℃湿度50%)危険物の類別非危険物
E390
コニシ¥19,980税込¥21,9781セット(6kg)当日出荷接着性:コンクリートや金属への接着性に優れます。 高強度:機械的強度および接着強さに優れます。 耐久性:耐水性・耐久性に優れます。 作業性:パテ状でダレがなく、充てん作業性に優れます。主成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミドアミン・変性脂肪族ポリアミン・三級アミン外観主剤:灰白色パテ状、硬化剤:灰黒色パテ状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類混合比主剤:硬化剤= 2:1(質量比)主なワークパーツ
パーキングボンド PX250 アプリパック
コニシ(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(760mL)当日出荷一液常温硬化型で、手絞り施工ができるので作業性が良好。 パールなどの工具の使用で、剥がしたいときにはがせる。 製品1本でコンクリートブロック(120×600mm)約6本接着が出来ます。 衝撃に強い:弾力性変成シリコーン樹脂系なので衝撃に強い。 耐水性:1液型変成シリコーン樹脂系接着剤なので水性タイプのような軟化がない。 低温硬化性良好:一般的な水性タイプに比べ低温時でも硬化が速い。 塗装・防水下地にも:ウレタン防水施工された下地に対して接着性に優れる。用途車止めコンクリートブロックのコンクリート下地・アスファルト下地への接着。コンクリートと木材・レンガ(ガーデニング用途)の接着成分エポキシ変成シリコーン樹脂系接着剤色ホワイト硬化速度貼り合わせ可能時間:冬(5℃)15分以内、春秋(20℃)10分以内、夏(35℃)8分以内。実用強度に達する時間:冬(5℃)約24時間後、春秋(20℃)約12時間後、夏(35℃)約8時間後。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパーツ
コナパテシルキー60
メーコー(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(4kg)ほか当日出荷から3日以内出荷粒子が細かくヤセが少ないため、上パテの仕上がラク。 作業性・ヘラ切れが良好。防かび、防錆性が優れている。 MKブリッジテープとの併用でパテの段差が目立ちにくい。用途石こうボード、コンクリート、モルタル、ALC板等の各種内装下地調整に使用する下塗り専用パテです。可使時間(分)60硬化時間(分)90危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ
コンクリート・モルタル用エポキシ系樹脂注入剤 SSSボンド#700 カートリッジ中粘度タイプ
ヤブ原産業¥24,980税込¥27,4781箱5日以内出荷・カートリッジタイプなので計量ミスがなく、安定した物性が得られます。 ・主剤と硬化剤の混練が簡単で手を汚しません。 ・カートリッジは容易に専用ポンプにセットでき、スピーディーに施工できます。 ・ボンドの収縮が殆ど無く、ひび割れや浮きの一体化が図れます。 ・通年用なので1年を通して使用できます。用途・コンクリート・モルタル・タイルの浮きやひび割れの注入接着。 ・コンクリートのひび割れの注入接着。 ・床面のタイルや石材の部分的補修用接着剤として。 ・エポキシモルタルのバインダーとして。危険物の類別非危険物
コンクリート・モルタル用エポキシ系樹脂注入剤 SSSボンド#500 カートリッジ低粘度タイプ
ヤブ原産業¥23,980税込¥26,3781箱5日以内出荷・カートリッジタイプなので計量ミスがなく、安定した物性が得られます。 ・主剤と硬化剤の混練が簡単で手を汚しません。 ・カートリッジは容易に専用ポンプにセットでき、スピーディーに施工できます。 ・ボンドの収縮が殆ど無く、ひび割れや浮きの一体化が図れます。 ・通年用なので1年を通して使用できます。用途・コンクリート・モルタル・タイルの浮きやひび割れの注入接着。 ・コンクリートのひび割れの注入接着。 ・床面のタイルや石材の部分的補修用接着剤として。 ・エポキシモルタルのバインダーとして。危険物の類別非危険物
コンクリート用接着剤(道路鋲用接着剤)
MYST¥1,298税込¥1,4281個(20g)4日以内出荷衝撃・振動に強い。熱・水に強い。垂れないので塗りやすい用途効果的に接着できる素材:コンクリート・タイルタイプ1成分形ポリウレタン系接着剤品名化学反応形接着剤種類化学反応形色調淡黄色危険物の類別非危険物
コナパテV120
メーコー¥2,098~税込¥2,308~1袋(5kg)ほか3日以内出荷から7日以内出荷反応性硬化形粉末充填剤です。厚塗りによるワレ・ヤセがありません。 硬化が早く工期短縮ができます。上パテ(メーコーパテ)との接着性が良好です。用途Vカットボードまたはテーパーボードの目地処理。下地破損の補修。ALC、コンクリート、モルタル面等の不陸直し。可使時間(分)120危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ
木レンガ・下地木工事用接着剤 コンクリメントV
セメダイン(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(1kg)当日出荷衝撃に強く、耐久性良好なアスベストを含まない、木レンガ・下地木工事・床束用の接着剤です。 適度な弾性被膜を持っており、耐衝撃・耐剥離性に優れます。 耐水・耐熱・耐油性にも優れます。 住宅環境対策品で、厚生労働省指針14物質を使用していません。 使いやすい一液・無溶剤タイプです。用途※コンクリート・モルタル下地に、木レンガ・巾木・胴縁の接着。 ※繊維セメント板・石膏ボード・発泡スチロール板などの取り付け接着。 ※木質床材・床タイル(小口現場)の接着。 ※金属と木の接着 ※鋼製束・プラスチック束の接着。(ポリプロピレン製は接着しません)成分一液特殊変成ポリマー系弾性型色灰色規格JAIA 4VOC基準適合容量(kg)1JIS規格JIS A 5537主成分変成シリコーン樹脂改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合密度(g/cm3)1.5粘度(Pa・s)390危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性弾力性、耐衝撃性、耐久性、耐剥離性適合用途低VOC、耐衝撃主なワークパーツ
車止め用接着剤
アイモニカ¥1,498税込¥1,6481個(1kg)5日以内出荷1液・常温硬化で使いやすい。チューブ容器の為、接着塗布が容易です。エマルジョンタイプなので作業が容易で火災の心配がありません。用途車止め用コンクリートブロックのコンクリート下地・アスファルト下地への接着。車庫や駐車場に最適。※ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂シリコーンゴムは接着できません。色灰色危険物の類別非危険物
アサヒボンド 505
アサヒボンド¥6,898税込¥7,5881セット(3kg)4日以内出荷接着性、成型性、作業性に優れたパテ状のエポキシ樹脂です。 材料の取り出しや作業時に糸引きをせず、ヘラ切れの良い作業性を備えています。成分エポキシ樹脂色グレイ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
アサヒボンド アンダースプレーセット
アサヒボンド¥5,298税込¥5,8281セット(3本)8日以内出荷用途コンクリート、モルタルに発生した微細ひび割れの充填・ぼかし ひび割れ注入補修跡のタッチアップ 塗装下地ひび割れの充填・目潰し コンクリート、モルタル面落書きの塗りつぶし成分無機系特殊粉体および帳微量粒子ポリマー危険物の類別非危険物主なワークパーツ
MKⅢパテ
メーコー¥7,898税込¥8,6881缶(12L)6日以内出荷内装用 中上兼用パテ 研磨と作業性を両立させた使い易いパテ。作業性はジャストパテに近い。用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整色白規格JIS5669危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大2主なワークパーツ
スリーブチューブ(水性リフォームパテ)
大力¥699税込¥7691本(400g)当日出荷ちょっとした下地処理に便利な水性リフォームパテです。水性でも速乾性に優れ、作業性が良いです。 手軽なコンパクトチューブタイプで携帯性がよく腰袋にも入ります。しっかりしたキャップ付きで中身の漏れも心配もありません。 肉やせが少なく、硬化後の微弾性に優れるため、部材の動きにも追従します。用途各種ボードのV目地の処理。ビス穴・へこみ・段差の補修に。壁紙を貼る前の下地処理に。色ベージュ有効期限(年)約2(未開封時、目安であり保証値ではありません)主成分アクリル系エマルジョン系(均一なペースト状)改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆タックフリータイム(分)1危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ブレンドパテ
中央ペイント¥5,898~税込¥6,488~1缶(20kg)3日以内出荷ヤセが少なくジョイントテープ・寒冷紗への充填性が非常に良い! 伸びが良く、作業性も抜群に良い!下地パテ・仕上パテへの付着性が良い! 着色されており工程分けの目安がつけやすい。用途内部ジョイント目地テープ・寒冷紗の目止め。内部ジョイント部中付。仕上用としても使用可能。規格JIS-K-5669乾燥時間(時間)(中付・仕上)5以上、(目地埋め)6以上危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ
コンクリート・モルタル用エポキシ系樹脂注入剤 SSSボンド専用洗浄剤
ヤブ原産業¥9,998税込¥10,9981缶5日以内出荷・SSSボンド注入の際に使用するポンプの洗浄剤です。用途・SSSボンド注入の際に使用するポンプの洗浄剤です。危険物の類別非危険物
コンクリート・モルタル用エポキシ系樹脂注入剤 SSSボンド#1000 カートリッジ高粘度タイプ
ヤブ原産業¥24,980税込¥27,4781箱5日以内出荷・カートリッジタイプなので計量ミスがなく、安定した物性が得られます。 ・主剤と硬化剤の混練が簡単で手を汚しません。 ・カートリッジは容易に専用ポンプにセットでき、スピーディーに施工できます。 ・ボンドの収縮が殆ど無く、ひび割れや浮きの一体化が図れます。 ・通年用なので1年を通して使用できます。用途・コンクリート・モルタル・タイルの浮きやひび割れの注入接着。 ・コンクリートのひび割れの注入接着。 ・床面のタイルや石材の部分的補修用接着剤として。 ・エポキシモルタルのバインダーとして。危険物の類別非危険物
コンクリート・モルタル用エポキシ系樹脂注入剤 SSSボンド#1000 大容量高粘度タイプ
ヤブ原産業¥39,980税込¥43,9781箱欠品中・大容量タイプのエポキシ系注入剤です。・主剤と硬化剤を計量して混錬し、接着剤を直接入れるタイプの注入ガンで注入します。・ボンドの収縮が殆ど無く、ひび割れや浮きの一体化が図れます。 ・通年用なので1年を通して使用できます。用途・コンクリート・モルタル・タイルの浮きやひび割れの注入接着。 ・コンクリートのひび割れの注入接着。 ・床面のタイルや石材の部分的補修用接着剤として。 ・エポキシモルタルのバインダーとして。危険物の類別非危険物
コナパテV60
メーコー¥2,098税込¥2,3081袋(5kg)7日以内出荷反応性硬化形粉末充填剤です。厚塗りによるワレ・ヤセがありません。 硬化が早く工期短縮ができます。上パテ(メーコーパテ)との接着性が良好です。用途Vカットボードまたはテーパーボードの目地処理。下地破損の補修。ALC、コンクリート、モルタル面等の不陸直し。可使時間(分)60危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ
SK舗装用目地棒
四国化成¥11,980~税込¥13,178~1ケース(10本)ほか5日以内出荷舗装材の塗り分けが簡単にできる目地材。仕様【目地固定材の必要数】直線の場合:6個/本、曲線の場合:8個/本材質アルミ形材寸法(幅Wmm×長さLm)4×2危険物の類別非危険物主なワークパーツ
マサドミックス用目地棒
四国化成¥41,980税込¥46,1781ケース(30本)5日以内出荷柔軟性のある素材でクラックを防止します。カッターなどで簡単に施工できます。耐候性・耐蝕性に優れています。適合マサドミックス(散水タイプ、ローラー転圧タイプ)材質瀝青(れきせい)繊維質板寸法(幅Wmm×長さLm)10×1危険物の類別非危険物主なワークパーツ
SKカチオンクリート舗装用
四国化成¥13,980税込¥15,3781セット(18500g)5日以内出荷モルタル・コンクリート下地以外の特殊な下地にも接着し、耐久性、耐候性に優れます。セット内容セメント粉体1袋+混和液1袋材質カチオン系セメントフィラー正味質量(g)セメント粉体14000+混和液4500危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、水系塗料塗膜面、溶剤系塗料塗膜面、タイル面など不適合シリコン系・フッ素系塗膜面、FRP面、プラスチック類、アルミニウム、撥水面、ワックス面塗布面積(m2/セット)8~10塗布厚さ(mm)1主なワークパーツ
フィラーボンド
関西パテ化工¥7,998~税込¥8,798~1袋(20kg)4日以内出荷これひとつで、知多地調整もタイル接着もおまかせ。 塗りやすい、使いやすい一材型。 タイルのくらい付きが良い。寒冷地でも安心在庫。用途コンクリート、モルタル、ALCなどの下地調整、タイルやタイル厚石材などの接着、各種下地面の下地処理、古壁を改装する時の下地処理使用方法下地調整の場合:角コテやシゴキゴテなどでフィラーボンドをむらなく塗り付けてください。やや水が引いた頃、更に軟らかく練ったフィラーボンドを塗り重ねると、コテ波が消しやすくなります。タイル接着の場合:フィラーボンドを3~5mm厚に塗り付けた後、5mmのくし目ゴテをしっかり立ててくし目を引いてください。直ちにフィラーボンドのうす皮を破るようにして、ずらしてタイルをモミ込んで張り付けてください。タイル厚石材を張る場合、張り付けは下部より行い、目地幅分のスペーサーをご使用ください。充分に硬化・乾燥させてから目地詰めを行ってください。ノロ目地厳禁。標準使用量(接着用途)約7m2/20kg。(下地調整用途)約17m2/20kg危険物の類別非危険物適応下地新設下地:モルタル、コンクリート、ALC、合板など/改装下地:吹付けリシン、吹付けタイル、水性塗料、タイル、石材など適用タイル:陶器質タイル、せっ器質タイル、磁器質タイル、ユニットタイル、モザイクタイル、ガラスモザイク、タイル厚石材など可使時間(時間)約2主なワークパーツ
天然石用 PM155
セメダイン¥19,980税込¥21,9781箱(10本)6日以内出荷トラスコ品番813-5046質量(g)432.9主成分変成シリコーン樹脂伸び(%)180改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆張付け可能時間(分)20(23℃)引張剪断強度(N/mm2)2.10(AI×AI)T型剥離強度(N/mm)4.70(AI×AI)粘度(Pa・s)350(23℃)危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)45主なワークパーツ
Sパテ
メーコー¥8,198税込¥9,0181缶(20kg)4日以内出荷抜群の作業性。ヘラさばきはメーコー製品NO.1。種別内装用中上兼用パテ色淡グレー危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填塗布厚さ(mm)(最大)1.5主なワークパーツ
コンクリート地付け用パテ
メーコー¥12,980税込¥14,2781箱(4kg×4缶)4日以内出荷目地の充填性に優れたパテ。砂入り。種別内部用下パテ色乳白色危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填塗布厚さ(mm)(最大)1.5認定取得防火認定取得済主なワークパーツ
Sパテ
メーコー¥8,298税込¥9,1281缶(20kg)3日以内出荷内装用 中上兼用パテ 抜群の作業性。ヘラさばきはメーコー製品NO.1。用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整色淡グレー規格JIS5669危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大)1.5主なワークパーツ
コンクリート地付け用パテ
メーコー¥12,980税込¥14,2781箱(4kg×4缶)7日以内出荷内部用 下パテ 目地の充填性に優れたパテ。砂入り。用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填色乳白色主な用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填危険物の類別非危険物特性防火ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大)1.5主なワークパーツ
コナパテシルキー120
メーコー¥1,998~税込¥2,198~1袋(4kg)ほか3日以内出荷から7日以内出荷粒子が細かくヤセが少ないため、上パテの仕上がラク。 作業性・ヘラ切れが良好。防かび、防錆性が優れている。 MKブリッジテープとの併用でパテの段差が目立ちにくい。用途石こうボード、コンクリート、モルタル、ALC板等の各種内装下地調整に使用する下塗り専用パテです。可使時間(分)120硬化時間(分)150危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ




















































![アクリル系構造用接着剤 万能タイプ 330 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] アクリル系構造用接着剤 万能タイプ 330 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81320806-260619-02.jpg)