絞り込み
特性
- 防水・耐水(1)
ブランド
- ニットー[塗装・養生・内装用品]
- アサヒペン(10)
- ヤヨイ化学(6)
- 高森コーキ(4)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(4)
- 家庭化学(3)
- 広島(2)
- リンテックコマース(2)
- コニシ(1)
- セメダイン(1)
- 建築の友(1)
- ボンド商事(1)
- 矢沢化学工業(1)
- カセン和紙工業(1)
![めじっ粉 容器入り ニットー[塗装・養生・内装用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22135986-160415-02.jpg)
めじっ粉 容器入り
ニットー[塗装・養生・内装用品]¥2,198税込¥2,4181缶(20g)当日出荷から翌日出荷クロスジョイントの単純な隙に充填して使用する商品です。 粉末状のため充填しやすくまた隙以外の壁紙表面に付着した、余分なものは落としやすい、非常に作業性の良い充填材といえます。 隙に充填された「めじっ粉」は室内の湿気で、成分中の合成樹脂により固着しそのままの状態を保ちます。危険物の類別非危険物主なワークパーツ![めじっ粉 100g詰替用 ニットー[塗装・養生・内装用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
めじっ粉 100g詰替用
ニットー[塗装・養生・内装用品]¥999税込¥1,0991袋(100g)3日以内出荷クロスジョイントの単純な隙に充填して使用する商品です。 粉末状のため充填しやすくまた隙以外の壁紙表面に付着した、余分なものは落としやすい、非常に作業性の良い充填材といえます。 隙に充填された「めじっ粉」は室内の湿気で、成分中の合成樹脂により固着しそのままの状態を保ちます。危険物の類別非危険物主なワークパーツ![パワークラック異板地(イタンジ) ニットー[塗装・養生・内装用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
パワークラック異板地(イタンジ)
ニットー[塗装・養生・内装用品]¥22,980~税込¥25,278~1缶(16kg)ほか3日以内出荷超高強度繊維を配合し、柔軟性がありかつ、強度のあるジョイントを作る事ができる。 ファイバーテープと併用することにより、優れた強度を発揮する。 非常に割れにくく、金属・プラスチック製のコナー材などへの接着性が非常に良い。 耐水性に優れ、外部のジョイントに使用できる。 乾燥が早い。用途モルタル・石膏ボード(ベベルエッジ)・木部・サンディングボードの目地処理、外部モルタルのクラック処理色グレータイプ乾燥型主成分炭酸カルシウム、超高強度繊維危険物の類別非危険物特性耐水性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)30/4kg(厚さ0.2mm)適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパーツ




![めじっ粉 容器入り ニットー[塗装・養生・内装用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22135986-160415-02.jpg)
![めじっ粉 100g詰替用 ニットー[塗装・養生・内装用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)













![アクリル系構造用接着剤 万能タイプ 330 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] アクリル系構造用接着剤 万能タイプ 330 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81320806-260619-02.jpg)