絞り込み
用途
金属(3)
陶磁器(1)
特性
- 耐はく離(1)
- 耐候(3)
- 耐熱・難燃(2)
- 耐薬品(2)
- 耐衝撃・耐振動(3)
- 防水・耐水(1)
ブランド
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
- コニシ(8)
- ヤヨイ化学(7)
- タイルメント(5)
- INAX(LIXIL)(4)
- ホームテイスト(3)
- AICA(アイカ工業)(2)
- スリーボンド(2)
- セメダイン(2)
- グラスプ(2)
- シャープ化学(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- 積水フーラー(1)
- 染めQ(旧テロソン)(1)
- 四国化成(1)
- 松永トイシ(1)
- トーヨーポリマー(1)
- タカダ化学品製造(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「用途」から絞り込む

金属(3)

陶磁器(1)
![プロ用建築用接着剤 インスタントタック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80703266-260604-02.jpg)
プロ用建築用接着剤 インスタントタック
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥1,498税込¥1,6481個(80mL)3日以内出荷工数削減・工期短縮を実現する屋内・屋外で使えるプレミアム建築用接着剤。「初期保持力」が非常に強く、両面テープ等での仮止めの手間を抑制。。また濡れた面でも確実接着できます。乾燥を待つ必要もなく、かつ多様な素材へ接着可能で硬化後は強力接着します。[特にこんなシーンがオススメ]。・ パネル施工の工数を大幅に削減。高い初期保持力をもつため、従来のパネル施行作業で必要だった両面テープによる仮止めとの併用が不要。またマウントした後にずらすこともできるため、1名でのパネル施工作業が可能。作業工数を大幅に軽減できます。- 濡れた面でも確実に作業が可能。従来の接着剤や両面テープが苦手とする濡れた面でも確実に接着ができ、「乾燥までの待ち時間」を気にすることなく、作業を進められます。用途内装作業・外装工事等に材質変成シリコーン色オフホワイト危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応![LOCTITE 構造用接着剤 326 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37041505-141112-02.jpg)
LOCTITE 構造用接着剤 326
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1本(50mL)ほか当日出荷から7日以内出荷プライマー7649との併用によりわずか1分で固着します。 高粘度嫌気性構造用接着剤(1液)です。 速硬化性タイプです。 剛性組立部品の接着に最適です。用途電気モーターなどフェライトと金属板の接着。色琥珀色容量(mL)50質量(g)84仕様併用プライマー/7649、嫌気性使用温度範囲(℃)-55 ~120主成分ウレタンメタクリレート粘度高粘度硬化時間(分)1主な用途電気モーターなどフェライトと金属板粘度(mPa・s)14000~22000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ![メガパワーマルチ 110 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05972775-120827-02.jpg)
メガパワーマルチ 110
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)¥919税込¥1,0111本(70mL)当日出荷強い初期保持力で、垂直面や釘の使えない場所への接着に最適。隙間充填性があるので、凸凹面でも接着OK!仮止め不要。接着後5分以内は位置修正も可能です。用途建築内装材の接着や木製品の組み立てなど 屋内外の各種部材の接着 釘の打てないものの接着種類化学反応型対応材質木・コンクリート・タイル・レンガ・石膏ボード・硬質断熱ボード・コルク・金属・プラスチック・ガラス・石主成分変成シリコーン塗布面積(m2/缶)300g/m2 初期保持力約50kg/m2 耐寒耐熱温度(℃)-40~90位置合わせ可能時間約5分完全硬化時間(23℃)24~48改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆仕様チューブ(ブリスターパック)、ガーデニングトラスコ品番101-8901アズワン品番64-8612-54危険物の類別非危険物主なワークパーツ![LOCTITE アクリル系構造用接着剤 330 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31262484-230711-02.jpg)
LOCTITE アクリル系構造用接着剤 330
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥4,598税込¥5,0581本当日出荷万能タイプアクリル系接着剤(1液)です。 速硬化性で耐候性に優れています。 高い耐衝撃性、耐はく離強度、耐疲労性、耐薬品性、耐湿性、耐温性をもっています。用途タイル、ビニールレザー、床銅板、側壁材、アルミ板、化粧板、銘板、複合材、マグネット、基板、断熱材等。仕様併用プライマー/7386トラスコ品番454-9422色琥珀色質量(g)85使用温度範囲(℃)-55~100粘度(mPa・s[cP])45000~90000危険等級Ⅲ固着時間(分)5危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01mL危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状![アクリル系構造用接着剤 392 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37041584-110817-02.jpg)
アクリル系構造用接着剤 392
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥15,980税込¥17,5781本(300mL)当日出荷プライマー7923との併用により20秒で硬化します。 万能タイプアクリル系接着剤(1液)です。 速硬化タイプで耐衝撃、冷熱サイクル性に優れており、メッキ面でも強力に接着します。用途スピーカーマグネット・プラマグ等、基板・コルク、軽量扉等。特性耐衝撃、冷熱サイクル性仕様併用プライマー/7923色半透明質量(g)394危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状![アクリル系構造用接着剤 325 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832408-241122-02.jpg)
アクリル系構造用接着剤 325
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥87,980税込¥96,7781箱(50mL×10本)欠品中熱サイクルにさらされるようなアプリケーションです。用途電気モーターなどに。耐熱用。金属とセラミックに。金属用。トラスコ品番363-5731色琥珀色主な用途金属危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL特性耐熱危険物の性状非水溶性![アクリル系構造用接着剤 324 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832399-251009-02.jpg)
アクリル系構造用接着剤 324
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥189,800税込¥208,7801箱(250mL×10本)5日以内出荷耐衝撃、耐剥離用接着剤 。優れた耐候性を持ち、隙間が大きくても強度を保ちます。用途スピーカーのマグネット接着などトラスコ品番412-9430材質アクリル樹脂色こはく(嫌気性)使用温度範囲(℃)-55~135使用温度(℃)-55~135対応推奨プライマー 7071粘度(mPa・s)10000~24000危険等級Ⅲ固着時間(分)5危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.000125mL特性耐衝撃、耐候危険物の性状非水溶性![アクリル系接着剤 331 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832295-241122-02.jpg)
アクリル系接着剤 331
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥94,980税込¥104,4781本5日以内出荷超速硬化型で硬化後は優れた耐環境性、耐薬品を有し、高いせん断及び、はく離強度を発揮します。アクチベーターSF7386との併用により室温で硬化します。用途DCモーターの組み立て、マグネットや積層鋼板の接着に。トラスコ品番390-7014材質アクリル系色淡黄色使用温度範囲(℃)-55~175使用温度(℃)-55~175対応推奨硬化促進剤 SF7387剪断強度(N/mm2)≧13.8粘度(mPa・s)8000~30000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0005mL特性耐環境、耐薬品固着時間(秒)20危険物の性状非水溶性![アクリル系構造用接着剤 319 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832390-251106-02.jpg)
アクリル系構造用接着剤 319
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥46,980税込¥51,6781箱(50mL×10本)62日以内出荷トラスコ品番412-9422危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL危険物の性状非水溶性![LOCTITE アクリル系構造用接着剤 330 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37041523-131212-02.jpg)
LOCTITE アクリル系構造用接着剤 330
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)¥159,800税込¥175,7801箱(10本×300mL)欠品中万能タイプアクリル系接着剤(1液)です。 速硬化性で耐候性に優れています。 高い耐衝撃性、耐はく離強度、耐疲労性、耐薬品性、耐湿性、耐温性をもっています。用途タイル、ビニールレザー、床銅板、側壁材、アルミ板、化粧板、銘板、複合材、マグネット、基板、断熱材等。色琥珀色固着時間(分)5使用温度範囲(℃)-55~100仕様併用プライマー/7386適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状




![プロ用建築用接着剤 インスタントタック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80703266-260604-02.jpg)
![LOCTITE 構造用接着剤 326 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37041505-141112-02.jpg)
![メガパワーマルチ 110 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05972775-120827-02.jpg)
![LOCTITE アクリル系構造用接着剤 330 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31262484-230711-02.jpg)
![アクリル系構造用接着剤 392 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37041584-110817-02.jpg)
![アクリル系構造用接着剤 325 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832408-241122-02.jpg)
![アクリル系構造用接着剤 324 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832399-251009-02.jpg)
![アクリル系接着剤 331 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832295-241122-02.jpg)
![アクリル系構造用接着剤 319 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832390-251106-02.jpg)
![LOCTITE アクリル系構造用接着剤 330 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37041523-131212-02.jpg)
![プロ用建築用接着剤 インスタントタック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] プロ用建築用接着剤 インスタントタック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono80703266-260604-02.jpg)











![アクリル系構造用接着剤 万能タイプ 330 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] アクリル系構造用接着剤 万能タイプ 330 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81320806-260619-02.jpg)
![プロ用建築用接着剤 インスタントタック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] プロ用建築用接着剤 インスタントタック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono80703248-260604-02.jpg)