絞り込み
用途
  • 用途ガラス(1)
  • 用途コンクリート(1)
  • 用途石材(1)
  • 用途硬質プラスチック(2)
  • 用途金属(2)
  • 用途陶磁器(2)
ブランド
  • エスコ
  • スリーボンド(51)
  • セメダイン(34)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](34)
  • 3M(スリーエム)(27)
  • 日塗化学(17)
  • ヘルメチック(14)
  • AOI(13)
  • Devcon(デブコン)(11)
  • アルテコ(ALTECO)(9)
  • タカダ化学品製造(8)
  • セルパック(8)
  • コニシ(7)
  • アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)(7)
  • AUTONICS(オートニクス)(5)
  • ベロメタル(4)
  • EpoChemical(4)
  • RS PRO(3)
  • ニッショウ機器(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
500gエポキシ接着剤 エスコ500gエポキシ接着剤エスコ(1件のレビュー)
2,240税込2,464
1個
翌日出荷
仕様気中・湿潤面や水中でも硬化接着します。白・黒使用温度範囲常温可使時間(分)30分危険物の類別非危険物硬化時間12時間主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1.0kg 水中硬化型接着剤セット エスコ1.0kg 水中硬化型接着剤セットエスコ
7,580税込8,338
1個
翌日出荷
用途水タンク内部の補修・水洩れ配管の接着補修・硬質塩ビ配管の接着補修主な用途接着できるもの:金属、タイル、ガラス、陶磁器、コンクリート、石材、プラスチックエスコ品番EA934AA-5Aタイプ2液混合危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
200g エポキシ系強力接着剤セット エスコ200g エポキシ系強力接着剤セットエスコ
3,330税込3,663
1個
当日出荷
可使時間が長く(60分/25℃)作業性に優れています。(オープンタイムが必要ない) 本剤と硬化剤は目分量等容量混合型ですので混合作業が楽にできます。
用途硬質・軟質塩ビ・CR・EPDM等のゴム・各種金属・コンクリートなどの接着にエスコ品番EA934-1タイプ2液混合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
200g エポキシ樹脂接着剤セット(高せん断接着) エスコ200g エポキシ樹脂接着剤セット(高せん断接着)エスコ
3,330税込3,663
1個
当日出荷
常温硬化型二液性エポキシ樹脂。 可使時間が長く作業性に優れており硬化後は引っ張りに強い仕上がりになります。 各種金属、プラスチックなど広範囲な物質の接着が可能です。
エスコ品番EA934-3タイプ2液混合可使時間(分)75(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量90mL危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
20g エポキシ強力接着剤 エスコ20g エポキシ強力接着剤エスコ
820税込902
1個
当日出荷
エスコ品番EA934KA危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
30/50cc 用ディスペンサー エスコ30/50cc 用ディスペンサーエスコ
12,100税込13,310
1個
翌日出荷
30~50mLカートリッジ兼用。
用途EA934WD-50A、(旧)EA934WE-50A、EA934DM-10/14用エスコ品番EA934WF-50危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ミキシングノズル エスコミキシングノズルエスコ
4,100税込4,510
1袋(10本)
翌日出荷
適合品番に取り付けることで、細かい作業にも使用できるようになります。ノズルの内側に凹凸があるため、接着剤の量を抑え大量塗布を防ぎます。
適合品番EA934WB-2A、EA935AM-21A、EA934WH-2A、EA934WB-4A、EA934WD-50Bノズル長(mm)約90危険物の類別非危険物
[4分型]エポキシ接着剤(耐熱) エスコ[4分型]エポキシ接着剤(耐熱)エスコ
2,100税込2,310
1本
翌日出荷
すき間充填や凸凹面の補修・接着に。金属、プラスチック、繊維強化材料、セラミック、ガラス、石、木に。
使用温度範囲(℃)-50~145温度(℃)硬化:6~40使用温度(℃)可能:10~30内容量(mL)24耐熱温度(℃)-50~145可使時間(分)3~4完全硬化時間24時間硬化時間(時間)2危険物の類別非危険物せん断強度(N)スチール:20N/(mm2)、アルミニウム:19N/(mm2)、硬質PVC:11N/(mm2)硬度(ショア D)70
[5分型]エポキシ強力接着剤 エスコ[5分型]エポキシ強力接着剤エスコ
6,510税込7,161
1個
翌日出荷
2液混合型。5分硬化開始。充てん性。高接着性。高強度。耐久性。JAIA F☆☆☆☆。4VOC基準適合。
用途金属コンクリートブロックタイル陶磁器木の接着充てんに。各種タイルのはがれ補修。ノンスリップのはがれ補修。ポストや表札の接着。各種の家具や建具のガタつき修理。外壁や石材部分のカケ割れ材質エポキシ樹脂系使用温度範囲(℃)10~35可使時間(分)5(20℃)硬化時間(分)15(20℃)内容量(kg)1危険物の類別非危険物
115g リペアースティック(水中硬化) エスコ115g リペアースティック(水中硬化)エスコ
7,190税込7,909
1個
翌日出荷
エポキシ樹脂ミネラル入り。金属、木、石、ガラス、プラスチック、その他多くの素材に使用できます。用途が広いので、さまざまな産業分野だけでなく業界やDIYセクターでも使用できます。水中硬化します。
用途多目的用材質エポキシ樹脂、ミネラル入り使用温度範囲(℃)10~40内容量(g)115耐熱温度(℃)範囲:-25~120(一時的:150)可使時間(分)4硬化時間(分)60(触手:15)完全硬化時間24時間危険物の類別非危険物せん断強度(N)20℃、7日後:6.5N/(mm2)耐圧強度(N/mm2)40
200g エポキシ樹脂接着剤セット エスコ200g エポキシ樹脂接着剤セットエスコ
3,330税込3,663
1個
当日出荷
低温時における接着補修(-5℃でも硬化可能)。
用途各種金属、ガラス、陶磁器、タイル、石材、コンクリート、プラスチック、木材、FRP、ゴムなどの接着エスコ品番EA934-2タイプ2液混合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
透明エポキシ樹脂 エスコ透明エポキシ樹脂エスコ
11,800税込12,980
1個
39日以内出荷
エポキシ樹脂。液体。透明に硬化するパテです。特別な配合により、最大90mmの厚い層を形成できます。ひび割れた表面(凹凸の表面)をコーティングし、損傷から保護するために使用できます。粘度が低く、安定性が高く、耐衝撃性、耐湿性、耐紫外線に優れています。研削、やすり、穴あけなど、手作業・機械問わず、どちらにも使用できます。特に、光が強い場面での用途に適しています。ほこり、汚れ、油等を取り除いてからご利用ください。家具の作成、見本市の建設、ヨットやボートの製造、木材加工、美術品や工芸品、またはガーデニングや造園など、幅広い用途に適しています。保存期間:お届け日から未開封で18~28℃の場所で保管して36か月(※開封後は6ヵ月以内にご使用ください)。
付属品混合用ヘラ、手袋透明使用温度範囲(℃)20~25内容量(g)500耐熱温度(℃)-35~120完全硬化時間14日危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量162mL硬化時間4日(強度50%)可使時間(時間)30~35危険物の性状非水溶性
2液性エポキシ補修材 エスコ2液性エポキシ補修材エスコ
4,940税込5,434
1セット
翌日出荷
アルミニウムをはじめ、あらゆる金属や硬質プラスチックを修繕できます。高耐圧(210kg/cm2)。修理部や密閉部は長期に持続します。耐薬品にも優れています(フロン、ガソリン、灯油、トルエン、キシレン、植物油、動物油、油圧油、冷蔵潤滑油、燃料ガス、燃料油、その他)。主剤と硬化剤を混ぜて放置し塗付するだけの簡単使用。ホットエアガンを使用し、140℃で加熱してください。金色に変化すると硬化完了です。
用途金属、樹脂などの接着補修に使用温度範囲(℃)-40~176、148内容量(mL)【主剤】14.8【硬化剤】14.8硬化時間(分)約20 (ホットエアガン使用)危険物の類別非危険物可使時間(時間)混ぜ合わせてから約1
接着剤 (変性アクリレート系) エスコ接着剤 (変性アクリレート系)エスコ
6,900税込7,590
1組(1組)
当日出荷
金属・セラミック・FRP等用。異種材料の接合が可能。2液混合タイプ。
使用温度範囲(℃)5~35内容量(g)100×2本主な用途金属・セラミック・FRP等用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量115mL危険物の性状非水溶性
ミキシングノズル(EA934DM-9-15用) エスコミキシングノズル(EA934DM-9-15用)エスコ
3,510税込3,861
1袋(12本)
翌日出荷
EA934DM-9、-10、-11、-14、-15用ミキシングノズル。EA934WF-50を併用してください。(別売)スクリューノズル2液を混合しながら吐出できます。
材質ポリプロピレン危険物の類別非危険物
[30分型]エポキシ接着剤 エスコ[30分型]エポキシ接着剤エスコ
6,680税込7,348
1個
4日以内出荷
30分で硬化開始し、60分(20℃の場合)で実用強度に達する。硬化後の体積収縮が少なく、充てん接着ができる。壁面でもたれにくい。広範囲の硬質材を強力に接着できる。押し出しやすいラミネートチューブ入り。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。
用途金属、コンクリート、ブロック、タイル、ガラス、陶磁器、木材、硬質プラスチックの接着充てんに。金属製機械器具類の短時間接着、ひび割れ充てんに。自動車車輌船舶の各部接着に(金属把手、内装部品、ガラスと異種材、板金下地調整など)。キャスティング時の穴埋めに。建築工事内装施工時の応急接着に(モザイクタイルガラス装飾品、照明器具、ステンレスアルミ建材、大理石、テラゾー、レンガブロック、木レンガ、スレート、ノンスリップ、アンカーピンなど)。電気機器の絶縁接着、マグネットとフレームボビン、ダストコア、モータコアの接着に。木工時のダボホゾの接着に。工芸品、装飾品、スポーツ用具(ラケット、クラブ、スキー板など)の短時間接着に。ひび割れのシール、座金の取付に。家具、床材床タイル、壁材の接着に材質エポキシ樹脂系淡黄色使用温度範囲(℃)5~35耐熱温度(℃)範囲:60で10N/(mm2)(下限データなし)可使時間(分)25~30(20℃)内容量(kg)1完全硬化時間6時間(20℃)硬化時間(時間)実用:60(20℃)危険物の類別非危険物
[5分型]エポキシ接着剤 エスコ[5分型]エポキシ接着剤エスコ
4,190税込4,609
1本
翌日出荷
高強度。高弾力性、耐衝撃性に優れています。金属、ガラス、石、セラミック、木材、プラスチック等の接着に最適。2液性エポキシ系樹脂。2種類の接着剤が素早く反応し、非常に強力な接着が得られます。ミキシングノズル1本付で細かい作業にも対応可能です(替ノズルはEA934WF-1C)。ディスペンサー(EA934WF-50:別売)を併用することで量を調整しながら片手で簡単に作業ができます。
淡黄透明使用温度範囲(℃)-50~80内容量(mL)50可使時間(分)4~5完全硬化時間24時間硬化時間(時間)1危険物の類別非危険物
20g スティックのり エスコ20g スティックのりエスコ
260税込286
1本
翌日出荷
植物由来成分使用で安心、環境に配慮。接着力が強くピタッとくっつきます。お子さまの紙工作、学校などの掲示物、厚手の封筒どめなどにおすすめ。
仕様●内容量:約20g●糊主成分:PGE(変性でんぷん)●材質:本体容器・中皿/100%再生PP●外径:Φ26×95(H)mm●内径:約21mm●用途:紙・厚紙・写真・布など●入数:1本●強粘着危険物の類別非危険物
エポキシ接着剤 24mL EA934WBシリーズ エスコエポキシ接着剤 24mL EA934WBシリーズエスコ
1,690税込1,859
1本
当日出荷
ミキシングノズル(EA934WF-1B/別売)を取り付けて使用できます。
仕様●内容量:24mL●使用温度範囲:-50~80℃●色:透明●完全硬化時間:24時間●硬化時間:1時間●可使時間:3~4分●硬度(ショアーD):65●せん断強度:スチール/20N/mm2 アルミニウム/19N/mm2 硬質PVC/13N/mm2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量24mL危険物の性状非水溶性
エポキシ接着剤 24mL EA934WBシリーズ エスコエポキシ接着剤 24mL EA934WBシリーズエスコ
2,200税込2,420
1本
翌々日出荷
ミキシングノズル(EA934WF-1B/別売)を取り付けて使用できます。
仕様●内容量:24mL●耐熱温度:-50~120℃●色:シルバー●完全硬化時間:24時間●硬化時間:2時間●可使時間:4~5分危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量12mL危険物の性状非水溶性
1.0kg エポキシ系接着剤セット(速硬化型) エスコ1.0kg エポキシ系接着剤セット(速硬化型)エスコ
10,000税込11,000
1個
翌々日出荷
低温硬化性、耐水性、耐油性、耐薬品性に優れています。
用途各種金属・石材・コンクリート等の接着用、アンカーボルトの固定用、変圧器フランジ部漏油防止に、FRP管の接合部の接着エスコ品番EA934-20タイプ速硬化型危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
100g エポキシ樹脂接着剤セット(熱時高接着) エスコ100g エポキシ樹脂接着剤セット(熱時高接着)エスコ
3,480税込3,828
1個
翌々日出荷
常温硬化型二液性エポキシ樹脂。 常温硬化でも熱時(~200℃)での接着性に優れています。
用途熱配管の継ぎ手接着・補修、各種金属、セラミックの接着にエスコ品番EA934-11タイプ2液混合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
エポキシ系接着剤