絞り込み
ブランド
- INAX(LIXIL)(1)
- KYORAKU(キョーラク)(1)
- UYEKI(2)
- アサヒペン(1)
- エスコ(1)
- コジット(2)
- コニシ(3)
- サンホーム(11)
- シャープ化学(4)
- セメダイン(6)
- トーヨーマテラン(3)
- ニトムズ(1)
- ミラコン(5)
- ヤブ原産業(14)
- 和アート(2)
- 家庭化学(12)
- 建築の友(6)
- 東リ(1)
- 高森コーキ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「特性」から絞り込む

バスボンドQ
コニシ(69件のレビュー)¥419~税込¥461~1本(20mL)ほか当日出荷から3日以内出荷ゴム状硬化、密着性、耐水性、耐熱性(+150℃)、耐寒性(-60℃)、耐薬品、押し出し性、仕上がり時間スピードUP(メーカー比) カビが発生しにくい防カビ剤入り(クリヤー・アルミを除く)成分シリコーン樹脂系使用温度範囲-40~150危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
防水シール バスコークN(防カビタイプ)
セメダイン(37件のレビュー)¥699~税込¥769~1本(50mL)ほか当日出荷から翌々日出荷嫌なニオイの少ない、環境にやさしいアルコール硬化タイプのシリコーンシーラントです。 優れた防カビ性能を有しています。 洗面所や水周りの防水・すきま補修に広く使えます。 アクリルやポリカーボネートへの接着性に優れ、割れやくもりが起きにくいです。 マスキングテープ・ヘラ・ノズル・絞り器がセットになっているので、これ1つで補修できます。 硬化後は柔軟性を持つゴム状になり防水性能を保ちます。用途浴室や水まわり目地の防水補修に。 洗面台目地、タイル目地、排水管の水漏れ補修、サッシまわり、シャワーヘッドの水漏れ補修など。付属品マスキングテープ、らくらく絞り器、ヘラ、ノズルセット内容マスキングテープ、ヘラ、ノズル、絞り器主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~120危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防カビ、耐湯、耐熱、耐寒、高耐久被着材の素材タイル、ガラス、プラスチック(アクリル、ポリカーボネート対応)、金属等
防水シール バスコークN
セメダイン(19件のレビュー)¥759~税込¥835~1本(50mL)ほか当日出荷から翌々日出荷嫌なニオイの少ない、環境にやさしいアルコール硬化タイプのシリコーンシーラントです。 洗面所や水周りの防水・すきま補修に広く使えます。 アクリルやポリカーボネートへの接着性に優れ、割れやくもりが起きにくいです。 マスキングテープ・ヘラ・ノズル・絞り器がセットになっているので、これ1つで補修できます。 硬化後は柔軟性を持つゴム状になり防水性能を保ちます。用途浴室や水まわり目地の防水補修に。 洗面台目地、タイル目地、排水管の水漏れ補修、サッシまわり、シャワーヘッドの水漏れ補修など。付属品マスキングテープ、らくらく絞り器、ヘラ、ノズルセット内容マスキングテープ、ヘラ、ノズル、絞り器主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~120危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐湯、耐熱、耐寒、高耐久被着材の素材タイル、ガラス、プラスチック(アクリル、ポリカーボネート対応)、金属等
タイル目地材(濃灰色)
サンホーム(11件のレビュー)¥529~税込¥582~1袋(1.3kg)ほか当日出荷から6日以内出荷タイルの目地の汚れいたみでお困りの方、又、新規施工にお手軽にお使いになれる目地材です。用途外装、レンガ、床面のタイル等に色濃灰色危険物の類別非危険物
浴槽用仮補修テープ
コニシ(17件のレビュー)¥839税込¥9231巻当日出荷透明なので補修箇所が目立ちにくいです。 曲面や凸凹面にもよくなじみます。 優れた耐熱性を持ち入浴時の体温水性にも優れます。 片面粘着テープ付きです。 浴槽のフタ修理にもつかえます。 耐候性・耐水性・耐熱性・耐寒性(-20~80℃)があります。用途浴槽・タイルの割れの仮補修に・ビニルハウス・雨具・アウトドア用品・防水カバーの破れに。 サッシ窓まわり・トタン屋根・瓦・雨どいの継ぎ目に・ガラス・カーポート・プラスチック製品の割れに。成分アクリル樹脂系色透明タイプ片面粘着テープテープ幅(mm)50使用温度範囲-20~80℃テープ長さ(m)2危険物の類別非危険物
タイル接着セメント
サンホーム(22件のレビュー)¥739~税込¥813~1袋(1.3kg)ほか当日出荷から6日以内出荷今までにない新タイプの速硬性。 速硬性ですが、貼り付け作業中も練り容器の材料を時々攪拌することによりハンドリングタイム(作業可能時間)が長くなります。 貼り付け作業が終われば1~2時間で硬化し、順次強度も増してきます。 あらゆるタイルに対応します。色灰色危険物の類別非危険物
タイル目地材(白色)
サンホーム(10件のレビュー)¥529~税込¥582~1袋(1kg)ほか当日出荷から6日以内出荷タイルの目地の汚れいたみでお困りの方、又、新規施工にお手軽にお使いになれる目地材です。用途台所、風呂場、陶器のタイル等に色白色危険物の類別非危険物
タイル接着と目地一発
サンホーム(15件のレビュー)¥679~税込¥747~1袋(400g)ほか当日出荷から6日以内出荷浴室や台所、トイレなどにタイルを少量貼りたい時、タイルの接着と目地の施工ができ大変便利です。 超速硬性で付着力が優れています。 防カビ剤入りですからカビの繁殖を抑えます。付属品ヘラ付仕様防カビ色白色硬化時間(分)30~60(25~20℃)、夏期は5~10危険物の類別非危険物
シーリング材はがし バスコークカッター
セメダイン(7件のレビュー)¥519税込¥5711本当日出荷バスコークやシリコーンシーラント(8060,8070)など、シリコーンシーリング材の補修前目地処理ツールです。 古くなって汚れたシリコーンシール材が、手軽に取り除けます。 浴槽やかべにキズをつけにくい特殊プラスチック製です。 カッターなど刃物を使わないので、危険が少なくなります。用途古くなった三角目地のシール材の除去色黒主成分ガラス繊維強化ポリアセタール危険物の類別非危険物
ミニエポ 水回り用
建築の友¥699税込¥7691セット当日出荷水まわり専用。切って、練って、うめれば水中でも硬化! 作業がしやすい90分硬化(接着・成形可能時間) 切って練り合わせるだけで簡単に使用できます。 屋内外の湿気の多い場所や湿った箇所、水中の穴うめ・カケ補修ができます。 金属、石材、コンクリート、陶磁器、木材、木製品、硬質プラスチックなどほとんどの硬質材に接着します。 耐熱、耐水、耐薬品性に優れています。用途浴室、脱衣所、キッチン、トイレ等のタイルのカケ、割れ、穴うめ補修に。 浴槽、水槽、池の淵等のカケ、割れ、穴うめ補修に。 ボート、船、ヨット、スキー板、スノーボード等のカケ、割れ、穴うめ補修に。成分エポキシ樹脂・硬化剤・顔料セット内容エポキシパテ(約1.5cm×2個)、手あれ防止用手袋危険物の類別非危険物特性耐熱、耐水、耐薬品硬化時間補修箇所をふさいで成形する→練り合わせてから約5分までカッターで切れる→練り合わせてから約30分まで穴あけ、ヤスリがけ、塗装(完全硬化)→作業後24時間
タイル接着ボンド
サンホーム(12件のレビュー)¥759~税込¥835~1袋(400g)ほか当日出荷から6日以内出荷ペースト状ですから、セメント系接着剤のような水練りせずにそのまま簡単に使え1~2時間で乾燥します。 水性ですから低臭です。用途屋内乾燥面用色白色危険物の類別非危険物
ヒビ割れストップ
建築の友(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷細かなひびに入り込む超浸透性の瞬間接着剤 ひびに入り込んで強力接着 乾燥も早く作業性抜群(約10分で表面硬化) 浸透力、広がり力アップ(一般的な瞬間接着剤との比較:メーカー調べ) 防水コーティング剤で水のかかる場所にもOK(屋内専用)用途タイルのひび割れ、衛生陶器(トイレ・洗面所・浴室)のひび割れに。成分浸透性瞬間接着剤:シアノアクリレート(90%以上) はがし剤:アセトン(80%以上) 防水コーティング剤:シリコン樹脂(95%以上)セット内容浸透性瞬間接着剤、はがし剤、防水コーティング剤、手袋、液ダレ防止袋、細ノズル、はけ、ヘラ容量(mL)浸透性瞬間接着剤:3、はがし剤:5、防水コーティング剤:3使用量一般タイルでヒビ幅0.15mmの場合、200cm危険等級Ⅱアズワン品番64-5076-19危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5mL危険物の性状水溶性
下地補修材 バスナパテEPO
東リ¥5,498税込¥6,0481セット(500mL)当日出荷2液混合タイプでユニットバス等、FRP樹脂不陸調整、補修用です。付属品混合用ヘラセット内容500gセット(A液250g×1缶、B液250g×1缶)危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量500mL
超透明すきま補修材スーパークリア
アサヒペン¥499税込¥5491個当日出荷水性タイプのすきま補修材です。硬化(内部まで乾燥した状態)後は透明ですので、周りの意匠に影響なく補修できます。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。屋内外に使用でき、耐候性・柔軟性に優れます。補修後、水性塗料・油性塗料が塗れます。用途屋内外のタイル・コンクリート・モルタル・レンガなどの壁や目地、木製品、洗面台、便器などのすきま補修に。成分アクリル樹脂、ウレタン樹脂、無機充てん材、水質量(g)117寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×100×30塗り面積(m2)10(※3mm幅で3mm深さのひび割れを補修のとき)硬化時間(時間)夏期:4・冬期:6危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性・柔軟性
水まわりの防水テープ バスコークテープ
セメダイン¥779~税込¥857~1巻当日出荷浴室やキッチン、洗面所など水まわりにご使用いただける防水テープです。 使用後すぐに防水効果を得られるため、すきま時間に切って貼るだけで防水対策いただけます。 表面にPEを使用しているため、汚れがつきにくいです。 薄手でなじみやすいため、段差ができにくいです。 折り目付きなので、角に貼りやすいです。用途浴室、キッチン、洗面台などの水まわりのすきま防水に。色白色テープ幅(mm)22主成分ブチルゴム危険物の類別非危険物
目地かくしペン大ホワイト
高森コーキ(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(30g)当日出荷タイル地を真っ白に!作業ラクラク、ペンタイプ。 キッチン・お風呂場のタイル目地のカビを真っ白に仕上げます。防カビ剤配合。用途お風呂場、キッチン、トイレのタイル目地に!付属品替え芯成分アクリル樹脂エマルジョン、チタンホワイト、防カビ剤色ホワイト危険物の類別非危険物
ヒビ割れストップ
建築の友(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷細かなひびに入り込む超浸透性の瞬間接着剤 ひびに入り込んで強力接着 ・乾燥も早く浸透性抜群(約10分で表面硬化) 浸透力、広がり度アップ(一般的な瞬間接着剤との比較:メーカー調べ)用途水のかからないタイルのひび割れ補修 ガラスのひび割れ補修(一時的対応)成分浸透性瞬間接着剤:シアノアクリレート(90%以上) はがし剤:アセトン(80%以上)セット内容浸透性瞬間接着剤、はがし剤、手袋、液ダレ防止袋、細ノズル、はけ、ヘラ容量(mL)浸透性瞬間接着剤:3、はがし剤:5使用量一般タイルでヒビ幅0.15mmの場合、200cm危険等級Ⅱアズワン品番64-5076-18危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5mL危険物の性状水溶性
カビがはえにくい!タイルの目地材
家庭化学(4件のレビュー)¥439~税込¥483~1個(500g)ほか当日出荷から4日以内出荷骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。 無機系セラミック抗菌剤を配合。 急硬タイプ。用途タイルの目地補修。仕様セメント系目地材成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂、無機抗菌剤材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、粉末樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)103×150×35硬化時間(時間)夏:4、冬:6危険物の類別非危険物施工面積5mm厚 約300×200mm適応下地モルタル、コンクリート面
タイル目地60分なおし
ミラコン(3件のレビュー)¥699税込¥7691本(200g)当日出荷浴室、洗面所、トイレ、台所等の狭い範囲のタイル目地のヒビ割れ、欠け落ちをなおします。硬化時間は約60分なので補修したその日に使えます。用途タイル目地の充填成分石灰石、粘土、鉱さい、石膏、骨材、ヒビ割れ防止剤、接着剤、急結剤、酸化チタン液性アルカリ性使用の目安幅5mm×深さ5mmに対し約4m使用場所浴室危険物の類別非危険物硬化時間外温20℃で約60分です。完全硬化は約3時間です。外温が低いと延びます。
はがせる充てん材 すきまキレイ
セメダイン¥1,298~税込¥1,428~1本(100mL)ほか当日出荷から翌々日出荷【2024年新春文紙フェア 新商品部門】銀賞 受賞 カビの発生・水アカの固着・油汚れ・ホコリをガード!防カビ剤入りのはがせる充填材です。 はがせるから安心、汚れたら交換できます。 スキマ汚れを隠せる不透明タイプです。 保存性の優れたキャップ付きなので、複数のスキマを別の日に分けて作業可能です。 キレイな仕上がりを実現するヘラ&マスキングテープ付きです。用途いろいろなスキマを埋めてお掃除をラクに! トイレ、浴槽エプロン、水回り、コンロなどのスキマに。セット内容マスキングテープ、ヘラ、ノズル、絞り器内容量(mL)100主成分変成シリコーン樹脂標準使用量径4mm→約12m/100ml、径2mm→約27m/100ml指触乾燥時間(分)約20分~60分危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性はがせる、防カビ被着材の素材タイル、モルタル、スレート、人造大理石、硬質塩ビ、FRP、人工大理石、ステンレス、クッションフロア、フローリング、陶器
内装用防汚目地材 スーパークリーン
INAX(LIXIL)(2件のレビュー)¥799税込¥8791箱(500g)当日出荷から翌々日出荷カビに強い内装用防汚目地材用途タイルモザイクの作成やDIYに。成分セメント、骨材危険物の類別非危険物
トイレのスキマフィル
シャープ化学(8件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(100mL)欠品中便器と床のスキマに塗布することで、水や尿の浸入をブロックします。 固まるといつでもはがせますので、いつでも簡単綺麗にお手入れできます。 透明で目立たず施工できます。 特許商品! 類似品注意!用途便器と床のスキマに塗布して、水や尿の浸入をブロックします。 トイレにあるすき間を埋めて、汚れ・ニオイ対策 便器のすき間シーリング色透明危険物の類別非危険物
速乾抗菌タイル目地材
家庭化学(2件のレビュー)¥679~税込¥747~1袋(1kg)ほか当日出荷急硬タイプの抗菌材入りタイル目地材。 安全性の高い無機質(セラミック)の抗菌材を使用。 朝、施工すれば夕方には硬化している急硬タイプの目地材。用途タイルの目地補修、ヌメリ・水アカ・黒カビ対策。仕様速乾、砂入りセメント成分白色ポルトランドセメント、骨材、接着剤、無機抗菌剤、粉末樹脂材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、粉末樹脂色白寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×250×25硬化時間(時間)夏:4、冬:5危険物の類別非危険物施工面積5mm厚 約300×450mm適応下地モルタル、コンクリート面
ジャストタッチ目地補修材 業務用
UYEKI¥2,498税込¥2,7481個(5本)当日出荷塗るだけで目地の汚れを真っ白にします。防カビ剤入りなので、カビ汚れの防止に役立ちます。使いやすいペンタイプ。業務用5本入。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.000033L危険物の性状水溶性
NEW メジマーカーⅢ
建築の友¥1,198税込¥1,3181セット(9g)当日出荷ゴムパッキン、メジの汚れをキレイにかくせます。カビ取り剤でも落としきれない汚れやカビを白く塗ってかくせます。抗菌剤、防カビ剤配合でカビの発生、汚れに役立ちます。油性タイプで乾燥が早く、重ね塗りができます。用途お風呂場、トイレ、洗面台、キッチン等のタイルメジ、ゴムパッキンの汚れかくしに!。はみ出した場合は付属のふきとり用イレイザーで除去してください。付属品ふきとり用イレイザー成分合成樹脂、アルコール系溶剤、顔料、防カビ剤、抗菌剤、添加剤色白危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.009L施工面積約幅3mmで約200m/1回塗り危険物の性状非水溶性
ジャストタッチ メジ補修剤
UYEKI(1件のレビュー)¥649税込¥7141個(7.5mL)当日出荷浴室、トイレ、台所などの目地の汚れかくしに。 目地のカビの発生にともなう汚れ防止に。 気になるメジのカビ・黒ずみを真っ白に!! 塗るだけで目地の汚れを真っ白にします 防カビ剤入りなのでカビの発生にともなう汚れ防止に役立ちます。 使いやすいペンタイプなので簡単に汚れかくしができます。 油性タイプですので乾燥が早く重ね塗りができます。成分合成樹脂(ブチラール)、顔料(酸化チタン)、有機溶剤(プロピレングリコールモノメチルエーテル)、防カビ剤寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×140危険物の類別非危険物
メジスティック
建築の友(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(35g)当日出荷メジのカケや欠落にメジスティックを塗りこむだけできれいに補修できます。 乾燥後は耐水性に優れ浸水を防ぎ、タイルのはがれを防止します。 防カビ剤配合で、施工後は清潔に過ごせます。 すぐに使えるパテ状で、手を汚さないスティックタイプです。 施工後のひび割れ、はがれがありません。 耐水性に優れ、乾燥後は水に溶けだしません。 仕上がりはツヤ消しの白色(セメント調)で硬くなり、着色できます。 防カビ剤配合で、カビの発生、汚れ防止に役立ちます。 必要な量だけ無駄なく使え、保存も簡単です。 乾燥が早く、作業性に優れています(表面乾燥:約6時間、完全乾燥:約24時間/20℃)成分アクリルエマルジョン樹脂、充填材、着色顔料、水セット内容メジスティック、スポンジヘラ危険物の類別非危険物
ゴムパッキン目地クリーンペン
コジット¥679税込¥7471個当日出荷お風呂、キッチン、トイレの気になるコムパッキン、タイル目地汚れに、スーッと塗るだけでスッキリ目地がキレイになります。防カビ剤配合で使用後もカビを防ぎます。塗り重ねもできます。チューブは角まで届くとんがりタイプになっています。ホワイト色、油性タイプ成分メチルシクロヘキサン、二酸化チタン色ホワイト高さ(mm)144質量(g)21.1縦(mm)15横(mm)15危険物の類別非危険物特性防カビ
水性防カビペン シロナール
KYORAKU(キョーラク)(1件のレビュー)¥689税込¥7581個(15mL)欠品中キッチン、バス、トイレなどのタイルの目地をカビから守り、長時間にわたり白さを維持し、汚れから守ります。用途キッチン・バス・トイレ等のタイルの目地に材質水性アクリル系塗料・防カビ剤・酸化チタン危険物の類別非危険物施工面積(m2)10(標準家庭風呂タイル壁面は約10)乾燥時間約1時間
目地クリーンP
ミラコン¥629税込¥6921本(100mL)当日出荷タイル目地の黄ばみ、黒ずみ、カビ汚れを有機酸と界面活性剤の洗浄力により強力に落とします。塩素に比べて、強い刺激臭がありません。用途おふろ場、トイレ、玄関等のタイル目地の洗浄成分有機酸、高級アルコール系ノニオン界面活性剤(0.2%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、増粘剤液性酸性使用場所浴室、トイレ、玄関危険物の類別非危険物



















































![配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03471007-260831-02.jpg)