絞り込み
特性
  • 耐久・耐摩耗(4)
  • 耐候(1)
  • 耐薬品(1)
ブランド
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
  • モノタロウ(5)
  • PROST's(105)
  • エスコ(93)
  • 建築の友(79)
  • 関西パテ化工(64)
  • ハウスボックス(49)
  • ニットー[塗装・養生・内装用品](47)
  • 家庭化学(42)
  • 高森コーキ(42)
  • EpoChemical(35)
  • ナショペン工業(30)
  • Devcon(デブコン)(29)
  • セメダイン(23)
  • WEICON(23)
  • メーコー(22)
  • サンホーム(19)
  • アサヒペン(17)
  • 武藤商事(16)
  • ベロメタル(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • dufix 補修剤 多用途補修パテ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    dufix 補修剤 多用途補修パテ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](10件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1パック(5g×2個)ほか
    当日出荷
    練るだけで簡単に使える接着補修パテです。 ほとんどの材質に使用できる多用途タイプです。 約15分で実用強度を発現するスピードタイプです。 水の中でも硬化します。耐水性・耐熱性に優れ、屋外でも使用できます。
    用途プラスチック製品・水槽・パイプ・家具・フェンス・タイルなどの穴埋め・欠け・補修接着。付属品手袋色淡青白色主成分エポキシ樹脂可使時間(分)4硬化時間(分)15(25℃)危険物の類別非危険物
  • 多用途補修パテ プチ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    多用途補修パテ プチ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(6個)
    当日出荷
    練るだけで簡単に使える接着補修パテです。 水の中でも硬化します。 耐水性、耐熱性に優れ屋外でも使用できます。 約15分で実用強度を発揮するスピードタイプです。
    トラスコ品番469-5291色淡青白色質量(g)54可使時間(分)3危険物の類別非危険物硬化時間(25℃)15分
  • 補修材 マルチパテ 灰色 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    補修材 マルチパテ 灰色

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](9件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1缶(500g)
    当日出荷
    容器から出してそのまま使えるペースト状タイプ。 サンドペーパーで表面仕上げもできます。
    用途しっくい、ブロック、レンガ、コンクリート、モルタルなどの穴埋め、かけ補修。 木の割れ目やキズ補修に。トラスコ品番453-6274硬化時間(時間)24(20℃)危険物の類別非危険物施工面積35cm×35cm(3mm厚)
  • 多用途補修パテ銀黒 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    多用途補修パテ銀黒

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1本
    当日出荷
    便利なカッター付きキャップ。ほとんどの素材にしようできる多用途タイプ。湿った面や水の中でも硬化。穴あけ、ヤスリがけ、塗装OK。耐水性、耐熱性(-30℃~120℃)があり屋外でも使用できる。
    用途各種プラスチック製品、水槽、パイプ、家具、フェンス、戸、柱、額縁、浴槽タイルなどの穴埋め、欠け、接着補修に。仕様カッター付きキャップトラスコ品番836-4979材質エポキシ樹脂色銀黒質量(g)80容量(g)48危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ3 1182
  • 簡易補修剤”メタルマジックスチール EA3463” ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    簡易補修剤”メタルマジックスチール EA3463”

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    こねるだけで、接着・穴埋めができる即効性のスティック状エポキシ補修剤です。金属粉を含んでおり、硬化後は金属のように硬い樹脂が形成され、切削加工や塗装ができます。使いやすい50gの少量サイズです。
    用途緊急時の金属補修、パイプ・タンクなどの補修。トラスコ品番257-2156材質主成分:エポキシ樹脂色灰容量(g)50可使時間(分/25℃)2~5硬化時間(分)(25℃)10危険物の類別非危険物
  • ロックタイト 革色補修ペン ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト 革色補修ペン

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1本(20mL)
    当日出荷
    ペンタイプで簡単に補修できます。革のキズ跡、色落ちをきれいにかくします。皮革染料を使用してるので自然な仕上がり。乾きが早いので、修理した後、すぐに使えます。
    用途皮革製品の色落ち部分の染色補修に。材質染色剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
  • 簡易補修剤”メタルマジックスチール EA3463” ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    簡易補修剤”メタルマジックスチール EA3463”

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥79,980税込¥87,978
    1箱(24本)
    当日出荷
    多目的に使用できる鉄配合のエポキシ補修剤。低温環境でも混ぜやすい新処方タイプ。パテのように使用し、硬化後は高圧縮荷重とほとんどの表面に対し、優れた接着性を有します。
    用途配管、パイプやタンク、ボルトの取付穴周り、滑らかな溶接表面部の漏れ止めや、タンクの鋳物穴、破損個所の欠損の補修が可能トラスコ品番628-8933材質エポキシ接着剤(補修剤)色灰色容量(g)113.4耐熱温度(℃)121可使時間(分/25℃)2.5~5硬化時間(分)10(25℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性
  • スチールパテ”EA3471”(汎用タイプ) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    スチールパテ”EA3471”(汎用タイプ)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1セットほか
    当日出荷
    二液混合エポキシ補修剤です。硬化後、機械加工、ドリル加工、ねじ立てが可能です。スチールの含有量が高く、金属のような仕上がりに硬化垂れ落ちや、収縮がありません。
    用途金属部分の補修。再組み付け用。色灰タイプパテ状補修剤耐熱温度(℃)105可使時間(分)30可使時間(分/25℃)30硬化時間(時間)6(25℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類塗布面積(cm2)278危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)80
  • LOCTITE アンダーウォーターリペア ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE アンダーウォーターリペア

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥3,998税込¥4,398
    1個(113g)
    欠品中
    パテ状で塩素や塩分を含んだ水の影響を受けないので、水道工事、潅漑、海洋船舶関係に最適です。
    用途水道工事、潅漑、海洋船舶関係に最適色白硬度70可使時間(分)30最高使用温度(℃)149硬化時間(時間)2~3危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • ロックタイト ファーストセットスチールパテ 454g EA3473 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト ファーストセットスチールパテ 454g EA3473

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥9,498税込¥10,448
    1セット
    当日出荷
    エポキシ系スチール入り補修剤で、約10分で硬化し、復旧が可能になります。
    用途金属部分の補修硬化後は機械加工、ドリル加工、ネジ立てが可能、金属部品の速やかに補修可能 硬化後は機械加工、ドリル加工、ネジ立てが可能トラスコ品番818-4672材質エポキシ系樹脂色灰質量(g)454容量(g)454可使時間(分)(25℃)3硬化時間(分)(25℃)10分圧縮強度(N/mm2)74.5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.23mL危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)80
  • 高機能耐摩耗剤”ノードバック”(平面用・粗粒子) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    高機能耐摩耗剤”ノードバック”(平面用・粗粒子)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    当日出荷
    高性能エポキシ樹脂に大粒のセラミックビーズと微小シリコーンカーバイトを加えたもので121℃まで対応可能で、すべり摩耗から保護します。毒劇非該当タイプです。コテ塗りが可能です。塗布時の液だれがありません。
    用途ポンプ、エルボ、ファンハウジング、サイクロン、シューターなど。トラスコ品番195-3253材質主成分:エポキシ樹脂、セラミック色灰容量(kg)10耐熱温度(℃)121可使時間(分)30分可使時間(分/25℃)30硬化時間(時間)(25℃)7危険物の類別非危険物硬化時間7時間
  • LOCTITE パイプリペアーキット ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE パイプリペアーキット

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セット
    当日出荷
    ウレタンを充填させたファイバーグラステープを水に浸すことで硬化が開始する簡易補修テープの配管補修用キットです。 反射型テープにより、パイプ漏れ補修個所の確認が容易です。
    用途漏れ・割れが発生しているパイプ類の補修と補強。 配管継手ダクトの補修と補強。可使時間(分)3~5硬化時間(分)(25℃)30危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1セット
    当日出荷
    減圧状態、加圧状態の配管に対してライン停止なしで補修ができるキットです。キットには補修に必要なツールや製品がすべて含まれており、確実かつ長期的な補修が可能です。
    用途各種形状の配管に。(エルボ―、T字、レデューサー等)。継手、ネジ部、カップリング、等に。補修可能な素材 金属、プラスチック、コンポジット(複合)素材、等に。内部流体:エアー、冷却水、化学薬品などに。セット内容作業手順書、サンドペーパー、アルコールワイプ、保護手袋材質エポキシパテ、ウレタンテープ色白規格NSF61 BS6920 取得耐圧性(MPa)最大2.06(完全硬化後)可使時間(分/25℃)5硬化時間(分)(25℃)30危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • 高機能耐摩耗剤”ノードバック”(平面用・粗粒子) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    高機能耐摩耗剤”ノードバック”(平面用・粗粒子)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥94,980~税込¥104,478~
    1箱(3kg×2個)ほか
    5日以内出荷
    アルミナビーズと炭化硅素を配合した2液タイプのエポキシ補修剤。速硬化:4時間。耐衝撃―ヘンケル独自技術のゴム強靭化エポキシ。混合が容易
    用途コーティング耐熱温度(℃)-30~120可使時間(分)15硬化時間(分)240(25℃)硬化時間(時間)速硬化4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐摩耗危険物の性状非水溶性
  • 高機能耐摩耗剤”ノードバック”(目地用・微粒子) スタンダードタイプPC7336 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    高機能耐摩耗剤”ノードバック”(目地用・微粒子) スタンダードタイプPC7336

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    5日以内出荷
    2液型のシリコンカーバイド含有エポキシ系耐熱摩耗剤。高耐熱性でヨーロッパの安全基準(CMRフリー)に適合
    用途配管。集塵機。シュート。粉砕機トラスコ品番578-3955色灰色容量(kg)10容量(g)10000耐熱温度(℃)232(乾燥時)可使時間(分/25℃)30硬化時間(時間)2(148℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.000118mL特性耐摩耗危険物の性状非水溶性
  • 補修用スチールエポキシ (235605)(PC3965) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    補修用スチールエポキシ (235605)(PC3965)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥75,980税込¥83,578
    1箱(50mL×6本)
    11日以内出荷
    鉄フィラー入りで金属状に硬化します。2液混合エポキシ補修剤ガンタイプです。10分間で硬化し、緊急修理に適し、機械のストップ時間を短縮できます。スタティックミキサー型ガンタイプで無駄なく塗布時間が短縮できます。
    用途スチール、鋳物、ステンレス、コンクリートなどの接着。補修後、復旧させる必要のあるパイプ、その他設備。トラスコ品番389-2131セット内容本体、ミキシングノズル1本材質主成分:エポキシ樹脂色灰色使用温度範囲(℃)-29~93容量(g)50可使時間(分/25℃)3~4硬化時間(分)10(25℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL危険物の性状非水溶性
  • コンベアベルト補修剤 PC7352 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    コンベアベルト補修剤 PC7352

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥62,980税込¥69,278
    1箱(3個)
    当日出荷
    2液型ポリウレアのゴム補修材で、コンベヤベルトやその他のゴム補修用に設計されたポリウレア技術を応用したゴム補修材。優れた接着性、柔軟性、耐候性、耐薬品性があります。垂直面でも垂れない粘性を持ちます。
    用途ゴムベルトの穴、破損した端部の補修。肉盛り塗布が可能。トラスコ品番568-6592色黒伸び(%)375可使時間(分)(23℃)4可使時間(分/25℃)4分硬化時間(分)2(25℃)硬化時間(時間)約2危険物の類別非危険物特性耐候、耐薬品塗布面積(cm2)塗布可能:656剪断強度(N)軟鋼引張り:3.5
  • 金属用補修剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    金属用補修剤

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    11日以内出荷
    化学薬品などの強度の腐食から機器を保護するのに適しています。摩耗に強く、光沢のある表面に仕上がり、乱流やキャビテーションから設備を守ります。
    用途交換、コンデンサー、冷却ポンプ、インペラー、ポンプのキャビテーションなどの表面再仕上げ、タンクやシューターなどのライニングトラスコ品番390-7016危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量5kg危険物の性状水溶性
  • コンベアベルト補修剤専用洗浄剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    コンベアベルト補修剤専用洗浄剤

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番123-3309適合機種96675、7350-400材質アルコール溶液質量(kg)1色透明容量(mL)1000危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
  • dufix 革色補修ペン ライトブラウン 20ml ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    dufix 革色補修ペン ライトブラウン 20ml

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥41,980税込¥46,178
    1セット(50個)
    5日以内出荷
    トラスコ品番851-2625色ライトブラウン容量(mL)20質量(g)47危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • dufix 革色補修ペン ブラック 20ml ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    dufix 革色補修ペン ブラック 20ml

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥41,980税込¥46,178
    1セット(50個)
    5日以内出荷
    トラスコ品番851-2623色ブラック容量(mL)20質量(g)47危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • dufix 革色補修ペン ダークブラウン 20ml ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    dufix 革色補修ペン ダークブラウン 20ml

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥41,980税込¥46,178
    1セット(50個)
    5日以内出荷
    トラスコ品番851-2624色ダークブラウン容量(mL)20質量(g)47危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ノードバック 耐磨耗剤 WCU 10kg ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ノードバック 耐磨耗剤 WCU 10kg

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥279,800税込¥307,780
    1缶(10kg)
    4日以内出荷
    腐食・浸食に対し、優れた保護犠牲性を発揮します。 垂直・水平・天井への優れた接着性・密着性があり、ワーク状に成型可能です。
    トラスコ品番453-7971質量(kg)21色赤耐熱温度(℃)288硬化時間(時間)(148℃)2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量11.3kg特性耐摩耗危険物の性状非水溶性
  • ノードバック 耐磨耗剤 WCH 10kg ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ノードバック 耐磨耗剤 WCH 10kg

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥159,800税込¥175,780
    1缶(10kg)
    当日出荷
    腐食・浸食に対し、優れた保護犠牲性を発揮します。 垂直・水平・天井への優れた接着性・密着性があり、ワーク状に成型可能です。
    トラスコ品番453-7963質量(kg)21色灰耐熱温度(℃)232硬化時間(時間)(148℃)2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10kg特性耐摩耗危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE PC 7339 WCU高耐熱グレード ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE PC 7339 WCU高耐熱グレード

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥229,800税込¥252,780
    1本(10kg)
    7日以内出荷
    超高温耐摩耗性コンパウンドは、摺動摩耗と288℃(550°F)までの耐熱性を有しています。最高の耐熱性と性能を得るには、後硬化が必要です。
    用途1液性で、摺動摩耗と288℃(550°F)までの耐熱性を有し、コテで塗布できます。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE PC 7230 WCH耐熱グレード ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE PC 7230 WCH耐熱グレード

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥129,800税込¥142,780
    1本(10kg)
    7日以内出荷
    高機能耐摩耗剤です。2液混合型のエポキシ樹脂をベースにセラミックビーズを配合し、すべり摩耗から設備を保護します。
    用途塗布時の液ダレが無く、コテ塗りが可能で平面への施工作業性に優れています。塗布したのち148℃・2時間の後加熱を行う事で 232℃までの環境に対応します。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE PC 7230 WCH耐熱グレード ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE PC 7230 WCH耐熱グレード

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥129,800税込¥142,780
    1本(10kg)
    7日以内出荷
    高機能耐摩耗剤です。2液混合型のエポキシ樹脂をベースにセラミックビーズを配合し、すべり摩耗から設備を保護します。
    用途塗布時の液ダレが無く、コテ塗りが可能で平面への施工作業性に優れています。塗布したのち148℃・2時間の後加熱を行う事で 232℃までの環境に対応します。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE PC 7339 WCU高耐熱グレード ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE PC 7339 WCU高耐熱グレード

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥229,800税込¥252,780
    1本(10kg)
    7日以内出荷
    超高温耐摩耗性コンパウンドは、摺動摩耗と288℃(550°F)までの耐熱性を有しています。最高の耐熱性と性能を得るには、後硬化が必要です。
    用途1液性で、摺動摩耗と288℃(550°F)までの耐熱性を有し、コテで塗布できます。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ノードバック 耐熱コーティング BCH (1067063)(PC7234) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ノードバック 耐熱コーティング BCH (1067063)(PC7234)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥67,980税込¥74,778
    1セット
    5日以内出荷
    振動・摩耗・キャビテーションから被コーティング物を保護します。耐摩耗剤の上に上塗りすることにより保護性能を高めます。ブラシ塗布で滑らかな耐腐食被膜を形成します。
    用途腐食する素材の機器のコーティング剤。トラスコ品番453-7891セット内容主剤、硬化剤、ハケ、かくはん棒材質(主成分)エポキシ樹脂、セラミックパウダー色赤容量(kg)1耐熱温度(℃)288最高使用温度(℃)288塗布面積(m2)1.1(厚さ0.5mmの場合)硬化時間(時間)(148℃後加熱)3危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0005mL可使時間(時間)5~6危険物の性状非水溶性

『接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

補修材