絞り込み
ブランド
  • ヤブ原産業
  • モノタロウ(5)
  • PROST's(104)
  • エスコ(95)
  • 建築の友(79)
  • 関西パテ化工(64)
  • ハウスボックス(50)
  • ニットー[塗装・養生・内装用品](47)
  • 家庭化学(42)
  • 高森コーキ(42)
  • EpoChemical(42)
  • Devcon(デブコン)(31)
  • ナショペン工業(30)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](29)
  • セメダイン(23)
  • WEICON(23)
  • メーコー(22)
  • サンホーム(19)
  • 武藤商事(16)
  • アサヒペン(16)
  • ベロメタル(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガンコなカビ・藻・コケ汚れ洗浄剤 目地カビイッキ落ち ヤブ原産業

    ガンコなカビ・藻・コケ汚れ洗浄剤 目地カビイッキ落ち

    ヤブ原産業
    1,498税込1,648
    1本(480g)
    4日以内出荷
    高粘度ジェルだからカビにしっかり密着浸透する、においが少ない強力な目地専用カビ取り剤です。浴室、外壁等のタイル目地に発生した黒カビ落としや、シーリング材等のシリコン部材のカビ取り、藻コケの除去におすすめです。
    用途浴室厨房外壁等のタイル目地、シ-リング材、冷蔵庫のパッキン、浴室のマット、シャワーカーテン、シリコン樹脂部等の黒カビや藻、苔の除去成分次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(1%)、ゲル化剤、安定化剤液性アルカリ性危険物の類別非危険物
  • SSSボンド ステンレスピン ヤブ原産業

    SSSボンド ステンレスピン

    ヤブ原産業
    2,498税込2,748
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    モルタルの浮き注入の際に使用するアンカーピンです。 全ネジのSUS304製です。
    用途モルタルの浮き注入の際に使用するアンカーピンです。 全ネジのSUS304製です。材質SUS304製危険物の類別非危険物
  • SSSボンド グラウトプラグA ヤブ原産業

    SSSボンド グラウトプラグA

    ヤブ原産業
    21,980税込24,178
    1袋(25個)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    YSひび割れキットA内に同梱されている、注入用プラグです。プラスチック製のタンクと台座のセットです。
    用途YSひび割れキットA内に同梱されている、注入用プラグです。危険物の類別非危険物
  • SSSボンド ジャンボブロアー ヤブ原産業

    SSSボンド ジャンボブロアー

    ヤブ原産業
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    モルタル浮き注入の際の穴を掃除するための手動式ブロアです。
    用途モルタル浮き注入の際の穴を掃除するための手動式ブロアです。危険物の類別非危険物
  • SSSボンド 注入ポンプストレートノズル ヤブ原産業

    SSSボンド 注入ポンプストレートノズル

    ヤブ原産業
    1,698税込1,868
    1本
    7日以内出荷
    YSひび割れキットA・Bに同梱されている専用のノズルです。
    用途YSひび割れキットA・Bに同梱されている専用のノズルです。危険物の類別非危険物
  • SSSボンド YSひび割れキットB 5mキット ヤブ原産業

    SSSボンド YSひび割れキットB 5mキット

    ヤブ原産業
    51,980税込57,178
    1箱
    欠品中
    コンクリートのひび割れ幅1mm以上に手動式注入する際に使用する器具の5mキットです。 別途SSSボンド#700若しくは#1000が必要です。
    用途コンクリートのひび割れ幅1mm以上に対応する手動式低圧注入用です。セット内容エバーボンドGP#3 500g×3セット、グラウトプラグB×25個、SSSポンプ×1台、ストレートノズル×1本、クラックスケール×1枚、六角レンチ×1個、施工要領書×1枚、ノズル洗浄ブラシ×1本、注入ポンプジョイントセット×1セット危険物の類別非危険物
  • SSSボンド  グラウトプラグB ヤブ原産業

    SSSボンド グラウトプラグB

    ヤブ原産業
    23,980税込26,378
    1袋(25個)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    YSひび割れキットB内に同梱されている、注入用プラグです。プラスチック製のタンクと台座です。
    用途YSひび割れキットB内に同梱されている、注入用プラグです。危険物の類別非危険物
  • SSSボンド YSひび割れキットA 5mキット ヤブ原産業

    SSSボンド YSひび割れキットA 5mキット

    ヤブ原産業
    51,980税込57,178
    1箱
    欠品中
    コンクリートのひび割れ幅0.2~1.0mmに自動式低圧注入する際に使用する器具の5mキットです。 別途SSSボンド#500若しくは#700が必要です。
    用途コンクリートのひび割れ幅0.2~1.0mmに対応する自動式低圧注入用です。セット内容エバーボンドGP#3 500g×3セット、グラウトプラグA×25個、SSSポンプ×1台、ストレートノズル×1本、クラックスケール×1枚、六角レンチ×1個、施工要領書×1枚、ノズル洗浄ブラシ×1本、注入ポンプジョイントセット×1セット危険物の類別非危険物
  • SSSボンド クラックスケール ヤブ原産業

    SSSボンド クラックスケール

    ヤブ原産業
    579税込637
    1個
    5日以内出荷
    ひび割れ幅を計測するためのスケールです。
    用途ひび割れ幅を計測するためのスケールです。危険物の類別非危険物
  • SSSボンド ジラコヘラ白25mm ヤブ原産業

    SSSボンド ジラコヘラ白25mm

    ヤブ原産業
    519税込571
    1枚
    5日以内出荷
    シール材のエバーボンドGP3混練用のヘラです。
    用途エバーボンドGP3混練用のヘラです。寸法(mm)25危険物の類別非危険物
  • SSSボンド用ノズルキャップ ヤブ原産業

    SSSボンド用ノズルキャップ

    ヤブ原産業
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • SSSボンド用混錬棒 ヤブ原産業

    SSSボンド用混錬棒

    ヤブ原産業
    299税込329
    1本
    5日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • SSSボンド  エバーボンドGP#3 ヤブ原産業

    SSSボンド エバーボンドGP#3

    ヤブ原産業
    6,698税込7,368
    1セット(500g)
    7日以内出荷
    速硬型の2液性エポキシ樹脂系シール材
    用途YSひび割れキットA・Bに同梱されている2液タイプのひび割れシール材です。危険物の類別非危険物
  • SSSボンド 振動ドリルビット6mm×150mm ヤブ原産業

    SSSボンド 振動ドリルビット6mm×150mm

    ヤブ原産業
    1,298税込1,428
    1本
    5日以内出荷
    モルタルの浮き注入の際に使用する振動ドリル用のドリル(キリ)です。
    用途モルタルの浮き注入の際に使用する振動ドリル用のドリル(キリ)です。寸法(mm)6×150危険物の類別非危険物

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

補修材