絞り込み
特性
  • その他(2)
  • 絶縁(1)
  • 耐久・耐摩耗(14)
  • 耐寒(1)
  • 耐油(1)
  • 耐熱・難燃(19)
  • 耐薬品(6)
  • 耐食・防腐(5)
  • 速乾(2)
  • 防水・耐水(5)
ブランド
  • 関西パテ化工
  • モノタロウ(5)
  • PROST's(104)
  • エスコ(95)
  • 建築の友(79)
  • ハウスボックス(50)
  • ニットー[塗装・養生・内装用品](47)
  • 家庭化学(42)
  • 高森コーキ(42)
  • EpoChemical(39)
  • Devcon(デブコン)(31)
  • ナショペン工業(30)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](29)
  • セメダイン(23)
  • WEICON(23)
  • メーコー(22)
  • サンホーム(19)
  • 武藤商事(16)
  • アサヒペン(16)
  • ベロメタル(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シールパテ 関西パテ化工

    シールパテ

    関西パテ化工
    1,898税込2,088
    1個(1kg)
    当日出荷
    合成接着剤を使用しておりますので強固な密着性と優れたシール性を有しております。 耐熱性、耐水性、耐寒性に優れています。振動及び加熱に対してもスランプが生じません。
    用途電気配線の間隙のシール、冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分、ショーケースの間隙シール、建築構造のスレート及び金属板の間隙シール、冷暖房配管のシール危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐水性、耐寒性
  • 耐火パテ キャブシールエコ 関西パテ化工

    耐火パテ キャブシールエコ

    関西パテ化工
    2,298税込2,528
    1個(1kg)
    当日出荷
    用途ケーブル貫通部の防火措置工法のケイカル板を使用した工法に使用します。壁(中空)での施工にも使用いただけます。グレー危険物の類別非危険物特性耐火
  • 弾性ウレタンパテ 関西パテ化工

    弾性ウレタンパテ

    関西パテ化工(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本(320mL)
    当日出荷
    乾燥が早いので作業時間を短縮出来ます。 仕上げの塗料を汚染しません。 肉ヤセが殆どありません。 塗料の接着性や耐候性に優れています。
    用途サイディングボードのフラット目地処理・ビス頭処理・割れやカケの補修、コンクリート・モルタル下地や化粧目地・誘発目地の充填、足場の固定ピンニングの跡処理タイプ一液湿気硬化型危険物の類別非危険物
  • 合成樹脂エマルジョンパテ 一発パテ 関西パテ化工

    合成樹脂エマルジョンパテ 一発パテ

    関西パテ化工(13件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1缶(2.5kg)
    当日出荷
    ヤセ・ワレを解消した、ヤセない画期的な一発仕上げ用パテ(エマルション系)です。 この一発パテの開発により、ジョイント部における塗り重ねを省き大巾な合理化が出来ます。
    用途石膏ボード、ベニヤ合板、石綿スレート板等内壁接合目地部処理 間仕切用ALC板、ブロックの目地部処理 釘穴及び木材、ベニヤの節穴処理 コンクリート、モルタル、プラスター等湿式下地の凹部処理及び不陸調整 その他塗装、壁装下地の素地調整ホワイト危険物の類別非危険物
  • 鉄メタル 関西パテ化工

    鉄メタル

    関西パテ化工
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    国産の工業用補修パテです。エポキシ樹脂に鉄粉を高配合した鉄用の工業用補修パテです。主剤と硬化剤を混合すると室温で硬化し、金属・コンクリート・石材・木材に強く接着し硬化します。
    用途配管、タンク、バルブ、ボルト穴等の穴埋め、漏れ補修、接着、肉盛りに。材質エポキシ樹脂タイプパテ状補修剤耐熱温度(℃)120可使時間(分)45硬化時間(時間)16危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • 耐摩メタル 関西パテ化工

    耐摩メタル

    関西パテ化工
    9,998税込10,998
    1本(0.5kg)
    当日出荷
    アルミナセラミックス粉を配合し、自己潤滑性と耐摩耗性を付与したエポキシパテ。 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどに強力に接着できる! 電気や熱の不良導体であるため、金属粉を含有しているタイプよりも絶縁性に優れている。 鉱物油、ガソリン、海水、アルカリ薬品に対して優秀な耐性を有し、他の多くの薬品にも耐性を有する。
    用途タンク、ホッパー、ポンプケーシングの耐摩耗補修。 摺動摩耗を起こす機械部品や走行レールなどの摩耗減肉部の肉盛再生。 耐摩耗性を必要とする防水・防食・補修ライニング等。 配管、バルブ、タンクなどの修理や腐食した設備の再生補修。セット内容主剤:0.45kg、硬化剤:0.05kg適合機器配管、タンク、バルブ、シャフト軸、ベアリングハウジング、熱交換器、カバー、ボルト穴、ネジ穴、ポンプ等耐熱温度(℃)120可使時間(分)50圧縮強さ(MPa)61~75引張強度(MPa)28~35曲げ強さ(MPa)41~50収縮率(%)0.05弾性係数縦4900~5200外観(主剤)濃灰色、(硬化剤)淡黄色白色引張せん断接着強さ(MPa)15~19粘度(mPa・s)高粘度ペースト状硬化時間(時間)15線膨張係数(×10-6/℃)57危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐油、耐塩水、耐薬品硬度(ショア D)88塗布面積(m2/セット)0.053(5mm厚時)
  • 超耐熱パテ 関西パテ化工

    超耐熱パテ

    関西パテ化工
    8,698税込9,568
    1個(500g)
    7日以内出荷
    最高耐熱温度700℃ 高耐熱パテ。含水珪酸ソーダを主成分とした不定形耐熱補修パテ。開封後そのまま使用でき、硬化後は石のように固くなります。高粘土状パテのため、天井面や曲線部にも塗布可能。
    用途熱のかかる配管、ダクト、ボイラー、ストーブの加熱部などの補修仕様建研式付着力:4.1 kgf/cm2、補修目安:ひび割れ補修目安:幅0.5mm以下、長さ70m~80m。穴埋め補修目安:直径10mm以下成分含水珪酸ソーダ 30%以上灰色比重1.8~2.0(硬化前)粘度高粘度ペースト状最高使用温度(℃)700危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応硬化時間12~24時間(20℃)塗布厚さ(mm)最大:5~10(20℃)
  • ジョイセメペースト 関西パテ化工

    ジョイセメペースト

    関西パテ化工(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1缶(3kg)
    当日出荷から4日以内出荷
    ヘラさばきが良く、伸びがありしかもやせが少なく厚付けが可能になっています。乾燥も早く研磨性に優れ、サンドペーパーへのからみも少なく作業性の良さを重視した製品です。特に塗料との付着性に優れているのが特徴です。
    用途石膏ボードのジョイント処理と全面仕上げ。(仕上げ、下地兼用)硬化方式乾燥硬化型色調オフホワイト危険物の類別非危険物
  • 鉄メタル速硬化 関西パテ化工

    鉄メタル速硬化

    関西パテ化工(2件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1本(0.5kg)
    当日出荷
    日本水道協会・水道用規格 JWWA K 135 適合。 鉄メタルの4倍の速さで硬化する! 特別な技術や火気も必要とせず、漏れの原因となる金属の補修が簡単にできる! 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどの強力に接着できる! 電気の不良導体なので、異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こらない! 硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能! 鉱物油、ガソリン、海水、アルカリ薬品に対して優秀な耐性を有し、他の多くの薬品にも耐性を有する。
    用途配管、バルブ、タンクなどの修理に最適。 鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修、接着。 腐食した設備の再生補修や金属材・設備機器の肉盛、穴埋め。セット内容主剤:0.44kg、硬化剤:0.06kg適合機器配管、タンク、バルブ、カバー、ボルト穴、ねじ穴、ポンプ等耐熱温度(℃)120可使時間(分)7~8圧縮強さ(MPa)55~65引張強度(MPa)25~32曲げ強さ(MPa)41~51収縮率(%)0.05弾性係数縦5100~5800外観(主剤)濃灰色、(硬化剤)淡黄色白色引張せん断接着強さ(MPa)18~21粘度(mPa・s)高粘度ペースト状硬化時間(時間)4線膨張係数(×10-6/℃)69危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類硬度(ショア D)85塗布面積(m2/セット)0.043(5mm厚時)
  • 鉄メタル 関西パテ化工

    鉄メタル

    関西パテ化工
    12,980税込14,278
    1本(1kg)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    日本水道協会・水道用規格 JWWA K 135 適合。 特別な技術や火気も必要とせず、漏れの原因となる金属の補修が簡単にできる! 硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能! 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどの強力に接着できる! 電気の不良導体なので、異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こらない!
    用途配管、バルブ、タンクなどの修理に最適。 鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修、接着。 腐食した設備の再生補修や金属材・設備機器の肉盛、穴埋め。 防水・防食・補修ライニング。適合機器配管、タンク、バルブ、カバー、ボルト穴、ねじ穴、ポンプ等耐熱温度(℃)120可使時間(分)45圧縮強さ(MPa)57~72引張強度(MPa)22~32曲げ強さ(MPa)38~53収縮率(%)0.06弾性係数縦5600~5900外観(主剤)濃灰色、(硬化剤)淡黄色白色引張せん断接着強さ(MPa)18~22粘度(mPa・s)高粘度ペースト状硬化時間(時間)15塗布面積(m2/kg)0.087(5mm厚時)線膨張係数(×10-6/℃)70危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防水、防食硬度(ショア D)85
  • ステンレス・リペア 0.5kgセット 関西パテ化工

    ステンレス・リペア 0.5kgセット

    関西パテ化工
    21,980税込24,178
    1セット
    5日以内出荷
    ステンレス鋼に対し良好に接着し、セラミック系パウダーを高充填することにより、耐食性、食品安全性、耐摩耗性を向上したエポキシ樹脂系パテです。日本水道協会、水道用規格 JWWA K 135 浸出試験適合、食品衛生法厚生省告示第370号規格適合です。耐熱温度は120度になります。
    用途ステンレス製の設備機器、タンク、配管、槽、ポンプなどの修理、飲料水の貯水槽、配管、ポンプ等の修理、食品加工機器の修理、耐摩耗性を必要とする防水、防食、補修ライニング等に。可使時間(分)50主剤(kg)0.45硬化剤(kg)0.05硬化時間(時間)15危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐摩耗性
  • SLパッチ120分用 関西パテ化工

    SLパッチ120分用

    関西パテ化工
    1,898税込2,088
    1袋(3.5kg)
    3日以内出荷
    速乾性ですから、工期短縮がはかれます。 厚付けしてもヤセが少ない。 下地とはもちろん壁紙との接着性にすぐれています。 粉末タイプなので混練りの際に水を多少加減することにより、使い易い粘度に微調整できます。
    用途ペイント・壁紙・クロス仕上げの際の下地処理、石膏ボードのジョイント目地の処理、石膏ボードのビス頭の処理、石膏ボードの面違い部の処理。ボード色タイプ120分タイプ危険物の類別非危険物
  • アルミメタル 関西パテ化工

    アルミメタル

    関西パテ化工
    14,980税込16,478
    1本(1kg)
    当日出荷
    特別な技術や火気も必要とせず、漏れの原因となる金属の補修が簡単にできる! 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどの強力に接着できる! 異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こらない! 硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能!
    用途アルミ鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修、接着。 各種金属素材の配管、バルブ、タンクなどの修理や腐食した設備の再生補修。 防水・防食・補修ライニング。 治具、保持具の作製、型取り等。セット内容主剤:0.9kg、硬化剤:0.1kg適合機器主にアルミニウム製の部品や設備、配管、タンク、バルブ、カバー、ボルト穴、ネジ穴、ポンプ等耐熱温度(℃)120可使時間(分)60圧縮強さ(MPa)57~68引張強度(MPa)28~35曲げ強さ(MPa)45~55収縮率(%)0.07弾性係数縦5200~5700外観(主剤)濃灰色、(硬化剤)淡黄色白色引張せん断接着強さ(MPa)18~21粘度(mPa・s)高粘度ペースト状硬化時間(時間)15塗布面積(m2/kg)0.125(5mm厚時)線膨張係数(×10-6/℃)50危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防水、防食硬度(ショア D)85
  • 強靭ゴムパテNEO 0.6KGセット 関西パテ化工

    強靭ゴムパテNEO 0.6KGセット

    関西パテ化工
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    2液混合タイプのウレタン樹脂系補修剤です。主剤と硬化剤を混合すると室温で硬化します。1~2分の混合でペースト状に変化し、壁面へ塗布しても垂れづらくなり作業性良好です。
    用途振動のある金属製設備機器の補修に。ベルコン、ジャバラ等のゴム製設備の補修に。トラスコ品番577-0894セット内容0.6kgset:主剤0.54kg・硬化剤0.06kgset・木ヘラ材質ウレタン樹脂容量(kg)0.6可使時間(分)6~9硬化時間(時間)10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.6L危険物の性状非水溶性
  • エポキシパテ・スティック ガラパゴスW 関西パテ化工

    エポキシパテ・スティック ガラパゴスW

    関西パテ化工(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1箱(60g×2本)
    翌日出荷
    肉盛り作業や、穴埋め作業、造形作業が容易。金属全般、コンクリート、タイル、石こうボード、石材、木材に接着。硬化後は塗装可能(油性、水性)。
    比重硬化物:1.8粘度粘土状可使時間(分)3~5最高耐熱温度(℃)120圧縮強さ(MPa)89~99引張強度(MPa)16~21曲げ強さ(MPa)26~35硬化時間(時間)1危険等級引張剪断接着強さ(MPa[kgf/cm2])6~8色調主剤:薄灰色、硬化剤:白色危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体硬度(ショア D)88
  • 耐熱耐摩メタル 関西パテ化工

    耐熱耐摩メタル

    関西パテ化工
    29,980税込32,978
    1本(0.5kg)
    欠品中
    アルミナセラミックス粉を配合し、耐熱性、自己潤滑性と耐摩耗性を付与したエポキシパテ。 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどに強力に接着できる! 電気や熱の不良導体であるため、金属粉を含有しているタイプよりも絶縁性に優れている。 鉱物油、ガソリン、海水、アルカリ薬品に対して優秀な耐性を有し、他の多くの薬品にも耐性を有する。
    用途タンク、ホッパー、ポンプケーシングの耐熱を必要とする耐摩耗補修。 熱間での摺動摩耗を起こす機械部品や走行レールなどの摩耗減肉部の肉盛再生。 耐熱耐摩耗性を必要とする防水・防食・補修ライニング等。 耐熱を必要とする配管、バルブ、タンクなどの修理や腐食した設備の再生補修。セット内容主剤:0.45kg、硬化剤:0.05kg、耐熱プライマー:10mL適合機器熱の掛かる配管、タンク、バルブ、カバー、ポンプ等可使時間(分)30圧縮強さ(MPa)120~140引張強度(MPa)25~30曲げ強さ(MPa)49~59使用限界温度(℃)250外観(主剤)濃灰色、(硬化剤)淡黄色引張せん断接着強さ(MPa)14~17粘度(mPa・s)高粘度ペースト状硬化時間(時間)15連続耐熱温度(℃)150~160危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱硬度(ショア D)88塗布面積(m2/セット)0.053(5mm厚時)
  • 鉄メタル速硬化 0.5KGセット 関西パテ化工

    鉄メタル速硬化 0.5KGセット

    関西パテ化工
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷
    国産の工業用補修パテです。エポキシ樹脂に鉄粉を高配合した鉄用の工業用補修パテです。鉄メタルの4倍の早さで硬化します。主剤と硬化剤を混合すると室温で硬化し、金属・コンクリート・石材・木材に強く接着し硬化します。
    用途配管、タンク、バルブ、ボルト穴等の穴埋め、漏れ補修、接着、肉盛りに。トラスコ品番595-2973セット内容0.5kgセット:主剤0.44kg・硬化剤0.06kg材質エポキシ樹脂タイプパテ状補修剤容量(kg)0.5耐熱温度(℃)100可使時間(分)7~8硬化時間(時間)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.5kg
  • エポキシパテ・スティック ガラパゴス 関西パテ化工

    エポキシパテ・スティック ガラパゴス

    関西パテ化工
    1,798税込1,978
    1本(60g)
    当日出荷
    肉盛り作業や、穴埋め作業、造形作業が容易。金属全般、コンクリート、タイル、石こうボード、石材、木材に接着。硬化後は塗装可能(油性、水性)。
    比重硬化物:1.8粘度粘土状可使時間(分)3~5最高耐熱温度(℃)120圧縮強さ(MPa)89~99引張強度(MPa)16~21曲げ強さ(MPa)26~35硬化時間(時間)1危険等級引張剪断接着強さ(MPa[kgf/cm2])6~8色調主剤:薄灰色、硬化剤:白色危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量0.06kg硬度(ショア D)88
  • ハイメタル 関西パテ化工

    ハイメタル

    関西パテ化工
    59,980税込65,978
    1本(1kg)
    7日以内出荷
    高硬度、耐熱性、化学的安定性に優れる炭化ケイ素粉を高配合し、耐熱性と耐摩耗性を付与。 無機酸、アルカリ性薬品、鉱物油、ガソリン、海水などの多くの薬品に対して耐性を有する。 電気や熱の不良導体であるため、金属粉を含有しているタイプよりも絶縁性に優れている。 収縮が無視できるほど小さく、機械加工が可能で、摺動摩耗やスラリー摩耗に対して強い表面を形成する。 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどの強力に接着できる!
    用途タンク、ホッパー、ポンプケーシングの耐熱、耐摩耗、耐薬品性を必要とする耐摩耗補修。 熱間での摺動摩耗を起こす機械部品や走行レールなどの摩耗減肉部の肉盛再生。 耐薬品性、耐摩耗性を必要とする防水・防食・補修ライニング等。 耐熱を必要とする配管、バルブ、タンクなどの修理や腐食した設備の再生補修。セット内容主剤:0.9kg、硬化剤:0.1kg、耐熱プライマー:10mL適合機器耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性が必要な配管、タンク、バルブ、カバー、ポンプ等の補修時に適応可使時間(分)50圧縮強さ(MPa)88~100引張強度(MPa)41~50曲げ強さ(MPa)72~82使用限界温度(℃)250外観(主剤)濃灰色、(硬化剤)淡黄色引張せん断接着強さ(MPa)12~16粘度(mPa・s)高粘度ペースト状硬化時間(時間)6連続耐熱温度(℃)-40~200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱、耐薬品、絶縁硬度(ショア D)90塗布面積(m2/セット)0.105(5mm厚時)発現時間(耐薬品性)15~24時間
  • 鉄リキッド 関西パテ化工

    鉄リキッド

    関西パテ化工(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本(1kg)
    当日出荷
    流し込みが容易で自己レベリング性に優れ、刷毛塗り(コシの強い馬刷毛推奨)もできる。 硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能! ガラステープやガラスクロスに含浸させてFRP化できる。 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどの強力に接着できる! 電気の不良導体なので、異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こらない!
    用途ガイドブッシュの接着固定。 治具、保持具の作製。 腐食した設備の再生補修、ネジ穴再生。 防水・防食・補修ライニング。セット内容主剤:0.9kg、硬化剤:0.1kg適合機器タンク、バルブ、機械補修、ボルト穴、ネジ穴、補強(ガラステープ併用)、治具作製。耐熱温度(℃)120可使時間(分)55圧縮強さ(MPa)63~75引張強度(MPa)26~35曲げ強さ(MPa)45~55収縮率(%)0.06弾性係数縦5700~6200外観(主剤)濃灰色、(硬化剤)淡黄色白色引張せん断接着強さ(MPa)18~22粘度(mPa・s)高粘度ペースト状硬化時間(時間)16危険等級塗布面積(m2/kg)0.095(5mm厚時)線膨張係数(×10-6/℃)70危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L特性防水、防食危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)85
  • エポキシパテスティック 関西パテ化工

    エポキシパテスティック

    関西パテ化工
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    100%国内自社製造のエポキシパテスティックです。適度な大きさにカットして基剤と硬化剤を混ぜ合わせる事で硬化します。
    用途金属、コンクリート、タイル、石材、木材への穴埋め・肉盛り・造形に。材質エポキシ樹脂タイプパテ状補修剤耐熱温度(℃)120可使時間(分)3~5硬化時間(時間)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 鉄リキッド 1KGセット 関西パテ化工

    鉄リキッド 1KGセット

    関西パテ化工
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    国産の工業用液状補修剤です。エポキシ樹脂に鉄粉を高配合した鉄用の工業用液状補修剤です。主剤と硬化剤を混合すると室温で硬化します。流し込み、刷毛塗り作業に適し、ガラスクロスの積層や型・治具作製も楽に行える液状樹脂使用しています。
    トラスコ品番595-2969セット内容1kgセット:主剤0.9kg・硬化剤0.1kg材質エポキシ樹脂タイプ液体容量(kg)1耐熱温度(℃)120可使時間(分)55硬化時間(時間)16危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
  • 超速鉄メタル 0.3KGセット 関西パテ化工

    超速鉄メタル 0.3KGセット

    関西パテ化工
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    国産の工業用補修パテです。エポキシ樹脂に鉄粉を高配合した鉄用の工業用補修パテです。鉄メタルの16倍の早さで硬化します。主剤と硬化剤を混合すると室温で硬化し、金属・コンクリート・石材・木材に強く接着し硬化します。
    用途配管、タンク、バルブ、ボルト穴等の穴埋め、漏れ補修、接着、肉盛りに。トラスコ品番595-2974セット内容0.3kgセット:主剤0.2kg・硬化剤0.1kg・ 耐熱プライマー10cc・ ヘラ材質エポキシ樹脂タイプパテ状補修剤容量(kg)0.3耐熱温度(℃)90可使時間(分)3~5硬化時間(時間)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.3kg
  • ダーウィン 60gx12本 関西パテ化工

    ダーウィン 60gx12本

    関西パテ化工
    49,980税込54,978
    1セット
    当日出荷
    「日本水道協会 JWWA K 157規格適合」「食品衛生法 厚生省告示第370号規格適合」セラミックパウダーを高配合した100%国内製造のエポキシパテのスティックタイプで飲料水や食品に関係する設備機器にも使用可能です。
    用途給水配管、給水タンク、食品関連工場設備の補修、穴埋、漏れ止め、各種配管、タンク、ダクト、ポンプ、カバー等の補修用途、各種金属の穴埋、肉盛り、接着、シール用途、コンクリート構造物、外壁、タイル、床面、段差埋め等の補修に。使用温度範囲200~-40可使時間(分)3~5硬化時間(分)初期:7~10硬化時間(時間)1危険物の類別非危険物
  • 短毛ローラー 10cm 2本セット 関西パテ化工

    短毛ローラー 10cm 2本セット

    関西パテ化工
    4,898税込5,388
    1セット
    5日以内出荷
    すべり止めコート専用ローラーになります。縞鋼板への塗布時に使用します。
    用途縞鋼板へのすべり止めコートの塗布に。内径(Φmm)38危険物の類別非危険物
  • すべり止めコート イエロー 5kgセット 関西パテ化工

    すべり止めコート イエロー 5kgセット

    関西パテ化工
    33,980税込37,378
    1セット
    5日以内出荷
    すべり止めコートは、接着力と耐薬品性に優れたエポキシ樹脂を主成分とし、シリカとセラミックの充填材を含有することで耐久性を向上させ、さらにUL-94 V-0相当の極難燃性を付与した画期的な滑り止めライニング材です。特殊なケースを除いてプライマー不要で、専用ローラーにて1回塗りの簡単施工。亜鉛メッキ面や鉄板(車輌往来時)への接着力向上時に専用プライマー(M-プライマー)も有ります。耐水性、耐薬品性、耐摩耗性に優れています。
    用途工場や事務所の屋外、屋内の階段や通路、リフト走行路、トラックヤード(路面保護も兼用)、危険物、非危険物のタンク天板や昇降階段、防液堤、立体駐車場の昇降階段や車両通行スロープ、マンション、アパート等の建築物の階段及び通路、その他、特殊作業車、船舶、飛行場、トラックスケール、マンホール蓋、等々滑る危険がある個所に。可使時間(分)60塗布面積(m2)2~2.5硬化時間(時間)歩行:24、車両:72危険物の類別非危険物特性耐薬品、耐久・耐摩耗
  • すべり止めコート グリーン 5kgセット 関西パテ化工

    すべり止めコート グリーン 5kgセット

    関西パテ化工
    33,980税込37,378
    1セット
    5日以内出荷
    すべり止めコートは、接着力と耐薬品性に優れたエポキシ樹脂を主成分とし、シリカとセラミックの充填材を含有することで耐久性を向上させ、さらにUL-94 V-0相当の極難燃性を付与した画期的な滑り止めライニング材です。特殊なケースを除いてプライマー不要で、専用ローラーにて1回塗りの簡単施工。亜鉛メッキ面や鉄板(車輌往来時)への接着力向上時に専用プライマー(M-プライマー)も有ります。耐水性、耐薬品性、耐摩耗性に優れています。
    用途工場や事務所の屋外、屋内の階段や通路、リフト走行路、トラックヤード(路面保護も兼用)、危険物、非危険物のタンク天板や昇降階段、防液堤、立体駐車場の昇降階段や車両通行スロープ、マンション、アパート等の建築物の階段及び通路、その他、特殊作業車、船舶、飛行場、トラックスケール、マンホール蓋、等々滑る危険がある個所に。可使時間(分)60塗布面積(m2)2~2.5硬化時間(時間)歩行:24、車両:72危険物の類別非危険物特性耐薬品、耐久・耐摩耗
  • ガラパゴスW (60gx2)x12本 関西パテ化工

    ガラパゴスW (60gx2)x12本

    関西パテ化工
    40,980税込45,078
    1セット
    当日出荷
    日本初!100%国内製造のエポキシパテのスティックタイプで肉盛り・穴埋め・造形作業が容易です。
    用途金属全般、コンクリート、タイル、石こうボード、石材、木材への肉盛り作業や穴埋め作業、造形作業に。可使時間(分)3~5硬化時間(時間)1危険物の類別非危険物
  • 強靭ゴムパテNEO 0.6kgセット 関西パテ化工

    強靭ゴムパテNEO 0.6kgセット

    関西パテ化工
    25,980税込28,578
    1セット
    欠品中
    2液混合タイプのウレタン樹脂系補修剤。毒劇物に該当しない成分で新しく(NEO)生まれ変わって再登場です。主剤、硬化剤の粘度が従来よりも低くしてあるので、混合し易く、1~2分の混合でペースト状に変化し、壁面へ塗布しても垂れ難くなり、硬化すれば強靭な伸びのあるゴムに変化し、金属やゴム、石材などに接着します。
    用途ゴムベルトのコンベヤが劣化により帆布が露出している場合等に肉盛りして、ゴムの損傷部を元の形状に修復するジャバラなどの稼働する設備の肉盛り補修、シュートなどの衝突(衝撃)摩耗に晒される面の保護、パーツフィーダーの騒音防止のためのライニング、トランスの油漏れなど、振動のある設備機器の割れ、漏れ等の補修に。セット内容主剤、硬化剤、木ヘラ耐熱温度(℃)80(Dry)可使時間(分)3~5硬化時間(時間)4危険物の類別非危険物
  • 超速鉄メタル 0.3kgセット 関西パテ化工

    超速鉄メタル 0.3kgセット

    関西パテ化工
    14,980税込16,478
    1セット
    5日以内出荷
    速硬化性があり、特別な技術や火気も必要としない工業用の補修パテです。日本水道協会、水道用規格 JWWA K 135 JWWA Z 110 浸出試験適合です。
    用途速硬化を必要とする補修、鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修、接着、腐食した設備の再生補修や金属材、設備機器の肉盛、穴埋めなどに。可使時間(分)3~5主剤(kg)0.2硬化剤(kg)0.1硬化時間(時間)1危険物の類別非危険物特性速硬化性
  • 耐摩コート 1kgセット 関西パテ化工

    耐摩コート 1kgセット

    関西パテ化工
    29,980税込32,978
    1セット
    5日以内出荷
    アルミナセラミックス粉高含有の工業用の補修パテです。
    用途錆や腐食、摩耗環境の保護、耐摩耗表面層の形成、ブレードのライニング用途に。可使時間(分)50主剤(kg)0.9硬化剤(kg)0.1硬化時間(時間)15危険物の類別非危険物特性錆や腐食、摩耗環境の保護、耐摩耗表面層の形成
  • 耐熱アルミメタル 関西パテ化工

    耐熱アルミメタル

    関西パテ化工
    29,980税込32,978
    1本(0.5kg)
    7日以内出荷
    アルミニウム粉を配合し、耐熱性を付与したエポキシパテで、金属全般の補修に適応! 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどに強力に接着できる! 異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こらない! 硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能!
    用途耐熱を必要とする金属製の配管、バルブ、タンクなどの修理や腐食した設備の再生補修。 熱の掛かる鉄、アルミ、ステンレス等の鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修等。 耐熱性を必要とする防水・防食・補修ライニング等。 設計変更等による金型補修(成型品の表面に出ない部分の補修に限る)。セット内容主剤:0.45kg、硬化剤:0.05kg、耐熱プライマー:10mL適合機器熱の掛かる金属製の配管、タンク、バルブ、カバー、ポンプ等可使時間(分)30圧縮強さ(MPa)108~118引張強度(MPa)78~88曲げ強さ(MPa)98~109使用限界温度(℃)250外観(主剤)灰色、(硬化剤)淡黄色引張せん断接着強さ(MPa)20~25粘度(mPa・s)高粘度ペースト状硬化時間(時間)15連続耐熱温度(℃)150~160危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱硬度(ショア D)87塗布面積(m2/セット)0.063(5mm厚時)
  • もふダン(単品) 関西パテ化工

    もふダン(単品)

    関西パテ化工
    4,698税込5,168
    1個(1.2kg)
    7日以内出荷
    手で塗る保温パテ。断熱性能に優れ、塗布する厚み調整により保温性能も調整可能。粘着性のあるパテ状のため配管の部位や形状を気にせず施行が可能!また平面にもそのまま塗布できます。
    用途断熱パテ、配管の保温パテ、結露防止、凍結防止使用温度範囲(℃)-30~200 ※乾燥後容量(kg)1.2プラペール缶塗布面積(m2)約0.15~0.20(塗布厚10mm時)密度(g/cm3)0.6~0.8熱伝導率(W/mk)0.11(23℃)、0.09(100℃)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性長所:バルブのような球形や不定形な物を包み込む仕様であれば、もふダンは従来の成形品での保温材よりも作業効率が向上。紙粘土のようなパテのためL字配管や狭所も簡単施工。乾燥時間4時間表面硬化、内部乾燥3日(塗布厚10-20mm時)塗布厚さ(mm)10-20
  • もふダン(ケース) 関西パテ化工

    もふダン(ケース)

    関西パテ化工
    13,980税込15,378
    1箱(1.2kg×4個)
    7日以内出荷
    手で塗る保温パテ。断熱性能に優れ、塗布する厚み調整により保温性能も調整可能。粘着性のあるパテ状のため配管の部位や形状を気にせず施行が可能!また平面にもそのまま塗布できます。
    用途断熱パテ、配管の保温パテ、結露防止、凍結防止使用温度範囲(℃)-30~200 ※乾燥後容量(kg)1.2プラペール缶塗布面積(m2)約0.15~0.20(塗布厚10mm時)密度(g/cm3)0.6~0.8熱伝導率(W/mk)0.11(23℃)、0.09(100℃)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性長所:バルブのような球形や不定形な物を包み込む仕様であれば、もふダンは従来の成形品での保温材よりも作業効率が向上。紙粘土のようなパテのためL字配管や狭所も簡単施工。乾燥時間4時間表面硬化、内部乾燥3日(塗布厚10-20mm時)塗布厚さ(mm)10-20
  • KANパテ 湿水リペアー 0.5kgセット 関西パテ化工

    KANパテ 湿水リペアー 0.5kgセット

    関西パテ化工
    24,980税込27,478
    1セット
    5日以内出荷
    KANパテ 湿水リペアー 0.5kgセットは、湿潤面や水中で安定した接着力と稠度を維持し、アルミナセラミック粉を高充填することにより、耐摩耗性を向上したエポキシ樹脂系パテです。使い易いパテ状で、垂直面や天井面でも垂れ難く、塗り易く作業性良好です。耐摩耗性がありキャビテーションなどの損傷補修に最適。湿潤面、水中などの環境はもちろん乾燥状態であっても、安定した接着力と強度を維持します。
    用途下水道の水路目地、コンクリートの湿潤面のひび割れ補修、水中、湿潤面での接着充填補修。ポンプケーシング等のキャビテーションやスクリュースクリューコンベアーとそのケーシングの耐摩耗補修。橋梁や歩道橋などの金属部の腐食防食補修や湿った環境での様々な補修に。質量(kg)主剤0.25、硬化剤0.25可使時間(分)60硬化時間(時間)16危険物の類別非危険物特性耐摩耗性
  • ガラステープ 60Mx50mmx0.3mm(60Mx1巻) 関西パテ化工

    ガラステープ 60Mx50mmx0.3mm(60Mx1巻)

    関西パテ化工
    63,980税込70,378
    1セット
    5日以内出荷
    補修剤の強度を向上させる際に併用します。
    用途補修材の強度向上に。危険物の類別非危険物
  • ガラステープ 10Mx50mmx0.3mm(10Mx1枚) 関西パテ化工

    ガラステープ 10Mx50mmx0.3mm(10Mx1枚)

    関西パテ化工
    10,980税込12,078
    1セット
    5日以内出荷
    補修剤の強度を向上させる際に併用します。
    用途補修材の強度向上に。危険物の類別非危険物
  • ガラステープ 1Mx50mmx0.3mm(1Mx10枚) 関西パテ化工

    ガラステープ 1Mx50mmx0.3mm(1Mx10枚)

    関西パテ化工
    13,980税込15,378
    1セット
    5日以内出荷
    補修剤の強度を向上させる際に併用します。
    用途補修材の強度向上に。危険物の類別非危険物
  • 短毛ローラー 23cm 2本セット 関西パテ化工

    短毛ローラー 23cm 2本セット

    関西パテ化工
    7,998税込8,798
    1セット
    5日以内出荷
    すべり止めコート専用ローラーになります。縞鋼板への塗布時に使用します。
    用途縞鋼板へのすべり止めコートの塗布に。内径(Φmm)38危険物の類別非危険物
  • 紙管ローラー 20cm 2本セット 関西パテ化工

    紙管ローラー 20cm 2本セット

    関西パテ化工
    3,298税込3,628
    1セット
    6日以内出荷
    すべり止めコート専用ローラーになります。
    用途すべり止めコートの塗布に。内径(Φmm)38危険物の類別非危険物

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

補修材