絞り込み
ブランド
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(4)
- アサヒペン(13)
- エスコ(9)
- カセン和紙工業(3)
- コニシ(2)
- サンホーム(5)
- セイム(6)
- セメダイン(8)
- トーヨーマテラン(3)
- ナショペン工業(30)
- ニットー[塗装・養生・内装用品](41)
- ハウスボックス(10)
- フジワラ化学(5)
- メーコー(22)
- ヤヨイ化学(4)
- 吉野石膏(3)
- 家庭化学(26)
- 建築の友(27)
- 関西パテ化工(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「特性」から絞り込む

へこみの補修・下地調整材 穴埋めパテ
セメダイン(67件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個(200g)ほか当日出荷ガラスバルーンを特殊配合したエマルジョン型水性パテです。 肉やせ・ひび割れがほとんどなく、すき間などに厚塗りして一度で充てん・穴埋めができます。 硬化後は、サンディングができ、水性・油性塗料が塗れます。用途木材、石膏ボード、ベニヤ板などの接合目地部処理やクギ穴、へこみの補修充てんおよび下地調整。 塗装、壁紙貼りの下地調整。 コンクリート、モルタル、しっくいなどの、へこみの補修充てんおよび下地調整。寸法(mm)90×Φ72危険物の類別非危険物
タイガーパテ
吉野石膏(86件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(4kg)当日出荷下塗りも上塗りもOKの兼用パテ! 120分タイプ きめが細かい ヤセが少なく、施工性に優れます クロスとの接着性が良好です お好みによりペイント仕上の下塗り用としてもお使いいただけます ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆用途上下・兼用 クロス用仕様粉末タイプ色クリーム色可使時間(分)120危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
木質フロアー目地補修用 ウッドシール
セメダイン(13件のレビュー)¥569~税込¥626~1本(500g)ほか当日出荷から翌々日出荷木質フロアーのすき間充てん、及びフローリング材のキズなどの補修に適したアクリル樹脂系充てん材です。 チューブタイプなので、チューブからから直接シールするほか、ヘラでの塗りつけも可能です。 水系アクリル系で塗装ができ、なめらかです。 保管に便利なキャップ付きです。 防カビタイプです。 目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え時は、ノズル・キャップセット(XA-196)をご使用ください。用途木質フロアーの継ぎ目・すき間の充てん、巾木と木質フロアー・床とすき間の充てん、木質フロアーのキズ補修容量(g)500主成分アクリル樹脂エマルジョン系標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/本指触乾燥時間(分)180硬化時間(時間)24(10mm×5mm/23℃)粘度(Pa・s)100ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
クロスのはがれ補修セット
建築の友(9件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷密着度が高い、クロス専用のりです。 仕上がり部分は、テカらず、変色せず、きれいに仕上がります。 湿気にも強く剥がれにくい。 すきまも目立ちにくくなります。(白系クロスの場合) ローラー、ハケがセットになっているので手軽に補修ができます。成分酢酸ビニルエマルジョン、無機充填材、水セット内容クロス専用のり(30mL)、はけ、押さえローラー危険物の類別非危険物
ねじパテ 石膏ボード用
建築の友(4件のレビュー)¥639税込¥7031セット(10mL)当日出荷石膏ボードの壁にできたピン穴、ねじ穴、フック穴をうめた後、もう一度同じ穴にピン、ねじ、フックを使用することができます。(直径6mmの穴まで) 下地のない壁(石膏ボード)にねじより2mm程度大きい穴を空けてうめた後、ねじを使用することができます。(4kg以下) 使用するねじより2~3mm大きい穴に使用した場合(石膏ボードの厚み:12.5mm)目安荷重は4kgf(最大引抜強度20kgf)です。(試験所での検査データ) 施工乾燥後(20℃:24時間以降)は着色(ポスターカラー等)や研磨、切削することができます。用途ぐらぐら緩んだねじ穴をうめて同じ箇所にもう一度ねじを打ちたい場合に。 下地のない壁(石膏ボード)に軽いもの(4kg以下)をねじ止めしたい場合に。成分炭酸カルシウム、酢酸ビニルエマルジョン、パルプ、合成のり、防腐防カビ材、顔料、水色ホワイト危険物の類別非危険物
壁面の目地補修用 かべシール
セメダイン(9件のレビュー)¥659~税込¥725~1本(500g)ほか当日出荷から翌々日出荷屋内かべのすき間補修、及び壁面に接する各種取り合いのすき間充てんに適したアクリル樹脂系充填材です。 チューブタイプなので、チューブからから直接シールするほか、ヘラでの塗りつけも可能です。 水系アクリル系で塗装ができ、なめらかです。 保管に便利なキャップ付きです。 防カビタイプです。 目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え時は、ノズル・キャップセット(XA-196)をご使用ください。用途壁面の割れ・すき間の充てん、石膏ボードなど壁面の継ぎ目・巾木・廻り縁・天井との取り合いの充てん、壁クロスの継ぎ目充てん主成分アクリル樹脂エマルジョン系標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/本指触乾燥時間(分)180硬化時間(時間)24(10mm×5mm/23℃)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
速乾軽量パテ(内外部用)
アサヒペン(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個(225mL)ほか当日出荷壁面のひび割れ、釘穴補修に。 屋内外で使用でき、軽量で収縮がない、速乾タイプです。 取扱いが簡単で、研磨性に優れています。 補修後、水性塗料・油性塗料が塗れます。用途屋内外の壁面(プラスター、スタッコ、木部)などのひび割れ・釘穴(深さ2cm以下)の補修。色ホワイト硬化時間(時間)夏期(30℃)/約1~2、冬期(5℃)/約2~3危険物の類別非危険物
ワンタッチ スーパーパテ
アサヒペン(1件のレビュー)¥649税込¥7141本(200mL)当日出荷手絞りできるワンタッチ式!。ヘラ付き、速乾タイプ、収縮が少ない。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。屋内外に使用でき、軽量で収縮が少ない、速乾タイプです。取扱いが簡単で、研磨性に優れています。補修後、水性塗料・油性塗料が塗れます。用途屋内外の壁面(石膏、漆喰、モルタル、木部)などのひび割れ・釘穴の補修に。絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。付属品仕上げヘラ成分水材質アクリル樹脂、無機充てん材寸法(mm)約91×46×215色ホワイト質量(g)約326内容量(mL)200危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応表面乾燥時間夏季:約1~2時間、冬季:約2~3時間施工量約5.4m(6mm幅で6mmの深さのひび割れを補修する場合)
内装下地調整材 軽パテ
セメダイン(3件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1本(150mL)ほか当日出荷から翌々日出荷ホイップ状で使いやすい、比重の小さい軽量パテです。 一液性のパテなので、開封してそのまま使用できます。 肉やせがほとんどありません。(メーカー、酢ビエマルジョンパテとの比較) ガラスバルーン配合で、厚塗りしても一発で充てん・穴うめが出来ます。 硬化後、ほとんどの水性、油性塗料が塗れます。用途屋内部下地(石膏ボード、コンクリート、木部、プラスター等)のひび割れ、下地調整に 屋内部ビス頭、釘穴の補修 内装下地調整使用方法(1)充てんする箇所のゴミ、水、油などの汚れを落とし、よく乾燥させます。(2)パテを補修箇所になでつけます。(3)ヘラで空気を押し出すように埋め込みます。(4)充てん後すぐに、ヘラで余分なパテをかき取り、表面を平らに仕上げます。(5)完全硬化後、ひつように応じて研磨や切削加工、塗装などを行ってください。深い穴や凹みを補修する場合は、一度に厚く塗ると割れや、肉やせの原因となりますので2~3回に分けて行ってください。本品は硬化後にツメや金属などの硬い物を押し付けると、へこむ性質がありますので注意してください。はみ出した部分はぬれた布ですぐふき取ってください。乾燥後の研磨作業や塗装は24時間以上おいてから行ってください。直射日光があたらない湿気の少ない場所に保管してください。色白色規格4VOC基準適合主成分アクリル樹脂改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合色調白色危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
石こう
家庭化学(17件のレビュー)¥729~税込¥802~1袋(2kg)ほか当日出荷だれにでも出来るやさしい工作用石こうです。成分石こう色ホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)310×220×50硬化時間(分)120危険物の類別非危険物
ワイドスーパー
ヤヨイ化学(13件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181箱(3.2kg×4袋)当日出荷下塗りパテ並みにヤセが少ない。ケレンが簡単にでき、厚塗りができる。塗りやすくミミ切れが良く、壁紙の接着性も良い。危険物の類別非危険物施工面積300m2/12.8kgRoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ホシュパテ
ヤヨイ化学(10件のレビュー)¥819税込¥9011個(500g)当日出荷高濃度・速乾タイプで仕上がりが速く、凹部分への拾い塗りに最適です。 建築内装用下地調整剤〈補修用〉タイプ合成樹脂系エマルションパテ危険物の類別非危険物施工面積3m2/500g
補修用パテ RE-メイク
KLASS(クラス/旧:極東産機)(6件のレビュー)¥799税込¥8791個(370g)当日出荷乾燥硬化型のパテです。 キメが細かく、ヘラ切れもよく作業性に優れています。 ヤセが少なく微弾性でクラックが入りにくくなっています。 乾燥時間が短く施工性接着性に優れています。 中栓付で保管もラクです。 安全な無溶剤の水性パテです。用途壁紙施工時の下地補修(釘・ビス穴・ボード/壁紙ジョイント部)主成分アクリルエマルジョン外観ベージュ色ペースト状
外部用パテ
アサヒペン¥799税込¥8791個当日出荷耐候性・耐水性に優れています。そのまま使える!。耐候性に優れています。作業性に優れています。補修後、水性塗料、油性塗料が塗れます。アクリル系充てん剤。用途屋内外壁面のひび割れ、へこみなどの補修に。色ホワイト容量(mL)225危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性・耐水性寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約70×70×95
石こうボード穴埋めパテセット
家庭化学(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(400g)ほか当日出荷水を加えるだけで簡単に使用することができます。ヘラすべりがよく作業性は良好、また乾燥収縮がなく「一発で補修」することができます。完全硬化時間は、約3時間です。(気温・湿度で異なります)用途石こうボードの小さな穴(ビス穴・クギ穴)から大きな穴(直径10cm位まで)の補修、つなぎ目の調整パテとしてご使用下さい。仕様速乾、無収縮、硬化型パテ成分石膏、骨材、粉末樹脂など色ホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)215×160×65硬化時間(分)180危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚5×縦200×横140mm適応下地石膏ボード
PA穴うめシールパテ
アルテコ(ALTECO)¥749税込¥8241個(500g)当日出荷穴うめ、シールしてからも固まらず柔軟性を保ち、耐水性、防水性も良好 難燃性(自己消火性)のパテ シール後、水性/油性各種ペンキの塗付が可能用途エアコン・洗濯機・流し台などの配管部のすき間シール 屋内外の穴うめ、その他取替え作業が必要な部分のシール色ライトグレータイプ非硬化性パテ主成分無機充填剤危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.5kgRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、防水性、難燃性
どこでも下地 石膏ボードのカベ穴なおし
高島(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱当日出荷手も汚さずお部屋も汚しません。各工程10分以内の2工程で直ります。壁紙職人も驚く完全穴補修ができます。白系の壁紙なら壁紙を張り替えずとも目立ちません。 ご自身での壁紙張替えでも、直し跡が残らず完璧です。専用液を塗る前ならならばクレー(紙粘土)の形状は自在です。クレーは密閉性の高い容器に入れておくと保存できます。 PB壁以外の3mmべニア、ケイカル、スレート等の穴埋めもOK!用途最大12cmの穴を埋められる壁穴補修材として。セット内容穴埋め専用クレー(紙粘土)、カベ穴直しボンド、バックアップシール、綿棒、糸、サンドペーパー危険物の類別非危険物
外壁のひび割れ防水用 ひび割れシール
セメダイン(6件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本(120mL)ほか当日出荷から翌々日出荷外装石材パネルに対する汚れの発生が大変少なくなっています。(メーカー従来品比) 表面皮膜が速く張る速硬化タイプのため、ちょっとした補修に適しています。 硬化後はゴム状で弾力性を保つため、補修部分がひび割れたりしません。 硬化後、水性塗料の上塗りが出来ます。 有機溶剤を含まないため肉やせが無く、安心してお使い頂けます。 抗菌・防カビ剤配合品です。用途外壁のひび割れ・雨もれの充填・補修 外壁目地の防水シール付属品ノズル容量(mL)120使用温度範囲(℃)-40~180主成分変成シリコーン樹脂標準使用量幅5mm×深さ5mmの場合:本品1本で約4.5m使用可能危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防カビ抗菌、水性塗料可被着材の素材コンクリート、モルタル、タイル、プラスチック、金属(アルミ、鉄、ステンレス、銅など)![速硬パテ30 ニットー[塗装・養生・内装用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22135584-170502-02.jpg)
速硬パテ30
ニットー[塗装・養生・内装用品](5件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781箱(6kg)当日出荷硬化時間が早いため、作業時間が短縮できます。 ヤセが少ないため、作業効率がアップします。 上下兼用なので、パテの無駄がなくなります。 下地及び、クロスとの接着に優れています。用途上・下塗り兼用使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。色淡クリームタイプ硬化型(速硬性)主成分β石膏硬化時間(分)30危険物の類別非危険物施工面積(m2)150/6kg(塗厚0.5mm)混水量(L/袋)1.8~2.1/3kg
リペアの達人石材補修セット
高森コーキ(5件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷屋内外の石材のヒビ・カケ補修に。 石材の曲面、平面、垂直面にできた、欠け・割れ等が補修できます。用途石材、タイル、コンクリート、大理石等成分【スティックパテ】エポキシ樹脂、顔料、充填剤、【パウダー密着液】アルコール、ケトン樹脂、フッ素活性剤、【カラーパウダー(8色)】酸化チタン、顔料セット内容カラーパウダーミニ8色、筆、パレット、サンドペーパー2種、パウダー密着液、ヘラ、混合表、石材用スティックパテ、手袋危険物の類別非危険物
クラック補修材AD
ナショペン工業(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本(330mL)ほか当日出荷シーリング材ではないので、基材との吸い込みの違いが少なく、補修跡が出ない。 1mmで1時間、3mmで3時間の乾燥時間で塗装可能。 超高強度繊維で補強しているので安心。収縮率(%)35以下保存環境異常なし(常温 1年)(50℃ 2ヵ月)乾燥時間(時間)1mm:1以内(20℃ 65%)、2mm:3以内(20℃ 65%)危険物の類別非危険物特性速乾接着力フレキシブルボード:19kgf/cm2、硬質塩化ビニール:16kgf/cm2、アルミニウム:16kgf/cm2、ステンレス:16kgf/cm2上塗り適応性JIS K 5663 1種、2種を上塗りした時支障がないこと加熱残分(%)60以上![NS タフクラック・P60 ニットー[塗装・養生・内装用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22135812-210603-02.jpg)
NS タフクラック・P60
ニットー[塗装・養生・内装用品](1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1袋(2kg)ほか当日出荷から翌日出荷α石膏、特殊樹脂の使用で微弾性があり、なおかつ強力接着ああるのでクラックの発生が非常に少なくなります。 従来パテに比べて強力接着性の為、石膏ボードはもちろん、さらにはベニヤ、合板、ケイカル板との付着性が優れています。 非吸水性下地(樹脂系部材、パテ処理の必要な見切縁、ハットジョイナー等)への使用にも適しています。 モルタル面及び、リフォーム時の下地材におけるクラックの処理にも適してます。用途下・中塗り用使用方法(1)1回目は、従来のパテベラより一回り小さめのヘラでV目地部に埋め込むようにして塗付けてください。(2)その後、直ちに目地部に平行に余分なパテをしごき取るように処理してください。(3)次に1回目のV目地部の肉ヤセ状態を確認後、2回目のパテ付けが必要な場合は、1回目のパテ付け後、夏場は約30分後、冬場は約60分後に2回目のパテを1回目と同様にV目地に埋め込むように塗付けて、余分なパテをしごき取るように処理した後、1日乾燥養生してください。(4)上塗パテの塗りつけは、クロス仕上の場合は、NSメリット、ハイコート及びセレクトを若干狭めに通常の方法で塗付けてください。(5)塗装仕上の場合は、NSニューオルマーを通常の方法で塗付けてください。色淡クリームタイプ硬化型主成分α石膏危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)200/10kg(塗厚0.25mm)
クロス職人 マニキュア ツヤケシ
ハウスボックス(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1本(20mL)当日出荷隠蔽力が高く、クロスの汚れや落書きなどを簡単に隠すことができます。 使いやすいハケ付ボトルです(マニュキアタイプ)。
ワンタッチ サイディング用補修材
アサヒペン¥699税込¥7691本(200mL)当日出荷手絞りできるワンタッチ式!。仕上げヘラ付き。高密着、水性・油性塗料が塗れる。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。密着力が強く、耐久性に優れた窯業系サイディング補修材です。耐候性に優れ、雨水の侵入から住まいを守ります。補修後、水性塗料、油性塗料が塗れます。用途窯業系サイディングのひび割れやすき間の補修に。床面に使用しないで下さい。絶えず水がかかったり水につかったりするところや、いつも湿っているところには適しません。付属品仕上げヘラ成分顔料、水材質アクリル樹脂、無機充てん材寸法(mm)約91×46×215色ホワイト質量(g)約326内容量(mL)200危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応表面乾燥時間夏季:約3時間、冬季:約4時間施工量約5.4m(6mm幅で6mmの深さのすき間を補修する場合)
タイガージョイントセメント
吉野石膏(12件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581袋(10kg)当日出荷ペイント仕上げ用に最適のパテ! 塗布面が非常にきめ細かく、ペイント仕上げに最適です。 ジョイントボードの目地処理用として最適です。 乾燥パテ。粉末タイプ。 ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆用途ペイント用色クリーム色危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
クロス職人 はがれ補修キット
ハウスボックス(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷クロスのはがれを手軽に補修できます。 ローラーとボンドのキットです。主成分エチレン酢酸ビニール樹脂、水、防カビ剤、防腐剤など危険物の類別非危険物
ねじ穴ロック
建築の友(6件のレビュー)¥959税込¥1,0551セット当日出荷ぐらぐらになって使いモノにならないねじ穴。といっても、もう1ケ所キズをつくりたくない。「ねじ穴ロック」は古いねじ穴を見事に復活させます。 ぐらついた穴には、ねじにティッシュを巻いて固定できます。用途石膏ボードのねじ穴補強、石膏ボード、木部のねじ穴補修。成分浸透性瞬間接着剤:シアノアクリレート(90%以上)、はがし剤:アセトン(80%以上)セット内容浸透性瞬間接着剤、はがし剤、手袋、液ダレ防止袋容量(mL)浸透性瞬間接着剤:3、はがし剤:5使用量3.5mmのビスにティッシュを巻いて4mmのビス穴に使用した場合:4~5ケ所危険等級Ⅱアズワン品番64-5076-20危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5mL危険物の性状水溶性
耐火パテ キャブシールエコ
関西パテ化工¥2,298税込¥2,5281個(1kg)当日出荷用途ケーブル貫通部の防火措置工法のケイカル板を使用した工法に使用します。壁(中空)での施工にも使用いただけます。色グレー危険物の類別非危険物特性耐火
合成樹脂エマルジョンパテ 一発パテ
関西パテ化工(13件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981缶(2.5kg)当日出荷ヤセ・ワレを解消した、ヤセない画期的な一発仕上げ用パテ(エマルション系)です。 この一発パテの開発により、ジョイント部における塗り重ねを省き大巾な合理化が出来ます。用途石膏ボード、ベニヤ合板、石綿スレート板等内壁接合目地部処理 間仕切用ALC板、ブロックの目地部処理 釘穴及び木材、ベニヤの節穴処理 コンクリート、モルタル、プラスター等湿式下地の凹部処理及び不陸調整 その他塗装、壁装下地の素地調整色ホワイト危険物の類別非危険物
石材のひび割れ・継ぎ目用 石材シール
セメダイン(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本(120mL)ほか翌々日出荷から6日以内出荷石材に対する汚染が大変少なくなっています(メーカー従来品比)ので、長く補修箇所の美観を保ちます。 表面皮膜が速く張る速硬化タイプのため、ちょっとした補修に適しています。 接着剤に近い強力な接着性をもつため、ズレ防止材としても使用できます。 硬化後はゴム状で弾力性を保つため、補修部分がひび割れたりしません。 硬化後、水性塗料の上塗りが出来ます。 有機溶剤を含まないため肉やせが無く、安心してお使い頂けます。 抗菌・防カビ剤配合品です。用途墓石・表札・石材壁面パネル目地など石材廻りのズレ防止 ひび割れ・雨漏れの充填・補修・防水シール付属品ノズル色ダークグレー容量(mL)120主成分変成シリコーン樹脂標準使用量幅5mm×深さ5mmの場合:本品1本で約4.5m使用可能危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防カビ抗菌、水性塗料可被着材の素材石材、コンクリート、モルタル、タイル、プラスチック(ポリカーボネート、ABS、塩化ビニル、アクリルなど)、金属(アルミ、鉄、ステンレス、銅など)
穴うめ職人 クロス用 ホワイト
ハウスボックス(6件のレビュー)¥519税込¥5711本(15g)当日出荷クロスのピン穴やすき間を手軽に補修。 べとつきや臭いが少ない水性タイプです。成分水性アクリルエマルジョン、水、顔料、防かび剤危険物の類別非危険物

























![速硬パテ30 ニットー[塗装・養生・内装用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22135584-170502-02.jpg)


![NS タフクラック・P60 ニットー[塗装・養生・内装用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22135812-210603-02.jpg)
























![配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03471007-260831-02.jpg)