絞り込み
特性
  • 耐熱・難燃(1)
ブランド
  • フジワラ化学
  • ニットー[塗装・養生・内装用品](41)
  • 建築の友(27)
  • 家庭化学(26)
  • メーコー(19)
  • アサヒペン(13)
  • ハウスボックス(10)
  • セメダイン(8)
  • エスコ(7)
  • 関西パテ化工(5)
  • サンホーム(5)
  • ヤヨイ化学(4)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(4)
  • コニシ(3)
  • 吉野石膏(3)
  • トーヨーマテラン(3)
  • カセン和紙工業(3)
  • 高森コーキ(2)
  • ニッペホームプロダクツ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「特性」から絞り込む
耐熱・難燃(1)
  • 京壁キズなおし フジワラ化学

    京壁キズなおし

    フジワラ化学(5件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1袋(14g)
    当日出荷
    内装塗り壁補修用。京壁、ジュラク壁の欠け落ちた部分の補修に使用します。
    用途塗壁の欠け落ちた部分の補修に使用してください。質量(kg)0.014使用の目安約400m2正味質量(g)14g寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W90mm×H165mm×D10mm乾燥時間(時間)約24時間危険物の類別非危険物施工面積(m2)約20cm四方不適合外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所高温になったり、炎が発生する場所ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地
  • 珪藻土壁材MIX フジワラ化学

    珪藻土壁材MIX

    フジワラ化学(16件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1缶(3kg)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    完全調合済(練り済み)の壁材です。水や色材を混ぜる必要がありません、すぐに施工できます。軽いタッチで施工ができ、作業が楽にできます。凹凸模様を付けて仕上げることができます。調湿性、脱臭性、結露防止の効果があります。
    用途塗ることの出来る下地:和風壁(砂壁、せんい壁、じゅらく壁)、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。※石こうボード以外の施工はアクドメールを下塗りし、乾燥させてから施工してください。成分珪藻土、自然素材、アクリル樹脂エマルション、顔料適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。塗布方法コテ、スポンジ、コテバケ、砂骨材ローラー乾燥時間(時間)約1日~2日(20℃)危険物の類別非危険物塗回数1回
  • デラックス砂壁 フジワラ化学

    デラックス砂壁

    フジワラ化学(2件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋
    翌々日出荷
    水と混ぜるだけで簡単に塗れますボロボロ落ちたり、色あせすることがありません燃えにくい材料を使用、防火性に優れています。
    成分砂、合成樹脂エマルジョン材質主材、合成樹脂エマルジョン、水質量(kg)5.3タイプ砂壁適合面積(m2)約3(畳2枚分)使用の目安3.3m2適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、コンクリート、モルタル。正味質量(g)5300g(合成樹脂エマルジョン含む)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W200mm×H60mm×D400mm塗布方法コテ危険物の類別非危険物特性防火性施工面積(m2)約3m2(塗厚1~1.5mm)不適合外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所高温になったり、炎が発生する場所ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地塗回数1回
  • 深穴なおし フジワラ化学

    深穴なおし

    フジワラ化学
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(1kg)
    当日出荷
    深い穴もこれで1発なおし!。 水と混ぜて使用します。 2時間後には、新しい壁材が塗れます。
    用途壁にできた深穴充填用のパテ材質量(kg)1正味質量(g)1kg寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W230mm×H30mm×D320mm硬化時間(時間)1.5~2乾燥時間(時間)約1.5~2時間危険物の類別非危険物不適合外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所高温になったり、炎が発生する場所ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地
  • 京壁なおし フジワラ化学

    京壁なおし

    フジワラ化学(3件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1袋(1.5kg)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    京壁・じゅらく壁の風合いを損なわずに塗り替えができます。 天然の珪藻土を主成分とした、人にやさしい塗料タイプの壁材です。 揮発性有機化合物(シンナー)を使用しない水性タイプです。 センイ壁やジュラク壁の上にも、ローラーで塗ることができます。コテ刷毛、刷毛でも塗れます。 調湿・脱臭効果があり、快適なお部屋づくりにおすすめです。
    用途内装壁用(風呂場を除く)材質アクリルエマルション、珪藻土、他タイプ水性・塗料適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。塗布方法ローラー(中毛)乾燥時間(時間)1回目:約2時間、2回目:約12時間(20℃)危険物の類別非危険物不適合外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所高温になったり、炎が発生する場所ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地乾燥時間1回目:2時間、2回目:12時間(20℃)塗回数2回

『補修材』には他にこんなカテゴリがあります

外壁/内壁用