絞り込み
ブランド
- ニットー[塗装・養生・内装用品](41)
- ナショペン工業(30)
- 建築の友(27)
- 家庭化学(26)
- メーコー(22)
- アサヒペン(12)
- ハウスボックス(10)
- エスコ(9)
- セメダイン(8)
- セイム(6)
- 関西パテ化工(5)
- フジワラ化学(5)
- サンホーム(5)
- ヤヨイ化学(4)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(4)
- コニシ(3)
- 吉野石膏(3)
- トーヨーマテラン(3)
- カセン和紙工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「特性」から絞り込む
![NS ニューライトV 120 ニットー[塗装・養生・内装用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48659724-231110-02.jpg)
NS ニューライトV 120
ニットー[塗装・養生・内装用品]¥3,998税込¥4,3981袋(6kg)7日以内出荷下塗り用のパテです。従来品より面積約1.7倍の施工が可能です。超軽量型の為、手首への負担を軽減できます。肉ヤセが極めて少ないです。ケレンのサクサク削れます。用途石膏ボードの目地処理など危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.39kg
ナショペン009パテEZ
ナショペン工業¥7,198~税込¥7,918~1缶(3L)ほか翌々日出荷から3日以内出荷カーボン繊維を配合し目地強度を上げた。(せっこうボード破壊) 仕上げ用パテと変わらないヘラ付け作業性 充填性はメーカー内部用の10倍以上 ヘラさばきが良好です。(パテ内部用同等) 厚付から仕上げまで使用できる。 ファイバーテープとパテ付け2回でジョイント処理ができる。(塗装工程の短縮) 上塗りから下塗りまで同一材料で塗装可能。(工程材料の減少が可能) 研磨作業性が良い。(パテ内部用の2倍) 研磨した後に毛羽立ちがない。(009パテの場合毛羽立ちがあった)用途せっこうボードの目地処理・ビス頭処理色黒い短繊維の入った白色 (全体ではN-85のグレー)規格JIS A 6914適合品収縮率(%)35以下乾燥時間(時間)1mm:3以内、3mm:7以内(V目地…5以内)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱残分(%)60以上
水性スキマフィルNB
Sharpie(シャーピー)¥10,980税込¥12,0781箱(320mL×10本)5日以内出荷水性タイプなので充てん後、乾燥前に水刷毛などでなじませることで仕上げが可能! 大小2種類の骨材を配合で、補修跡が目立ち難い! ノンブリードタイプなので塗装後のベタつきが少ない! JAIA F☆☆☆☆/4VOC基準適合、内装にも安心!用途各種内外壁(サイディングボード・ALC・PC・RC・モルタル・石膏ボード・ケイカル板)の塗装前のクラック補修、塗装下地処理用色ホワイト不揮発分0.85粘度(23℃)(Pa・s[P])400タックフリータイム(分)30(23℃)危険物の類別非危険物
荒壁用粘土 荒壁練土(練り状)
ホームテイスト¥4,998税込¥5,4981袋3日以内出荷淡路土と淡路真砂土と淡路砂をブレンドして練り上げた荒壁土(練り土)です。そのまま屋根土として利用できるように、藁すさは配合しておりません。竹小舞の荒壁土として使う場合は、荒すさを混ぜご使用下さい。荒すさと混ぜ合わせ後は、1週間以上寝かせてからお使い下さい。荒壁土は藁と練って寝かせる期間は長ければ長いほうが「腐り土」として良い荒壁土になるといわれています。用途貫の厚みや塗り付けの厚みによりますが、1 坪(3.3 m2)に約10 袋必要。裏返し塗りを行う場合は約4 袋必要、表裏1 坪に対し14 袋程度を目安にご利用下さい。仕様産地 製造地:淡路島成分粘土容量(kg)20危険物の類別非危険物施工面積(m2)0.33塗布厚さ(mm)50
MK水性エポパテ
メーコー¥10,980~税込¥12,078~1セット(3kg)ほか7日以内出荷内外部用 上パテ 水性エポキシ系2液タイプ。フッ素樹脂まで上塗り可能。用途金ゴテ仕上面、打放し面、PC板、その他全面しごきによる吸込みの均一化及び平滑仕上用色主剤:白、硬化剤:灰危険物の類別非危険物塗布厚さ(mm)(最大)1.0
クロスエイド
ハウスボックス¥379税込¥4171セット(2枚)5日以内出荷クロスの汚れやキズに貼るだけの強力粘着シールタイプです。 ホルムアルデヒドなどの有害物質を含まない安全な商品です。材質塩化ビニール、アクリル系ボンド、防カビ剤寸法(mm)35×120危険物の類別非危険物
クロスパッチ 中穴用
建築の友¥409税込¥4501セット当日出荷クロスにできた気になる穴、すきま、汚れ等を貼って補修するだけの簡単補修クロスパッチ。直径約33mmのシールが3枚 クロス特有の微妙な凸凹の質感を表す為の特殊加工によりクロスパッチを貼っても違和感がありません。 一度貼ると高い密着性の為、自然に剥がれることはありません。 クロス特有の凸凹に合わせて、2タイプの凸凹のシートがあります。(細目、荒目) クロスの穴、すきま、汚れ等の大きさや用途に応じて、4タイプの大きさのシートがあります。(小穴、中穴、大穴、コーナー)危険物の類別非危険物
屋内用壁パテ
サンホーム¥499~税込¥549~1袋(400g)ほか当日出荷から6日以内出荷壁と柱のすき間、屋内壁のひび割れ・へこみなどの補修にお使いください。 ペンキの下地調整やとの粉の代わりに木部の目留めにも使えます。 乾燥硬化後(約5~6時間)サンドペーパーで仕上げてください。 仕上がり後、水性塗料も塗れます。用途屋内用色白色危険物の類別非危険物![ジョイントセメントG120 ニットー[塗装・養生・内装用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ジョイントセメントG120
ニットー[塗装・養生・内装用品]¥2,698税込¥2,9681袋(8kg)5日以内出荷灰白色なので、下・中塗りがわかりやすい。骨材が入っていないので、ザラツキ感がなく軽快な施工性(作業性)です。粘性が少なく、ヘラ(コテ)伸びが良好で、野丁場等の作業に適しています。下・中塗りタイプですが、肉ヤセが少ないです。下地及び上塗パテの付着性が良好です。危険物の類別非危険物
タフバインダー
東レ・アムテックス¥1,398税込¥1,5381袋(50g)6日以内出荷から7日以内出荷あらゆる湿式材料のひび割れ・剥落抑制剤。 保水性にスフレ、施工時のドライアウトを抑制します。 練り混ぜじの分酸性に優れ、均一で安定した品質を確保します。 親水性に優れ、左官工事における「こて滑り」「こて切れ」を改善します。 繊維のつなぎ効果により、塗り付け時の「パラ落ち」を防ぎ材料ロスを低減します。用途セメントモルタル、石灰モルタル、漆喰、石膏プラスター、ドロマイトプラスター、土壁用材用などの湿式材料全般比重1.14危険物の類別非危険物![フィール60 ニットー[塗装・養生・内装用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
フィール60
ニットー[塗装・養生・内装用品]¥2,898税込¥3,1881袋(7kg)4日以内出荷盛り付けが容易にでき、段差の大きい場合にも速やかに平滑にできます。 ヤセが少なく、ミミ切れが良くなった結果、パテ際の段差がつきません。 下地材、上パテとの接着性が更に向上しました。 軽く伸びが良いため、手首への負担が軽減されます。用途下塗り専用使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。色淡クリームタイプ硬化型60分主成分β石膏危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)150(塗厚0.5mm)混水量(L/袋)4.3~4.8
和室の穴うめ材
建築の友¥389~税込¥428~1パック(20g)翌々日出荷和室壁にできた小さな穴やすきまをワンタッチで補修できます。 穴やすきまにうめるだけの簡単補修です。 水性で火気及び毒性の心配はありません。 施工後の塗装も可能です。(24時間以降)成分ポリアクリル酸エステルエマルジョン、着色顔料、無機鉱物充填材危険物の類別非危険物
「補修は任せろ!」 石材用ひび割れ補修材
家庭化学¥699税込¥7691個(300g)4日以内出荷石材用 ひび割れ・すき間補修材。水練り不要。パウチ式なのでそのまま使えて便利。ひび割れに直接塗れて便利です。右上部をカットして量を調節できます!用途石材のひび割れ、すき間充填材質アクリル系樹脂エマルジョン・フィラー・顔料・その他タイプハードタイプ乾燥時間(時間)夏/約3、冬/約6、内部までの乾燥/厚み4mm20℃で約24危険物の類別非危険物施工面積約20m(巾3mm×深さ3mm)
お手軽DIY クロス補修キット
スマイルキッズ¥789税込¥8681個当日出荷クロスの凹凸模様の型を取り、クロスのキズに埋めたパテに転写することで、補修跡がわかりづらい補修キット。A材、B材を混ぜた型取り剤をクロスに押し付けることで、クロスの凹凸模様の型を作り、クロスの穴に埋めた補修パテに押し付けることで、補修跡が目立たない。また補修パテに絵具を混ぜることで、着色も可能。用途お手軽に壁紙補修材質パテ材/アクリル樹脂、パルプ樹脂、型取り剤A材・B材/シリカ危険物の類別非危険物
壁の穴補修セット
カセン和紙工業¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷壁に空いた穴の補修に最適。セット内容メッシュテープ30mm×3m、ペースト状パテ100g、ヘラ、サンドペーパー#120危険物の類別非危険物
「補修は任せろ!」ブロック・レンガの目地補修材
家庭化学¥599税込¥6591袋(300g)翌々日出荷水練り不要。パウチ式なのでそのまま使えて便利。質感は、ブロックの様な荒い仕上がりです。接着力に優れた樹脂モルタル。乾燥後、水性塗料を塗ることができます。補修箇所のサイズに合わせ袋の右上部をカットして量を調節できる。用途ブロック目地、レンガ目地の充填やひび割れ補修危険物の類別非危険物施工面積約20m(巾3mm×深さ3mm)乾燥時間夏/約3時間、冬/約6時間、内部までの乾燥/約24時間(施工条件などによって、乾燥時間は多少異なります。)
土かべの補修材
家庭化学¥7,398税込¥8,1381箱(900g×6袋)翌々日出荷土壁が使用されている箇所への補修、塗り替え下地に適しています。軽量タイプで作業性が良く、タレの心配がありません。用途室内外、屋根瓦の下地に使用できます。仕様黄土入りセメント成分黄土、ポルトランドセメント、骨材、増粘剤等色土色硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積5mm厚(約100×50mm)適応下地内壁、外壁、土塀、蔵など特性土壁用補修材![乾燥型下塗り用パテ NS DRY-V BOX ニットー[塗装・養生・内装用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85048856-240905-02.jpg)
乾燥型下塗り用パテ NS DRY-V BOX
ニットー[塗装・養生・内装用品]¥5,698税込¥6,2681箱(2.5kg×4袋)6日以内出荷自然乾燥型なので練り置きができ、ロスが少なく経済的です。下塗り用のため粗さがあり、がっしり感があります。塗布感は軽く、軽快に塗り付けられます。フラットボックスにもおすすめです。用途下塗り用色灰白色タイプ乾燥型主成分炭酸カルシウム塗布面積(m2/kg)約210/10危険物の類別非危険物![NSニューライトV 60 ニットー[塗装・養生・内装用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79734797-240618-02.jpg)
NSニューライトV 60
ニットー[塗装・養生・内装用品]¥3,998税込¥4,3981袋(6kg)5日以内出荷下塗り用のパテです。用途石膏ボードの目地処理など危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.39kg
カベ補修材(屋内用)
エスコ¥525~税込¥578~1本翌日出荷乾燥後、ヒビ割れ・肉やせが少ない。硬化後は釘・木ネジの使用や切削・研摩が可能。ほとんどの水性・油性塗料に対応。乾燥後、水性・油性塗料の上塗りができる。健康住宅対応。用途屋内壁(石こうボード木材コンクリート)の凹凸釘穴割れの補修や下地調整に材質アクリル樹脂エマルジョン形色白使用温度範囲(℃)5~35耐熱温度(℃)範囲:80(下限データなし)危険物の類別非危険物可使時間(時間)3施工量なし(補修部の厚さ・範囲によって異なるため)
カベ補修材(屋外用)
エスコ¥650税込¥7151本翌日出荷ほとんどの水性・油性塗料に対応。乾燥後、水性・油性塗料の上塗りができる。硬化後は釘・木ネジの使用や切削・研摩が可能。乾燥後、ヒビ割れ・肉やせが少ない。健康住宅対応。用途屋外(タイルコンクリート石材陶磁器木材金属プラスチック)のあらゆる穴うめキズ補修に材質アクリル樹脂エマルジョン形色白使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)30耐熱温度(℃)範囲:80(下限データなし)完全硬化時間24時間危険物の類別非危険物可使時間(時間)3施工量なし(補修部の厚さ・範囲によって異なるため)
水性シルバー
ナショペン工業¥23,980税込¥26,3781缶(15kg)翌々日出荷耐水、耐アルカリ、防水性:優れた耐水性、耐アルカリ性、防水性を有し、防水層を充分に保護致します。 作業性:一般エマルション塗料と同様の作業性を有し、水で希釈でき塗装器具の洗浄も水で行なえます。 耐候性:優れた耐候性を有し、色の保持力も抜群です。 弾性:柔い防水層にも良く追随し、クラックを起こしません。危険物の類別非危険物
ラップシール
ナショペン工業¥7,298~税込¥8,028~1缶(5kg)ほか翌々日出荷から3日以内出荷シール効果が非常に高いので、下地の吸い込みの違いを完全にラッピングして艶むら色むらを起こさない。(パテ跡などが出ない。) 刷毛塗りローラー塗りスプレー塗りが可能です。 各種上塗りの密着が良い。 乾燥が早い。 耐水性が良い。 研磨性が非常に良い。 上塗りと同色にして下塗りとして使用できる。用途ジョイント工法その他のパテ跡消し。木部の目止め。比重1.6硬化時間(分)40指触乾燥時間(分)20危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆研磨可能時間(時間)2
ナショペンパテ#879(アナウメ用)
ナショペン工業¥6,398~税込¥7,038~1缶(3L)ほか翌々日出荷から3日以内出荷ヤセが非常に少ない。(1%以下10×10mmの溝で測定) 耐水性が非常に良い。 作業性が非常に良い。(ヘラ付け作業性) 研磨性が良く、研磨粉が非常に少ない。 超軽量で持ち運びが簡単。 防錆性があり、釘頭の処理に安心して使用できる。 厚付け用なのにキメが細かい。用途モルタル、石膏ボード、木部、サイディングボード、ALC板などの凸凹調整、目地補修、欠けた部分の補修、ビス頭の処理。規格JIS A 6914適合品比重0.85耐水性水に24時間浸しても異常がないこと乾燥時間(時間)5以内危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱残分(%)60以上(63±2)
弾性パテ
ナショペン工業¥6,798~税込¥7,478~1缶(3L)ほか翌々日出荷から3日以内出荷発泡スチロール弾性がある。 研磨性が非常に良く、研磨粉も少ない。 パテヤセが非常に少ない。 ヘラさばきが良好。 耐水性が非常に良い。外部に使用可。 基材への付着性が非常に良い。 耐クラック性が高い。(多少の伸びがあり、カーボン繊維による補強もしてある。) 保温の必要な所に使用できる。用途せっこうボード面及びその他のボード面の簡易な素地ごしらえ(ビス頭処理、凸凹調整)モルタル面及びプラスター面の簡易な素地ごしらえ(ひび割れ、穴埋め、凸凹調整) 木部の簡易な素地ごしらえ(外部にも使用できる) コンクリート面、ALCパネル面の簡易な素地ごしらえ(外部にも使用できる)色白色に黒の繊維入り比重約0.3耐水性水に24時間浸しても、異常がないこと乾燥時間(時間)5以内(0.5mm)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱残分(%)60以上(63±2)
ナショペンパテ一番内外部用
ナショペン工業¥5,798~税込¥6,378~1缶(4kg)ほか翌々日出荷から3日以内出荷付着性が良い。 ヘラさばきが良好です。 耐屈曲性がある。 収縮(ヤセ)が非常に少ない。(10mmで5~7%) 研磨性は非常に優れています。(メーカー内部用の25%増し) 耐水性がある。用途公共工事内部のせっこうボード面及びその他のボード面の素地ごしらえ(ビス頭処理、凸凹調整)、モルタル面及びプラスター面の素地ごしらえ(ひび割れ、穴埋め、凸凹調整、総しごき)、木部の素地ごしらえ(外部には使用できない)、コンクリート面、ALCパネル面の素地ごしらえ(外部には使用できない) 公共工事以外の使用:内外部壁面・天井面のモルタル、コンクリート、木部、サイディングボード、ALC板などの目地処理の仕上げ、ビス頭処理、凸凹調整(外部に使用できる)色少し灰黄がかった白色規格JIS K 5669耐水形厚付け用 合格比重1.3±0.05耐水性水に24時間浸しても、異常がないこと乾燥時間(時間)24以内(10mm)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱残分(%)60以上(65±2)
ナショペンパテ外部用
ナショペン工業¥6,398~税込¥7,038~1缶(5kg)ほか翌々日出荷から3日以内出荷パテヤセが少ない。 ヘラさばきが良好です。 耐水性が非常に良い。 基材への付着性が非常に良い。用途公共工事内部のせっこうボード面及びその他のボード面の素地ごしらえ(ビス頭処理、凸凹調整)、モルタル面及びプラスター面の素地ごしらえ(ひび割れ、穴埋め、凸凹調整、総しごき)、木部の素地ごしらえ(外部には使用できない)、コンクリート面、ALCパネル面の素地ごしらえ(外部には使用できない) 公共工事以外の使用:内外部壁面・天井面のモルタル、コンクリート、木部、サイディングボード、ALC板などの目地処理の仕上げ、ビス頭処理、凸凹調整(外部に使用できる)色白色規格JIS K 5669 耐水形薄付け用 合格比重1.6±0.1耐水性水に24時間浸しても、異常がないこと乾燥時間(時間)5以内(0.5mm)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱残分(%)60以上(70±2)
ナショペンパテJC(ジョイントコンパウンド)
ナショペン工業¥8,598税込¥9,4581缶(20kg)翌々日出荷耐ひび割れ性が良いので、厚付けができる。(3mm/回まで) 研磨性が非常に良い。(ナショペンパテ内部用の約1.3倍研磨が良い。) 作業性が非常に良い。(ヘラ付け作業性) 下塗り・上塗り兼用で使用できる。 ボード色なので上塗の際、止まりが一定になりやすい。 レディーミキストタイプですので、水と混合する作業が必要ない。用途石膏ボードの主としてジョイント部分を補強し、かつ、平滑に仕上げるために用いる。規格JIS A 6914適合品収縮率(%)35以下乾燥時間(時間)1mm:3以内(20℃・65%)、3mm:7以内(20℃・65%)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱残分(%)60以上(69±2)
じゅらく壁 京壁
家庭化学¥3,198~税込¥3,518~1袋(2700g)ほか翌々日出荷から5日以内出荷接着剤配合。初めての方でも塗りやすい室内用じゅらく壁。京壁は塗り易く、コテののびが良いので経済的です。 。強力接着剤配合により、簡単に塗れコテムラが出ません。優雅な風合と、しっとりと落ち着いた色調と豪華さのある素晴らしい壁に仕上がります。 強力接着剤配合により、簡単に塗れコテムラが出ません。 優雅な風合と、しっとりと落ち着いた色調と豪華さのある素晴らしい壁に仕上がります。用途室内用じゅらく壁仕様接着剤入り聚楽壁成分木粉、繊維類、パルプ、接着剤その他種別三坪用寸法(縦×横×厚さ)(mm)460×320×55危険物の類別非危険物施工面積約1mm厚で3坪(約9.9m2)適応下地聚楽壁、モルタル、コンクリート、土壁乾燥時間72~120
水で練ってすぐ塗れる中塗り土 配合中塗り土中土(なかつ)
ホームテイスト¥5,698税込¥6,2681袋3日以内出荷創業より100年続く「淡路土」を水で練ってすぐに使える中塗り材料に配合しました。淡路土、わらすさ、砂を塗りやすくブレンドし、本格的な木舞荒壁「土中塗り」や、土の仕上げ「土中塗り仕舞い」も可能で、幅広い利用ができるよう仕上げました。中塗り土特有の難しい配合が必要無い、水で練ればすぐ塗れる便利な土壁材料です。用途中土は、通常の土中塗りの材料です。中塗り土としてご利用いただくことができます。中土を水道水で混ぜて下さい。1日~数日練り置きすることで塗りやすくなります。※長期の練り置きは藁が腐るのでご注意下さい。下地は、荒壁モルタル斥候プラスター等への施工は可能ですが、下地表面を木鏝、くし引き等で荒らして下さい。石膏ボードへ施工の場合は、石膏プラスターを3mm以上塗り、中土の厚みは5mm未満で仕上げて下さい。※乾燥収縮と水分により石膏ボードが反ったり、ちり隙が大きく開いたりする場合があります。中土は、自然素材100%の土壁です。常に手で触るような場所やモノがあたるような場所は、強度がなく削れる場合があります。土壁は、乾燥養生に日数がかかります。風通しをよくしできるだけ早く乾燥させるようにしてください。仕様産地 製造地:淡路島成分淡路土・砂、藁容量(kg)20危険物の類別非危険物施工面積(m2)1.65塗布厚さ(mm)10標準加水量6kg
ゴールドフェザー 上下兼用パテ
吉野石膏¥7,298税込¥8,0281ケース(3kg×4袋)4日以内出荷軽量荷姿で従来パテと同等の施工面積です。 軽い荷姿で持ち運びが便利です。 軽いタッチでヘラ伸びがよく、手首への負担が軽減できます。 下塗りも上塗りもOKの兼用パテ! パテやせが少なく、通常の石膏ボード張り下地は2回塗りで収まります。また、サンドペーパーの目詰まりが少なく研磨作業が楽です。用途石膏ボードや目地処理に色クリーム可使時間(分)120危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
タスマジック 専用プレート
セイム¥8,998税込¥9,8981セット(10枚)3日以内出荷平版スレート屋根材専用 浸透型補修材 【タスマジック】専用プレート。 タスフィルムと使用し、屋根材上下重なり部の隙間幅を調整します。用途タスマジック用・屋根補修材・浸透型・屋根修理危険物の類別非危険物
MKフィールドパテ
メーコー¥8,398~税込¥9,238~1箱(3L×2缶)ほか7日以内出荷内部用 下パテ。 JIS5669取得のパテなので、公共工事の施工に最適です。用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填色ピンクグレー規格JIS5669危険物の類別非危険物特性防火ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大)10
ワンタイムライト
レッドデビル¥8,998~税込¥9,898~1缶(4L)ほか翌日出荷から3日以内出荷ヤセが少ない。 すばらしい作業性と充填効果で屋内外用として最適である。 塗装が可能である。用途外部補修用パテ色グレー主成分アクリル樹脂危険物の類別非危険物![Vライト120 ニットー[塗装・養生・内装用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22135216-210618-02.jpg)
Vライト120
ニットー[塗装・養生・内装用品]¥2,798税込¥3,0781袋(7kg)3日以内出荷骨材が細く、Vボード・平ボードに最適です。 軽量タイプの為、作業感が軽快でスムーズです。 盛り付けが良く、軽く塗付けられます。 上塗りパテとの付着性が良好です。用途下塗り専用使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。色淡クリームタイプ硬化型120分主成分β石膏危険物の類別非危険物施工面積(m2)150(塗厚0.5mm)混水量(L/袋)4.8~5.2![1kg [グレー] ひび割れ補修材 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06160366-180827-02.jpg)
1kg [グレー] ひび割れ補修材
エスコ¥815税込¥8971個(1kg)翌日出荷水だけでOK!膨張剤配合のため施行後スキ間やキレツ等は完全に補修されます。エスコ品番EA934KB-22色グレー危険物の類別非危険物施工面積約300×450mm




![NS ニューライトV 120 ニットー[塗装・養生・内装用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48659724-231110-02.jpg)








![ジョイントセメントG120 ニットー[塗装・養生・内装用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)






![乾燥型下塗り用パテ NS DRY-V BOX ニットー[塗装・養生・内装用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85048856-240905-02.jpg)
![NSニューライトV 60 ニットー[塗装・養生・内装用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79734797-240618-02.jpg)
















![Vライト120 ニットー[塗装・養生・内装用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22135216-210618-02.jpg)
![1kg [グレー] ひび割れ補修材 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06160366-180827-02.jpg)



![配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03471007-260831-02.jpg)