絞り込み
ブランド
- ニットー[塗装・養生・内装用品](41)
- ナショペン工業(30)
- 建築の友(27)
- 家庭化学(26)
- メーコー(22)
- アサヒペン(12)
- ハウスボックス(10)
- エスコ(9)
- セメダイン(8)
- セイム(6)
- 関西パテ化工(5)
- フジワラ化学(5)
- サンホーム(5)
- ヤヨイ化学(4)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(4)
- コニシ(3)
- 吉野石膏(3)
- トーヨーマテラン(3)
- カセン和紙工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「特性」から絞り込む

クロス補修ツール
建築の友¥639税込¥7031セット翌々日出荷クロスのトラブルを簡単にキレイに補修するためのツールセットです。 クロスのはがれを補修する場合、別売のクロス専用のりをお使い下さい。密着度が高く、簡単にキレイに補修することができます。 クロスのはがれた個所に別売のクロス専用のりを付属のハケでうすくのばし、ローラーですきま方向へ押しながら密着させて下さい。セット内容ローラー、ハケ、ヘラ危険物の類別非危険物
クロスの穴埋め材3色セット
建築の友¥799税込¥8791セット(10g)翌々日出荷クロスや壁紙にできた小さな穴やすきまをワンタッチで補修できます。 穴やすきまにうめるだけの簡単補修です。 水性で火気及び毒性の心配はありません。 施工後の塗装も可能です。(24時間以降)成分ポリアクリル酸エステルエマルジョン、着色顔料、無機鉱物充填材セット内容ホワイト、オフホワイト、ライトグレー危険物の類別非危険物
「補修は任せろ!」 石こうボード用補修材
家庭化学¥599税込¥6591個(300g)4日以内出荷石こうボード用 すき間穴埋め補修材。水練り不要。パウチ式なのでそのまま使えて便利。接着性に優れた石こうボード補修材です。切削、研磨、釘打ち、ネジ止めも可能です。用途石こうボードの小さな穴(ビス穴・釘穴など)の補修やつなぎ目の調整パテとしてお使いください。材質アクリル系樹脂エマルジョン・フィラー・顔料・その他色ホワイトタイプハードタイプ乾燥時間(時間)夏/約3、冬/約6、内部までの乾燥/厚み4mm20℃で約24危険物の類別非危険物施工面積約20m(巾3mm×深さ3mm)
型取りパテ付き 壁紙補修セット
ムース¥498税込¥5481セット4日以内出荷壁紙の破れや汚れを簡単補修セット内容型取りパテA剤5g、型取りパテB剤5g、補修パテ3g材質型取りA剤、B剤:シリコーン、補修パテ材:アクリル樹脂寸法(mm)85×10×140色白危険物の類別非危険物
お手軽DIY クロス補修キット
スマイルキッズ¥789税込¥8681個当日出荷クロスの凹凸模様の型を取り、クロスのキズに埋めたパテに転写することで、補修跡がわかりづらい補修キット。A材、B材を混ぜた型取り剤をクロスに押し付けることで、クロスの凹凸模様の型を作り、クロスの穴に埋めた補修パテに押し付けることで、補修跡が目立たない。また補修パテに絵具を混ぜることで、着色も可能。用途お手軽に壁紙補修材質パテ材/アクリル樹脂、パルプ樹脂、型取り剤A材・B材/シリカ危険物の類別非危険物![NS ネクストS ニットー[塗装・養生・内装用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75147935-260324-02.jpg)
NS ネクストS
ニットー[塗装・養生・内装用品]¥2,998税込¥3,2981袋(7kg)翌々日出荷上塗りパテの新時代到来!。最高の表面性、最上の耳切れ、最良の作業性、反応硬化型用途上塗用仕様混水量:60~66%色クリーム荷姿7kg/袋主成分β石膏可使時間(分)120危険物の類別非危険物施工面積(m2)170(7kg袋)![NS グラストS ニットー[塗装・養生・内装用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75147951-260324-02.jpg)
NS グラストS
ニットー[塗装・養生・内装用品]¥2,898税込¥3,1881袋(6kg)翌々日出荷ハイスタンダード!。6kgで従来品の施工面積を実現、下塗りの多少の肉ヤセは補える万能型、研磨性◎用途上塗用仕様混水量:58~68%色クリーム荷姿6kg/袋主成分β石膏可使時間(分)120危険物の類別非危険物施工面積(m2)170(6kg袋)
クロス用接着剤セット
エスコ¥1,440税込¥1,5841セット翌々日出荷セット内容:白色ゲル状瞬間接着剤:5g、はがし剤:5ml、押さえローラー、はがし剤用ハケ、ヘラ、手袋。壁面のクロス専用。 2秒で瞬間接着。テカらずツヤ消し、シミになりにくい、白色でスキマも目立立ちません。危険物の類別非危険物
土かべの補修材
家庭化学¥7,398税込¥8,1381箱(900g×6袋)翌々日出荷土壁が使用されている箇所への補修、塗り替え下地に適しています。軽量タイプで作業性が良く、タレの心配がありません。用途室内外、屋根瓦の下地に使用できます。仕様黄土入りセメント成分黄土、ポルトランドセメント、骨材、増粘剤等色土色硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積5mm厚(約100×50mm)適応下地内壁、外壁、土塀、蔵など特性土壁用補修材
ケイソウ左官ノーマルグレード
ワンウィル¥24,980税込¥27,4781個(20kg)翌々日出荷骨材・スサを含んだ一般的な左官材料質量(kg)20危険物の類別非危険物施工面積(m2)18塗布厚さ(mm)2
ヒビ割れ補修材
ハンディ・クラウン¥499税込¥5491個(50g)3日以内出荷キャップを空けてすぐ塗れる!刷毛付なのでらくらく補修可能!。コンクリート、モルタル、木材のヒビ割れの補修に。キャップに便利なハケが付いており、手を汚さずカンタンに補修可能。コテなどの道具不要です。ちょっとしたヒビ割れ補修にちょうど良い小容量タイプ。 完全硬化後(夏場約15時間、冬場 約20時間)、水性塗料の塗装が可能です。用途ヒビ割れ補修材、コンクリート・モルタル・木材部に成分スチレン、アクリル酸エステル共重合樹脂、骨剤使用方法1.あらかじめ補修面のホコリやチリを取り除いておきます。2.本品のキャップを外し、キャップに備え付けのハケにたっぷりと本液を含ませます。3.ヒビ割れ部分にすり込むように本液を塗布します。4.1~2時間放置後、再度 本液を塗布します。※ヒビ割れが深い場合、上記作業を繰り返してください。完全硬化時間夏場:約15時間 冬場:約20時間危険物の類別非危険物
NEWスタイリッシュマット
アサヒペン¥1,198税込¥1,3181本翌日出荷屋内にも屋外にも使えます。弾力性があるので、衝撃をやわらげます。汚れても、洗剤で洗うことができます。湿気が逃げやすいメッシュ構造です。ハサミで簡単に切れます。用途台所、脱衣所、洗面所、トイレ、子供部屋など、屋内のいろいろなところの床面保護に。ベランダ、テラス、プールサイド、レジャー用など、屋外のいろいろな所に。トラスコ品番146-2003材質発砲体(塩化ビニル)・ネット(ポリエステル)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応![NS ニューライトV ニットー[塗装・養生・内装用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75147960-260324-02.jpg)
NS ニューライトV
ニットー[塗装・養生・内装用品]¥3,998~税込¥4,398~1袋(6kg)ほか翌々日出荷から3日以内出荷異次元の作業性 従来品より面積約1.7倍の施工が可能 超軽量型の為、手首への負担を軽減 肉ヤセ極少、ケレンもサクサク削れる用途下塗り用。石膏ボードの目地処理など。色淡クリーム危険物の類別非危険物
カベ補修材(屋外用)
エスコ¥955税込¥1,0511本翌日出荷ほとんどの水性・油性塗料に対応。乾燥後、水性・油性塗料の上塗りができる。硬化後は釘・木ネジの使用や切削・研摩が可能。乾燥後、ヒビ割れ・肉やせが少ない。健康住宅対応。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。用途屋外(タイルコンクリート石材陶磁器木材金属プラスチック)のあらゆる穴うめキズ補修に材質アクリル樹脂エマルジョン形色白使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)120耐熱温度(℃)範囲:80(下限データなし)完全硬化時間24時間危険物の類別非危険物可使時間(時間)3施工量なし(補修部の厚さ・範囲によって異なるため)
クロスの型どりキット
エスコ¥975税込¥1,0731セット翌日出荷セット内容:型どり材(6g)、壁紙の素(4g)、クロス用のり(5mL)、ハケ。パテと型どり材を使って周囲と同じ凸凹を再現します。布製の壁紙には使用できません。乾燥後は、着色もできます(24時間以降)。壁紙の素が乾燥してしまった場合は、水を加えると再度使用できます。【型どり材の特徴】:お湯(80℃以上)に浸すと柔らかくなり、リアルな型がとれる樹脂です。・再びお湯に浸けると何度でも新しい型をとることができます。・お湯に浸けて型がとれる柔らかさになると、青色→半透明に。お湯から出してクロスに押し付け固まると半透明→青色に変色しますので、型どりのタイミングが色で確認できます。・離型性に優れていますので、エポキシ樹脂を使った型どりにも使用できます。【壁紙の素の特徴】:質感や柔軟性に優れ、[型どり材]の凸凹に沿ってクロスの凸凹をリアルに再現します。・乾燥後(完全乾燥は20℃で2~3時間)着色することができます。【使用方法】:1凸凹を再現したい箇所(補修箇所)によく似た凸凹を探します。2紙コップ等に80℃以上のお湯を入れ、[型どり材]を入れます。※必ず80℃以上(沸騰していてもOK)のお湯を用意してください。その際、火傷には十分ご注意ください。3[型どり材]は青から徐々に半透明に変化し、完全に半透明になると柔らかくなります(約2分程度)。4お箸等で[型どり材]を取り出し、乾いた布等で水分を取り除きます。※お湯や[型どり材]は高温になっています火傷に十分ご注意ください。5[型どり材]が半透明の間に1の箇所に均等な力で押し付けてください※平らな定規等を使えば均等で抑えられ、型どりが容易です。6[型どり材]が固まってくると半透明から青色へ徐々に変化してきますそのまま約5分間放置してください。7完全に青色になれば型どり完了ゆっくり慎重にはがしてください。※失敗しても、2~6を再度行えば、何度でも型どりできます。8凹凸を再現したい箇所(補修箇所)のほこりや汚れ、水分等をきれいな布で拭き取ります。9[クロス用のり]を付属のハケで補修箇所に薄く均等に塗ります。10[壁紙の素]を指で適量取り、9の補修箇所に指で広げます。※[壁紙の素]が多いと盛り上がり、少ないと下地が透けて見えますクロスの厚み程度になるよう広げてください(4g全部を使用すると2mm厚で約8×8cm程度まで広げられます)。117で完成した[型どり材]を10で広げた壁紙の素に押し当て、凸凹を再現します。[壁紙の素]と[型どり材]はくっつきません([壁紙の素]は2~3時間で乾燥します)。用途破れたりキズついたクロスに成分壁紙の素:アクリル樹脂、合成糊、パルプ繊維、防腐防カビ剤、水材質型取り:熱変色材、オレフィン樹脂危険物の類別非危険物![NSニューライトV 60 ニットー[塗装・養生・内装用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68897957-240523-02.jpg)
NSニューライトV 60
ニットー[塗装・養生・内装用品]¥3,998税込¥4,3981袋(6kg)5日以内出荷用途石膏ボードの目地処理など危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.39kg
工業・建築用消しゴム(10個入)
エスコ¥940~税込¥1,034~1セット(10個)翌日出荷ミシン目が入っているため、スリーブをきれいにカットして使用できます。その為消しゴムが汚れにくいです。消すクズがまとまる。頑固な汚れも良く落ちる。危険物の類別非危険物
水性シャーシーブラック
ナショペン工業¥16,980税込¥18,6781缶(14L)翌々日出荷水性タイプなので引火の心配がなし、溶剤による臭気の心配がない。 乾燥が早くて光沢のある皮膜になります。 使用後の器具は水で簡単に洗浄できます。 吹付時にタレがありません。 安全乾燥(約3日)後は密着性、耐候性、耐蝕性等に優れた性能を発揮します。用途自動車補修用pH8.0主成分アクリルエマルジョン比重1.02(20℃)不揮発分35%外観黒色エマルジョン危険物の類別非危険物
白パテ 建築用
ナショペン工業¥8,298~税込¥9,128~1缶(20kg)ほか翌々日出荷操作が非常に簡単で作業性が良い。 耐候性が良い。 保管期限がない。 金属等の他物質を侵さない。 充填材中最も安価である。色白使用箇所サッシ廻り、金属と金属又は木部、 石材等の目地、 亀裂の充填 ネジのジョイント又は枠付水槽等に 使用する。危険物の類別非危険物
白パテ 袋入り
ナショペン工業¥8,598~税込¥9,458~1箱(5kg×4袋)ほか翌々日出荷操作が非常に簡単で作業性が良い。 耐候性が良い。 保管期限がない。 金属等の他物質を侵さない。 充填材中最も安価である。色白使用箇所サッシ廻り、金属と金属又は木部、 石材等の目地、 亀裂の充填 ネジのジョイント又は枠付水槽等に 使用する。危険物の類別非危険物
白パテ 缶入り
ナショペン工業¥4,298税込¥4,7281缶(5kg)3日以内出荷操作が非常に簡単で作業性が良い。 耐候性が良い。 保管期限がない。 金属等の他物質を侵さない。 充填材中最も安価である。色白使用箇所サッシ廻り、金属と金属又は木部、 石材等の目地、 亀裂の充填 ネジのジョイント又は枠付水槽等に 使用する。危険物の類別非危険物
スタコジョイントセメント 乾燥型厚付用
ナショペン工業¥4,898税込¥5,3881袋(8kg)翌々日出荷厚付け用にもかかわらず、乾燥型であるため、硬化しないので、いつまででも使用出来ます。 調合粉末タイプですので、水でとくだけでパテとして使用出来る。 厚付け用で、しかも研磨が非常に良い。 研磨性が非常に良いのに付着強度が高い。規格JIS A 6914適合品乾燥時間(時間)24以内危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
スタコジョイントセメント
ナショペン工業¥5,198税込¥5,7181袋(10kg)翌々日出荷テーパーボードにスタコパテ、スタコジョイントセメントを用いて目地処理を行うと、半乾式の大壁が簡単に出来ます。 ナショペンは上記二種類のパテを使いわけて、工期が早く容易に手直しも出来るように製造されております。 目地仕上げの平滑性が向上し、クロス仕上げは勿論、ペイント、合成樹脂ペイント、繊維壁等自由な仕上げが出来、仕上がりが良い。 スタコパテ、スタコジョイントセメントは二種類とも防カビ剤が入っていますので、カビの発生を防ぎます。用途(無機質)粉末、乾燥型。中塗上塗用規格JIS A 6914適合品危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
スタコパテ 60分
ナショペン工業¥5,198~税込¥5,718~1袋(10kg)ほか翌々日出荷テーパーボードにスタコパテ、スタコジョイントセメントを用いて目地処理を行うと、半乾式の大壁が簡単に出来ます。 ナショペンは上記二種類のパテを使いわけて、工期が早く容易に手直しも出来るように製造されております。 目地仕上げの平滑性が向上し、クロス仕上げは勿論、ペイント、合成樹脂ペイント、繊維壁等自由な仕上げが出来、仕上がりが良い。 スタコパテ、スタコジョイントセメントは二種類とも防カビ剤が入っていますので、カビの発生を防ぎます。用途(無機質)粉末硬化型。下塗・中塗用規格JIS A 6914適合品危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
スタコパテ 30分
ナショペン工業¥6,798税込¥7,4781箱(3kg×4袋)翌々日出荷ボードの目地の交差部分等凸凹の大きい場所を短時間に補修できる。 ボードの穴、カケ等も補修できる。 30分で硬化し、仕上パテを上塗りできるので工期が短かくなる。 石膏系なので、厚付けができ、非常にヤセが少ない。(バケツいっぱい分でもクラックの発生がなく、ヤセも非常に少なく補修できます。)規格JIS A 6914適合品収縮率(%)1以下硬化時間(時間)0.5以上(0.7±0.2)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
モルタルシーラー60
ナショペン工業¥8,898~税込¥9,788~1缶(4kg)ほか翌々日出荷から3日以内出荷モルタルシーラー60は低粘度、微粒子タイプのスチレン・アクリル酸エステル共重合樹脂エマルションで、最低造膜温度は10℃です。 モルタルシーラー60の皮膜は、耐水性、耐アルカリ性、耐候性が優れています。用途メーカーは特にモルタル等の吸水性防止、耐アルカリ用シーラ剤として製造したもので、塗料のアク止、バインダー、クロス又は壁紙用のシーラー剤として最適です。使用方法セメントモルタル用シーラとしてご使用の場合モルタルシーラー60を3~5倍の水でうすめて刷毛及びスプレーにてむらのない様塗布して下さい。塗布後2時間位経過してから、施工して下さい。濃度(%)約50主成分スチレンアクリル共重合樹脂粘度(BH型25℃)1500eps以下外観白色にして均一な乳化液危険物の類別非危険物
ローラーパテ
ナショペン工業¥11,980税込¥13,1781缶(20kg)翌々日出荷ローラーで寒冷紗総パテができます。 ローラーで塗装できて寒冷紗の目をほぼ3回で隠します。 ローラー塗りなので養生が要らない。 各種上塗りの密着が良い。 垂れが無く、レベリング性が良い。 乾燥が早い。 耐水性が良い。 研磨性が良い。用途寒冷紗総パテ、板の目つぶし色白規格JIS A 6914適合品乾燥時間(時間)3以内危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱残分(%)60以上(67±2)
スプレーパテ
ナショペン工業¥10,980税込¥12,0781缶(16kg)翌々日出荷エアーレススプレーで寒冷紗総パテができます。 エアレススプレーで出て寒冷紗の目をほぼ2回で隠します。 各種上塗りの密着が良い。 垂れが無く、レベリング性が良い。 乾燥が早い。 耐水性が良い。 研磨性が非常に良い。用途寒冷紗総パテ色白規格JIS A 6914適合品乾燥時間(時間)5以内危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱残分(%)60以上(63±2)
009クロスⅡ 100mm×50m
ナショペン工業¥8,598税込¥9,4581箱(4巻)翌々日出荷コーティング処理ではなく、素材その物として、 耐アルカリ・耐酸ガラスを使用した、 ガラスクロスです。 引っ張り強さが最高レベルです。 たて糸、よこ糸を接着により構成した非織網でネジレが無いので強度利用率が最大 009パテと共に、外部サイディングボードの目地処理ができる。<1、470N/5cm巾 (150kgf/5cm巾) 強度のジョイント処理ができる> 強度があるのに薄くなりました。 (0.45mmから0.3mm)用途サイディングボードの目地処理、 外部モルタルのクラック処理 普通硬質せっこうボード(GB-R-H)の目地処理厚さ(mm)0.3長さ(m)50幅(cm)10危険物の類別非危険物目開き(mm)たて・よこ:5
ナショペンパテ寒冷紗用
ナショペン工業¥8,898税込¥9,7881缶(20kg)翌々日出荷ヘラ伸びが良いので寒冷紗用に最適である。 キメの細かいので、上塗の艶引けが少ない。 作業性が非常に良い。(ヘラ付け作業性) 寒冷紗へのくいつきが非常に良い。 研磨作業性が良い。用途内部壁面、天井面の寒冷紗総パテ仕上げ 石膏ボード目地処理・ビス頭処理、モルタル凸凹調整、木部処理など ラッカー、アクリルなどの強溶剤塗料の素地ごしらえ色白色規格JIS K 5669 一般形薄付け用 適合品比重1.6±0.1乾燥時間(時間)5以内(0.5mm)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱残分(%)60以上(69±2)
ナショペンパテしごき
ナショペン工業¥5,198~税込¥5,718~1缶(5kg)ほか翌々日出荷から3日以内出荷キメの細かさは、ナショペンパテの中で最細です。 キメの細かいので艶あり塗料を塗る時、艶が出やすい。 ヘラさばきが良好です。 パテカスが、出難い。 研磨作業性が良い。用途公共工事:石膏ボード目地処理・ビス頭処理、各種ボードの凸凹調整 公共工事以外の使用:内部の仕上げ用パテ、石膏ボード目地処理・ビス頭処理、モルタル凸凹調整、木部処理など、ラッカー・アクリルなどの強溶剤塗料の素地ごしらえ色白色規格JIS K 5669 一般形薄付け用 合格比重1.6±0.1乾燥時間(時間)5以内(0.5mm)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱残分(%)60以上(69±2)
ナショペンパテ内部用
ナショペン工業¥5,198~税込¥5,718~1缶(5kg)ほか翌々日出荷から3日以内出荷充填性とキメの細かさとのバランスの取れたパテです ヘラさばきが良好です。 研磨作業性が良い。用途公共工事:石膏ボード目地処理・ビス頭処理、各種ボードの凸凹調整 公共工事以外の使用:内部の仕上げ用パテ、石膏ボード目地処理・ビス頭処理、モルタル凸凹調整、木部処理など、ラッカー・アクリルなどの強溶剤塗料の素地ごしらえ色白色規格JIS K 5669 一般形薄付け用 合格比重1.6±0.1乾燥時間(時間)5以内(0.5mm)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱残分(%)60以上(69±2)
ビスマスク
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥14,980税込¥16,4781缶(6kg)5日以内出荷乾燥硬化型のパテです。 ベージュ色で目立ちにくくなっています。 ヤセが少なく、硬化後は微弾性で小キズの補修にも使用できます。用途ビス・釘頭の凹み、小キズの補修主成分スチレンアクリルエマルジョン外観ベージュ色ペースト状危険物の類別非危険物
e-パテ
小泉製麻¥3,598税込¥3,9581セット3日以内出荷補修用エポキシパテ剤です。 耐水性に優れ水中でも強い接着性を有します。 無溶剤タイプで硬化後の収縮がほとんどありません。 硬化後の接着強度に優れています。用途コンクリートや石材の構造物、通路、床壁面の補修 水漏れ箇所の補修、及び防水措置 ハンドホールと管の固定、管同士のジョイント部接着や固定 模型、工芸品の制作、補修 その他、様々な箇所のひび割れ、欠損部分の補修材質ポリプロピレン、吸水性ポリマー幅(mm)約960色グレー長さ(m)約18質量(g/m2)約110危険物の類別非危険物
粉体入りパテ Concrete Fix
旭エンジニアリング¥15,980税込¥17,5781箱(10本)翌々日出荷本品は切って、揉んで、貼るだけで簡単にひび割れや穴を緊急補修する事の出来る、材質別高強度粉体入りパテです。コンクリート補修用です。完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装等、追加工する事ができます。エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダー等、耐薬品性にも優れております。用途コンクリート補修用使用温度範囲(℃)-30~150硬度82可使時間(分)5~7完全硬化時間1時間強度圧縮(55mpa):8000psi危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗布容積(cm3)25/1本絶縁耐力(volts/mil)300
石こうボード用 軽量パテ
家庭化学¥21,980税込¥24,1781箱(300mL×20袋)4日以内出荷ヤセがほとんどなく作業性良好です。軽量パテの為、天井の作業でも垂れにくい。用途石こうボードの穴埋め、石こうボードの継ぎ目処理などに使用仕様硬化性石こうボード用補修材成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂色ホワイト硬化時間(時間)表面硬化約1~3 内部硬化約24危険物の類別非危険物施工面積約10mm厚で100×330mm適応下地石こうボード
簡単しっくい
家庭化学¥2,998~税込¥3,298~1袋(2.8kg)ほか翌々日出荷水を混ぜるだけで簡単にしっくい壁が出来上がります。用途人と環境に優しい室内用壁材です。仕様樹脂入りしっくい成分消石灰、無機系固化剤、無機体質顔料、EVA系樹脂、有機繊維など危険物の類別非危険物適応下地ビニールクロス、石こうボード、モルタル、コンクリート、スレート、繊維壁、聚楽壁乾燥時間24~48








![NS ネクストS ニットー[塗装・養生・内装用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75147935-260324-02.jpg)
![NS グラストS ニットー[塗装・養生・内装用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75147951-260324-02.jpg)








![NS ニューライトV ニットー[塗装・養生・内装用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75147960-260324-02.jpg)


![NSニューライトV 60 ニットー[塗装・養生・内装用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68897957-240523-02.jpg)






















![配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03471007-260831-02.jpg)