絞り込み
ブランド
- アサヒペン
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](7)
- ハウスボックス(7)
- WEICON(7)
- エスコ(6)
- ニットー[塗装・養生・内装用品](6)
- 建築の友(6)
- ABC商会(4)
- セメダイン(4)
- 旭エンジニアリング(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- トーヨーマテラン(3)
- スリーボンド(2)
- ヤヨイ化学(2)
- MOHAWK(2)
- サンホーム(2)
- ミヤキ(2)
- Bulls(ブルズ)(2)
- アズワン(1)
- アルテコ(ALTECO)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「特性」から絞り込む

オールワンモルタル
アサヒペン(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷バツグンの塗りやすさ!。補修・下塗りを1発施工!。ローラー・ハケで施工できるセメント系下地調整材です。床面や壁面にひび割れ等(最大2mm幅程度)がある場合でも塗布することで補修と下塗りが同時にでき、作業効率が向上します。また、ひび割れを埋めることで上塗り塗装面が平滑に仕上がります。驚異の柔軟性と密着力で、割れにくい。【ALL ONE モルタルとは】:様々な下地に対応する強固な付着性と、優れた柔軟性を持つカチオン系樹脂モルタルです。 下地(コンクリート、モルタル等)が持つ陰イオンと、ALL ONE モルタルが持つ陽イオンが引き合うことで強い密着力を発揮します。 また、優れた柔軟性を持ち下地の補修と補強が同時にできます。ハケは、多用途用ハケ(化繊タイプ)などの化学繊維100%のもの、ローラーバケは、PCスリム万能用ローラーバケなどの短毛でマイクロファイバー製でないものをご使用ください。用途未塗装のコンクリート・モルタルの壁面・床面の補修および下塗り。※常に水のたまるところには適しません。成分ポルトランドセメント、珪砂、酸化チタン、アクリル樹脂色グレー危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応硬化時間標準期(20℃)/約3時間、冬期(5℃)/約5時間














![配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03471007-260831-02.jpg)