絞り込み
水性or油性
主成分
その他・アクリル・ウレタン・エマルション
ブランド
大谷塗料・ヤブ原産業・大阪塗料工業・玄々化学工業・ロックペイント・アサヒペン・ミヤキ・キャピタルペイント・ビアンコジャパン・ニッぺ(日本ペイント)・ユニオンペイント・関西ペイント・ハウスボックス・MOHAWK・リボス・カシュー・シッケンズ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 木部

56件中 41~56件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用場所」から絞り込む
  • 久米蔵生サンプル 専用仕上げ材 ヤブ原産業

    久米蔵生サンプル 専用仕上げ材

    ヤブ原産業
    ¥1,198税込¥1,318
    1缶(50cc)
    9日以内出荷
    古より語り継がれてきた”幻の塗料久米蔵”を独自の技術で蘇らせたものが古色木目天然染料久米蔵です。 ホルムアルデヒドの発生はもとより、人体に有害な物質の発生がない人にやさしい無公害染料です。 木の魅力を阻害しない自然な発色で、古材特有の趣を演出します。アンティーク調やエイジング調の塗料をお好みの方にも、マッチします。 塗料では表現することが難しい、豊かな木目の表情を作り出すことができます。 木材の防腐、防虫、吸水抑制効果を有します。 油性分は一切含みませんので、染料を拭き取ったウエスの自然発火現象の恐れはありません。
    用途木部全般の色付け危険物の類別非危険物油性 or 水性油性
  • VATON フラット 大谷塗料

    VATON フラット

    大谷塗料
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1缶(0.8kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    着色から上塗り乾燥まで1日。シックハウスに係わるトルエン・キシレン・ホルマリンを配合していません。 塗膜は食品衛生法の規格基準に適合する安全性。壁面などの広い面積でも、塗りムラ・刷毛ムラがなく美しく仕上ります。 塗り易さは抜群です。抜群の耐候性(退色・変色)と塗膜は強靱な性能を持っています。
    用途長時間、子供たちが生活する学校や多くの人が集まるホテル・店舗等の環境型木部塗装形状液体色黄褐色規格F☆☆☆☆ O 01008主な用途木部沸点(℃)73~166臭気油脂臭密度0.819危険物の類別第四類特性耐候危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)70~80
  • セーフティーワルツ インテリアクラフト 上塗り 大谷塗料

    セーフティーワルツ インテリアクラフト 上塗り

    大谷塗料
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1缶(4L)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    シックハウスに係るホルムアルデヒド、トルエン、キシレン等の13種の 指定有機化合物を配合していません。F☆☆☆☆認定塗料です。 塗膜は食品衛生法の規格基準に適合する安全性があります。A液:B液=1:1の2液タイプ。着色から上塗り塗装まで4~5時間のウレタン塗装。肉持ち、透明性に優れ、木目を活かした家具調仕上げになります。
    用途幅木、カウンター、天井等の汎用建築・特注家具・陳列ケース・ディスプレイ等主成分ウレタン主な用途天井、木危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • セーフティーワルツ ウレボンフラット ハイラップ 大谷塗料

    セーフティーワルツ ウレボンフラット ハイラップ

    大谷塗料
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1缶(2kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • セーフティーワルツ ウレボンフラット 580MX NY 大谷塗料

    セーフティーワルツ ウレボンフラット 580MX NY

    大谷塗料
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1缶(1L)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • セーフティーワルツ ウレボンフラット 580MX 大谷塗料

    セーフティーワルツ ウレボンフラット 580MX

    大谷塗料
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1缶(1L)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • セーフティーワルツ ウレボンサンディング DC-7 大谷塗料

    セーフティーワルツ ウレボンサンディング DC-7

    大谷塗料
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1缶(2kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • セーフティーワルツ ラッカー型 フラット 金剛 大谷塗料

    セーフティーワルツ ラッカー型 フラット 金剛

    大谷塗料
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1缶(3.8kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    従来型ラッカー塗料は、トルエン、キシレンが40~60%含まれており、 建築基準法PRTR法、学校環境衛生の基準等の環境関係の法規制が 続々と施行される中、ますます従来型塗料の使用が困難になってきています。 セーフティーワルツ金剛シリーズの塗料は、トルエン、キシレンを始め 厚生労働省が室内指針値を規定している有機溶剤を配合していません。
    用途長時間、子供たちが生活する学校や多くの人が集まるホテル・店舗等の環境型木部塗装形状液体色白濁規格F☆☆☆☆ O 01319主な用途木部沸点(℃)77~125臭気溶剤臭密度0.988危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類蒸気圧12453Pa(25℃)(酢酸エチル)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
  • アレスエコクリーングロス 関西ペイント

    アレスエコクリーングロス

    関西ペイント
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1缶(4kg)ほか
    8日以内出荷
    浸透力が優れています。 着色力が優れています。 作業性が優れています。
    用途木部仕上平 滑主成分特殊アクリル樹脂系エマルションペイント比重塗料:1.25(白)、溶剤:1(上水)主な用途木部希釈剤上水希釈はけ、ローラー、エアスプレー 5~15%危険物の類別非危険物光沢つや有り適合下塗りEPシーラー、ストップシーラー、VPシーラー塗装間隔23℃:最短2時間最長7日加熱残分(%)57(白)標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.13エアスプレー 0.16
  • NTXウルトラック木匠フラット不燃 全艶消 大阪塗料工業

    NTXウルトラック木匠フラット不燃 全艶消

    大阪塗料工業
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1缶(1L)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    不燃処理された木材の難燃剤の析出を防ぐ!不燃処理された木材を塗装せずに置いておくと、中に注入してある難燃剤が析出してしまいます。 また、水性塗料とは相性が悪いとされており、場合によっては塗装表面が白化することがあります。 当製品は、難燃剤に対する高いシール性で折出を抑え、塗装表面の白化を防ぎます。 環境、安全面に配慮!塗料中に配合されている難燃剤はノンハロゲン系です。燃焼時に有害ガスが発生せず環境にも負荷をかけません。 またシックハウスの原因とされるホルムアルデヒド、トルエン、キシレンを含まないエコタイプです。 高級家具調の仕上がりを実現!高級家具塗装向けに設計された2液ウレタンクリヤー配合がベース。木目を活かした塗装ができ、 強靭な塗膜が、日常生活での傷や汚れから素材を保護します。
    用途不燃処理された木材、不燃処理された合板を用いた内装木部の塗装 (ケアハウス、病院、ホテル、学校、幼稚園、百貨店、店舗、一般住宅等)主成分2液ウレタンクリヤー配合主な用途木希釈剤NTXウレタンシンナー塗布方法刷毛、スプレー危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)4~5以上(23℃)使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)40混合比1:01特性全艶消ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~70
  • NTXウルトラック木匠フラット不燃 5分消 大阪塗料工業

    NTXウルトラック木匠フラット不燃 5分消

    大阪塗料工業
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1缶(1L)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    不燃処理された木材の難燃剤の析出を防ぐ!不燃処理された木材を塗装せずに置いておくと、中に注入してある難燃剤が析出してしまいます。 また、水性塗料とは相性が悪いとされており、場合によっては塗装表面が白化することがあります。 当製品は、難燃剤に対する高いシール性で折出を抑え、塗装表面の白化を防ぎます。 環境、安全面に配慮!塗料中に配合されている難燃剤はノンハロゲン系です。燃焼時に有害ガスが発生せず環境にも負荷をかけません。 またシックハウスの原因とされるホルムアルデヒド、トルエン、キシレンを含まないエコタイプです。 高級家具調の仕上がりを実現!高級家具塗装向けに設計された2液ウレタンクリヤー配合がベース。木目を活かした塗装ができ、 強靭な塗膜が、日常生活での傷や汚れから素材を保護します。
    用途不燃処理された木材、不燃処理された合板を用いた内装木部の塗装 (ケアハウス、病院、ホテル、学校、幼稚園、百貨店、店舗、一般住宅等)主成分2液ウレタンクリヤー配合主な用途木希釈剤NTXウレタンシンナー塗布方法刷毛、スプレー危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)4~5以上(23℃)使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)40混合比1:01特性5分消ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~70
  • ラッカーサンディング #200 大阪塗料工業

    ラッカーサンディング #200

    大阪塗料工業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1缶(4L)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    速乾性。 作業性が良好。 研磨性、肉持ちに優れている。
    用途木工家具、室内用木工製品の中塗り。 屋内建築木部(窓枠、巾木、柱等)の中塗り。色乳白色硬化時間(分)40(23℃)主な用途屋内木部指触乾燥時間(分)10(23℃)外観乳白色希釈剤NTXラッカーシンナー塗り重ね可能時間(分)30以上危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)80~120、(刷毛)40~60特性速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
  • NTXラッカーフラット 大阪塗料工業

    NTXラッカーフラット

    大阪塗料工業
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1缶(4L)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ※PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 ※耐磨耗性に優れている。 ※艶ムラになりにくい。 ※レベリングが優れ平滑な塗面になる。
    用途一般木工家具・椅子・人形ケース、工芸品等、木工製品全般。 屋内建築木部(窓枠、巾木等)。色乳白色主な用途屋内木部指触乾燥時間(分)15(23℃)外観乳白色希釈剤NTXラッカーシンナー塗り重ね可能時間(分)30以上硬化時間(時間)1(23℃)危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)100~120、(刷毛)50~80特性耐摩耗ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
  • NTXラッカークリヤー 大阪塗料工業

    NTXラッカークリヤー

    大阪塗料工業
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1缶(4L)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 耐磨耗性に優れている。 レベリングが優れ平滑な塗面になる。
    用途一般木工製品。建具・家具・建築木部内装・店舗塗装等。色淡黄色透明硬化時間(分)30(23℃)主な用途木指触乾燥時間(分)15(23℃)外観淡黄色透明希釈剤NTXラッカーシンナー塗り重ね可能時間(分)30以上危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)60~70、(刷毛)40~50特性耐摩耗ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
  • ポリウレシールXPサテンハンツヤ リボス

    ポリウレシールXPサテンハンツヤ

    リボス
    ¥26,980税込¥29,678
    1缶(3.8L)
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物特性ハンツヤ
  • セーフティーワルツ ウレボンサンディング DC-7 大谷塗料

    セーフティーワルツ ウレボンサンディング DC-7

    大谷塗料
    ¥12,980税込¥14,278
    1缶(4kg)
    5日以内出荷
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
木部