絞り込み
特性
- ツヤ出し(1)
使用場所
屋内(1)
主な用途
- 室内カベ・天井(1)
- 室内床(1)
ブランド
- 大阪塗料工業
- 和信ペイント(6)
- アサヒペン(3)
- ニッペホームプロダクツ(3)
- カンペハピオ(2)
- 建築の友(2)
- サクラクレパス(1)
- サンデーペイント(1)
- 松村工芸(1)
- アトムハウスペイント(1)
- イサムエアゾール(1)
特価
「特性」から絞り込む
ツヤ出し(1)

ユーロオイルクリヤー
大阪塗料工業¥6,398~税込¥7,038~1缶(0.7L)ほか5日以内出荷から11日以内出荷粘度が低いので、簡単に塗装できます。 浸透性に優れています。 3分艶程度のソフトな光沢が得られます。 しっとりとしたオイル調に仕上がります。用途壁、天井、床、廻り縁などのクリヤー塗装。 家具などのクリヤー塗装。 ユーロカラー塗装後の仕上げ塗り用。 素材の吸い込みムラを防ぐ為の吸込み止め。 ユーロカラーの濃度調整や、ユーロミツロウオイルの艶調整用。主な用途床、天井希釈剤ユーロうすめ液危険等級Ⅲ使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性3分艶塗り面積(2回塗り)(m2)10/L塗り面積(1回塗り)(m2)20/L危険物の性状非水溶性