絞り込み
色
イエロー系(3)
グリーン系(6)
グレー系(6)
ブラック系(8)
使用場所
屋外(1)
主成分
- エポキシ(2)
特性
- 耐候(1)
- 耐油(1)
- 耐熱・難燃(1)
- 耐薬品(1)
- 防水・耐水(1)
ブランド
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
- サンデーペイント(4)
- エスコ(3)
- Devcon(デブコン)(1)
- 関西パテ化工(1)
- アサヒペン(1)
- 蔵王産業(1)
- アトムハウスペイント(1)
- 成瀬化学(1)
- イサム塗料(1)
- ニッぺ(日本ペイント)(1)
- 日本ハートビル工業(1)
- ターナー色彩(1)
- 丸長商事 パワーテック事業部(1)
- SS(1)
- モアグリップ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
特価
「色」から絞り込む

イエロー系(3)

グリーン系(6)

グレー系(6)

ブラック系(8)
![ビッグフットHDP(歩行・軽車両用グレード) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37042607-110805-02.jpg)
ビッグフットHDP(歩行・軽車両用グレード)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥49,980税込¥54,9781缶(3.6L)ほか当日出荷水や油に強く、耐候性があり、熱、薬品、紫外線にも強い耐久性があります。 高機能エポキシ樹脂です。用途歩行者や軽車両の往来の激しい場所、傾斜路・歩道・ロッカールーム・階段などの床滑り止め。質量(kg)6.1主成分高機能エポキシ樹脂危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3.8L特性耐水、耐油、耐候、耐熱、耐薬品、耐紫外線塗布面積(cm2)4.7(1回塗り)硬化時間12時間(20℃)危険物の性状非水溶性![ビッグフットZV(低臭気グレード) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37042643-110804-02.jpg)
ビッグフットZV(低臭気グレード)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥24,980~税込¥27,478~1セット(1L)ほか当日出荷二液タイプで低臭気の床滑り止めコート剤です。用途食品加工工場や病院など臭いに敏感な場所に。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬化時間24時間(20℃)危険物の性状非水溶性![LOCTITE PC 6261 GR(Big Foot HDP 緑) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE PC 6261 GR(Big Foot HDP 緑)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥54,980税込¥60,4781本(3.6L)7日以内出荷常温硬化型の滑り止め効果のあるエポキシ床・デッキ用コーティング剤です。用途歩行者通行量が多い場所や、車両の通行量が少ない場所、乾燥使用温度が-29℃~60℃(-20°F~143°F)の場所での使用を想定しています。コンクリート製および鋼製のスロープ、歩道、ロッカールーム、荷積み場、船舶、機械室、組立エリア、階段などに使用できます。色緑危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE PC 6261 BK(Big Foot HDP 黒) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE PC 6261 BK(Big Foot HDP 黒)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥54,980税込¥60,4781本(3.6L)7日以内出荷常温硬化型の滑り止め効果のあるエポキシ床・デッキ用コーティング剤です。用途歩行者通行量が多い場所や、車両の通行量が少ない場所、乾燥使用温度が-29℃~60℃(-20°F~142°F)の場所での使用を想定しています。コンクリート製および鋼製のスロープ、歩道、ロッカールーム、荷積み場、船舶、機械室、組立エリア、階段などに使用できます。色黒危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![ビッグフット HDP 3.6LT ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31553227-190218-02.jpg)
ビッグフット HDP 3.6LT
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥49,980税込¥54,9781缶翌々日出荷水や油に強く、耐候性があり、熱、薬品、紫外線にも強い耐久性があります。高機能エポキシ樹脂です。トラスコ品番109-8928質量(kg)6.1色黒容量(L)3.6主成分高機能エポキシ樹脂最高使用温度(℃)60塗布面積(m2)4.7(1回塗り)硬化時間(時間)12(20~22℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性![ビックフット 途布キット ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37070266-110808-02.jpg)
ビックフット 途布キット
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥8,398税込¥9,2381セット当日出荷ビッグフットを塗布するために必要なキットです。トラスコ品番351-9864質量(g)650危険物の類別非危険物![LOCTITE Big Foot Appolied Kit ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE Big Foot Appolied Kit
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥17,980税込¥19,7781キット7日以内出荷PC 6261、PC 6315用塗布キット用途1ケース(各1本/4点)・フェノリックローラー、ブリストルローラー、かくはん棒、ローラーハンドル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE PC 6261 GY(Big Foot HDP 灰) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE PC 6261 GY(Big Foot HDP 灰)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥54,980税込¥60,4781本(3.6L)7日以内出荷常温硬化型の滑り止め効果のあるエポキシ床・デッキ用コーティング剤です。用途歩行者通行量が多い場所や、車両の通行量が少ない場所、乾燥使用温度が-29℃~60℃(-20°F~141°F)の場所での使用を想定しています。コンクリート製および鋼製のスロープ、歩道、ロッカールーム、荷積み場、船舶、機械室、組立エリア、階段などに使用できます。色灰危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE PC 6261 YL(Big Foot HDP 黄) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE PC 6261 YL(Big Foot HDP 黄)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥54,980税込¥60,4781本(3.6L)7日以内出荷常温硬化型の滑り止め効果のあるエポキシ床・デッキ用コーティング剤です。用途歩行者通行量が多い場所や、車両の通行量が少ない場所、乾燥使用温度が-29℃~60℃(-20°F~140°F)の場所での使用を想定しています。コンクリート製および鋼製のスロープ、歩道、ロッカールーム、荷積み場、船舶、機械室、組立エリア、階段などに使用できます。色黄危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE PC 6315 GY(Big Foot ZV 灰 KIT) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE PC 6315 GY(Big Foot ZV 灰 KIT)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥54,980税込¥60,4781本(3.3L)7日以内出荷様々な表面における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。用途2液性無溶剤エポキシで、コンクリート、木材、金属表面など、臭いに敏感な場所において、乾燥使用温度(-29℃~60℃)における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。色灰危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE PC 6315 GR(Big Foot ZV 緑) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE PC 6315 GR(Big Foot ZV 緑)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥22,980税込¥25,2781本(2kg)7日以内出荷様々な表面における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。用途2液性無溶剤エポキシで、コンクリート、木材、金属表面など、臭いに敏感な場所において、乾燥使用温度(-29℃~60℃)における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE PC 6315 GR(Big Foot ZV 緑 KIT) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE PC 6315 GR(Big Foot ZV 緑 KIT)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥54,980税込¥60,4781本(3.3L)7日以内出荷様々な表面における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。用途2液性無溶剤エポキシで、コンクリート、木材、金属表面など、臭いに敏感な場所において、乾燥使用温度(-29℃~60℃)における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。色緑危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE PC 6315 BK(Big Foot ZV 黒 KIT) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE PC 6315 BK(Big Foot ZV 黒 KIT)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥54,980税込¥60,4781本(3.3L)7日以内出荷様々な表面における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。用途2液性無溶剤エポキシで、コンクリート、木材、金属表面など、臭いに敏感な場所において、乾燥使用温度(-29℃~60℃)における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。色黒危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE PC 6315 BK(Big Foot ZV 黒 ) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE PC 6315 BK(Big Foot ZV 黒 )
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥22,980税込¥25,2781本(2kg)7日以内出荷様々な表面における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。用途2液性無溶剤エポキシで、コンクリート、木材、金属表面など、臭いに敏感な場所において、乾燥使用温度(-29℃~60℃)における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。色黒危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE PC 6261 BK(Big Foot HDP 黒) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE PC 6261 BK(Big Foot HDP 黒)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥54,980税込¥60,4781本(3.6L)7日以内出荷常温硬化型の滑り止め効果のあるエポキシ床・デッキ用コーティング剤です。用途歩行者通行量が多い場所や、車両の通行量が少ない場所、乾燥使用温度が-29℃~60℃(-20°F~142°F)の場所での使用を想定しています。コンクリート製および鋼製のスロープ、歩道、ロッカールーム、荷積み場、船舶、機械室、組立エリア、階段などに使用できます。色黒危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE PC 6261 YL(Big Foot HDP 黄) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE PC 6261 YL(Big Foot HDP 黄)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥54,980税込¥60,4781本(3.6L)7日以内出荷常温硬化型の滑り止め効果のあるエポキシ床・デッキ用コーティング剤です。用途歩行者通行量が多い場所や、車両の通行量が少ない場所、乾燥使用温度が-29℃~60℃(-20°F~140°F)の場所での使用を想定しています。コンクリート製および鋼製のスロープ、歩道、ロッカールーム、荷積み場、船舶、機械室、組立エリア、階段などに使用できます。色黄危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE PC 6261 GR(Big Foot HDP 緑) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE PC 6261 GR(Big Foot HDP 緑)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥54,980税込¥60,4781本(3.6L)7日以内出荷常温硬化型の滑り止め効果のあるエポキシ床・デッキ用コーティング剤です。用途歩行者通行量が多い場所や、車両の通行量が少ない場所、乾燥使用温度が-29℃~60℃(-20°F~143°F)の場所での使用を想定しています。コンクリート製および鋼製のスロープ、歩道、ロッカールーム、荷積み場、船舶、機械室、組立エリア、階段などに使用できます。色緑危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE PC 6315 GR(Big Foot ZV 緑 KIT) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE PC 6315 GR(Big Foot ZV 緑 KIT)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥54,980税込¥60,4781本(3.3L)7日以内出荷様々な表面における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。用途2液性無溶剤エポキシで、コンクリート、木材、金属表面など、臭いに敏感な場所において、乾燥使用温度(-29℃~60℃)における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。色緑危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE PC 6315 BK(Big Foot ZV 黒 ) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE PC 6315 BK(Big Foot ZV 黒 )
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥22,980税込¥25,2781本(2kg)7日以内出荷様々な表面における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。用途2液性無溶剤エポキシで、コンクリート、木材、金属表面など、臭いに敏感な場所において、乾燥使用温度(-29℃~60℃)における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。色黒危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE PC 6315 GR(Big Foot ZV 緑) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE PC 6315 GR(Big Foot ZV 緑)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥22,980税込¥25,2781本(2kg)7日以内出荷様々な表面における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。用途2液性無溶剤エポキシで、コンクリート、木材、金属表面など、臭いに敏感な場所において、乾燥使用温度(-29℃~60℃)における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE PC 6315 BK(Big Foot ZV 黒 KIT) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE PC 6315 BK(Big Foot ZV 黒 KIT)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥54,980税込¥60,4781本(3.3L)7日以内出荷様々な表面における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。用途2液性無溶剤エポキシで、コンクリート、木材、金属表面など、臭いに敏感な場所において、乾燥使用温度(-29℃~60℃)における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。色黒危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE Big Foot Appolied Kit ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE Big Foot Appolied Kit
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥17,980税込¥19,7781セット7日以内出荷PC 6261、PC 6315用塗布キット用途1ケース(各1本/4点)・フェノリックローラー、ブリストルローラー、かくはん棒、ローラーハンドル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性![LOCTITE PC 6261 GY(Big Foot HDP 灰) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE PC 6261 GY(Big Foot HDP 灰)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥54,980税込¥60,4781本(3.6L)7日以内出荷常温硬化型の滑り止め効果のあるエポキシ床・デッキ用コーティング剤です。用途歩行者通行量が多い場所や、車両の通行量が少ない場所、乾燥使用温度が-29℃~60℃(-20°F~141°F)の場所での使用を想定しています。コンクリート製および鋼製のスロープ、歩道、ロッカールーム、荷積み場、船舶、機械室、組立エリア、階段などに使用できます。色灰危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE PC 6315 GY(Big Foot ZV 灰 KIT) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE PC 6315 GY(Big Foot ZV 灰 KIT)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥54,980税込¥60,4781本(3.3L)7日以内出荷様々な表面における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。用途2液性無溶剤エポキシで、コンクリート、木材、金属表面など、臭いに敏感な場所において、乾燥使用温度(-29℃~60℃)における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。色灰危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性




![ビッグフットHDP(歩行・軽車両用グレード) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37042607-110805-02.jpg)
![ビッグフットZV(低臭気グレード) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37042643-110804-02.jpg)
![LOCTITE PC 6261 GR(Big Foot HDP 緑) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
![ビッグフット HDP 3.6LT ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31553227-190218-02.jpg)
![ビックフット 途布キット ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37070266-110808-02.jpg)