絞り込み
  • 色イエロー系(3)
  • 色ブラック系(2)
  • 色ホワイト系(3)
  • 色レッド系(1)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(5)
  • マーキング(2)
使用場所
  • 使用場所屋外(5)
水性or油性
  • 水性(2)
  • 油性(2)
特性
  • 耐久・耐摩耗(2)
  • 耐候(1)
  • 速乾(4)
主成分
  • アクリル(2)
アクリル
ブランド
  • アサヒペン
  • モノタロウ(3)
  • 新富士バーナー(13)
  • エスコ(10)
  • アトムハウスペイント(7)
  • 3M(スリーエム)(5)
  • Devcon(デブコン)(4)
  • シントーファミリー(4)
  • シヤチハタ(3)
  • アトミクス(3)
  • 日本緑十字社(2)
  • ロックペイント(2)
  • サンデーペイント(2)
  • ニッペホームプロダクツ(2)
  • カンペハピオ(1)
  • サクラクレパス(1)
  • シンロイヒ(1)
  • HANTA(1)
  • NichEr(1)
  • FUJICON(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
線引きスプレー道路用 これ1本で3種の線幅に切り替え可能! 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 道路線引き用スプレー アサヒペン

    道路線引き用スプレー

    アサヒペン(63件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(400mL)
    当日出荷から5日以内出荷
    速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
    用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング質量(g)580内容量(mL)400乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60主成分アクリル樹脂主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾危険物の性状非水溶性
  • 水性道路線引き用塗料 アサヒペン

    水性道路線引き用塗料

    アサヒペン(21件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1缶(2kg)ほか
    当日出荷
    乾きが早く、磨耗に強い。 密着が良く、ケイ砂の配合により耐磨耗性に優れています。 乾燥が早く、耐候性に優れています。 アスファルトがにじむ心配もありません。 水性ですから安心で、シンナー臭も無く取り扱いが簡単です。
    用途駐車場、店舗、倉庫、工場、テニスコートなど、アスファルト面 ・コンクリート面のライン引きや区画表示に。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/20~30分、冬期/1~1.5時間
  • 道路線引き用スプレー アサヒペン

    道路線引き用スプレー

    アサヒペン(24件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1ケース(400mL×6本)
    当日出荷
    速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
    用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング仕様楕円吹きノズル付タイプ太線用乾燥時間(分)(夏期)20~30(冬期)40~60主成分アクリル樹脂塗料主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1080mL油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾危険物の性状非水溶性
  • スプレーライナー アサヒペン

    スプレーライナー

    アサヒペン(27件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1台
    当日出荷
    歩きながら簡単に、きれいなラインが引けます。 道路線引き用スプレーをセットするだけで簡単に区画線引きができます。
    用途駐車場、道路、工場、倉庫、運動場などのアスファルト面 やコンクリート面のライン引きに。トラスコ品番445-0124主な用途コンクリート、アスファルト使用場所屋外用危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水性道路線消し用塗料 アサヒペン

    水性道路線消し用塗料

    アサヒペン(4件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1缶(2kg)
    当日出荷
    密着がよく、ケイ砂の配合により耐磨耗性に優れています。 乾燥が速く、作業性に優れています。 アスファルトがにじむ心配もありません。 水性ですので安心で、シンナー臭も無く取扱いが簡単です。
    用途駐車場、店舗、倉庫、工場、テニスコートなどのアスファルト面・コンクリート面のライン消しや表示の抹消に。 アスファルト面やコンクリート面への区画表示や文字書きにも使えます。トラスコ品番829-0155主な用途アスファルト、コンクリート希釈剤うすめずにそのままお使いください標準塗布量10cm幅:40~67m、15cm幅:27~45m使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗、速乾乾燥時間夏期:20~30分、冬期:1~1.5時間

床/コンクリート/道路用』には他にこんなカテゴリがあります

線引き