絞り込み
  • 色イエロー系(1)
  • 色ホワイト系(1)
  • 色透明(クリア)(1)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(1)
使用場所
  • 使用場所屋外(1)
水性or油性
  • 水性(1)
特性
  • 耐久・耐摩耗(1)
  • 耐候(1)
  • 速乾(1)
ブランド
  • ニッペホームプロダクツ
  • モノタロウ(3)
  • 新富士バーナー(14)
  • エスコ(8)
  • アサヒペン(5)
  • Devcon(デブコン)(4)
  • シントーファミリー(4)
  • シヤチハタ(3)
  • 日本緑十字社(3)
  • アトムハウスペイント(3)
  • 神東塗料(3)
  • ロックペイント(2)
  • サンデーペイント(2)
  • つくし工房(2)
  • コロンブス(COLUMBUS)(2)
  • 太洋塗料(2)
  • ABC商会(1)
  • カンペハピオ(1)
  • サクラクレパス(1)
  • 染めQ(旧テロソン)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
線引きスプレー道路用 これ1本で3種の線幅に切り替え可能! 詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • すべり止めスプレー ニッペホームプロダクツ

    すべり止めスプレー

    ニッペホームプロダクツ
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    手軽にスプレーで施工できる「すべり止め用塗料」です。すべり止め剤配合により、ザラザラとしたすべりにくい塗膜を形成します。下地色への影響が少ない透明度の高いクリヤーな仕上がりです。
    用途屋内外床用。(階段、スロープ、玄関先、石材(御影石、大理石)グレーチング、脚立など)。タイル、鉄部、コンクリート、踏み台、木部などすべりやすい素材に。トラスコ品番717-3301透明クリヤー容量(L)0.3塗布面積(m2)約1平米(2回)危険等級乾燥時間(時間)夏(30度)約30分、冬(10度)約50分危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
  • 水性ラインカラー ニッペホームプロダクツ

    水性ラインカラー

    ニッペホームプロダクツ(4件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1缶(2kg)ほか
    当日出荷
    速乾性で耐候性に優れ、安全で臭いも少なく取り扱いが簡単です。 密着がよく、すべり止め剤の配合により耐摩耗性に優れ、ラインがぬれても滑りにくく、落ち着いたツヤ消しに仕上がります。 ハケ・ローラーで塗装でき、塗り易く、厚塗りできます。
    用途駐車場・車庫・工場・倉庫・テニスコートなどのコンクリート面、アスファルト面の線引きや区画表示に。仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)主な用途コンクリート面、アスファルト面乾燥時間(時間)約2(夏30℃)、約4(冬10℃)使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐摩耗、速乾、耐候

床/コンクリート/道路用』には他にこんなカテゴリがあります

線引き