絞り込み
色
グリーン系(3)
グレー系(2)
ブラック系(1)
ブルー系(1)
ホワイト系(1)
水性or油性
- 水性(1)
- 油性(4)
主な用途
- コンクリート・アスファルト(4)
- 外カベ・塀(1)
使用場所
屋内(1)
屋外(4)
特性
- ツヤ出し(2)
- 防塵(1)
- 防水・耐水(3)
主成分
- アクリル(1)
アクリル
ブランド
- アトムハウスペイント
- 東日本塗料(31)
- エスケー化研(30)
- 水谷ペイント(21)
- ABC商会(17)
- アトミクス(17)
- タイムケミカル(13)
- 日本特殊塗料(13)
- ロックペイント(11)
- ニッぺ(日本ペイント)(9)
- 神東塗料(8)
- アサヒペン(6)
- ニッペホームプロダクツ(6)
- 大日技研工業(5)
- シロキ(4)
- 関西ペイント(3)
- カンペハピオ(3)
- 関西パテ化工(3)
- サンデーペイント(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「色」から絞り込む

グリーン系(3)

グレー系(2)

ブラック系(1)

ブルー系(1)

ホワイト系(1)

水性コンクリート床用塗料「フロアトップ」
アトムハウスペイント(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1缶(0.7L)ほか当日出荷から3日以内出荷・アトミクス社のフロアトップ#1400を大幅改良し、耐汚染性を大幅に向上させた製品です。 ・業務用で定評のある「アトム フロアトップシリーズ」に属することで色が統一されましたので、フロアトップ#1400の塗り継ぎや塗り替え時でも安心です。 ・塗膜が固く、摩耗に強い硬質タイプですので、塗り替え頻度を抑えることができ、コスト削減にもつながります。 ・低温時の塗装でも乾燥段階で気温や湿度の影響を受けにくく、ひび割れ等のトラブルになりにくくなりました。 ・水性なので溶剤臭も無く、火気の心配もありません。用途・ベランダ、テラス、バルコニー、ガレージ、玄関、事務所、倉庫、機械室等のコンクリート床に。種別1液水性アクリル希釈剤通常不要(濃い時は水道水で5%以内)使用後の手入方法水危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)夏期:0.5~1、冬期:2~3RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)夏期:2以上、冬期:6以上つやつやあり
油性コンクリート床用塗料 フロアトップ
アトムハウスペイント(2件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1缶(1.6L)ほか当日出荷から4日以内出荷・アトミクス社のフロアトップ#5000をベースに、一般向け仕様を組んだ1液溶剤型アクリルラッカー塗料です。 ・未塗装コンクリートに対して、専用プライマーが不要ですので、別途購入の必要がなく経済的です。 ・手軽にコンクリートの表面を保護し、ホコリの発生を防止します。 ・業務用で定評のある「アトム フロアトップシリーズ」に属していますので、フロアトップ#5000の塗り継ぎや塗り替え時でも安心です。 ・乾燥性に優れているため、約2時間で歩行開放ができます。用途各種工場、倉庫、事務所などの屋内外コンクリート床面の防塵・美化に。乾燥時間(分)夏期:30 冬期:60液性1液アクリルラッカー危険等級Ⅲ希釈アトムラッカーうすめ液危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)下塗り:100 上塗り25RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗回数2塗装間隔夏期:2時間以上 冬期:3時間以上
油性コンクリート床用塗料 フロアトップ専用うすめ液
アトムハウスペイント¥999税込¥1,0991缶(400mL)4日以内出荷アトムハウスペイント「油性コンクリート床用塗料フロアトップ」の専用シンナーです。用途塗料の希釈、ハケ洗いに。 アトミクス「フロアトップ#5000」にも使用できます。種別ラッカー乾燥時間(分)夏期:30、冬期:60主な用途コンクリート危険等級Ⅲ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗装間隔夏期:2時間以上、冬期:3時間以上
防水クリヤー塗料
アトムハウスペイント¥1,398~税込¥1,538~1本(300mL)ほか4日以内出荷クリヤー塗膜の防水が可能です。用途未塗装のコンクリート、モルタル、スレートなどのクリヤー防水に種別ラッカー指触乾燥時間(分)約20希釈剤通常不要(濃い時はラッカーうすめ液で5%程度)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
油性池用塗料
アトムハウスペイント¥4,298税込¥4,7281缶(0.7L)当日出荷池に使用ができる優れた耐水性。 コンクリートから浸出するアルカリをシャットアウト。用途池、水槽(飲料水用を除く)、プール等のカラーリング容量(L)0.7塗り面積(m2)4.5危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)2危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.7L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性