絞り込み
水性or油性
主成分
その他・アクリル・ウレタン・エポキシ・エマルション・シリコン
ブランド
エスケー化研・水谷ペイント・ABC商会・ロックペイント・ニッぺ(日本ペイント)・東日本塗料・アサヒペン・ニッペホームプロダクツ・大日技研工業・日本特殊塗料・関西ペイント・カンペハピオ・関西パテ化工・サンデーペイント・三彩化工・アトムハウスペイント・大谷塗料・清光・染めQ(旧テロソン)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 床/コンクリート

149件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • ユカロック2000(硬化剤セット品) ロックペイント

    ユカロック2000(硬化剤セット品)

    ロックペイント(4件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1セット(16kg)
    3日以内出荷
    耐薬品性、耐油性、耐水性にすぐれています。 塗膜は硬く、耐磨耗性にすぐれています。 エポキシ特有の強力な付着力を発揮します。 防塵、防水効果が得られます。 原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していません。
    用途研究室、食堂、厨房、洗面所、化学工場、塗装工場などの屋内床(ただし、居室を除く)セット内容主剤12kg、硬化剤4kg配合主剤:硬化剤=3:1希釈剤エポキシシンナー危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L希釈率(%)(刷毛・ローラー)10~20、(エアレス)-光沢つやあり油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)2(23℃)塗付量(kg/m2・回)0.18~0.25危険物の性状非水溶性塗回数2塗布面積(m2/セット)60~90
  • セーフティーワルツ ネオデラック2020FF 大谷塗料

    セーフティーワルツ ネオデラック2020FF

    大谷塗料
    11,980税込13,178
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    体育館等激しい運動を行う木部フロアーの用途にご使用頂けます。 トルエン、キシレン等、厚生労働省が規定している化学物質を配合していません。 塗膜は食品衛生法規格基準に適合の安全性。 耐摩耗性に優れ、強靭な塗膜を維持します。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ニッペクリンカラーWエース つや消 水性高硬度防塵床用塗料 ニッぺ(日本ペイント)

    ニッペクリンカラーWエース つや消 水性高硬度防塵床用塗料

    ニッぺ(日本ペイント)
    11,980税込13,178
    1缶(3.5kg)ほか
    6日以内出荷から10日以内出荷
    ニッペ クリンカラーWエースにシックで落ち着いた仕上がりの「つや消」がラインアップ。水性なので取り扱いが簡単で、塗装作業性にすぐれた環境にやさしい塗料です。水性での高硬度を実現し、一般工場から事務所、店舗などに適用できます。【特長】。1 視認性向上。2 施工後の降雨に強い。3 耐久性が高い。4 作業性が良い。5 屋外でも使える。16kg、3.5kgの2タイプ。16kg、3.5kgともにカラーバリエーション30色。掲載色見本はWEB版のため実際の塗色と異なる可能性があります。ご了承ください。
    用途【用途】。一般工場、機械室・電気室、倉庫・配送センター、事務室・教室、店舗・事務所、通路・廊下・階段、コンクリート・アスファルト面駐車場(屋内外)、屋外施設 など。【適用下地】。コンクリート、モルタル、アスファルト。【適合下塗り】。ニッペ クリンカラーWエポ速乾プライマー仕上つや消し希釈剤水道水塗装中毛ローラー危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)乾燥:4以上標準使用量(kg/m2/回)(平滑仕上)0.20~0.24塗回数2歩行可能時間軽歩行:4時間以上
  • 床ベランダ防水 グレー 18kg ロックペイント

    床ベランダ防水 グレー 18kg

    ロックペイント
    12,980税込14,278
    1缶
    3日以内出荷
    水性簡易防水塗料です。骨材が入っていますので、滑り止め、防塵効果があります。耐水性、耐候性に優れています。
    用途指触乾燥時間:1時間~時間、冬2~4時間。コンクリート陸屋根、ベランダの簡易防水・防塵に。材質水性アクリル系容量(L)5.8危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
  • 水系ボウジンテックスシーラー 水谷ペイント

    水系ボウジンテックスシーラー

    水谷ペイント
    7,998税込8,798
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷
    水性1液のカチオンアクリルエマルションなので溶剤臭がありません。旧塗膜との付着性に優れる塗り替え用の下塗り塗料です。既調合なので希釈の必要がありません。アスファルト面にも対応できます。厚生労働省の室内空気汚染13物質無配合。
    用途水系ボウジンテックス アルファ、#300の下塗り塗料(塗り替え用・アスファルト用)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • ニッペ クリンカラーU水性 つや有 ニッぺ(日本ペイント)

    ニッペ クリンカラーU水性 つや有

    ニッぺ(日本ペイント)
    3,898税込4,288
    1缶(0.25kg)ほか
    6日以内出荷から10日以内出荷
    人と環境にやさしく、従来にない強じんな塗膜が形成される2液形水性塗料です。塗り替えの場合、幅広いタイプの旧塗膜にプライマーレスで塗装でき、ローラー・はけで塗りやすく、作業感がなめらかです。さらに艶と肉持ち感に優れ、美しく仕上がります。トルエン・キシレンフリーの塗料です。【5つの特長】。1 旧塗膜にプライマーレスですぐれた付着性。 各種旧塗膜を侵すことなくすぐれた付着性を発揮し、プライマーレスで塗装できます。※別途、研磨などの下地処理が必要です。※新設の場合にはプライマーとしてニッペ クリンカラーWエポ速乾プライマーが必要となります。2 高光沢で耐摩耗性にすぐれた強じんな塗膜。 光沢が良く塗膜硬度が高いため、耐摩耗性にすぐれ、フォークリフトのタイヤ汚れなどから床をまもります。3 耐薬品性。 耐薬品性・耐アルカリ性に優れるため、工場などの屋内用途に適しています。4 バランスの取れた使いやすさ。 耐候性・耐水性にすぐれるため、屋外用途でも使用できます。乾燥性も良好で、性能バランスの取れた使い勝手の良い水性塗料です。5 人と環境にやさしい。 水性塗料なので臭気が少なく、安全にお取り扱いいただけます。※容量 15kgセットと3.75kgの2タイプあります。※15kgセットは常備色10色と標準色19色(調色扱い)、3.75kgセットは常備色6色のラインナップとなります。※掲載色見本はWEB版のため実際の塗色とは異なる可能性があります。ご了承ください。
    用途【用途】(屋内外用)。一般工場、食品工場、化学薬品工場、機械室・電気室、倉庫・配送センター、一般事務室、厨房・食堂、店舗、教室、研究室・実験室、給食室、病院、屋内駐車場、屋外駐車場、屋内歩行道路、屋外歩行道路・ベランダ。※アスファルト(不適)。【適用下地】。モルタル、コンクリート仕様水性危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類混合比塗料液:硬化剤=14:1(質量比)塗料タイプ水性2液形ポリウレタン樹脂防塵床用塗料(非トルエン・キシレン塗料)
  • ニッペ クリンカラーUファイン つや有 ニッぺ(日本ペイント)

    ニッペ クリンカラーUファイン つや有

    ニッぺ(日本ペイント)
    2,798税込3,078
    1缶(0.4kg)ほか
    6日以内出荷から10日以内出荷
    旧塗膜を選ばず、塗り替えにも適した床用塗料「ニッペ クリンカラーUファイン」。塗料用シンナーで希釈ができる2液形床用ウレタン樹脂塗料です。【7つの特長】。1 ほとんどの旧塗膜の上にプライマーなしで塗装できます。 ※プライマーが必要な場合もあります。2 弱溶剤型なので、従来品に比べ、環境にやさしい塗り床材です。3 耐候性がよく、外部にも適用できます。4 塗装作業性にすぐれています。5 一般溶剤形ウレタン樹脂系と比べ、臭気がマイルドです。6 耐水性・耐アルカリ性・耐薬品性にすぐれています。7 建築基準法に適合しています。※容量 15kgセットと4kgの2タイプあります。※15kgセットは常備色12色と標準色18色(調色扱い)、4kgセットは常備色12色とライン用ホワイト、ライン用エローのラインナップとなります。※CB25 エローは近似色となります。※掲載色見本はWEB版のため実際の塗色とは異なる可能性があります。ご了承ください。
    用途【用途】(屋内外用)。一般工場、*食品工場、化学薬品工場、機械室・電気室、倉庫・配送センター、一般事務室、*厨房・食堂、店舗、教室、研究室・実験室、*給食室、病院、屋内駐車場、屋外駐車場、屋内歩行道路、屋外歩行道路・ベランダ。※*は、常時水に浸かる場合や下から水分が廻る場所には、樹脂モルタルを組み合わせてください。※アスファルト(不適)。【適用下地】。モルタル、コンクリート主成分ウレタン樹脂主な用途モルタル、コンクリート危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性混合比塗料液:硬化剤=9:1(質量比)特性耐候性、耐水性、耐アルカリ性、耐薬品性危険物の性状非水溶性塗料タイプ弱溶剤2液形ポリウレタン樹脂防塵床用塗料つやつや有り
  • 水性コンクリートフロア用 グレー ロックペイント

    水性コンクリートフロア用 グレー

    ロックペイント
    7,198税込7,918
    1個(3kg)ほか
    4日以内出荷
    水性塗料のため引火の心配がなく水でうすめて手軽に塗れます。雨や日光に強く、コンクリートやモルタルの劣化を防ぎます。付着性・耐摩耗性にすぐれ、床面のホコリを防ぎます。アスファルト面にもにじみを起こさず塗装できます。
    用途ベランダ、テラス、バルコニーなどのコンクリート床。駐車場、車庫、工場などの床、区画線。乾燥時間(時間)夏期:1~2、冬期:2~4危険物の類別非危険物希釈率(%)水(1回目40~50、2回目0~10)塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
  • ケミクリートE 硬化剤 ABC商会

    ケミクリートE 硬化剤

    ABC商会
    12,980税込14,278
    1缶(1kg)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    フォークリフトの走行にも耐える耐久性の高い床材です。 シームレスな仕上がりでアルカリ類や塩類などの物質に侵されにくい塗り床です。 低アウトガス性と防食性にすぐれています。
    用途各種工場・倉庫・駐車場・実験室・厨房危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • アーキフロアーAWG エスケー化研

    アーキフロアーAWG

    エスケー化研
    6,398税込7,038
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    水性タイプで、引火や爆発の心配もなく、低臭で取り扱いが容易です。 従来の水性アクリル樹脂塗料と比較して速硬性に優れ、翌日歩行が可能(23℃)になり、工期の短縮につながります。また、低温下においても優れた硬化性を示します。 反応硬化した特殊アクリル樹脂塗膜は、各種下地や旧塗膜に対して優れた密着性を示します。 1液タイプのため、手軽に塗装できます。 架橋塗膜構造を持つため、汚れが内部に浸透しにくく、汚染除去性に優れています。
    用途一般工場、倉庫、廊下・階段、遊歩道(駐車場など荷重のかかる部位へは不向き)適合下塗材:水性アーキフロアープライマータイプ艶有主成分アクリル樹脂主な用途アスファルト希釈剤清水塗布方法ローラー、刷毛使用場所屋内危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、各種旧塗膜下地などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2)コーティング工法:0.30
  • グラフィティーペイント フロア VIVID VAN

    グラフィティーペイント フロア

    VIVID VAN(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1缶(500mL)ほか
    5日以内出荷から17日以内出荷
    アスファルト、モルタル、コンクリート床の塗装にシーラーレス、2度塗りで仕上がる簡単ペイント。 グラフィティーペイント フロアは臭いが少なく乾燥が早い水性塗料です。 ツヤのある仕上がりになります。
    用途屋内外の床面(アスファルト、モルタル、コンクリート)、駐車場、ベランダ、階段、廊下などに。仕様耐水、速乾、高硬度、防塵、耐摩耗、耐汚染、耐候成分水、アクリルエマルション、顔料 (色によって顔料の種類は異なる)、添加剤及び助剤タイプツヤあり
  • セルコートSカラー 水性防水材 関西パテ化工

    セルコートSカラー 水性防水材

    関西パテ化工(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    特殊エマルション樹脂と特殊アスファルトエマルションを主成分に開発をすすめ、厚つけノンスリップを実現した従来にない防水材です。 一液型塗膜防水材で高い作業性、安全性を有し、耐水、耐蝕等の耐久性にも優れています。 ノンスリップ型をローラー施工可能にした新しいタイプで、美しい仕上がりの速乾型塗膜防水材です。
    用途屋上・ベランダ専用。主成分特殊エマルション樹脂と特殊アスファルトエマルション主な用途屋上、ベランダ塗布方法砂骨ローラー細目使用場所屋外用危険物の類別非危険物特性防水、耐水、耐久、速乾
  • フロアトップアクア フォルティス 水性 アトミクス

    フロアトップアクア フォルティス 水性

    アトミクス
    10,980税込12,078
    1缶(1.5kg)
    5日以内出荷
    フロアトップアクア フォルティス専用の硬化剤(単体)となります。
    内容13.5kgセット用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • フロアピアニ 水谷ペイント

    フロアピアニ

    水谷ペイント
    9,998税込10,998
    1セット(3.06kg)ほか
    3日以内出荷
    フロアピアニは主剤にウレタン成分をもつ樹脂を採用し、硬化系はメーカー独自の2液硬化システム「SYSTEM M」で硬化させる床用塗料です。SYSTEM Mは非イソシアネート硬化系で、イソシアネート硬化系と比較し「安全・低毒性」で「長い可使時間」を実現します。【長い可使時間】。主剤・硬化剤を混ぜてからの可使時間が一般的な2液型塗料より長く、焦らずに施工可能!。【撹拌機不要】。主剤の缶に直接硬化剤を入れて振るだけで簡単に撹拌が完了!。【速乾性】。一般的な2液型塗料の場合、軽歩行に1日かかるところ3時間(23℃)で軽歩行可能!
    用途一般工場・倉庫、運搬車両使用工場、機械工場、化学薬品工場・印刷工場、食品工場、事務室・ロビー、電気室・機械室、店舗・通路、屋内パーキング、屋外パーキング、遊歩道・広場・サイクル道路、車両通行通路 、歩行者専用通路、階段・廊下危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)24(23℃)
  • ユカロック7000(水性・2液セット品) ロックペイント

    ユカロック7000(水性・2液セット品)

    ロックペイント
    22,980税込25,278
    1セット(15kg)
    3日以内出荷
    水性2液型ウレタン床用塗料(艶有)
    用途学校、店舗の廊下、事務所の床、ベランダ、一般工場、食堂、遊歩道、駐車場、フォークリフトを使用する倉庫・配送の床面、公園の広場適合下地:屋内外のアスファルト、コンクリート、モルタル床面危険物の類別非危険物
  • フロアーメイト ラグロン

    フロアーメイト

    ラグロン
    1,198税込1,318
    1個(450mL)
    8日以内出荷
    フローリングの光沢復元フローリングの汚れ落としと保護&ツヤ出しにスプレーして拭き取るだけフローリング、ニス塗り床、クッションフロア用
    成分合成樹脂、自己分散ポリマー、水容量(L)0.45標準使用量1平方メートル当り約10回噴射危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンクリートシールLS 清光

    コンクリートシールLS

    清光
    39,980税込43,978
    1缶(15kg)
    翌々日出荷
    コンクリートの表面強度を上昇させる。 コンクリート表面の細孔を密封し水の侵入を防ぐ。 コンクリートの石灰複合物と反応し防塵効果がえられる。 有機溶剤を含んでいない無機水性・無臭、また発癌性物質も含んでいない。 日本建築仕上材協会 F☆☆☆☆。
    用途工場、倉庫、スーパーマーケット等のコンクリート製床主成分珪酸リチウム+水主な用途コンクリート危険物の類別非危険物
  • アーキフロアーEHマイルド エスケー化研

    アーキフロアーEHマイルド

    エスケー化研(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1セット(15kg)
    3日以内出荷
    耐久性 架橋密度の高い強靭な塗膜は、優れた耐摩耗性、防塵性を発揮します。 化学抵抗性 アルカリ、無機酸等の耐薬品性と共に耐油性にも優れています。 密着性 コンクリートに対する浸透性がよく、良好な付着性を示します。また、弱溶剤であるため、塗り替えでは旧塗膜の種類を問わず、幅広い付着性を発揮します。 作業性 強溶剤形の塗床材に比べ臭気が少なく、ローラー塗装で簡単に施工できます。
    用途一般工場、機械工場、食品工場、倉庫、実験室、教室、廊下、内階段などの床面適合下塗材:EHマイルドプライマー、けい砂:けい砂6号(NS工法のみ)タイプ艶有希釈剤塗料用シンナーA塗布方法ローラー、刷毛危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/セット)平滑工法:42、NS工法:27塗付量(kg/m2)平滑工法(コーティング仕上げ):0.35、NS工法(防滑仕上げ):0.55
  • アーキフロアーAWG エスケー化研

    アーキフロアーAWG

    エスケー化研
    5,998税込6,598
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    水性タイプで、引火や爆発の心配もなく、低臭で取り扱いが容易です。 従来の水性アクリル樹脂塗料と比較して速硬性に優れ、翌日歩行が可能(23℃)になり、工期の短縮につながります。また、低温下においても優れた硬化性を示します。 反応硬化した特殊アクリル樹脂塗膜は、各種下地や旧塗膜に対して優れた密着性を示します。 1液タイプのため、手軽に塗装できます。 架橋塗膜構造を持つため、汚れが内部に浸透しにくく、汚染除去性に優れています。
    用途一般工場、倉庫、廊下・階段、遊歩道(駐車場など荷重のかかる部位へは不向き)主成分アクリル樹脂主な用途アスファルト希釈剤清水塗布方法ローラー、刷毛使用場所屋内危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、各種旧塗膜下地などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合下塗り水性アーキフロアープライマー塗付量(kg/m2)0.30(コーティング工法)
  • アーキフロアーEHマイルド エスケー化研

    アーキフロアーEHマイルド

    エスケー化研
    24,980税込27,478
    1セット(15kg)
    3日以内出荷
    耐久性:架橋密度の高い強靭な塗膜は、優れた耐摩耗性、防塵性を発揮します。 化学抵抗性:アルカリ、無機酸等の耐薬品性と共に耐油性にも優れています。 密着性:コンクリートに対する浸透性がよく、良好な付着性を示します。また、弱溶剤であるため、塗り替えでは旧塗膜の種類を問わず、幅広い付着性を発揮します。 作業性:強溶剤形の塗床材に比べ臭気が少なく、ローラー塗装で簡単に施工できます。
    用途コンクリート床セット内容主剤12kg石油缶、硬化剤3kg角缶希釈剤塗料用シンナーA塗布方法ローラー、刷毛危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性適合下塗りEHマイルドプライマー塗付量(kg/m2)0.35(平滑工法・コーティング仕上)、0.55(NS工法・防滑仕上)
  • クリンカラーAベスト ニッぺ(日本ペイント)

    クリンカラーAベスト

    ニッぺ(日本ペイント)
    21,980税込24,178
    1缶(15kg)ほか
    6日以内出荷
    1液なので、取り扱いが簡単です。ローラー塗り、はけ塗りも容易にできます。 速乾性でメンテナンスも容易です。 経済性に優れた防塵床用塗料です。 つや有とつや消しがあり、美しい仕上がりが得られます。
    塗布方法中毛ローラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
  • ボウジンテックスタフタイトU 水谷ペイント

    ボウジンテックスタフタイトU

    水谷ペイント
    53,980税込59,378
    1缶(18kg)
    3日以内出荷
    環境配慮型、耐衝撃性、クラック追従性。 ウレタン樹脂の優れた特性を引き出した、環境に優しく、硬質でかつ強じんさと耐久性を併せ持つ新しいタイプの塗り床材です。 タフタイトUは、耐衝撃性、耐擦り傷性、耐薬品性に優れ、各種工場・倉庫などのフォークリフト走行による過酷な使用で耐久性が求められる床に機能を発揮します。また、高硬度でありながら伸び弾性を備え、コンクリート床のクラック追従性があり、割れ防止を求められる食品工場・給食室等の床に最適です。
    用途各種工場、倉庫、配送センターなどの重量物運搬による過酷な耐久性を求められる床。 食品工場、食堂等の耐薬品性、耐汚染性、清潔を保つための割れ防止を求められる床。 自動車整備工場、機械工場などの工具・材料の落下による耐衝撃性を求められる床。 駐車場、通路などの車の走行で耐久性を求められる床。セット内容主剤/14kg、硬化剤/4kg規格JIS K 5970主な用途各種工場、倉庫、配送センター、食堂、駐車場、通路などの床完全硬化時間(23℃)7日以上希釈剤ボウジンテックスタフタイトU専用希釈剤塗布方法金ゴテ使用場所屋内用危険物の類別第四類特性耐薬品、耐久塗り重ね可能時間(時間)【ペースト工法】(工程間)ペースト/12以上24以内、(歩行可能)上塗り/16以上、【流しのべ工法】(工程間)捨て塗り/12以上24以内、(歩行可能)上塗り/16以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回)【ペースト工法】ペースト/1.5~2.0(硅砂含む)、上塗り/1.4~1.5、【流しのべ工法】捨て塗り/0.5~0.6(硅砂含む)、上塗り/1.4~1.5危険物の性状非水溶性塗回数【ペースト工法】ペースト/1回、上塗り/1回、【流しのべ工法】捨て塗り/1回、上塗り/1回適合プライマーボウジンテックス強化シーラー、ボウジンテックスフィラー塗布面積(m2/セット)【ペースト工法】ペースト/13.5~18、上塗り/12~12.9、【流しのべ工法】捨て塗り/40~54、上塗り/12~12.9
  • ボウジンテックス#5400 水谷ペイント

    ボウジンテックス#5400

    水谷ペイント
    12,980税込14,278
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    アスコン用・1液型。 アスファルト面および軽度の油面床にも塗装可能な、1液型の速乾タイプの塗料です。 塗り重ねも容易で、耐摩耗性・耐水性・耐候性に優れ、しかも屋内外での使用が可能な為、機械工場、プレス工場、自動車の修理工場、遊歩道に適しています。
    用途多少の油分が染み込んだ機械工場、プレス工場。 耐摩耗性・耐久性を要求される工場、倉庫。 防塵性や耐油性の要求される機械工場や自動車修理工場。 美装性、耐候性が求められる遊歩道、広場、サイクル道路。規格JIS K 5970主な用途アスファルト、床希釈剤#5400シンナー(3~4L)塗布方法ハケ、ローラー危険等級使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐水、耐摩耗、速乾、耐候塗り重ね可能時間(時間)(工程内)2以上8以内、(歩行可能)8以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回)(アスファルト)0.16~0.2、(旧塗膜)0.13~0.16危険物の性状非水溶性塗回数2回適合下塗りボウジンテックスアスファルトシーラー塗布面積(m2/セット)(アスファルト)40~50、(旧塗膜)50~62
  • カラートップU ABC商会

    カラートップU

    ABC商会
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    新設・既設を問わず簡単施工です。 施工翌日には歩行可能です。 施工工具はローラバケのみで、簡単に施工ができます(コーティング工法)。 シームレスな仕上がりで汚れもつきにくく掃除も簡単です。
    用途コンクリート下地のカラーリングに。 防塵塗料に。仕様ISO14001認証取得工場製、 F☆☆☆☆、 下地処理後 ローラー塗りで約30m2施工可能(2回塗り/コーティング工法)セット内容カラートップU、基剤・着色剤、各5kg缶質量(kg)10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • カンペフロアー200 関西ペイント

    カンペフロアー200

    関西ペイント
    39,980税込43,978
    1缶(15kg)
    8日以内出荷
    速乾性です。 はけ塗り・ローラー塗り・スプレー塗りができます。 肉持ちが良く、光沢の優れた塗膜が得られます。 防塵効果が優れています。 F☆☆☆☆表示製品です。
    用途モルタル、コンクリート仕上平 滑比重塗料:1.12(淡彩色)、溶剤:0.87希釈剤アレス外装用シンナーA危険等級希釈はけ、ローラー:30~40%エアスプレー:40~60%危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15L光沢つや有り危険物の性状非水溶性適合下塗りVPシーラー透明塗装間隔23℃:最短2時間最長7日加熱残分(%)49(淡彩色)標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー:0.15 エアスプレー:0.2
  • 水性コンクリートステイン塗料 ルーセントカラー for  floor  床用 ノンスリップ材 ヤブ原産業

    水性コンクリートステイン塗料 ルーセントカラー for floor 床用 ノンスリップ材

    ヤブ原産業
    1,998税込2,198
    1セット(750g)
    5日以内出荷
    コンクリートの表情をそのままに、彩りを添える。ルーセントカラー for floor(床用)はコンクリート・モルタル床の風合いをそのままに、カラークリアで着色・浸透強化・防塵できる水性コンクリートステイン塗料です。 クラックや下地のムラもそのまま仕上がりに現れるため、通常の塗料では表現できないコンクリートならではのテクスチャーをデザインできます。新築・改修共に使用可能でクリヤーを含む全20色展開(艶消し)。ルーセントカラー for floor(床用)用のノンスリップ材です。特長)。1自然な質感: カラークリヤ(半透明の色付き)で着色するため、素材の質感を損なわない。コンクリート下地ならではの自然な色ムラを生かすことが可能。2保護性能 : トップコートは落ち着いた空間を演出する艶消し仕様。耐久性に優れ、汚れが付着しにくい上に付着した場合でも落としやすい防汚性を有する。3下地強化 : 下地補修材メーカーとして築いた技術力を応用したプライマー(下塗り材)で、下地を強化。4安全性 : 材料は全て水性で匂いもほぼ無く、有害物質を含まない。F☆☆☆☆取得。5経済性 : 30m2程度であれば、施工は1日で完了。経年で劣化した場合でも簡単に補修が可能。
    用途用途。店舗 カフェ レストラン ショッピングセンター テラス 玄関 ポーチ エントランス等危険物の類別非危険物
  • ファクトリークリーナー36 ユシロ化学工業

    ファクトリークリーナー36

    ユシロ化学工業
    3,498税込3,848
    1個
    8日以内出荷
    切削油や潤滑油など油の種類を問わず、優れた洗浄性を発揮します。水で薄めて(1~5%)使用するためコスパに優れます。コンパクトな5Lサイズなので持ち運びが便利です。無リンタイプ。
    用途水で1~5%に希釈して床面に散布し、ブラシなどで洗浄後、拭きあげてください。消泡性に優れるため、自動床洗浄機でも使用できます。トラスコ品番697-9821緑色透明タイプ水希釈タイプ洗浄剤容量(L)5容量(kg)5.4希釈倍率1~5%危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボウジンテックス 油面シーラーエポ 水谷ペイント

    ボウジンテックス 油面シーラーエポ

    水谷ペイント
    16,980税込18,678
    1セット(4kg)ほか
    3日以内出荷
    【優れた密着性】。機械油のこぼれた床でも除去処理後に塗装すれば密着性が向上。【優れた上塗り適合性】。ボウジンテックス #2000・5000U・8000・エポワイド・Uワイド等の上塗り材に適合可能
    用途機械油のこぼれたモルタル・コンクリート面への下塗り塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
  • 床用塗料 SunフロアA ニッペホームプロダクツ

    床用塗料 SunフロアA

    ニッペホームプロダクツ
    15,980税込17,578
    1缶
    6日以内出荷
    1液形なので取り扱いが簡単です。ローラー塗り、刷毛塗りも容易にできます。速乾性でメンテナンスにも容易です。経済性に優れた防塵床用塗料です。
    用途一般工場、倉庫(軽量)、事務所、の屋内・外モルタル床面。容量(L)13容量(kg)16塗布面積(m2)平滑面:88~115(1回塗り)、平滑面:44~57/防滑面:39~50(2回塗り)指触乾燥時間(分)10(23℃時)標準重ね塗り回数(回)1危険等級乾燥時間(時間)4(23℃時)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量13L半硬化乾燥時間(分)20(23℃時)危険物の性状非水溶性
  • 水性コンクリートフロア用 みどり ロックペイント

    水性コンクリートフロア用 みどり

    ロックペイント
    7,198税込7,918
    1個(3kg)ほか
    4日以内出荷
    水性塗料のため引火の心配がなく水でうすめて手軽に塗れます。雨や日光に強く、コンクリートやモルタルの劣化を防ぎます。付着性・耐摩耗性にすぐれ、床面のホコリを防ぎます。アスファルト面にもにじみを起こさず塗装できます。
    用途ベランダ、テラス、バルコニーなどのコンクリート床。駐車場、車庫、工場などの床、区画線。乾燥時間(時間)夏期:1~2、冬期:2~4危険物の類別非危険物希釈率(%)水(1回目40~50、2回目0~10)塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
  • 水性コンクリートフロア用 モスグリーン ロックペイント

    水性コンクリートフロア用 モスグリーン

    ロックペイント
    7,198税込7,918
    1個(3kg)ほか
    4日以内出荷
    水性塗料のため引火の心配がなく水でうすめて手軽に塗れます。雨や日光に強く、コンクリートやモルタルの劣化を防ぎます。付着性・耐摩耗性にすぐれ、床面のホコリを防ぎます。アスファルト面にもにじみを起こさず塗装できます。
    用途ベランダ、テラス、バルコニーなどのコンクリート床。駐車場、車庫、工場などの床、区画線。乾燥時間(時間)夏期:1~2、冬期:2~4危険物の類別非危険物希釈率(%)水(1回目40~50、2回目0~10)塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
  • ベースプロテクト エスケー化研

    ベースプロテクト

    エスケー化研
    19,980税込21,978
    1缶
    3日以内出荷
    容量(kg)20主な用途住宅の基礎巾木(セメントモルタル、コンクリート)危険物の類別非危険物つや艶消
  • ベースプロテクト エスケー[科学研究・開発用品]

    ベースプロテクト

    エスケー[科学研究・開発用品]
    19,980税込21,978
    1缶
    3日以内出荷
    中性化抑制。水分や炭酸ガスの侵入を防ぎ、コンクリートの中性化を抑制します。優れた透湿性。高い透湿性により、膨れなどを抑制します。優れた下地追従性。塗膜は微弾性を示すため、優れた下地追従性を発揮します。高耐久性。耐候性の高い特殊変性アクリルシリコン樹脂と、光安定効果の相乗効果で、長期に亘り高い耐久性を発揮します。防かび・防藻性。特殊設計により、かびや藻類等の微生物に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。
    用途住宅の基礎巾木(コンクリート、セメントモルタル)※絶えず結露するなど湿潤環境にある基礎部分には塗装しないでください。容量(kg)20危険物の類別非危険物つや艶消
  • 床用塗料 クリンカラーEベスト ニッペホームプロダクツ

    床用塗料 クリンカラーEベスト

    ニッペホームプロダクツ
    49,980税込54,978
    1缶
    10日以内出荷
    エポキシ樹脂を主剤とした2液溶剤形コンクリート床用高級防塵塗料(屋内用)です。
    用途耐水性・耐薬品性・耐油性が特に優れ、化学薬品工場、印刷工場や重量物の運搬や頻繁な通行に対しても優れた耐摩耗性・耐衝撃性を発揮します。セット内容塗料剤(主剤)15kg(第二石油類)、硬化剤2kg(第一石油類)容量(kg)17主な用途コンクリート床塗布面積(m2)平滑仕上げ:約35~42、防滑仕上げ:約32~38標準重ね塗り回数(回)2危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量2L特性耐水・耐薬品・耐油・耐摩耗・耐衝撃塗り重ね可能時間(時間)9以上3日以内(23℃時)乾燥時間9時間以上(23℃時)危険物の性状非水溶性
  • 水性ロードカラー2 シントーファミリー

    水性ロードカラー2

    シントーファミリー
    14,980税込16,478
    1缶
    翌々日出荷から9日以内出荷
    水性ロードカラーは、水性1液タイプの特殊アクリルエマルション樹脂系カラー舗装材です。道路や公園などのカラーリングを簡易かつ安全に行うことができます。
    用途遊歩道、自転車道、公園通路などの屋外通路。競技場通路、遊園地などの屋外レジャー施設仕様塗り重ね可能時間:2~3容量(L)2.5主成分特殊アクリルエマルション樹脂系使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)2以上乾燥時間4時間以上
  • ミクロンガード エスケー化研

    ミクロンガード

    エスケー化研
    11,980税込13,178
    1缶
    3日以内出荷から4日以内出荷
    1.吸水防止持続性。コンクリート、セメントモルタル、セメント二次製品など無機質基材に対し吸水防止効果を発揮します。2.長期耐久性。耐紫外線性、耐候性に抜群の性能を発揮し、長期に亘り変色しません。3.耐汚染性、耐風化防止性。躯体内部に深く浸透し防水層を形成するため、エフロレッセンスの流出を防水層境界内側にとどめ、汚染を防止します。さらに仕上材の浮き、膨れ、剥がれなどの悪影響を防止し、表面の風化・劣化を防止します。4. 耐アルカリ性、耐酸性、耐塩水性。セメントなどの強アルカリや、強酸、また、塩水に対しても影響を受けにくく下地基材を保護します。5. 防水性と通気性維持。水の浸入を防ぎ、通気性を維持させます。6. 抜群の浸透性。セメント系などの無機質基材への浸透性が非常に優れています。
    成分シラン系化合物比重約0.78(20℃)引火点(℃)約43主な用途コンクリート、セメントモルタル、セメント二次製品など外観無色透明溶液危険等級色調透明(浸透型)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地打放しコンクリート特性吸水防止/耐紫外線性/耐候性/耐汚染性/耐風化防止性耐アルカリ性/耐酸性/耐塩水性/防水性/通気性危険物の性状非水溶性
  • フローンアクアファースト 東日本塗料

    フローンアクアファースト

    東日本塗料
    12,980税込14,278
    1缶(4kg)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    一液タイプの速乾性塗料 多彩なカラーバリエーション
    用途階段、共用廊下、一般工場、遊歩道、事務所危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハードペイントF(床用) 清光

    ハードペイントF(床用)

    清光
    31,980税込35,178
    1缶(15kg)
    翌々日出荷
    耐摩耗性に優れた強靭な塗膜を形成。 特殊熱反射顔料により熱反射と中空バルーンの熱伝導抑制効果により表面温度の上昇を軽減。 ノンスリップタイプなので歩行のさいスベリにくい。 水性1液のため取り扱い易く作業性が良い。
    用途アスファルト、コンクリート床危険物の類別非危険物
  • ユカロック#500(水性・艶有) ロックペイント

    ユカロック#500(水性・艶有)

    ロックペイント
    22,980税込25,278
    1缶
    3日以内出荷
    水性で臭気が少なく火災の心配がないため、手軽に塗れます。 耐水性、耐アルカリ性にすぐれます。 付着性にすぐれ、床面のホコリ立ちを防ぎます。 補修塗りしやすく、塗り替え施工が容易です。 水性のため、アスファルト面にもにじみを起こさずに塗装できます。 原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していませんので、環境にやさしい塗料です。
    用途屋内外のアスファルト、コンクリート、モルタル床面 学校・店舗の廊下、事務所の床、ベランダ、テラス、バルコニー、遊歩道、駐車場、公園の広場など。成分アクリルエマルション系適合下塗:水性カチオンシーラーマルチ(48893495 )またはロック水性マルチシーラー(40188224 )。未塗装モルタル面か塗替えの場合は、旧塗膜が1液型の水性床用塗膜に限ります。容量(kg)15適合材アスファルト、コンクリート、モルタル床面主な用途コンクリート、アスファルト、モルタル床面指触乾燥時間(分)40(23℃)希釈剤塗布面積(m2/kg)75~100/15・回危険物の類別非危険物希釈率(%)ハケ・ローラ:0~10、エアレス:0~10光沢つや有り油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)4以上(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回)0.15~0.20塗装の目安2回歩行可能時間5以上(23℃)
  • ランデックスコートパターン液 大日技研工業

    ランデックスコートパターン液

    大日技研工業
    10,980税込12,078
    1缶(7kg)
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応

床/コンクリート/道路用』には他にこんなカテゴリがあります

床/コンクリート